絞り込み
ブランド
  • AKGPRO
  • TOA(3)
  • 多摩電子(3)
  • オーム電機(2)
  • TEAC(2)
  • CIO(2)
  • HARMAN/KARDON(2)
  • エレコム(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オーディオ :「DP8」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイブリッドノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホン AKGPROハイブリッドノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホンAKGPRO
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
シームレスな利便性を実現高品位音質を提供するワイヤレスドングル接続と、最大2台のデバイスと接続可能なマルチポイントにも対応したBluetooth接続のハイブリッドソリューションを実現。USB-Aデバイスとの使用にアダプターも同梱しているためPCなど幅広いデバイスに対応します。ワイヤレスドングルは充電ケースに収納可能で利便性の高い設計です。また、専用アプリ「AKG Headphones 」対応や、デュアルコネクト & Syncに加え、Google Fast PairやMicrosoft Swift Pairなど、よりスムーズなペアリングと接続でストレスフリーにお使いいただけます。AKGサウンドを実現するテクノロジーDLCコーティング振動板を採用した10mmダイナミックドライバーは、歪みを軽減しワイドレンジのディテールと鮮やかなダイナミックサウンドを再現すると同時に速いレスポンスを実現。ボーカルは明瞭で精細、高音は活き活きと広がります。また、ハイレゾワイヤレスオーディオにも対応。卓越した高性能サウンドを保証するLDACと、新世代コーデックのLC3Plus対応により、細部まで驚くほど鮮明に、これまで以上にスタジオクオリティなサウンドを提供します。プロに認められたAKGリファレンスサウンド80年近いブランドの歴史を通してプロフェッショナルの現場でも認められてきた、高音域のディテールを高度に再現し、明瞭で高い解像度のAKGらしいリファレンスサウンドを実現するために、ドライバーの緻密な設計から高音質Bluetoothとドングルによるハイブリッドな接続方法に対応しています。
セット内容AKG N5 Hybrid×1、SB-C充電用ケーブル×1、USB-Cドングル×1、USB-C→Aドングル×1、保証書/警告カード×1、QSG×1質量(g)充電ケース:48.4電源5V 1.5A本体質量(g)イヤホン:左右各約6.0(左右合計約12.0)感度マイク:-38dBV / Pa @1kHz, 本体:101dB SPL @1kHz周波数特性20Hz ~ 40kHzバッテリーイヤホン:VDL1254S7(L)&VDL1254S7(R) (77mAh/ 3.85V)/充電ケース:523428PN4(660mAh/ 3.85V)電気抵抗(Ω)16音圧レベル(dB)最大SPL:95充電時間(時間)残量なしの状態から約2ワイヤレス通信ワイヤレスキャリヤー周波数:2.4GHz~2.4835GHz/ワイヤレストランスミッター出力:<10 dBm (EIRP)/ワイヤレス変調:GFSKBluetoothトランスミッター出力:<12 dBm (EIRP)/トランスミッター周波数帯域:2.4GHz~2.4835GHz/トランスミッター変調方式(イヤホン):GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK/バージョン(イヤホン):V5.3/プロファイル:A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8ドライバー径(Φmm)10mmダイナミックドライバーIP等級イヤホン:IP54/充電ケース:IPX2再生時間(時間)(Bluetoothオン+ANCオフの場合)最大約10/(Bluetoothオン+ANCオンの場合)最大約8通話時間(時間)(2.4GHzオン+ANCオフの場合)最大約4.5/(2.4GHzオン+ANCオンの場合)最大約4/(Bluetoothオン+ANCオフの場合)最大約5.2/(Bluetoothオン+ANCオンの場合)最大約5最大動作温度(℃)45
ブルートゥースヘッドホン AKGPROブルートゥースヘッドホンAKGPRO
58,980税込64,878
1台
7日以内出荷
高品位ハイレゾオーディオ、リアルタイム補正機能付きハイブリッドノイズキャンセリング、Zoom認証済の高通話品質を備えたワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン2.4GHz USB Type-CドングルとBluetoothによるシームレスな接続USB Type-Cドングルは多くのデバイスに対応し、瞬時にシームレスな接続を実現します。(USB Type-Aコネクタ付属) マルチポイント接続により、電話の通話とデスクトップのZoom会議を簡単に切り替えることができます。また、Google Fast PairとMicrosoft Swift Pairを使用すると、複数のデバイスとの接続がスムーズに行えます。AKG N9は、Bluetooth(R)を介してApple、Android、またはWindowsデバイスに接続できます。ハイレゾクオリティのAKGサウンド液晶ポリマー(LCP)振動板を採用した40mmダイナミックドライバーは歪みを軽減し、速いレスポンスで、ワイドレンジのディテールと鮮やかなダイナミックサウンドを実現します。低音は豊かで正確、ボーカルはクリアで精細、高音は活き活きと広がります。さらに、AKG N9は3.5mm接続とBT接続双方でハイレゾオーディオに対応しています。卓越した24ビットの高性能サウンドを保証するLDACにより、細部まで驚くほど鮮明に、これまで以上にスタジオクオリティを実現します。高い没入感のAKG空間サウンドAKG N9は、AKGリファレンスサウンドとともに、あらゆるステレオコンテンツを仮想サラウンドサウンドに変換します。幅広いサウンドステージと楽器やボーカルの詳細な配置により、お気に入りの音楽がより詳細でリアルなサウンドになります。
セット内容AKG N9×1、USB Type-C充電用ケーブル×1、USB Type-Cドングル×1、USB Type-A→Type-Cドングル×1、着脱可能オーディオケーブル×1、USB Type-A→Type-C充電ケース×1、フライトアダプタ×1、専用キャリングケース×1、保証書/警告カード×1、QSG×1質量(g)約281電源5V 1A感度本体:98dB SPL @ 1kHz, マイク:-38dBV / Pa @1kHz周波数特性本体:(アクティブ)20Hz ~ 40kHz (パッシブ)20Hz ~ 40kHz/マイク:20Hz ~ 16kHzバッテリーリチウムイオンバッテリー (1050mAh / 3.8V)充電時間残量なしの状態から約3時間電気抵抗(Ω)32音圧レベル(dB)最大SPL:95ワイヤレス通信ワイヤレスキャリヤー周波数:2.4GHz~2.4835GHz/ワイヤレストランスミッター出力:<9 dBm (EIRP)/ワイヤレス変調:GFSKBluetoothバージョン:5.3、プロファイル:A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8、トランスミッター周波数帯域:2.4GHz~2.4835GHz、トランスミッター出力:11dBm未満、トランスミッター変調方式:GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK最大入力(mW)30ドライバー径(Φmm)40mm / 1.57インチ径ダイナミックドライバー再生時間(時間)(2.4Gオン+ANCオフの場合)最大約85/(2.4Gオン+ANCオンの場合)最大約45/(AUX+ANCオンの場合)最大約40/(Bluetoothオン+ANCオフの場合)最大約100/(Bluetoothオン+ANCオンの場合)最大約55通話時間(時間)ANCオンでの通話時間:(2.4G)最大約30/(Bluetooth)最大約35最大動作温度(℃)45

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ