絞り込み
ブランド
  • FIIO
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(243)
  • audio-technica(240)
  • オーム電機(206)
  • Jabra(193)
  • JVC(ビクター)(164)
  • フジパーツ(150)
  • SONY(102)
  • YAMAHA(ヤマハ)(102)
  • AZLA(アズラ)(100)
  • サンワサプライ(99)
  • RS PRO(89)
  • ELPA(86)
  • PGA(86)
  • FINAL(72)
  • サンワダイレクト(61)
  • ラディウス(55)
  • 長塚電話工業所(51)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(48)
  • JBL(47)
イヤホン形状
イヤホン形状
インナーイヤー型(2)
接続方式
  • 3.5mmステレオミニプラグ(1)
  • USB Type-C(1)
  • その他(5)
コード長さ(m)
  • 1.2(9)
  • 1.5(3)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラック(6)
シルバー・ブラック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インイヤーモニター型イヤホン JD10 FIIOインイヤーモニター型イヤホン JD10FIIO
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
JD10はエントリーモデルながら高品質・高音質にこだわったダイナミックドライバー型インイヤーモニターです。低歪みと高解像度を実現する10mmポリマー複合振動板を搭載。独立した2つの空洞構造(デュアルキャビティ設計)により空気の流れを精密に制御し、低域の歪みを抑えながら繊細な表現力を実現しました。0.033mm日本製CCAWボイスコイルの採用で軽量化と高い変換効率を両立。N52グレードの高性能磁石が強力な磁気回路を形成し、パワフルで安定した駆動力を提供します。わずか3.7gという軽量設計により、長時間の使用でも快適な装着感を実現しています。また、ハイレゾオーディオ認証も取得しています。さらに、Type-Cバージョンでは独立DSPチップを内蔵し、384kHz/24bitのハイレゾ音源再生に対応。6種類の音質プリセットを内蔵し、様々な音楽ジャンルでの最適な音質をお楽しみいただけます。
質量(g)片側:約3.7(ケーブル除く)ケーブル長(m)約1.2感度105dB/mW@1kHzプラグ(mm)JD10:3.5 ステレオミニプラグ(金メッキ)、JD10 Type-C:USB Type-C(プラグアンドプレイ対応※一部機種を除く)周波数特性20Hz~40kHzケーブル高純度無酸素銅ケーブルインピーダンス(Ω)32@1kHzドライバ種類10mmダイナミックドライバー(ポリマー複合振動板)イヤホン形状インイヤーモニター型 ダイナミックドライバータイプ
USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K11 FIIOUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K11FIIO
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
K11は、スリムなボディ、豊富な入出力、大出力のヘッドホンアンプ回路を備えた、小型据え置きUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプのエントリーモデルです。FIIOが長年にわたり開発してきた据え置き型DAC内蔵ヘッドホンアンプ「Kシリーズ」は絶え間ない進化を遂げ、最新モデルとなるK11では全く新しいボディデザインに、フルバランス構成のヘッドホンアンプ回路によって最大1400mWのドライブ力を発揮し妥協のないオーディオ再生品質を融合しました。液晶ディスプレイによる直感的な本体操作が可能で、デスクトップ空間に調和するハイパフォーマンスな一台です。
仕様●DACチップ:CS43198●THD+N:0.00035%未満 (ライン出力時 / 1kHz / 10kΩ)●アンプテクノロジー:左右独立構成ヘッドホンアンプ回路●ノイズフロア:2.8uV未満 (シングルエンド, A-weighted)、4.9uV未満 (バランス, A-weighted)●ヘッドホン出力:4.4mmバランス ×1系統、6.35mmシングルエンド ×1系統●対応サンプリングレート:USB:PCM 384kHz/32bit, DSD 256 (Native)、RCA同軸:PCM 192kHz/24bit、TOS光:PCM 96kHz/24bit付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USB Type A to Cケーブル、6.3mm to 3.5mm変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書寸法(mm)147×133×32.3ブラック質量(g)約407出力≧520mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧60mW (シングルエンド, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧1400mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧250mW (バランス, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16~300出力インピーダンス(Ω)1.2(シングルエンド, 32負荷時)、2.4(バランス, 32負荷時)デジタル出力RCA同軸×1系統(RCA同軸入力と排他)S/N比123dB以上 ( A-weighted)応答周波数(kHz)0.02~50デジタル入力USB Type C ×1系統、RCA同軸 ×1系統、TOS光 ×1系統
インイヤーモニター型イヤホン JD1 FIIOインイヤーモニター型イヤホン JD1FIIO
3,698税込4,068
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
シンプルでエレガントなスタイルと素晴らしい音質を実現する「JD1」。現在、インイヤーモニター型イヤホンの選択肢が無数に存在する中、高音質、信頼性、デザインにおいてJD1は素晴らしい出発点となる最新のエントリーモデルです。
仕様●プレーヤー側端子:JD1:3.5mm TRRS (金メッキ)、JD1 Type-C:USB Type-C●対応サンプリングレート:最大96kHz/24bit(JD1 Type-C)付属品JD1:3.5mm端子 マイク・コントローラ付属 脱着式ケーブル、JD1 Type-C:USB Type-C端子 マイク・コントローラ付属 脱着式ケーブル、イヤーチップ3ペア(S/M/L)※Mサイズを装着済み、保証書兼クイックスタートガイド質量(g)片側:約7(ケーブル含まず)形式インイヤーモニター型イヤホン感度109dB/Vrms (@1kHz)材質(ケーブル)OFC(無酸素銅)再生周波数帯域(Hz)20-40kケーブル長(cm)約120ヘッドフォン端子0.78mm 2ピンインピーダンス(Ω)24 (@1KHz)ドライバ種類ダイナミックドライバー1基
アナログレコードプレーヤー TT13 BT FIIOアナログレコードプレーヤー TT13 BTFIIO
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
自動トーンアーム搭載により、ワンキーで再生・リピートが可能。レコードにはじめて触れる方にもフレンドリーなアナログレコードプレーヤーです。高級感のあるアルミニウム合金パネルを採用し、7種類の切り替え可能なライトエフェクトを備えています。また、Bluetooth送信は、aptX/aptX LL/aptX HDなど高音質コーデックに対応し、お手持ちのイヤホンやスピーカーでの再生もお楽しみいただけます。
仕様●THD+N:≦3.5%●トーンアーム動作:再生停止フルオート●ノイズフロア:<150μV(A-weighted)●ハードウェア:オペアンプ:JRC5532×2、Bluetoothチップ:QCC3040●ライト:紫/赤/橙/青/シアン/緑/白/オフの切り替え●ワウフラッター:≦0.15% WRMS(33 1/3RPM)、3kHz●対応レコードサイズ:7インチ、12インチ(背面スイッチにて切り替え)●物理ボタン:電源/回転速度切換え/Bluetoothペアリング/再生停止/リピート/トーンアーム上げ下げ付属品鋳造アルミニウム製ターンテーブル、ターンテーブルマット、電源ケーブル、RCAオーディオケーブル(グラウンド線付き)、赤外線リモコン、7インチレコード用アダプター(45 RPM対応)、クイックスタートガイド材質トーンアーム:真鍮(吹付塗装)寸法(mm)約450×350×114シルバー質量(g)約3850電源AC 100-240V~50/60Hz、DC 12V±1A、※DC電源使用時はAC電源を抜く必要があります出力電圧800mVモーター専用低騒音モーター回転速度(min-1[r.p.m])33 1/3、45入力端子DC電源:Φ6.2mm DCソケットS/N比≧75dB(A-weighted)アース端子RCA(黒)出力端子RCA(赤白)リモコン赤外線リモコン対応(付属リモコンのみ対応)カートリッジAT3600LA※カートリッジ内蔵のレコード針は保証の対象外となります。BluetoothBluetooth5.2、対応コーデック:SBC/aptX/aptX LL/aptX HD
Bluetoothアンプ BTR11 FIIOBluetoothアンプ BTR11FIIO
3,998税込4,398
1台
7日以内出荷
BTR11は、独立したヘッドホンアンプ部とLDACコーデック対応により、高品質なワイヤレスオーディオを実現する新しいBluetoothレシーバーです。超低抵抗設計のアンプ回路と、デュアルコアCPU、デュアルコアNPUを備えたBluetooth 5.3対応のチップを組み合わせることで、コンパクトながら優れた音質性能を実現。長時間バッテリー駆動、マルチポイント対応など、使い勝手の良さも兼ね備えています。
仕様●THD+N:<0.008% (1kHz/-3dB@32Ω)●ノイズフロア:≦8μV(A特性)●ヘッドホン出力:3.5mmシングルエンド●対応オーディオコーデック:Bluetooth:AAC/SBC/LDAC付属品USB充電用ショートケーブル、クイックスタートガイド寸法(mm)55×19×14.6(クリップ含む)質量(g)13連続使用時間(時間)約15(AAC使用時)、約8.5(LDAC使用時)周波数特性20Hz~45kHz (<2.3dB)出力インピーダンス(Ω)≦0.5S/N比≧101dB(A特性)充電時間(時間)約1.5チップタイプBluetooth:BES2700BluetoothVer. 5.3最大出力(mW)45(16Ω、THD+N<1%)、30(32Ω、THD+N<1%)
USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA17 FIIOUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA17FIIO
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
KA17は、小型軽量ながらデスクトップレベルの650mWの出力が可能でPCM768kHz/32bit,DSD512/1bitの再生に対応し、3.5mm/4.4mmデュアルヘッドホン出力を装備した、バスパワー駆動の高性能 USB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。ヘッドホン端子が装備されていないスマートフォンやタブレット、PC等と組み合わせて様々な環境下でヘッドホン・イヤホンの高品位リスニングを行っていただけます。
仕様●DACチップ:2 x ES9069Q●THD+N:<0.0004%(1kHz, 32kΩ)●オペアンプ:2 x OPA1662●ノイズフロア:<2.2uV(バランス出力時、A-weighted)、<2uV(アンバランス出力時、A-weighted)●ヘッドホンアンプ:THX AAA 78+付属品レザーケース、USB Type A to Cアダプター、USB Type C to Cケーブル、USB Type C キャップ ×2、クイックスタートガイド、保証書寸法(mm)約64.0 x 27.7 x 12.7質量(g)約33.5(ケーブルを除く)電源USBバスパワー駆動アナログ出力3.5mmシングルエンドヘッドホン出力(S/PDIFデジタル出力と排他)、4.4mmバランスヘッドホン出力インターフェースUSB:XMOS XU316デジタル出力3.5mm4極S/PDIF出力(シングルエンドヘッドホン出力と排他)S/N比バランス:≧126dB(デスクトップモード A-weighted)、アンバランス:≧123dB(デスクトップモード A-weighted)対応フォーマットPCM768kHz/32bit,DSD512/1bit, MQAフルデコード色(本体)ブラック/ブルーデジタル入力USB Type C最大出力(mW)バランス:650(32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:320(16Ω,THD+N<1%)
USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K7 FIIOUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K7FIIO
39,980税込43,978
1台
13日以内出荷
K7は、K5 Pro ESSと同サイズのコンパクトな据え置き型USB DAC/ヘッドホンアンプながら、AKMの最新DACチップ「AK4493SEQ」を左右のチャンネルで1基ずつ動作させるデュアル構成で搭載し、オーディオ回路は最上位モデルであるK9 Pro ESSと共通の完全バランス設計を採用。ユーザーから要望が多かったヘッドホンのバランス接続に対応する最新モデルです。ヘッドホンアンプ回路にもK9 Pro ESSと共通の「THX-AAA 788+」テクノロジーを採用することによって、信号に含まれる音楽のディテールを損ねることなく正確に描写しながらも、コンパクトな筐体から最大で2000mWの驚異的なドライブ力を発揮します。
仕様●DACチップ:AK4493SEQ ×2●THD+N:0.00028%未満 (ヘッドホン出力時)、0.0005%未満 (ライン出力時)●USBレシーバーチップ:XMOS XUF 208●アンプテクノロジー:THX AAA-788+ ×2●ノイズフロア:7.7uV未満 (バランス, A-weighted, USB入力時)、4.4uV未満 (シングルエンド, A-weighted, USB入力時)●ヘッドホン出力:4.4mmバランス ×1系統、6.35mmシングルエンド ×1系統●対応サンプリングレート:USB:PCM 384kHz/32bit, DSD 256 (Native)、RCA同軸:PCM 192kHz/24bit、TOS光:PCM 96kHz/24bit付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USB Type A to Bケーブル、6.3mm to 3.5mm変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書寸法(mm)120 x 168 x 55ブラック質量(g)約570出力≧2000mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1%)、≧1220mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1%)アナログ出力RCAライン出力×1系統ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16~300出力インピーダンス(Ω)1(32負荷時)S/N比≧120dB (A-weighted, USB入力時)アナログ入力RCAライン入力×1系統デジタル入力USB Type B ×1、RCA同軸 ×1、TOS光 ×1
Bluetoothアンプ BTR13 FIIOBluetoothアンプ BTR13FIIO
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
小型軽量のBluetooth DAC/アンプ BTR3シリーズの後継機種となるエントリーモデル。PC、スマートフォン、Bluetoothデバイスなど、様々な音源に対応し、どこでも高音質なサウンドを楽しめます。
Bluetoothアンプ BTR17 FIIOBluetoothアンプ BTR17FIIO
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
BTR7から大幅に機能が向上したフラッグシップBluetoothレシーバー。デュアル「ES9069Q」DAC構成と「THX AAA 78+」アンプを搭載。最新のQualcomm「QCC5181」プラットフォームによりLDAC/aptX Losslessに対応し、デスクトップモード時にバランス出力で最大650mWの高出力を実現。コンパクトなボディに凝縮された高度な音響技術により、新しいワイヤレスリスニング体験をお届けします。
仕様●DACチップ:ES9069Q×2●THD+N:<0.00035%(USB入力時、デスクトップモード、バランス出力)●USBDAC:PCM 768kHz/32bit、DSD512(Native)、MQAフルデコード対応●USBDAC動作モード:USB Audio Class 1.0モード(ドライバー不要)、USB Audio Class 2.0モード(ドライバーインストールが必要、フルスペック再生可能)●シングルエンド出力:最大280mW(デスクトップモードON時:32Ω、THD+N<1%)、最大140mW(デスクトップモードOFF時:32Ω、THD+N<1%)●バランス出力:最大650mW(デスクトップモードON時:32Ω、THD+N<1%)、最大300mW(デスクトップモードOFF時:32Ω、THD+N<1%)付属品専用レザーケース、USB Type-C to Type-C ショートケーブル、クイックスタートガイド、PET保護フィルム(貼付済)寸法(mm)約16.3×41.2×86.6質量(g)約73.4周波数特性20Hz~80kHz(<3dB)インターフェースUSB:XMOS XU316ディスプレイ1.3インチ、40×240ピクセル、IPSパネルS/N比≧126dB(USB入力時、デスクトップモード、A特性)充電時間(時間)約2連続再生時間約8時間(LDAC使用時)チップタイプBluetooth:QCC5181BluetoothVer.5.4対応コーデックBluetooth:AAC/SBC/aptX/aptX LL/aptX Adaptive/aptX Lossless/aptX HD/LDAC
USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K11 R2R FIIOUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K11 R2RFIIO
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
K11 R2Rは、24bit R2R DAC技術を採用した革新的な据え置きUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。オーディオライフに今まで以上の高品質な体験と優れた操作性を提供します。
仕様●DACモジュール:独自開発ディスクリート型24ビットR2R DAC●SoC:GD32F303RET6●THD+N:0.025% (ライン出力時 / 1kHz / 10kΩ)●ノイズフロア:7.2uV未満 (シングルエンド, A-weighted)、14.1uV未満 (バランス, A-weighted)●ヘッドホン出力:4.4mmバランス ×1系統、6.35mmシングルエンド ×1系統●ボリュームコントロールチップ:NJW1195A●対応サンプリングレート:USB:PCM 384kHz/32bit, DSD 256 (Native)、RCA同軸:PCM 192kHz/24bit、TOS光:PCM 96kHz/24bit付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USB Type A to Cケーブル、USB Type A to Cケーブル、6.35mm変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書寸法(mm)147×133×32.3(フット含む)質量(g)約420出力460mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、50mW (シングルエンド, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、1300mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、220mW (バランス, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)8~350出力インピーダンス(Ω)PO<1(32負荷)デジタル出力RCA同軸×1系統(RCA同軸入力と排他)S/N比115dB以上 ( A-weighted)応答周波数(kHz)0.02~50 (-0.2dB)デジタル入力USB Type C ×1系統、RCA同軸 ×1系統、TOS光 ×1系統
Bluetoothアンプ BTR15 FIIOBluetoothアンプ BTR15FIIO
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷
BTR15は、4.4mmバランス出力を搭載し低ノイズ・低歪と高出力を両立した、Bluetoothレシーバー&USB DAC搭載ヘッドホンアンプです。aptx LL/aptx Adaptive/aptX HD/LDACといった主要高音質ワイヤレスオーディオコーデックに対応し、約8時間の連続再生が可能で、高品位なワイヤレス環境を提供します。また、USB Type-C端子にPCやスマホを接続して、PCM384kHz/DSD256対応のUSB DACしても使用可能です。
仕様●DACチップ:ES9219MQ x2●THD+N(1kHz/-6dB/32Ω負荷時):3.5mmシングルエンド: 0.0008%未満、4.4mmバランス: 0.0008%未満●USBDACドライバーフリーモード:対応(UAC1.0)●USBDAC対応サンプリングレート:PCM:384kHz/32bit、DSD256(Native)●USBレシーバーチップ:XMOS XU316●ゲイン設定:H/L●セパレーション(1kHz/32Ω負荷時):3.5mmシングルエンド: 78dB、4.4mmバランス:114dB●ノイズフロア(Aweighted):3.5mmシングルエンド: 2μV以下、4.4mmバランス: 2.7μV以下●ヘッドホン出力:3.5mmシングルエンド + 4.4mmバランス●最大出力(300Ω負荷時):3.5mm シングルエンド: 15mW、4.4mm バランス: 50mW●最大出力(32Ω負荷時):3.5mm シングルエンド: 125mW、4.4mm バランス: 340mW●対応オーディオコーデック:Bluetooth:SBC/AAC/aptX/aptx LL/aptX Adaptive/aptX HD/LDAC●表示スクリーン:0.96インチOLED付属品USB TYPE-C to Cケーブル、USB TYPE-A to C変換アダプター、樹脂製バッククリップ、クイックスタートガイド質量(g)37.3外形寸法(mm)約72.2×32×12.5連続使用時間(時間)最大約8、※「Phoneモード」のみ最大約3周波数特性20Hz~50kHz(-0.8dB)S/N比(Aweighted)3.5mmシングルエンド: -120dB、4.4mm バランス: -122dB充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)550チップタイプBluetooth:QCC5125インピーダンス(Ω)3.5mmシングルエンド: 8~150、4.4mmバランス:8~350USBポートType C/データ転送・充電兼用BluetoothVer. 5.1音量調節スマートフォンの音量調節とは独立して21段階の音量調節可能
USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA11 Type-C FIIOUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA11 Type-CFIIO
5,998税込6,598
1台
7日以内出荷
KA11はスマートフォンやタブレット、PC等と組み合わせて様々な場所でヘッドホン・イヤホンの高音質体験が可能なバスパワー駆動の高性能USB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。Cirrus Logic製の高性能DACチップ「CS43131」により小型軽量ながらPCM384kHz/32bit、DSD256の再生に対応。USB Type-C端子により、スマートフォン、タブレット、パソコンなど様々な用途に応じて高音質で信頼性の高いサウンドを体験できます。
仕様●DACチップ:CS43131●THD+N:<0.0006%(32Ω)●対応アプリ:「FIIO Control」(Android向け)付属品マニュアル、保証書寸法(mm)約44.5 x 9.7 x 10.5質量(g)約8.5電源USBバスパワー駆動入力端子USB Type-CS/N比≧125dB(32Ω,A-weighted)対応フォーマットPCM384kHz/32bit、DSD256/1bit色(本体)ブラック, シルバー出力端子3.5mmシングルエンドヘッドホン出力最大出力(mW)200(32Ω,THD+N<1%)
USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K9 AKM FIIOUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K9 AKMFIIO
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
K9 AKMは、旭化成エレクトロニクス(以下AKM)製のオーディオ向けDACチップのフラッグシップシステム「AK4191EQ+AK4499EX」搭載し、オーディオ回路や基板レイアウト等は最上位モデルであるK9 Pro ESSと共通の設計を採用した、ハイパフォーマンスモデルです。「THX-AAA 788+」アンプ回路やデュアルクロック管理技術、ADCボリュームコントロールといった主要な設計や技術については上位機種と共通採用し、DACチップをはじめとする搭載コンポーネントを変更することによって、パフォーマンスをなるべく維持しながらも、低価格化を実現しました。
仕様●DACシステム:AK4191EQ+AK4499EX●SoC:Bluetooth:QCC5124 (Bluetooth 5.1対応)●THD+N:<0.00020% (バランスライン出力時、1kHz/-1dB@10kΩ)●アンプテクノロジー:THX AAA-788+×2●ノイズフロア:<1.9μV (バランスライン出力時、A-weighted)●ヘッドホン出力:4ピンXLRバランス×1系統、4.4mmバランス×1系統、6.3mmシングルエンド×1系統、≧1500mW (シングルエンド、32Ω負荷時/THD+N<1%)、≧200mW (シングルエンド、300Ω負荷時/THD+N<1%)、≧2000mW (バランス、32Ω負荷時/THD+N<1%)、≧780mW (バランス、300Ω負荷時/THD+N<1%)●対応サンプリングレート:USB:PCM768kHz/32bit、DSD512 (Native)、RCA同軸:192kHz/24bit、TOS光:96KHz/24bit付属品クイックスタートガイド、AC電源ケーブル、USB Type-A to Bケーブル、6.3mm to 3.5mm変換アダプター、交換用ヒューズ、ラバーフットx6、縦置き用スタンド寸法(mm)W200×D224.5×H72(脚部除く)ブラック質量(g)約2,660電源リニアトランスアナログ出力XLRバランスライン×1系統、RCAライン×1系統ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)8~350S/N比≧128dB (バランスライン出力時、A-weighted)応答周波数(kHz)0.02~50(-3dB)アナログ入力4.4mmバランスライン×1系統、RCAライン×1系統デジタル入力USB Type-C×1系統、USB Type-B×1系統、RCA同軸×1系統、TOS光×1系統、Bluetooth×1系統対応コーデックBluetooth:SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX LL/aptX Adaptive/LDAC
USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K19 FIIOUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K19FIIO
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷
K19は、デスクトップオーディオシステム「Kシリーズ」の最新フラグシップモデルです。DACチップにはESS社製の最新DAC「ES9039SPRO」を2基搭載し、高ダイナミックレンジと超低歪み特性を実現。「THX AAA-788+」アーキテクチャを採用した新開発のヘッドホンアンプ回路は、最大8,000mWもの超高出力を実現します。さらに31バンドの高精度ロスレスPEQを搭載し、究極の音質パーソナライズをサポートします。
仕様●DAC:ES9039SPRO×2●SoC:Bluetooth:QCC5125(Bluetooth 5.1対応)●THD+N:<0.0002% (1kHz / 32Ω / バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン)●USBレシーバーチップ:XMOS XU316●ノイズフロア:<1.6μV(ライン出力 / A-weighted)、<2.0μV(バランスライン出力 / A-weighted)、<3.5μV(ヘッドホン出力 / A-weighted)、<6.0μV(バランスヘッドホン出力 / A-weighted)●ヘッドフォンアンプ:THX AAA 788+●出力(最大):バランス:8000mW (32Ω,THD+N<1%)、バランス:1100mW (300Ω,THD+N<1%)、アンバランス:2300mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:270mW (300Ω,THD+N<1%)●対応サンプリングレート:USB Type-C入力:PCM768kHz/32bit、DSD512 (Native) MQAフルデコード、RCA同軸入出力:PCM192kHz/24bit、DSD64、TOS光入力:PCM96KHz/24bit、TOS光出力:PCM192KHz/24bit、HDMI入出力(HDMI1.4b):PCM192kHz/24bit(ARCは48kHz/24bit)付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、AC電源ケーブル、USB Type C to Cケーブル、USB Type A to Cケーブル、USB Type A to Cアダプター、6.3mm to 3.5mm変換アダプター、3.5mm オーディオケーブル、本体スタンド、ドライバー(工具)、取り付けネジ、本体インシュレーター、ヘッドフォンハンガー(縦型設置時用)、ホコリ防止キャップ(製品に取り付け済)寸法(mm)約250×225×36.7質量(g)約1800出力インピーダンス(Ω)<0.6(32)ディスプレイ1.30インチTFTディスプレイ(240×240)S/N比≧128dB(A-weighted)対応コーデックBluetooth:SBC / AAC / aptX / aptX LL / aptX HD / atpX Adaptive / LDAC
USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA13 FIIOUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA13FIIO
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
KA13は、小型軽量ながらデスクトップレベルの550mWの出力が可能で384kHz/32bit、DSD256の再生に対応し、3.5mm/4.4mmデュアルヘッドホン出力を装備した、バスパワー駆動の高性能USB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。ヘッドホン端子が装備されていないスマートフォンやタブレット、PC等と組み合わせて、様々な環境下でヘッドホン・イヤホンの高品位リスニングを行っていただけます。
仕様●DACチップ:2 x CS43131●アンバランス出力:170mW@32Ω●オペアンプ:2 x SGM8262●ノイズフロア:1.7uV未満(A-weighted、シングルエンド出力),3.1uV未満(A-weighted、バランス出力)●バランス出力:550mW@32Ω●対応サンプリングレート:最高PCM384kHz/32bit、DSD256(Native)付属品USB A to Type Cアダプター、USB Type C to Type Cケーブル、USB Type C to Lightningケーブル、クイックスタートガイド寸法(mm)56.3 x 22 x 10.5質量(g)約18.5(ケーブルを除く)電源USBバスパワー駆動アナログ出力3.5mmシングルエンドヘッドホン出力(S/PDIFデジタル出力と排他)、4.4mmバランスヘッドホン出力デジタル出力3.5mm4極S/PDIF出力(シングルエンドヘッドホン出力と排他)S/N比123dB(32Ω、A-weighted、シングルエンド出力)、122dB(32Ω、A-weighted、バランス出力)色(本体)ブラック/シルバー応答周波数(kHz)0.02~50(-1dB)インピーダンス(Ω)16~300デジタル入力USB Type C
開放型ヘッドホン FT1 FIIO開放型ヘッドホン FT1FIIO
33,980税込37,378
1台
13日以内出荷
こだわりの木材を採用し、自然の響きを追求した密閉型ヘッドホンです。 60mm大型ドライバーが豊かな音場を生み出し、最大26dBの高い遮音性能で 没入感のある音楽体験をご提供いたします。10Hz-40kHzの広帯域再生で音楽の細部まで忠実に再現したことに加え、快適な装着感と高級感のあるデザインが豊かなリスニングを実現します。
仕様側圧:4.5N±0.3N付属品専用キャリーケース、3.5mmケーブル、4.4mmバランスケーブル、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、クイックスタートガイド質量(g)Black:約340 (ケーブル除く)、Beech:約350(ケーブル除く)形式密閉型ダイナミックヘッドホンケーブル長(m)約1.5感度98dB/mW@1kHz (113dB/Vrms@1kHz)周波数特性10Hz-40kHz材質(ケーブル)銀メッキOFCインピーダンス(Ω)32ドライバ種類60mmダイナミックドライバー
開放型ヘッドホン FT5 FIIO開放型ヘッドホン FT5FIIO
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
FT5は、FIIO初となる平面磁界ドライバーを搭載した開放型ヘッドホンです。銀・アルミ混合素材によるプリントコイルを用いた6μmの振動板と強力な磁気回路を備えた新開発の平面磁界ドライバーは、極めて質量の少ない振動板を面全体で駆動することによって歪みが極めて少なく、過渡特性に優れた自然な出音を生み出します。マグネシウム・アルミニウム合金による軽量ハウジングがもたらす軽快な装着感と、ポータブル製品でのドライブがし易い高感度・低インピーダンス設計によって、さまざまな環境下でリスニングを行なっていただけます。
仕様●プレイヤー側端子:交換式プラグ (3.5mmアンバランス / 4.4mmバランス)●振動版:6μmPAR振動板+銀含有アルミ素材プリントコイル●側圧:4.0N (±0.3N)●耐入力:2000mW付属品銀メッキ単結晶銅ヘッドホンケーブル、3.5mm交換式プラグ※標準装着済み、4.4mm交換式プラグ、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、4.4mmメス to 4ピンXLRオス変換アダプター、レザー製収納ケース、スエードイヤーパッド、プロテインレザーイヤーパッド、クイックスタートガイド質量(g)片側:約456 (ケーブルを除く)形式開放型ヘッドホンケーブル長(m)約1.5感度110dB(1Vrms)@1kHz周波数特性7Hz ~ 40kHz材質(ケーブル)銀メッキ単結晶銅ヘッドフォン端子3.5mm 2極端子 x2インピーダンス(Ω)36ドライバ種類90mm径平面磁界ドライバー
開放型ヘッドホン FT1Pro FIIO開放型ヘッドホン FT1ProFIIO
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
FIIOが独自開発した95×86mmの大口径平面磁界ドライバーと薄さわずか1μmのダイヤフラムを搭載し、サファイアとアルミニウムのデュアルコーティング技術と均一な磁場設計により、繊細かつ豊かな音楽表現を可能にしました。さらに20Ωの高感度設計と374gの軽量ボディ、12段階調整可能なヘッドバンドを採用することで、携帯性と使い勝手を両立させた開放型ヘッドホンです。
付属品専用キャリーケース、3.5mmケーブル、4.4mmバランスケーブル、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、クイックスタートガイド質量(g)約374 (ケーブル除く)ケーブル長(m)約1.5感度12dB/1Vrms@1kHz、95dB/mW@1kHz周波数特性7Hz~40kHz材質(ケーブル)銀メッキOFCインピーダンス(Ω)20(@1kHz)ドライバ種類平面磁界ドライバー(95×86mm)
インイヤーモニター型イヤホン FD15 FIIOインイヤーモニター型イヤホン FD15FIIO
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
FD15は、「FD5」の後継となるダイナミックドライバー搭載インイヤーモニター型イヤホンです。新開発の13.8mm径のダイナミックドライバーを搭載し、マグナリウム(マグネシウム-アルミニウム合金)製のダイヤフラムを新たに採用しました。 磁束密度1.5テスラの強力マグネットと新たな特許技術により、効果的なダイヤフラム制御を可能にした最新モデルです。
付属品プラグ交換式銀MMCXケーブル、交換可能型音導管(赤・黒) ※黒を装着済み、HS18イヤーチップ3ペア(S/M/L)、フォームイヤーチップ2ペア(M)、バランス重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L) ※Mサイズを装着済み、ボーカル重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)、低音重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)、3.5mm/4.4mm交換式プラグ、MMCXアシストツール、クリーニングブラシ、イヤホン収納ケース(HB11)、クイックスタートガイド質量(g)片側:約12(ケーブル除く)ケーブル長(m)約1.2感度112dB/mW@1kHz周波数特性10Hz~40kHzケーブルMMCX単結晶銅線、銀メッキ単結晶銅線混合480芯ケーブルインピーダンス(Ω)32@1kHzドライバ種類13.8mm径ダイナミックドライバー1基イヤホン形状インイヤーモニター型イヤホン
インイヤーモニター型イヤホン JD1 Type-C FIIOインイヤーモニター型イヤホン JD1 Type-CFIIO
3,998税込4,398
1台
7日以内出荷
シンプルでエレガントなスタイルと素晴らしい音質を実現する「JD1」。現在、インイヤーモニター型イヤホンの選択肢が無数に存在する中、高音質、信頼性、デザインにおいてJD1は素晴らしい出発点となる最新のエントリーモデルです。
仕様●プレーヤー側端子:JD1:3.5mm TRRS (金メッキ)、JD1 Type-C:USB Type-C●対応サンプリングレート:最大96kHz/24bit(JD1 Type-C)付属品JD1:3.5mm端子 マイク・コントローラ付属 脱着式ケーブル、JD1 Type-C:USB Type-C端子 マイク・コントローラ付属 脱着式ケーブル、イヤーチップ3ペア(S/M/L)※Mサイズを装着済み、保証書兼クイックスタートガイド質量(g)片側:約7(ケーブル含まず)形式インイヤーモニター型イヤホン感度109dB/Vrms (@1kHz)材質(ケーブル)OFC(無酸素銅)再生周波数帯域(Hz)20-40kケーブル長(cm)約120ヘッドフォン端子0.78mm 2ピンインピーダンス(Ω)24 (@1KHz)ドライバ種類ダイナミックドライバー1基
インイヤーモニター型イヤホン JH5 FIIOインイヤーモニター型イヤホン JH5FIIO
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
JH5は、片側に4基のバランスドアーマチュアドライバー(BAドライバー)と1基のカーボンベースダイヤフラム採用の10mm径ダイナミックドライバーを搭載したハイブリッド構成のイヤホンです。ハイブリッド構成を余すことなく引き出す音響設計と、DLP-3D印刷方式により精密に作り出されたエルゴノミクスシェルデザイン、0.78mm 2ピンコネクター採用などFH9やFH7などの上位モデルでFIIOが培ってきたノウハウが注ぎ込まれています。
付属品0.78mm 2ピン 銀メッキ高純度銅芯線ケーブル、バランス重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)、低音重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)※Mサイズを装着済み、HB11キャリングケース、取扱説明書ブラック質量(g)約7.6(片側・ケーブル含まず)形式インイヤーモニター型イヤホン感度111dB/mW (@1KHz)プラグ(mm)3.5アンバランス(金メッキ)周波数特性20Hz~40kHzケーブル銀メッキ高純度銅芯線ケーブル端子イヤホン側:0.78mm 2ピンケーブル長(cm)約120インピーダンス(Ω)13 (@1KHz)ドライバタイプ(片側)高域用BAドライバー2基、中域用BAドライバー2基、10mm径ダイナミックドライバー1基
イントラコンカ型イヤホン FF1 FIIOイントラコンカ型イヤホン FF1FIIO
5,998税込6,598
1台
7日以内出荷
FF1は、カナル型が主流となった今日において、イントラコンカ型イヤホンの新たな可能性を問うべくFIIOのイヤホン開発のノウハウを注ぎ込んだFFシリーズの最新エントリーモデルです。FF1では、大口径14.2mmベリリウムコーディングダイナミックドライバーや、低域増強のための音響抵抗管の採用など、上位モデルFF5、FF3で採用されたテクノロジーを踏襲し、重厚な低音と開放感溢れる中高域を表現しました。16.2mmに小型化したシェル直径と、片側3.2gの軽量さにより長時間使用でも快適に使用可能で、音楽鑑賞、映像視聴、ゲーム、ワークアウト用途など、様々な使用シーンにご使用いただけるマルチパーパス・イヤホンです。
付属品着脱式ケーブル x1、スポンジカバー:ボーカル重視(穴無し)/ 高域重視(穴空き) 各3ペア、シリコンリング:Mサイズ / Lサイズ 各1ペア、シリコンウイングフック(ブラック) x1ペア、USB Type-C→3.5mmメス変換アダプター x1、クイックスタートガイド x1ブラック質量(g)片側:約3.2(ケーブルを除く)形式イントラコンカ型イヤホン感度106dB/mW(@1kHz)プラグ(mm)独自形状0.78 2ピン / 3.5シングルエンド周波数特性20Hz~20kHz材質(ケーブル)無酸素銅ケーブル長(cm)約120インピーダンス(Ω)45@1kHzドライバ種類14.2mmダイナミックドライバー×1基
インイヤーモニター型イヤホン FH19 FIIOインイヤーモニター型イヤホン FH19FIIO
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
FH19は、FIIOのフラッグシップイヤホンFH9をベースに大幅な進化を遂げた次世代モデルです。2基のダイナミックドライバーと6基のBA(バランスド・アーマチュア)ドライバーを搭載した8ドライバー・ハイブリッド構成を採用。圧倒的な音質と快適な装着感を実現しました。
付属品高純度単結晶銀ケーブル (8芯224芯構成)、交換可能な3.5mm/4.4mmプラグ、フォームイヤーチップ2組(M)、低音重視型シリコン製イヤーチップ3組(S/M/L)、バランス重視型シリコン製イヤーチップ3組(S/M/L) ※Mサイズを装着済み、ボーカル重視型シリコン製イヤーチップ3組(S/M/L)、スピンフィットイヤーチップ3組(S/M/L)、HS18イヤーチップス3組(S/M/L)、HS20シリコンイヤーチップス3組(S/M/L)、ダブルフランジイヤーチップ2組(M)、Red/Black/Green オーディオフィルター 各1セット、マグネットクリップ、MMCXアシストツール、クリーニングブラシ、キャリングケース型式ハイブリッド型イヤホン (2DD + 6BA)質量(g)片側:約12 (ケーブル除く)感度109dB/mW @ 1kHzプラグ(mm)交換式 3.5 / 4.4周波数特性8Hz - 40kHzケーブル8芯224芯高純度単結晶銀ケーブル (約1.2m)コネクタ独自仕様MMCXインピーダンス(Ω)16 @ 1kHzドライバ種類13mmダイナミックドライバー × 2、Knowles製カスタムBAドライバー × 4、Knowles製 SWFK高域用BAドライバー × 2
インイヤーモニター型イヤホン FP3 FIIOインイヤーモニター型イヤホン FP3FIIO
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
FP3は、従来の平面磁界型とは一線を画す、新しいコンセプトの平面磁界型ドライバー搭載のインイヤーモニター型イヤホンです。14.5mm平面磁界型ドライバーユニットを搭載し、振動板は業界最先端の薄さ1μmを実現。FIIO独自のチタンとアルミニウム二層構造技術により、高解像度と理想的な周波数特性を実現しています。ハウジングには純木製フェイスプレートを採用し、Rosewood(ローズウッド)とWalnut(ウォールナット)の2種展開。片耳約6.5gの軽量設計により、優れた装着感も実現しています。
付属品0.78mm 2ピン銀メッキ単結晶銅ケーブル、収納ケース(FIIO HB11)、高域用イヤーチップ×3ペア(S/M/L)※Mサイズ装着済み、バランス型イヤーチップ×3ペア(S/M/L)、クイックスタートガイド質量(g)約6.5(片耳/ケーブル除く)ケーブル長(m)約1.2感度105dB/mW(@1kHz)プラグ(mm)3.5プラグ(金メッキ単結晶銅)周波数特性10Hz-40kHz材質(ケーブル)銀メッキ銅(392芯)インピーダンス(Ω)36(@1kHz)ドライバ種類14.5mm平面磁界型ドライバー
イントラコンカ型イヤホン FF5 FIIOイントラコンカ型イヤホン FF5FIIO
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷
FF5は、現在のFIIOが持つ最先端技術を用いて開発された、イントラコンカ型イヤホンの最新にして最上位モデルです。これまで以上の高音質を実現するため、カーボン繊維をベースにPU(ポリウレタン)を組み合わせた新型ダイヤフラムや、全く新しいイヤホン設計、音響構造等を取り入れることで、イントラコンカ型イヤホンの最上位モデルに相応しいイヤホンが誕生しました。
付属品銀メッキ-単結晶銅ケーブル、3.5mm/4.4mm交換式プラグ、シリコンリング:Mサイズ/Lサイズ(各3ペア)、スポンジカバー:低域重視/バランス重視/高域重視(各6ペア)、MMCXアシストツール、HB1 クリアー ストレージケース、クイックスタートガイド質量(g)片側:約3.4(ケーブルを除く)形式イントラコンカ型イヤホン感度106dB/mW(@1kHz)周波数特性20Hz~20kHz材質(ケーブル)銀メッキ単結晶銅ケーブル長(cm)約120インピーダンス(Ω)45(@1kHz)ドライバ種類ダイナミックドライバー×1基
イントラコンカ型イヤホン FT1 FIIOイントラコンカ型イヤホン FT1FIIO
5,998税込6,598
1台
7日以内出荷
FF1は、カナル型が主流となった今日において、イントラコンカ型イヤホンの新たな可能性を問うべくFIIOのイヤホン開発のノウハウを注ぎ込んだFFシリーズの最新エントリーモデルです。FF1では、大口径14.2mmベリリウムコーディングダイナミックドライバーや、低域増強のための音響抵抗管の採用など、上位モデルFF5、FF3で採用されたテクノロジーを踏襲し、重厚な低音と開放感溢れる中高域を表現しました。16.2mmに小型化したシェル直径と、片側3.2gの軽量さにより長時間使用でも快適に使用可能で、音楽鑑賞、映像視聴、ゲーム、ワークアウト用途など、様々な使用シーンにご使用いただけるマルチパーパス・イヤホンです。
付属品着脱式ケーブル x1、スポンジカバー:ボーカル重視(穴無し)/ 高域重視(穴空き) 各3ペア、シリコンリング:Mサイズ / Lサイズ 各1ペア、シリコンウイングフック(ブラック) x1ペア、USB Type-C→3.5mmメス変換アダプター x1、クイックスタートガイド x1質量(g)片側:約3.2(ケーブルを除く)形式イントラコンカ型イヤホン感度106dB/mW(@1kHz)プラグ(mm)独自形状0.78 2ピン / 3.5シングルエンド周波数特性20Hz~20kHz材質(ケーブル)無酸素銅ケーブル長(cm)約120インピーダンス(Ω)45@1kHzドライバ種類14.2mmダイナミックドライバー×1基
オーディオストリーマー SR11 FIIOオーディオストリーマー SR11FIIO
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
AirPlayとRoon Ready対応のハイレゾ認証ストリーミングデバイス。1000Mbpsのギガビットイーサネットと2.4G+5Gデュアルバンド Wi-Fiに対応し、多彩なデジタル出力を搭載。カスタムLCDディスプレイと赤外線リモコンで快適な操作性を実現し、デュアルUSB出力も備えています。さらにファームウェアアップデートにより、機能の拡張も可能です。
仕様●MQA:USB/同軸デジタル/光デジタル※フルボリューム時に対応●サンプリングレート表示(LOGOライト):48kHz以下:シアン、48kHz超:イエロー、DSD:グリーン●ネットワーク:ギガビットイーサネットポート●ハードウェア構成:SoC:X2000、Wi-Fiモジュール:AP6256、電源:G2257Q51U、イーサネット:YT8531C●ファームウェアアップグレード:USBメモリーによるアップグレードに対応(USB Type-A、Type-C両対応)●音量調整:ノブ、リモコン●再生モード:MIX(Roon ReadyとAirPlay)、Roon Ready、AirPlay●最大対応サンプリングレート(AirPlay):PCM/DSD/MQAを44.1kHz/16bitに変換して出力●最大対応サンプリングレート(RoonReady):USB:768kHz/32bit、DSD256(DoP)※実際の受信仕様は接続機器のデコード性能に依存します、同軸デジタル:192kHz/24bit、DSD64、・光デジタル:192kHz/24bit、DSD64●電源入力:USB Type-C(電源供給専用)●動作時電流:通常時:250mA(有線LAN接続時、画面とLOGOライトのデフォルト輝度時)、同軸/光デジタル出力時:250mA(有線LAN接続時、画面とLOGOライトのデフォルト輝度時)、USB出力時:290mA(有線LAN接続時、画面とLOGOライトのデフォルト輝度時、パワーアンプ電流除く)付属品専用電源アダプター、専用赤外線リモコン、USB Type-A to Type-Cケーブル、クイックスタートガイド寸法(mm)約157×133×32.3(脚部含む)ブラック質量(g)約375電源DC 5V/2Aバッテリー非搭載ディスプレイLCDディスプレイ、表示内容:サンプリングレート、音量レベル、動作モード、出力モードなどリモコン赤外線リモコン対応(付属リモコンのみ)オーディオ出力同軸デジタル(RCA)、角型光デジタル、USB Type-A、USB Type-Cボタン仕様電源、エンコーダーノブ(音量調整付)、リセットホール(電源オンの状態で短押)無線LAN5G+2.4G デュアルバンド Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n/ac)
ポータブルCDプレーヤー DM13 BT FIIOポータブルCDプレーヤー DM13 BTFIIO
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
DM13は、シーラスロジック製「CS43198」DACを左右独立で2基搭載し、独自の専用オーディオアーキテクチャによって高音質再生を実現するポータブルCDプレーヤーです。4.4mmバランス出力では660mWの高出力を実現し、3.5mmシングルエンド出力と合わせて幅広いヘッドホンに対応します。また、デジタル音声出力や、aptX HD対応Bluetoothなど、多彩な出力に対応。高コントラストのLCDディスプレイを搭載し、直感的な操作を実現しています。
仕様●ヘッドホン出力(シングルエンド):出力:180mW(32Ω、THD+N<1%)、THD+N:0.0025%(1kHz/0dB@32Ω)、S/N比:≧120dB(A特性)、チャンネルセパレーション:≧77dB(1kHz@32Ω)、周波数特性:20Hz~20kHz(±2.3dB)●ヘッドホン出力(バランス):出力:最大660mW(32Ω、THD+N<1%)、THD+N:0.0024%(1kHz/0dB@32Ω)、S/N比:≧124dB(A特性)、チャンネルセパレーション:≧120dB(1kHz@32Ω)、周波数特性:20Hz~20kHz(±2.3dB)●電源入力:DC 5V/≧2A付属品クイックスタートガイド、USB Type-A to Type-Cケーブル(充電データ兼用)、3.5mm to 同軸変換ケーブルバッテリーリチウムイオン電池(3750mAh/3.8V)ディスプレイ1.5インチ LCDディスプレイ充電時間(時間)約2.5(5V 2A充電器使用時)連続再生時間最大10時間バッテリー容量(mAh)3750出力端子ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニジャック、4.4mmバランス、ライン出力:3.5mmステレオミニジャック、4.4mmバランス、デジタル出力:3.5mm(同軸/光デジタル兼用)チップタイプメインコントローラー:CS6137、オーディオアンプ:SGM8262(2基搭載)、DAC:CS43198(2基搭載)インピーダンス(Ω)シングルエンド:8~150、バランス:8~350USBポートUSB Type-C×2(電源供給用×1、USB録音用/充電用×1)対応コーデックSBC / aptX / aptX Low Latency / aptX HD

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ