音楽の熱量を伝えるスピーカー。驚くほど近くに聴こえるボーカル、360°広がる立体的で明瞭なサウンド。
そしてグルーヴ感を増幅させる鮮やかな輝きでライブステージのような音楽体験を作り出します。
・ボーカルが際立つサウンド
独自の構造が生み出すのは、立体的でクリアな音像とボーカルが目の前で歌っているかのような臨場感
・すぐれた再現性の77mmフルレンジスピーカー
全音域をシームレスに再生、不自然なひずみが発生しません。さらに独自ドライバーが低音から高音まで重なるような立体感のあるサウンドを再現
・輪郭のあるクリアな音を生む密閉型エンクロージャー
真空管のような美しいチューブは、強度と硬度を兼ね備えた有機ガラス製。密閉型構造を採用し、明瞭でキレのある音を生み出します。
・360°音が広がる構造
スピーカーを上向きに設置したユニークな構造。音が上方向に拡散するので、部屋のどこに置いてもリスニングポジションを選ばず、誰もが立体的なサウンドを楽しめます。
・楽曲とシンクロする輝き
音楽に合わせて輝く美しい光がライブステージのような高揚感をお届けします
・3基のLEDユニットとステージライト
楽曲に追従しライブステージのように輝くLEDユニット。光の色のわずかな差や光量、明減速度の緩急から緻密で複雑な輝きが、楽曲のグルーヴ感をさらに高めます。
・音と光をリンクさせるアルゴリズム
独自のアルゴリズムにより、0.004廟の速さで音を光の輝きへと変換。アップテンポな曲から静かな曲まで、素晴らしい輝きが音と融合します。
・シーンに合わせて選択可能な3つの輝き
Beat:もっともダイナミックに明減します。
Ambient:ほどよい抑揚をつけ明減します。
Candle:常にゆらぎのある落ち着いた光を灯します。
・バッテリー連続使用時間:約7時間
・バッテリー充電時間:約2.5時間
・アンプ最大出力:8W
・Bluetooth通信方式:Bluetooth 標準規格Ver.5.0
・Bluetooth対応コーデック:SBC
・外部入力端子(AUX):3.5mmステレオミニジャック
付属品ACアダプター、取扱説明書、スタートガイド
色ブラック
本体質量(kg)1
接続端子Φ3.5mm ステレオミニジャック
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×188×105
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
今までにない音楽体験。360°広がる立体的で抜けるような気持ちよいサウンドと、グルーヴを増幅させる輝きでライブステージのような臨場感をつくり出す BALMUDA The Speaker。充電式でポータブル、Bluetooth(R)・AUX入力対応で自由なスタイルで新しい音楽体験をお楽しみいただけます。
仕様●エンクロージャー方式:密閉型●バッテリー充放電:約500回●内蔵バッテリー:リチウムイオンポリマーバッテリー
セット内容本体、ACアダプター(1.0m)、取扱説明書(保証書含む)
色ホワイト
直径(Φmm)スピーカー部:77(フルレンジ)
消費電力(W)最大15、待機時0.15
最大出力(W)アンプ部:8
本体寸法(mm)直径 105 × 高さ 188
本体質量(kg)約1.0
連続使用時間(時間)バッテリー:約7
保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)
入力端子外部(AUX):3.5mm ステレオミニジャック
充電時間(時間)バッテリー:約2.5
動作温度(℃)0~40
素材台座部:ABS、スピーカー部:ABS・鉄、透明パイプ部:アクリル、金属パイプ部:SUS・真鍮
Bluetoothコンテンツ保護:対応(SCMS-T 方式)、使用周波数帯域:2.4 GHz 帯、出力:Bluetooth標準規格 Power Class2、通信方式:Bluetooth標準規格 ver.5.0
通信距離(m)Bluetooth:最大約10
伝送帯域(Hz)Bluetooth:(A2DP)20 ~20000(44.1 kHz サンプリング時
対応コーデックBluetooth:SBC
対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。