絞り込み
ブランド
  • Lazos
  • モノタロウ(1)
  • Jabra(281)
  • エレコム(246)
  • audio-technica(240)
  • オーム電機(206)
  • JVC(ビクター)(164)
  • フジパーツ(150)
  • AZLA(アズラ)(105)
  • YAMAHA(ヤマハ)(102)
  • サンワサプライ(99)
  • SONY(98)
  • RS PRO(87)
  • ELPA(86)
  • PGA(86)
  • FINAL(72)
  • サンワダイレクト(62)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(57)
  • ラディウス(55)
  • 長塚電話工業所(51)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(49)
接続方式
  • 3.5mm4極ミニプラグ(1)
イヤホン形状
イヤホン形状
オーバーヘッド型(1)
  • 色ブルー(1)
コード長さ(m)
  • 2.1(1)
2.1
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3D映像対応 HDMIケーブル 3m Lazos3D映像対応 HDMIケーブル 3mLazos
1,098税込1,208
1本
当日出荷
仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096x2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:(1)High Speed with Ethernet(2)HEAC対応●(3)フルHD 3D対応(4)4k2k解像度で60pへの対応●(5)CEC(基本リンク機能)の拡張●(6)アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●(7)1,536kHzオーディオサンプル周波数●(8)32オーディオチャンネル●(4ストリームに分岐することを想定する)●(9)ダイナミック自動リップシンク●(10)同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●転送速度:600MHz(18 Gbit/s)●コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)ー HDMIプラグ(●タイプA-19ピン)●対応音声フォーマット:Dolby Digital/ DTS/ DVD Audio/ SACD/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/DTS-HD High Resolution Audio/DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●ケーブル径:Φ7.3mm●本体重量/カラー/長さ:約210g/黒/3.0mアズワン品番67-0382-96
3D映像対応 HDMIケーブル 5m Lazos3D映像対応 HDMIケーブル 5mLazos
1,398税込1,538
1本
当日出荷
3D映像対応のHDMIケーブルです。5mARC(オーディオリターンチャンネル)、3D FULL HD、4K2K/HEAC 対応高ノイズシールドデザイン(芯線を高密度編組せんとアルミ箔等で3重にシールド)画質と音質の劣化を防ぐ金メッキプラグ
仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:High Speed with Ethernet●HEAC対応●フルHD 3D対応600MHz(18 Gbit/s)●4k2k解像度で60pへの対応●CEC(基本リンク機能)の拡張●アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●1536kHzオーディオサケーブル長(m)5アズワン品番67-0372-16
Bluetoothイヤホン 空気伝導 6個セット LazosBluetoothイヤホン 空気伝導 6個セットLazos
7,998税込8,798
1ケース(6個)
翌々日出荷
Bluetooth 5.3+EDR搭載 一定方向に空気の振動で音声を伝える次世代の空気伝導イヤホン 耳をふさがない耳掛け構造 防犯にも◎
仕様●連続使用時間:音楽再生/約10時間、通話/約8時間●本体重量:約15g●付属品:USB-A-Type-C充電用ケーブル●認証:TELECアズワン品番67-9358-85
Lazos ゲーミングヘッドセット LazosLazos ゲーミングヘッドセットLazos
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
・臨場感のあふれるサウンドで没入感がアップする3Dステレオサラウンドサウンド搭載・高い遮音性でゲームプレイに集中できる・どの方向からも同じ感度で収音する、全指向性マイク採用・マイクの角度は120度調節可能
付属品Y型オーディオ変換アダプター寸法(mm)[本体]約195×205×210、[マイクサイズ]約Φ6×27ブルー材質(本体)ABS質量(g)(約)321径(Φmm)スピーカー:40定格電力(W)10M対応機種3.5mm 4pin ジャック端子を搭載しているデバイスインターフェースヘッドホン:3.5mm 4pinステレオジャック端子コード長さ(cm)210±5インピーダンス(Ω)32±15%、[マイク]2.2周波数帯域(Hz)20~20k、[マイク]50~10k音圧感度(dB)82±3、[マイク]-42±3イヤホン形状オーバーヘッド型最大電力(W)20M
USBスピーカー 1ケース 20個入 L-SKシリーズ LazosUSBスピーカー 1ケース 20個入 L-SKシリーズLazos
12,980税込14,278
1ケース(20個)
5日以内出荷
コンパクトで省スペースのスピーカー、背面にボリュームコントロールを搭載、3W+3Wの大音量
仕様●本体サイズ:約6.5×6.5×6cm×2●本体重量:約260g●入力端子:電源/USB A オス、 USB2.0 & 1.1 + 音/3.5mmジャック●電源:DC 5V/USB 5V●スピーカー出力:3W×2●周波数:90Hz-20KHz●SNR:≧60dB●インピーダンス:4Ω●カラー:ブラック
Bluetoothイヤホン 独立型 V5.3 1ケース 20個入 L-TWSシリーズ LazosBluetoothイヤホン 独立型 V5.3 1ケース 20個入 L-TWSシリーズLazos
26,980税込29,678
1ケース(20個)
5日以内出荷
Bluetooth 5.3+EDR搭載で安定した通信・高音質・低遅延を実現、軽いタッチで操作可能・ストレスフリーなタッチセンサー搭載、ケースを開けて取り出すだけで簡単に自動再接続
仕様●本体サイズ:ケース/77×33×27mm、イヤホン/33×18×18mm●本体重量:約35.6g●本体素材:ケース/ABS、イヤホン/シリコン●通信方式:Bluetooth Ver. 5.3 +EDR●周波数帯域:20Hz~20kHz●通信距離:約10~15m ※使用環境により異なります●バッテリー容量:ケース/360mAh、イヤホン/28mAh●充電期間:ケース/約2.5時間、イヤホン/約1時間●連続使用時間:音楽再生・通話/約4時間●待機時間:約28時間(満充電の場合)●インピーダンス:32●ペアリング接続名称:L-TWS-B●対応:OS/デバイス
Bluetoothイヤホン V5.3+EDR 20個セット L-TWSシリーズ LazosBluetoothイヤホン V5.3+EDR 20個セット L-TWSシリーズLazos
25,980税込28,578
1ケース(20個)
翌々日出荷から5日以内出荷
タッチセンサー搭載、Bluetooth 5.3+EDR搭載

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ