液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる。多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなど。レジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる。音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心。ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐ。BBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめる。ステレオイヤホン付属。USB給電対応…USB Type-C端子搭載
付属品ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)
外形寸法(mm)(約)幅141×高さ31×奥行141(突起物含まず)
電源(V)DC3単3形乾電池(LR6)×2本(別売)
電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)
周波数特性20Hz~20kHz
使用時間CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。
対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)
出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω)
取扱説明書(4.42MB)
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる。多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなど。レジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる。音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心。ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐ。BBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめる。AC/DC 2電源方式(専用ACアダプター& USBケーブル付属)。リモコン付きステレオイヤホン付属
付属品専用ACアダプター、専用USBケーブル(約1.2m)、リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)
電源(V)DC3 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)
電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)41×141×31(突起物含まず)
周波数特性20Hz~20kHz
使用時間(目安)CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。
対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)
出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW (32Ω)
取扱説明書(4.55MB)
チャンネルタイプ2チャンネル(ステレオ)
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
仕様使用時間の目安:CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。
付属品リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)
電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)、DC3V 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)
外形寸法(約)幅141×高さ31×奥行141mm(突起物含まず)
チャンネル数2チャンネル(ステレオ)
周波数特性20Hz~20kHz
対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)
出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω)
取扱説明書(4.48MB)
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。