絞り込み
ブランド
  • MLABS
  • モノタロウ(1)
  • Jabra(282)
  • エレコム(247)
  • audio-technica(240)
  • オーム電機(206)
  • JVC(ビクター)(164)
  • フジパーツ(150)
  • AZLA(アズラ)(105)
  • YAMAHA(ヤマハ)(102)
  • サンワサプライ(100)
  • SONY(99)
  • RS PRO(90)
  • PGA(88)
  • ELPA(86)
  • FINAL(72)
  • サンワダイレクト(58)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(57)
  • ラディウス(57)
  • エスコ(56)
  • 長塚電話工業所(51)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AM/FMハンディ デジタルラジオ MLABSAM/FMハンディ デジタルラジオMLABS
1台
取扱い終了
充電式AM/FMポケットデジタルラジオAMラジオ番組がFM放送で聴けるワイドFM(FM補完放送)対応音声最大出力(本体スピーカー)1000mWスピーカー搭載FMステレオ対応70cmネックストラップ採用により携帯性強化誤動作防止ロック機能搭載アラム・スリープタイマー機能採用液晶バックライト採用日本語メニュー
ブラック電圧DC5V 1A質量(g)92長さ(cm)【ネックストラップ】70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×18×105機能誤動作防止ロック機能搭載、アラム・スリープタイマー機能採用、液晶バックライト採用、日本語メニュー使用時間【イヤホン使用時】AM受信時:約18時間、FM受信時:約18時間、【スピーカー使用時】AM受信時:約10時間、FM受信時:約10時間商品構成本体、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書スピーカーΦ30mm/12Ω/1000mW受信周波数FM:76.0-108MHz / AM:522-1620KHzバッテリー容量(mAh)800出力端子(イヤホン)Φ3.5mm/ステレオ32Ω
IPX6多目的AM・FMラジオ MLABSIPX6多目的AM・FMラジオMLABS
8,498税込9,348
1台
8日以内出荷
IPX6多目的AM/FMラジオあらゆる方向からの強い噴流水に商品本体は影響を受けません(完全防水ではございません、水没NG)キャンピングや屋外活動、急な停電でも1台で十分デジタルAM・FMラジオ採用(ワイドFM対応) FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電対応(機種によっては使えない機種もあります)
用途キャンピングや屋外活動、急な停電でも1台で十分仕様Bluetooth speaker、5000mAh大容量バッテリー内蔵、本体バッテリー充電/手回し充電/ソーラー充電機能、SOSサイレン・警告灯(2色 赤/青)採用、110Lmの明るいLEDハイビームライトと緊急ライト(白)オリーブグリーン出力(W)【スピーカー】7定格電圧5V 2A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×175×55本体質量(g)500温度表示【測定区間】-20~50℃周波数【デジタルAM・FMラジオ】FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)使用時間ラジオ:22時間、LEDライト:14時間、Bluetooth:16時間、調光LEDライト:16時間充電時間(商品本体)AC電源(USBアダプター 5V2A):3H、PC電源:7H、手回し充電:500mAh/H、 ソーラー充電:100mAh/H商品構成商品本体/取扱説明書/USB充電ケーブル/カラビナ/リセットピンS/N比【スピーカー】≧80dBバッテリー容量(mAh)5000(DC3.7V リチウムポリマー)防水仕様IPX6入出力【USB】5V 2A/5V 1.5A明るさ(Lm)【LED】110通信距離(m)【Bluetooth】10入出力端子入力 USB Type-C、出力 USB Type A対応コーデックSBC調光範囲白色 75Lm/w、黄色 45Lm/w
IPX6多機能360°ランタン付きAM・FMラジオ MLABSIPX6多機能360°ランタン付きAM・FMラジオMLABS
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷
IPX6多目的AM/FMラジオあらゆる方向からの強い噴流水に商品本体は影響を受けません(完全防水ではございません、水没NG)360°調色(3色)機能付きランタン採用キャンピングや屋外活動、急な停電でも1台で十分デジタルAM・FMラジオ採用(ワイドFM対応) FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz(受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電対応(機種によっては使えない機種もあります)
仕様Bluetooth speaker、5000mAh大容量バッテリー内蔵、本体バッテリー充電/手回し充電/ソーラー充電機能、SOSサイレン・警告灯(2色 赤/青)採用、110Lmの明るいLEDハイビームライトと緊急ライト(白)、Bluetooth5.0 出力14Wの迫力あるスピーカー採用オリーブグリーン出力(W)【スピーカー】14定格電圧5V 2A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×90×90本体質量(g)830周波数【デジタルAM・FMラジオ】FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)使用時間ラジオ:20時間、360°ランタン:22時間、LEDハイビームライト:18時間、Bluetooth:15時間充電時間(商品本体)AC電源(USBアダプター 5V2A):3H、PC電源:6H、手回し充電:500mAh/H、ソーラー充電:120mAh/H商品構成商品本体/取扱説明書/USB充電ケーブル/商品収納バックS/N比【スピーカー】≧80dBバッテリー容量(mAh)5000(DC3.7V リチウムポリマー)防水仕様IPX6入出力【USB】5V 2A/5V 1.5A明るさ(Lm)【360°ランタン】白色:60 / 黄色:55【LED】110通信距離(m)【Bluetooth】10入出力端子入力 USB Type-C、出力 USB Type A対応コーデックSBC
IPX5多目的AM・FMラジオ MLABSIPX5多目的AM・FMラジオMLABS
7,498税込8,248
1台
8日以内出荷
IPX5多目的AM/FMラジオ 水の噴射を直接浴びても商品本体に有害な影響は受けません。(完全防水ではございません、水没NG)キャンピングや屋外活動、急な停電でも1台で十分デジタルAM・FMラジオ採用(ワイドFM対応) FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電対応(機種によっては使えない機種もあります)
仕様Bluetooth speaker、2000mAh大容量バッテリー内蔵、本体バッテリー充電/手回し充電/ソーラー充電機能、SOSサイレン・警告灯(1色)採用、100Lmの明るいLEDハイビームライトと緊急ライト(白)ブラック出力(W)【スピーカー】5定格電圧5V 1.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×135×40本体質量(g)264温度表示【測定区間】-20~50℃周波数【デジタルAM・FMラジオ】FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)使用時間ラジオ:15時間、LEDライト:9時間、Bluetooth:13時間充電時間(商品本体)AC電源(USBアダプター 5V1.5A):2.5H、PC電源:6H、手回し充電:300mAh/H、ソーラー充電:50mAh/H商品構成商品本体/取扱説明書/USB充電ケーブル/ハンドストラップS/N比【スピーカー】≧80dBバッテリー容量(mAh)2000(DC3.7V リチウムポリマー)防水仕様IPX5入出力【USB】5V 1.5A明るさ(Lm)【LED】100通信距離(m)【Bluetooth】10入出力端子入力 USB Type-C、出力 USB Type A対応コーデックSBC

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ