特価
本日1月18日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
パワフルなクリアボイスマイク搭載の。ワイヤレス骨伝導ヘッドセット
仕様音声ガイド:英語
付属品MNC10-PRO 本体 / マグネット式充電ケーブル / ユーザーガイド・保証書
材質ABS、シリコン、チタン合金
型式MEMSマイク
質量(g)32
形式ドライバー:16.2mm骨伝導、1W/8Ω
感度-38dB
マイクロホンデュアルノイズキャンセリングマイク
周波数特性20Hz~20kHz
操作マルチファンクションボタン、ボリュームボタン
防塵防水性能IPX4
音圧レベル(dB)97±3
充電時間(時間)1.5
内蔵電池リチウム電池
連続再生時間約10時間(50%ボリューム設定時)
動作温度(℃)0~40
バッテリー容量(mAh)180
充電方式マグネット充電
装着方法ヘッドセットタイプ
通話時間約8時間(50%ボリューム設定時)
Bluetoothバージョン 5.3
待機時間最大14日間
通信距離(m)10
対応コーデックSBC、AAC
マルチポイントあり
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
コールセンターやWEB会議等の。騒音対策に最適なクリアボイスアダプター付き。有線ヘッドセット
材質(本体)ABS
質量(g)84
ケーブル長(m)1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約187×24×13.3(ケーブル含む)
外径(Φmm)28
本体質量(g)約12(ケーブル含む)
感度-42 ± 2dB
周波数50Hz~10kHz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×180×35
消費電流(mA)最大150
インターフェースアダプタ本体:USB Type-C / 4極ステレオミニジャック、専用ヘッドセット:4極ステレオミニプラグ
音圧108 ± 3dB
動作温湿度範囲温度 5~40℃/ 湿度 20~80%(結露なきこと)
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)32
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ハイブリッドワークの新基準。AIノイズキャンセリング機能。「クリアボイスマイク」搭載ワイヤレスヘッドセット
ポート数USB-C 2.0 入力 / USB-C 2.0 出力 / USB-A 2.0 出力
対応OSWindows、Mac OS、Android、iOS
接続方式Bluetooth 5.4 / USB-C 2.0、USB-A 2.0(ドングル)
マイクロホンAI学習ENCアルゴリズムマイク
機能ヘッドセット充電、USBハブ
その他の機能ビジーライト、多機能ボタン(ミュート、受話など)、スタンドロゴ部カラー、濃度変更ボタン
充電時間(時間)1.5
バッテリー稼動時間通話時:最大12時間 / 音楽再生時:最大27時間
対応アプリケーションMicrosoft Teams、Zoom、Google Meetなど主要なUCプラットフォーム
スピーカーサイズ(mm)Φ20
オーディオコーデックSBC、AAC
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。