4極ヘッドセットナカバヤシ当日出荷から5日以内出荷
やさしい装着感軽量オーバーヘッド
材質ABS、PVCケーブル長(m)約1.2対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したノートPC・タブレット・スマートフォンなど。
USBヘッドセットナカバヤシ5日以内出荷
USBコネクタ(A)USBポートに接続するだけで自動的に認識されます。
ヘッドバンドクッションとソフトイヤークッションで長時間の使用でも疲れにくい!
材質ABS、PVC色ブラック質量(g)149ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 10/8.1/8、MacOS X(10.8以降)感度(ヘッドホン)105dB±3dB、(マイク)入力:-42dB±3dB対応機種USBポートが正常に動作するパソコンマイクロホン無指向性コンデンサーマイク周波数特性(ヘッドホン)20Hz~20kHz、(マイク)20Hz~16kHzヘッドフォン部ドライバユニット直径40mmインピーダンス(ヘッドホン)32Ω±15%、(マイク)2.2kΩインターフェースUSB(A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×65×190最大入力(mW)(ヘッドホン)20装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型
ゲーミングヘッドセットナカバヤシ5日以内出荷
わずか190g の軽量設計頭部への圧迫感が少なく自然な装着感
材質ABS、PVC質量(g)約190(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約2感度(ヘッドホン)95±3dB、(マイク)入力:-40dB±3dB対応機種直径3.5mm4極ステレオミニ端子(CTIA準拠)を搭載したWindowsパソコン及び、PlayStation4等のゲーム機。直径3.5mmステレオミニプラグのマイク入力端子かつヘッドホン出力端子を搭載したWindowsパソコン(付属の変換アダプタ使用時)。マイクロホン無指向性コンデンサーマイク周波数特性(ヘッドホン)20Hz~20kHz、(マイク)100Hz~10kHzヘッドフォン部ドライバユニットΦ40mmインピーダンス(ヘッドホン)32Ω、(マイク)≦2.2KΩインターフェース3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA準拠)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×86×203RoHS指令(10物質対応)対応最大入力(mW)(ヘッドホン)30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート○音量調節○
4極ヘッドセットナカバヤシ5日以内出荷
ヘッドバンドクッションとソフトイヤークッションで長時間の使用でも疲れにくい!
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×65×190質量(g)190(ケーブル含む)材質ABS、PVCケーブル長(m)約1.2対応機種PS4、PSVita、4極3.5mmミニプラグ端子を持つスマホ・タブレット※PS4DUALSHOCKは非対応
ヘッドセット/SLナカバヤシ5日以内出荷
・35mm径 4極ミニジャックを搭載したノートPC・タブレット・スマートフォン。・ 音声チャット、ビデオ会議に最適。
材質ABS、PVC質量(g)78(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.2寸法(Φmm)ヘッドホン部ユニット:30感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したノートPC ・タブレット ・ スマートフォンなど周波数特性ヘッドホン部:20Hz~20kHz、マイク部:20Hz~20kHzマイクロフォン部無指向性コンデンサーマイクヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32±5%マイクロフォン部インピーダンス(Ω)LowプラグΦ3.5mm4極ミニプラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×55×170最大入力(mW)ヘッドホン部:100
4極ヘッドセットナカバヤシ5日以内出荷
3.5mm 4極 ミニプラグ3.5mm端子に接続するだけで自動的に認識されます。
ヘッドバンドクッションとソフトイヤークッションで長時間の使用でも疲れにくい!
材質ABS、PVC色ブラック質量(g)143ケーブル長(m)約1.8感度(ヘッドホン)105dB±3dB、(マイク)入力:-42dB±3dB対応機種3.5mm4極ミニジャック(CITA規格準拠)を搭載したノートPC・タブレット・スマートフォンなどマイクロホン無指向性コンデンサーマイク周波数特性(ヘッドホン)20Hz~20kHz、(マイク)20Hz~16kHzヘッドフォン部ドライバユニット直径40mmインピーダンス(ヘッドホン)32Ω±15%、(マイク)2.2kΩインターフェース3.5mm4極ミニプラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×65×190最大入力(mW)(ヘッドホン)20装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型