リモコン付きSD/USB/CDラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)当日出荷
コンパクトサイズのCDラジカセ。
AM・FM(FMワイドバンド対応)ラジオの他CD、USB、マイクロSDに録音した音楽も楽しめます。
1曲リピート/全曲リピート/ランダム/A-Bリピート/プログラム再生と多彩な再生機能で好きな曲を楽しむ事ができます。
本体前面にイヤホン端子、外部音声入力(AUXIN)端子搭載で使いやすいデザインです。
乾電池&ACアダプターの2電源方式で電源のない場所での使用もでき便利。
リモコン付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×200×110質量(g)1110(電池含まず)電源AC100V/単2乾電池×4(別売)出力(W)【スピーカー音声】1.2(×2)機能【CD】CD/CD-R/RW再生対応、【ラジオ】AM/FM※FMワイドバンド対応、【その他】レジューム・イコライザー(フラット/クラシック/ロック/ポップ/ジャズ)対応メディアMP3(USBメモリ最大32GB/microSD最大32GB)消費電力(W)約16プログラム機能プログラム(CD20曲、CD-MP3最大99曲)、1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート、ランダム再生外部端子イヤホン端子、AUXIN、USBスロット、マイクロSDスロット付属品リモコン、取扱説明書(保証書)、AC電源コード
CDクロックラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)4日以内出荷から6日以内出荷
スッキリとしたデザインのCDクロックラジオです。CD/ラジオ/ブザーの音を選べる目覚まし機能は繰り返し音がなるスヌーズ機能付き。デュアルアラーム機能、12/24時間表示可能と目覚まし機能が充実(時計関連機能はACアダプター使用時のみ)スリープタイマー機能付きで就寝時につけっぱなしでも安心してお眠りいただけます。また、お好みの音質で聴けるイコライザー搭載。CDの他USB音源も再生対応。
付属品取扱説明書(保証書)、ACアダプター適合CD部:CD-R/RW再生可能(MP3 ・WMA対応)、リピート(1曲/全曲)、プログラム(20曲)、ランダム再生、USB部:MP3 ・WMA対応、最大128GBまで、ラジオ部:FMワイドバンド対応、デジタルチューナー、自動/手動プリセットメモリー(最大40局)、お好みボタン×6寸法(mm)幅310×奥行64×高さ161質量(kg)約1.2出力(W)約1×2(CD使用時)、2×2(USB/FM/AUX時)電源(V)AC100(アダプター付属)/単2乾電池×4(別売り)消費電力(W)約10
ダブルラジカセWINTECH(ウィンテック/廣華物産)4日以内出荷
ダブルカセットデッキを搭載のダビングできちゃうダブルラジカセ。
ACコンセントと電池の2電源対応で、コンセントのない場所でもお楽しみいただけます。
マイク端子搭載で、マイクと繋げばマイクミキシング録音も可能。カラオケ練習などにもおススメです。(内蔵マイクも搭載しているのでそのままカセットに外部音声の録音も可能です。)
分かりやすい日本語表示の操作ボタン、ダイヤルを回して調節する音量やラジオ選局は使い慣れた操作方法なので、使いこなせない心配がありません。
その他内蔵マイク、カセット窓、FMロッド伸縮アンテナ、持ち運び用ハンドル付属品取扱説明書、電源コード質量(kg)約1.9電源AC100V/単1乾電池×6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×140×154機能ダビング:通常ダビング・ハイスピードダビングスピーカー2W×2(3インチ3W4Ω d=45mm)入出力端子外部マイク端子※マイクミキシング録音対応、ヘッドフォン端子メモリカセットAデッキ:一時停止/停止/早送り/巻き戻し/再生、Bデッキ:一時停止/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音
CDラジカセWINTECH(ウィンテック/廣華物産)4日以内出荷
丸みをおびたボディが可愛いCDラジカセ。
カセットテープの再生、録音ができるから楽器やカラオケの練習にも便利にご使用いただけます。
日本語表記の操作ボタンはどなたにも分かりやすく機械の苦手な方にも抵抗なくお使いいただけます。
AC電源と乾電池の2電源採用で便利。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×213×123本体質量(kg)約1.5電源AC100V/単2乾電池×6(別売)機能【CD】CD-R/RW再生・スキップ・サーチ・リピート(1曲/全曲)・ランダム・プログラム再生(20曲)、【カセット】オートストップカセットデッキ(録音/再生)、【ラジオ】AM/FM・デジタルチューナー付属品取扱説明書、AC電源コード
CDラジカセWINTECH(ウィンテック/廣華物産)4日以内出荷
CDプレーヤー、カセットデッキ、AM/FMラジオ機能を搭載したシンプルで使いやすいCDラジカセ。付属ACコードまたは乾電池(別売り)の2電源対応で、使用シーンにあわせて活用可能。イヤホン端子と外部入力端子(AUXIN)を搭載。音の出せない環境でイヤホンを利用したり、外部入力端子を利用してスピーカー代わりに使用する事も可能です。
付属品取扱説明書(保証書)、ACコード寸法(mm)高さ141×幅290×奥行220質量(g)1650電源(V)AC100 または 単2乾電池×6本(別売り)消費電力(W)11機能CD/CD-R/CD-RW対応(MP3など圧縮ファイルには非対応)、リピート(1曲/全曲)/プログラム再生、カセット:一時停止、停止/取出し、早送り、巻き戻し、再生、録音、ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応電池使用時間(時間)CD再生:約9.5、カセット再生:約14、AM/FM受信:約20音声出力スピーカー:1+1(W)入出力端子イヤホン端子、外部入力(AUXIN)端子
CDラジカセWINTECH(ウィンテック/廣華物産)4日以内出荷
AC電源と乾電池の2電源方式のコンパクトなCDラジカセ。カセットテープに対応しているので、昔懐かしい音源を聴くのはもちろん、英会話やカラオケなどのお稽古の録音等に便利にご使用いただけます。持ち運びにも便利な持ち手付き。
仕様●CD部:CD-R/RW再生可能 機能:スキップ・サーチ・リピート・ランダム・プログラム●カセット部:オートストップカセットデッキ(再生・録音)●ラジオ部:AM/FM(デジタルチューナー)付属品AC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.3(電池含まず)電源AC・単2アルカリ乾電池×6(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×1117出入力端子ヘッドフォン端子、外部音声入力(AUXIN)
microSD/USBモノラルラジカセWINTECH(ウィンテック/廣華物産)7日以内出荷
持ち運びしやすいコンパクトサイズ、ACアダプターでの給電の他、乾電池(単3×4)でも使用できるから畑作業時など外で聴くにも便利です。昔ながらの使いやすいカセットテープの他、USB・microSDにも対応。カセットテープの音源をUSBやmicroSDに録音することも可。アナログ音源のデジタル化ができますよ。内蔵マイク搭載だから、英会話や楽器、カラオケなど語学学習やお稽古にも便利にご利用いただけます。
付属品取扱説明書、ACアダプター(ADH6V700MA)質量(g)406(電池含まず)電源AC100V50/60Hz(付属ACアダプター)、単3乾電池×4(別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×188×36機能【カセット】取り出し/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音、【microSD/USBメモリ端子】MP3再生/MP3録音(カセット→デジタル録音・内蔵マイク→デジタル録音)受信周波数AM(530~1600kHz)、FM(76~108MHz)、FMワイドバンド対応端子Φ3.5ヘッドフォン端子、microSDスロット、USB端子対応メモリーカードmicroSD:最大32GBまで、USBメモリ:最大16GBまでRoHS指令(10物質対応)対応音声出力1W(モノラル)
モノラルラジカセWINTECH(ウィンテック/廣華物産)4日以内出荷
ACアダプターと電池の2電源方式採用で使い勝手の良いモノラルラジカセです。
本体にマイク内蔵でお稽古や会話練習にも便利にご利用いただけます。
テープレコーダーはオートストップ採用。
片面毎に取り出して裏返してください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×65×107質量(g)約430(電池含まず)電源AC100V/単1乾電池×3(別売)機能【カセットレコーダー】オートストップ・録音、【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンドヘッドフォン端子Φ3.5付属品ACアダプター、イヤホン(サービス品)、取扱説明書
モノラルラジカセWINTECH(ウィンテック/廣華物産)4日以内出荷
白いボディのシンプルなモノラルラジカセです。
ACアダプターでも電池でも使える2電源採用で便利にご使用いただけます。
本体内蔵マイクで、そのまま音がひろえるからお稽古や会話練習にも便利。
持ち運びしやすいハンドル付きで移動も楽々です。
FMワイドバンド対応ラジオだから防災備蓄品としても1台あると安心です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×76×125質量(g)約860(電池含まず)電源AC100V/単2乾電池×4(別売)機能【カセットレコーダー】録音・オートストップ・一時停止、【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンドヘッドフォン端子Φ3.5付属品ACコード、取扱説明書
ラジオ付きテープレコーダーWINTECH(ウィンテック/廣華物産)4日以内出荷
FMワイドバンド対応ラジオ付きカセットテープレコーダー。
オートリバース機能搭載で、再生時は自動的にA面からB面に切り替わります(録音時は片面オートストップです)。
本体にマイク内蔵だから、英会話やカラオケなどのお稽古にも便利にご使用いただけます。
デジタル時計でアラーム機能搭載。
コンパクトで持ち運びしやすく使い勝手のよい1台です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×32×91(曲線部除く、曲線部含む38)質量(g)約260(電池含まず)電源DC3V 単3乾電池×2(別売)機能【テープレコーダー】オートリバース・録音、【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド口径(Φmm)約40×2(モノラル出力)ヘッドフォン端子Φ3.5(ステレオイヤホン対応、出力はモノラル)付属品イヤホン、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書
ACアダプター付属ラジオ付きテープレコーダーWINTECH(ウィンテック/廣華物産)4日以内出荷
使い勝手の良いコンパクトなラジオ付きカセットテープレコーダーです。
アルカリ電池使用でカセットテープ再生が約10時間(使用状況、環境により異なる)。
マイク内蔵で、英会話やカラオケのお稽古や練習にも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×36×127質量(g)約203(電池含まず)電源DC3V 単3乾電池×2(別売)/DCIN4.5Vアダプター機能【カセットレコーダー】再生・巻き戻し・早送り・録音・オートストップヘッドフォン端子Φ3.5スピーカー出力(mW)200インピーダンス(Ω)16(スピーカー)付属品ACアダプター、外付けミニマイク、イヤホン、オーディオケーブル、USB電源ケーブル、取扱説明書口径(Φmm)50(スピーカー)仕様【AMラジオ】530~1600KHz、【FMラジオ(FMワイドバンド対応)】76~108MHz
CDラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)4日以内出荷
電池でもACアダプターでも電源が取れ、どこにでも持ち運べるコンパクトなCDラジオです。
使いやすい日本語表記のボタンだから操作も楽々。
誰でも簡単にご使用いただけます。
1曲/全曲のリピート機能や、最大20曲のプログラム再生、ランダム再生など便利な機能付き。
AM/FMデジタルチューナー付。
FMワイドバンド対応なので災害時の情報収集ツールとしても役立ちます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×113質量(g)約1110電源AC100V、単2アルカリ乾電池×6(別売り)出力(W)【スピーカー】1(×2)機能【CD】リピート(1曲/全曲)・プログラム(最大20局)・ランダム再生入出力端子ヘッドフォン、外部音声入力消費電力(W)15付属品AC電源コード、取扱説明書