ポータブルCDラジカセELPA翌々日出荷
持ち運んでも使える2WAY電源ポータブルモデル1台でラジオ(AM/FM)、CD、カセットテープを楽しめる大音量75mmスピーカー搭載離れた所からCDを操作できるリモコン付操作しやすい大きなツマミ見やすいバックライト付液晶ディスプレイ
付属品AC電源コード(約1.5m)質量(g)約1800(電池除く)電源(V)【本体】<共通>DC9単一形アルカリ乾電池×6本(別売)、AC100 50/60Hz消費電力(W)14方式【カセットテープ】トラック:モノラル、消去:マグネット【ラジオ】同調:デジタル対応【CD】可能ディスク:CD、CD-R(MP3、WMA)、CD-RW(MP3、CDA、M4A、WAV)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約253×144×236マイクロホン【カセットテープ】内蔵マイク使用電池【リモコン】コイン形リチウム電池CR2025またはCR2032×1個(CR2032×1個テスト用付属)電池寿命【リモコン】約3年(1日10回使用)※電池の性能、使用条件により電池持続時間が短くなる場合があります。※付属の電池はテスト用です。電池寿命を保証するものではありませんので早めに新しい電池と交換してください。スピーカー直径75mm 丸型6Ω 3W×2受信周波数【ラジオ】AM 522~1620kHz:FM 76~95MHz電池使用時間(時間)【CD】スピーカー使用時:約32、イヤホン使用時:(目安)約44【カセットテープ】スピーカー使用時:53、イヤホン使用時:(目安) 150【ラジオ】スピーカー使用時:AM67/FM67、イヤホン使用時:(目安) AM230/FM230 ※アルカリ電池使用時(電池の性能、使用条件により電池持続時間が短くなる場合があります。)録音方式【カセットテープ】DCバイアス取扱説明書(10.78MB)動作距離(m)【リモコン】約3