絞り込み
ブランド
  • エアージェイ
  • 東芝(20)
  • オーム電機(16)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(12)
  • aiwa(アイワ)(8)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • ANABAS(2)
  • ANDO(2)
  • TEAC(2)
  • とうしょう(2)
  • ELPA(1)
  • ドウシシャ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • マクセル(1)
  • 太知ホールディングス(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • ゼピール(1)
  • マリン商事(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お稽古に便利!速度調整CDラジオ エアージェイお稽古に便利!速度調整CDラジオエアージェイ
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
聴きたい速さで楽しくお稽古が出来る!速度調節ができるCDラジオです。CDの再生速度が11段階に調節可能。音程を変えずに聴きたい速さを「50%~150%」の範囲で10%単位で選べるます。 語学学習で聞き取れない部分を遅くしたり、ダンスや楽器の練習で難しい箇所をゆっくりにする、英単語の反復練習なら速度アップして何度もなど、様々な学習シーンで効率よくご使用いただけます。 再生速度を変えても音程が変わらないので、ストレスになりません。AMFM(FMワイドバンド対応)ラジオも自動スキャン登録で視聴可能。 もちろん手動登録もOK。その他、スリープタイマー、外部音声入力、ヘッドフォン出力など欲しい機能を搭載しています。
付属品本体、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)材質ABS樹脂、PVC質量(kg)約1(乾電池含まず)本体:シルバー、スピーカーグリル:ブラック消費電力(W)約15電源AC100V50/60Hz、DC9V1A/乾電池:単2×6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×164×95機能時計:12/24切替、スリープタイマー:電源入り切り、CD機能:再生速度:11段階、プログラム、全曲/1曲リピート、A-Bリピート、ランダム/対応ディスク:オーディオCD、CD-R/RW/対応フォーマット:CD-DA、MP3、WMA電池寿命(時間)CD:約7、AM/FM:約12※使用条件により異なるスピーカーインピーダンス:8Ω、実用最大出力:1W+1W、ユニットサイズ:6.5cm、再生方式:ステレオ端子入力端子:音声Φ3.5mmステレオミニ、出力端子:Φ3.5mmステレオミニRoHS指令(10物質対応)対応
ラジカセ