絞り込み
ブランド
  • トランセンド(4)
  • HIDISC(1)
  • Apacer(1)
ストレージ容量
  • 128GB
  • 1TB(24)
  • 1.92TB(1)
  • 2TB(19)
  • 4TB(8)
  • 8TB(3)
  • 64GB(1)
  • 82GB(2)
  • 120GB(2)
  • 240GB(1)
  • 250GB(3)
  • 256GB(15)
  • 400GB(1)
  • 480GB(1)
  • 500GB(8)
  • 512GB(10)
  • 960GB(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
1TB(24)
2TB(19)
4TB(8)
8TB(3)
120GB(2)
128GB
250GB(3)
256GB(15)
500GB(8)
512GB(10)
<350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証 Apacer<350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証Apacer(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
AS350XはApacerの最新ミドル‐ハイエンドSSDです。新世代SATA IIIインターフェイスを採用し、6Gb/秒の転送速度で、最大560/540MB/秒の読み取り/書き込み速度を実現します。AS350Xの高速アクセス性能は、ユーザーに優れたコンピューティング体験を提供します。わずか数秒で起動しプログラムを実行します。AS350Xは、128GB、256GB、512GB、1TBのオプションを提供します。ApacerのSSDユーティリティソフトウェアのおかげで、ユーザーは追加コストなしでドライブのステータスに関する情報をすべて監視することができます。AS350Xは、動作が安定性し、寿命が延長され、長年使用しても一貫したパフォーマンスを維持します。
内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gb/s HIDISC内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gb/sHIDISC
3,898税込4,288
1個
欠品中
規格2.5インチ SATAⅢ 内蔵用SSD、SATA3.1 6Gbps読込速度550mb/s寸法(mm)100.2×69.85×7書込速度(MB/s)450
SATA III 6Gb/s SSD230S トランセンドSATA III 6Gb/s SSD230Sトランセンド
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
トランセンドのSSD230Sはセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)53保証期間5年保証フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70
内蔵SSD M.2 2280 SATA3 B&M Key トランセンド内蔵SSD M.2 2280 SATA3 B&M Keyトランセンド
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
従来の平面NANDとは異なり、3D NANDはメモリセルを積層することで、大容量化を実現しています。平面NANDの限界を打ち破り、優れたパフォーマンスと耐久性を備えています。 M.2フォームファクタType 2242/2260/2280に準拠したトランセンドの3D NAND M.2 SSDはUltrabookや軽量ノートPCでの利用に適しています。わずかなスペースでも取り付けることができ、優れたパフォーマンスを提供します。 M.2規格(80mm)に準拠し、SATA-III 6Gb/sインターフェースを採用したM.2 SSD 830Sは最大560MB/s / 520MB/sの読出し/書込みスピードを実現しています。キャッシュとして使用した場合、従来のハードドライブよりもブート時間が1.5倍速くなります。 4Kランダムリード/ライトが最大90000 IOPSのM.2 SSD 830Sは、ロード時間を短縮し、 高品質のグラフィックやマルチメディアアプリケーションをわずかな時間で処理できます。 M.2フォームファクタはシングルフォームファクタモジュールに機能を拡張できる特徴があります。M.2 SSDは小型のフォームファクタですが、mSATAやHalf-Slim SSDよりも大容量ストレージを提供することも可能です。 M.2 SSD 830SはDDR3 DRAMキャッシュと高度な機能を使用することでSSDのパフォーマンスを強化しています。 SSD ScopeはトランセンドSSDの状態を確認したり、パフォーマンスの最適化を行うことで、劣化を低減させ、長期間故障なく利用するためのソフトウェアです。
仕様【DWPD [1日あたりのドライブ書込み数]】1.33(5 年)寸法(mm)80.0×22.0×3.58(3.15"×0.87"×0.14")質量(g)9(0.32oz)規格M.2 2280インターフェースバスインターフェース:SATA III 6Gb/s保証期間5年フラッシュ3D NANDフラッシュ動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔2000000時間
内蔵SSD mSATA SSD 230S トランセンド内蔵SSD mSATA SSD 230Sトランセンド
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
SATAインターフェースに優れたコントローラを組み合わせたSATA-III 6Gb/s MSA230S mSATA SSDは高速パフォーマンスと信頼性を提供するコストパフォーマンスの高いソリューションです。2.5インチSSDのわずか1/8のコンパクトなmSATAフォームファクタはUltrabook、タブレットPC、薄型サーバー等のスペースの限られたアプリケーションに適しています。
寸法(mm)50.8×29.85×4.85質量(g)9インターフェースSATA III 6Gb/sフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.5 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
内蔵SSD トランセンド内蔵SSDトランセンド
24,980税込27,478
1枚
10日以内出荷から13日以内出荷
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM対応OSMicrosoft Windows 7 以降/Linux Kernel 2.6.31以降保証期間5年動作温度範囲(℃)0~70動作電圧(V)3.3±5%フラッシュ3D NANDフラッシュインターフェースNVMe PCIe Gen3×4寸法(mm)片面:80×22×2.23、両面:80×22×3.58質量(g)8規格M.2 2280MTBF平均故障間隔(h)2000000
ss22m-sssd特集
おすすめ人気ランキング
内蔵型SSD