富士フイルムのロゴ

富士フイルム

富士フイルムおよびその関係会社は、イメージング ソリューション(カラーフィルム、デジタルカメラ、フォトフィニッシング機器、現像プリント用のカラーペーパー・薬品・サービス等)、ヘルスケア&マテリアルズ ソリューション(医療診断用・ライフサイエンス機材、印刷システム機材、フラットパネルディスプレイ材料、記録メディア、光学デバイス、電子材料、インクジェット用材料等)事業分野における製品の開発・生産・販売などを行っています。

会社情報
会社名富士フイルム株式会社
設立2006/10/02
所在地東京都港区赤坂9-7-3
367件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレスケール 富士フイルムプレスケール富士フイルム(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
プレスケールは富士フイルムの高度な精密塗布技術を応用して作られた圧力測定フィルムです。 圧力を受けた箇所、強さに応じて赤く発色します。発色の濃さから、面全体の圧力バランス、分布、大きさを一目で確認できます。測定したい圧力範囲[Mpa]、温度環境ごとに品種が分かれておりますのでお客さまの環境に合わせて、品種をお選びください。
用途圧力測定 押圧、成型圧、ロール圧、ラミネート圧、巻き取り圧、シール圧、締め付け圧、接地圧など精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
DocuWorks 10 ライセンス認証版 富士フイルムDocuWorks 10 ライセンス認証版富士フイルム
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、さまざまなドキュメント業務をスムーズにサポートするソフトウェア。毎日の業務をさらにシンプル・快適に。
用途DocuWorksは、PC上に再現した電子の机(DocuWorks Desk)と、その上に並べた文書を閲覧・編集するツール(DocuWorks Viewer)で構成された、ドキュメントハンドリング・ソフトウェアです。DocuWorks 10では、オールインワンモデル化により、最適なドキュメント業務環境を実現。情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、さまざまなドキュメント業務で、紙の文書のように分かりやすく作業可能。DocuWorks 10 は初心者にもエキスパートにもシンプルで快適な業務を提供
純正トナーカートリッジ 富士フイルム Apeos C320 z/ApeosPrint C320 dw 用 富士フイルム純正トナーカートリッジ 富士フイルム Apeos C320 z/ApeosPrint C320 dw 用富士フイルム(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から4日以内出荷
レーザープリンタ用 純正品
純正トナーカートリッジ XEROX CP310dw/CM310z 富士フイルム純正トナーカートリッジ XEROX CP310dw/CM310z富士フイルム(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
レーザープリンタ用純正品。
インスタントカラーフイルム instax WIDE 富士フイルムインスタントカラーフイルム instax WIDE富士フイルム(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(50枚)
15日以内出荷
フィルムサイズが大きいからパーティーやイベントでの撮影に最適です!チェキプリントの2倍のサイズ!
ISO感度設定ISO800フィルム寸法(mm)86×108画面寸法(mm)62×99
チェキ用WIDEフィルム ブラックフレーム 富士フイルムチェキ用WIDEフィルム ブラックフレーム富士フイルム(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ISO感度設定ISO800フィルム寸法(mm)86×108画面寸法(mm)62×99
圧力測定フィルム(プレシート) 富士フイルム圧力測定フィルム(プレシート)富士フイルム(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(5枚)
当日出荷
圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。 圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。
用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。材質PETフィルム寸法(mm)270×200精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)精度(%)±10以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)寸法(幅×長さ)(mm)270×200
”チェキスクエア”INSTAX SQUARE SQ40 富士フイルム”チェキスクエア”INSTAX SQUARE SQ40富士フイルム
18,980税込20,878
1台
欠品中
写真好きの若年層に人気の高いスクエアフォーマットのインスタントカメラ。撮りたいときに感覚的に操作できるというシンプルな機能はそのままに、高級感あるデザインを追求した新モデル! 研ぎ澄まされたミニマリスティックでユニセックスなデザイン。ボディーに特別な塗装を施し、高級感のあるレザー調の質感を実現。 周りの明るさに応じて最適なシャッタースピードやフラッシュ光量に自動的に設定される自動露光調整機能を搭載。誰でも簡単にシーンに合わせた明るさで撮影できます。 レンズリングを2度回すだけのカンタン操作で、セルフィーモードに切替可能。セルフショットミラー付で写る範囲も確認できます。
仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。)その他フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき寸法(mm)134.2×120.2×60.5ブラック質量(g)453(電池、ストラップ、フィルム別)電源リチウム電池(CR2) 2本レンズ2群2枚構成 f = 65.75mm 1:12.6シャッタープログラム式電子シャッター1/2~1/400秒 低輝度スローシンクロファインダー逆ガリレオ式ファインダー 0.4倍/ターゲットマーク付き撮影範囲0.3m~∞ (0.3m~0.5mではセルフィーモードを使用)フラッシュ常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7.5秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3~2.2mオートパワーオフ5分間露光調節自動調節 フィルム送り出しLv5.0~15.5(ISO 800)使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム INSTAX SQUARERoHS指令(10物質対応)対応送り方式電動式画面寸法(mm)写真:62×62
”チェキ” INSTAX mini Evo 富士フイルム”チェキ” INSTAX mini Evo富士フイルム
26,900税込29,590
1台
欠品中
ハイブリットインスタントカメラ チェキEvo。 10種類のレンズエフェクトと10種類のフィルムエフェクトで100通りの写真表現が楽しめます。 「プリント画像データ保存機能」を搭載した専用アプリにより、フレーム付きのプリント画像をスマホに転送可能に。スマホの中の画像もプリント可能です。 クラシカルなデザインでレンズダイヤル・フィルムダイヤル・プリントレバーなどアナログな操作感を楽しめます。 ブラックとブラウンの2色展開。
寸法(mm)87×122.9×36質量(g)約285電源リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可)インターフェース準拠規格:Bluetooth Ver.4.2(BLE)フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲 約50cm~1.5m充電時間(時間)約2~3液晶モニター3.0型TFTカラー液晶撮影距離(cm)10cm~∞セルフタイマー約2秒/約10秒使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini(別売)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード焦点距離f=28mm(35mmフィルム換算)
”チェキ” INSTAX mini 99 ブラック 富士フイルム”チェキ” INSTAX mini 99 ブラック富士フイルム(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。
仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します)その他三脚穴、マニュアルビネットスイッチ質量(g)340(バッテリー、ストラップ、フィルム別)電源バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×117.5×60レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7シャッタープログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影)ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き撮影範囲手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞フラッシュ自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7mセルフタイマー電子式 作動時間:約10秒露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV液晶表示撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式)RoHS指令(10物質対応)対応
ドライウエル 富士フイルムドライウエル富士フイルム(2件のレビュー)
549税込604
1本(200mL)
当日出荷
フィルム、印画紙の水切り剤。 高濃縮型。 フィルムの乾燥ムラを防ぎます。 バライタ印画紙の場合、フェロムラを防ぎ美しい光沢に仕上げます。
タイプ1液希釈倍率フィルム用:200倍、印画紙用:100倍危険物の類別非危険物
チェキスクエアフィルム 富士フイルムチェキスクエアフィルム富士フイルム(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10枚)
当日出荷
ISO感度設定800フィルム寸法(mm)86×72画面寸法(mm)62×62
トナー回収ボトル ゼロックス CWAA0731 富士フイルムトナー回収ボトル ゼロックス CWAA0731富士フイルム
3,398税込3,738
1個
当日出荷
アズワン品番65-0445-74
純正ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3350 富士フイルム純正ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3350富士フイルム
12,980税込14,278
1本
当日出荷
カラーレーザープリンタ用
適合機種メーカー富士ゼロックス適合DocuPrint C3350種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)24000
富士酢酸(50%) 富士フイルム富士酢酸(50%)富士フイルム(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
現像液が定着液に持ち込まれることによる定着液の疲労を防止するために使用します。 フイルム、印画紙の両方に使用できます。
主な用途定着液の疲労防止危険物の類別非危険物
純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3350 富士フイルム純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3350富士フイルム(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
カラーレーザープリンタ用
-
純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint P350d 富士フイルム純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint P350d富士フイルム
8,698税込9,568
1本
当日出荷
モノクロレーザープリンタ用トナーカートリッジ
ブラック適合DocuPrint P350d種別純正品適合機種メーカーフジフイルム (旧フジゼロックス)
HydroAg+ アルコールクロス 富士フイルムHydroAg+ アルコールクロス富士フイルム
700税込770
1パック(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
アルコール除菌に銀イオンの持続性をプラス。銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。持続除菌が可能となる環境清拭用シート(クロス)。病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等) 布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等)成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤シートサイズ(mm)140×180
フジカラー写ルンです 27枚撮り 富士フイルムフジカラー写ルンです 27枚撮り富士フイルム
2,998税込3,298
1台
当日出荷
写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
レンズf=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚機能(フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ使用電池単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵ファインダー逆ガリレオ式プラスチックファインダー撮影枚数27撮影距離(m)1~無限遠シャッタースピード1/140秒使用フィルムISO400 135フィルム
純正トナー・イメージジングユニット 富士フイルム ApeosPort Print 4020SD用 富士フイルム純正トナー・イメージジングユニット 富士フイルム ApeosPort Print 4020SD用富士フイルム
17,980税込19,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品対応機種ApeosPort Print 4020SD適合メーカー富士フイルム/FUJIFILM
純正ドラムカートリッジ XEROX CP310dw/CP210dw、CM310z/CM210z 富士フイルム純正ドラムカートリッジ XEROX CP310dw/CP210dw、CM310z/CM210z富士フイルム(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から4日以内出荷
レーザープリンタ用純正品。
純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3450 d 富士フイルム純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3450 d富士フイルム(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
適合DocuPrintC3450d種別純正品適合機種メーカー富士ゼロックス
DocuWorks 10 アップグレード ライセンス認証版 富士フイルムDocuWorks 10 アップグレード ライセンス認証版富士フイルム
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、さまざまなドキュメント業務をスムーズにサポートするソフトウェア。毎日の業務をさらにシンプル・快適に。
用途DocuWorksは、PC上に再現した電子の机(DocuWorks Desk)と、その上に並べた文書を閲覧・編集するツール(DocuWorks Viewer)で構成された、ドキュメントハンドリング・ソフトウェアです。DocuWorks 10では、オールインワンモデル化により、最適なドキュメント業務環境を実現。情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、さまざまなドキュメント業務で、紙の文書のように分かりやすく作業可能。DocuWorks 10 は初心者にもエキスパートにもシンプルで快適な業務を提供
サーモスケール 富士フイルムサーモスケール富士フイルム
14,980税込16,478
1箱(5枚)ほか
当日出荷
熱量に応じて色の濃さと色相を変化させる技術を用い、広い熱量範囲で精度よく判定ができるフィルム。
用途プレス、ロール、ラミネート時や乾燥炉内の熱分布など。厚さ(mm)0.09
純正トナー回収ボトル 富士フイルム Apeos C320 z/ApeosPrint C320 dw 用 富士フイルム純正トナー回収ボトル 富士フイルム Apeos C320 z/ApeosPrint C320 dw 用富士フイルム
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷
レーザープリンタ用 純正品
-
”チェキ”用WIDEフィルム 「BRUSHED METALLICS」 富士フイルム”チェキ”用WIDEフィルム 「BRUSHED METALLICS」富士フイルム
2,598税込2,858
1パック(10枚)
当日出荷
グラデーションで一枚ずつ異なる雰囲気のメタリックなワイドフォーマットフィルム。
ISO感度設定ISO800フィルム寸法(mm)86×108画面寸法(mm)62×99
LTO Ultrium7 データカートリッジ 6.0/15.0TB 5巻パック 富士フイルムLTO Ultrium7 データカートリッジ 6.0/15.0TB 5巻パック富士フイルム
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
LTO世界シェアNo1。世界初のバリウムフェライト(BaFe)磁性体を採用。 1巻毎のシュリンク包装を無くしたゴミ軽減エコ包装に変更
富士フイルムBI CT351283 ブラック大容量プリントカートリッジ 富士フイルム富士フイルムBI CT351283 ブラック大容量プリントカートリッジ富士フイルム
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
対応機種:ApeosPort C2410SD
適合機種ApeosPort C2410SDブラック適合機種メーカー富士フイルム
純正トナーカートリッジ XEROX CP210dw/CM210z 富士フイルム純正トナーカートリッジ XEROX CP210dw/CM210z富士フイルム(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
レーザープリンタ用純正品。
純正トナー・イメージジングユニット 富士フイルム ApeosPort Print 3410SD用 富士フイルム純正トナー・イメージジングユニット 富士フイルム ApeosPort Print 3410SD用富士フイルム
6,898税込7,588
1本
4日以内出荷
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品対応機種ApeosPort Print 3410SD適合メーカー富士フイルム/FUJIFILM
”チェキ” instax mini 41 富士フイルム”チェキ” instax mini 41富士フイルム
15,980税込17,578
1台
当日出荷
クラシックなカメラデザインで幅広いユーザー層に人気のある「instax mini 40(TM)」のデザイン・機能を進化させたアナログインスタントカメラ、”チェキ” instax mini 41。 黒とダークトーンのシルバーを基調にオレンジ色をアクセントにした、ファッション性の高いクラシックデザインを採用。ファッションアイテムとしても、気軽に持ち歩くことができます。 シーンに合わせて最適なシャッタースピードやフラッシュ光量を自動調整。晴れた屋外や光量の少ない屋内、接写やセルフィーなどでも被写体を簡単・きれいに撮影できます。 レンズを一段階回すだけで、接写やセルフィーに最適な「クローズアップモード」に簡単に切り替え可能。接写の際にファインダーから見える視野を、実際のプリントに写る範囲に合わせる機能(パララックス補正)を搭載。
仕様フィルム送り出し:電動式、フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。)、フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき質量(g)345(電池、ストラップ、フィルム別)電源単3形アルカリ電池(LR6)2本/撮影可能パック数:約10パック(メーカー試験条件による)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×67.5×122.5レンズ2群2枚構成 f=60mm 1:12.7シャッタープログラム式電子シャッター 1/2~1/250秒 低輝度スローシンクロファインダー実像式ファインダー0.37倍/ターゲットマーク付きクローズアップモード用視差補正機能付き撮影範囲0.3m~∞(0.3m~0.5mではクローズアップモードを使用)フラッシュ常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3~2.2mオートパワーオフ5分間露光調節自動調節 Lv 5.0~14.5(ISO 800)使用フィルム富士フイルム インスタントカラーフィルム instax(TM) miniRoHS指令(10物質対応)対応画面寸法(mm)62×46
DocuWorks 9.1 アップグレード ライセンス認証版 富士フイルムDocuWorks 9.1 アップグレード ライセンス認証版富士フイルム
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
Hydro Ag+ アルコールクロス 高濃度タイプ 詰替用クロス 100枚入 富士フイルムHydro Ag+ アルコールクロス 高濃度タイプ 詰替用クロス 100枚入富士フイルム
779税込857
1個(100枚)
当日出荷
銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせたHydro Ag+技術によって、アルコールが蒸発した後も効果が持続します。細菌だけでなく、ウイルスやカビなど、さまざまな微生物の増殖を抑制します。同一箇所に繰り返し用いることで持続除菌効果が一層高まります。
アズワン品番7-8452-01
富士XEROX CT203113 トナー 富士フイルム富士XEROX CT203113 トナー富士フイルム
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
適合機種【富士ゼロックス】DocuPrint P360 dw
純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C2450 富士フイルム純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C2450富士フイルム
15,980税込17,578
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
ドラムカートリッジ(ApeosPrint 3360 S 用) 富士フイルムドラムカートリッジ(ApeosPrint 3360 S 用)富士フイルム
24,980税込27,478
1個
当日出荷
約40000ぺージプリント可能。ドラムカートリッジ(ApeosPrint 3360 S 用)。
トナーカートリッジ(15K)(ApeosPrint 4560 S/3960 S 用) 富士フイルムトナーカートリッジ(15K)(ApeosPrint 4560 S/3960 S 用)富士フイルム
47,980税込52,778
1個
当日出荷
約15000ぺージプリント可能。トナーカートリッジ(15K)(ApeosPrint 4560 S/3960 S 用)。
適合ApeosPrint 4560 S/3960 S 用適合機種メーカー富士フィルム印字枚数約15000ぺージ
チェキ instax mini Liplay 富士フイルムチェキ instax mini Liplay富士フイルム
24,980税込27,478
1台
当日出荷
カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
寸法(mm)82.5×122.9×36.7質量(g)255フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m充電時間(時間)約2~3液晶モニター2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット撮影距離(cm)10~∞セルフタイマー約2秒/約10秒RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)印刷枚数約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
富士フイルムBI CT351286 イエロー大容量プリントカートリッジ 富士フイルム富士フイルムBI CT351286 イエロー大容量プリントカートリッジ富士フイルム
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
対応機種:ApeosPort C2410SD
適合機種ApeosPort C2410SDイエロー適合機種メーカー富士フイルム
富士フイルムBI CT351261 マゼンタプリントカートリッジ 富士フイルム富士フイルムBI CT351261 マゼンタプリントカートリッジ富士フイルム
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
対応機種:ApeosPort C2410SD
適合機種ApeosPort C2410SDマゼンタ適合機種メーカー富士フイルム