絞り込み
ブランド
  • トランセンド
  • SanDisk(サンディスク)(2)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(12)
  • プリンストン(5)
  • HIDISC(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(22)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • エスコ(2)
  • NEC(2)
  • センチュリー(2)
  • アイネックス(2)
  • 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)(1)
  • SAMSUNG(サムスン)(1)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
  • 日本サムスン(1)
ストレージ容量
  • 1TB(14)
  • 2TB(7)
  • 4TB(2)
  • 64GB(1)
  • 120GB(2)
  • 128GB(4)
  • 240GB(2)
  • 250GB(3)
  • 256GB(11)
  • 480GB(1)
  • 500GB(5)
  • 512GB(8)
  • 960GB(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(15)
  • 100,000円以上(17)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

内蔵型SSD :「SSD」の検索結果

関連キーワード
  • ssd
  • ssd 外付け
  • ssd 1tb
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内蔵SSD トランセンド内蔵SSDトランセンド
24,980税込27,478
1枚
10日以内出荷から13日以内出荷
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM対応OSMicrosoft Windows 7 以降/Linux Kernel 2.6.31以降保証期間5年動作温度範囲(℃)0~70動作電圧(V)3.3±5%フラッシュ3D NANDフラッシュインターフェースNVMe PCIe Gen3×4寸法(mm)片面:80×22×2.23、両面:80×22×3.58質量(g)8規格M.2 2280MTBF平均故障間隔(h)2000000
SATA III 6Gb/s SSD230S トランセンドSATA III 6Gb/s SSD230Sトランセンド
24,980税込27,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
トランセンドのSSD230Sはセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)53保証期間5年保証フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70
内蔵SSD, 2.5インチ, SATA3, 3D TLC トランセンド内蔵SSD, 2.5インチ, SATA3, 3D TLCトランセンド
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
仕様技術:TRIM & NCQコマンド/S.M.A.R.T./ガベージ・コレクション/DEVSLPモード/RAIDエンジン/LDPC符号寸法(mm)100×69.85×6.8(3.94"×2.75"×0.28")質量(g)45 (1.59 oz)保証期間3年保証フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧5V±5%動作周囲温度(℃)0(32°F) ~ 70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD220Q トランセンド内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD220Qトランセンド
279,800税込307,780
1個
当日出荷
トランセンドのSATA-III 6GB/s SSD220Qは、高密度のストレージセルをもつQLC NANDテクノロジーを採用しています。高品質のフラッシュメモリと調整されたファームウェアアルゴリズムにより、パフォーマンスと信頼性を向上させています。
寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)45フラッシュQLC NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.19 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM容量(TB)2読取方式最大 81000/80000 IOPS読取速度(MB/s)最大 550/500動作電圧(V)5±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000TBW(総書き込み容量)400 TBW
内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD370S トランセンド内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD370Sトランセンド
75,980税込83,578特価
1個
当日出荷
トランセンドのSSD370SはMLC NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)57フラッシュMLC NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :2.5 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)5±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
内蔵SSD PCIe M.2 SSD 250S トランセンド内蔵SSD PCIe M.2 SSD 250Sトランセンド
95,980税込105,578特価
1個
当日出荷
PCI Express®; Gen 4 x4インターフェイス、3D NANDフラッシュ、8チャネルコントローラー、DRAMキャッシュを備えたPCIe SSD 250S は、超高速パフォーマンス、低レイテンシ、優れた安定性を映像編集者、ゲーマー、ソフトウェア エンジニアに提供します。
寸法(mm)両面実装80×22×3.77質量(g)10規格M.2 2280インターフェースNVMe PCIe Gen4 ×4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.43 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)3000000
内蔵SSD PCIe M.2 SSD 400S トランセンド内蔵SSD PCIe M.2 SSD 400Sトランセンド
47,980税込52,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
トランセンドのPCIe M.2 SSD MTE400Sは、コンパクトなフォームファクタに高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯用ゲーム機を手軽にアップグレードできます。SLCキャッシュやLDPC ECCなどの信頼性を向上させ、ドライブ寿命を延命する技術も盛り込んでいるので、プラットフォームの作業効率を高めるのに最適なソリューションです。
寸法(mm)片面実装42×22×2.23質量(g)5規格M.2 2242インターフェースNVMe PCIe Gen3 ×4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.21 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
内蔵SSD PCIe M.2 SSD 300S トランセンド内蔵SSD PCIe M.2 SSD 300Sトランセンド
52,980税込58,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
トランセンドのPCIe M.2 SSD MTE300Sは、コンパクトなフォームファクタに高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯用ゲーム機を手軽にアップグレードできます。SLCキャッシュやLDPC ECCなどの信頼性を向上させ、ドライブ寿命を延命する技術も盛り込んでいるので、プラットフォームの作業効率を高めるのに最適なソリューションです。
寸法(mm)片面実装30.0×22.0×2.23質量(g)4規格M.2 2230インターフェースNVMe PCIe Gen3 ×4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.21 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
SATA-III 6Gb/s SSD220S トランセンドSATA-III 6Gb/s SSD220Sトランセンド(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
トランセンドのSSD220Sはセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)45保証期間3年保証フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70
PCIe SSD 220S トランセンドPCIe SSD 220Sトランセンド
26,980税込29,678
1個
当日出荷
トランセンドのPCIe SSD 220SはPCI Express®; Gen3 x4インターフェースを採用し、NVMeTM規格に対応したM.2 SSDです。 デジタルオーディオ/ビデオ機器やゲーム機などのスムーズな動作が要求され、継続的に負荷が高い処理を行うハイエンドアプリケーション向けに最適です。 3D NANDフラッシュを搭載しており、高速パフォーマンスだけでなく、優れた信頼性も備えています。
寸法(mm)80×22×3.58質量(g)10インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x4保証期間5年保証フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70
内蔵SSD mSATA SSD 230S トランセンド内蔵SSD mSATA SSD 230Sトランセンド
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
SATAインターフェースに優れたコントローラを組み合わせたSATA-III 6Gb/s MSA230S mSATA SSDは高速パフォーマンスと信頼性を提供するコストパフォーマンスの高いソリューションです。2.5インチSSDのわずか1/8のコンパクトなmSATAフォームファクタはUltrabook、タブレットPC、薄型サーバー等のスペースの限られたアプリケーションに適しています。
寸法(mm)50.8×29.85×4.85質量(g)9インターフェースSATA III 6Gb/sフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.5 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
内蔵SSD PCIe M.2 SSD 110Q トランセンド内蔵SSD PCIe M.2 SSD 110Qトランセンド
79,980税込87,978
1個
10日以内出荷
トランセンドのPCIe®;SSD110Qは、3D QLC NANDを採用した大容量ストレージとPCIe Gen3 x4インターフェースによる最大2,000MB/sの読出し、最大1,500MB/sの書込みを提供するコストパフォーマンスに優れたソリューションです。
寸法(mm)両面実装80×22×3.58質量(g)8規格M.2 2280インターフェースNVMe PCIe Gen3 ×4フラッシュQLC NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.27 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
内蔵SSD SATA III M.2 SSD 430S トランセンド内蔵SSD SATA III M.2 SSD 430Sトランセンド
55,980税込61,578
1個
10日以内出荷
コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 420Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。
寸法(mm)42.0×22.0×3.58質量(g)5規格M.2 2242インターフェースSATA III 6Gb/sフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
SATA-III 6Gb/s SSD220Q トランセンドSATA-III 6Gb/s SSD220Qトランセンド
77,980税込85,778
1個
10日以内出荷
トランセンドのSATA-III 6GB/s SSD220Qは、高密度のストレージセルをもつQLC NANDテクノロジーを採用しています。高品質のフラッシュメモリと調整されたファームウェアアルゴリズムにより、パフォーマンスと信頼性を向上させています。 SATA-III 6GB/sインターフェースとSLCキャッシュにより、SSD220Qは最大で550MB/sの読出しと500MB/sの書込みを実現しています。 ソリッドステートドライブは、ハードディスクドライブより高速で軽量であるため、PCのアップグレードに最適です。ハードドライブよりも省電力で、静音で動作し、耐衝撃性に優れています。
寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)45保証期間3年保証フラッシュQLC NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応データ転送スピードシーケンシャルリード/ライト:最大 550/500 MB/s動作温度範囲(℃)0~70
内蔵SSD SATA III M.2 SSD 420S トランセンド内蔵SSD SATA III M.2 SSD 420Sトランセンド
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 420Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。
寸法(mm)42.0×22.0×3.58質量(g)5規格M.2 2242インターフェースSATA III 6Gb/sフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
M.2 SSD / PCIe 2280 トランセンドM.2 SSD / PCIe 2280トランセンド
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
トランセンドのPCIe SSD 245Sは、動画編集者、ゲーマー、ソフトウェアエンジニア等に高速パフォーマンス、低遅延、高い安定性を提供します。PCI Express(R) Gen 4 x4 インターフェイス、3D NAND フラッシュ、マルチチャネル コントローラーで構成されており、放熱性を高めるグラフェンヒートシンクも搭載しています。
種類グラフェンヒートシンク規格M.2 2280インターフェース【パス】NVMe PCIe Gen4×4フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SSD / PCIe 2280 トランセンドM.2 SSD / PCIe 2280トランセンド
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
トランセンドのPCIe SSD 255Sは、快適なコンピューティング体験を求める動画編集者、ゲーマー、ソフトウェアエンジニア等にとって理想的なソリューションです。PCI Express(R) Gen 4 x4 インターフェイス、3D NAND フラッシュ、マルチチャネル コントローラーで構成されており、安定した超高速パフォーマンスを実現します。
種類グラフェンヒートシンク規格M.2 2280インターフェース【パス】NVMe PCIe Gen4×4フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
内蔵型SSD M.2 2230,PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装] トランセンド内蔵型SSD M.2 2230,PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装]トランセンド
119,800税込131,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
トランセンドのPCIe M.2 SSDのMTE310Sは、小型フォームファクタと高品質の3D NANDフラッシュを組み合わせており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機等を簡単にアップグレードできます。ファームウェアにはストレージの信頼性を高めてドライブ寿命を最大化するSLCキャッシュやLDPC ECC等の技術が用いられていますので、システム全体のパフォーマンスや効率アップが期待できます。トランセンドのMTE310Sは、PCIe Gen 4x4インターフェースを採用し、最大で5,000MB/sの読出しと3,000MB/Sの書込みを実現したPCIe SSDです。ロード時間を短縮し、デバイスのパフォーマンスを向上できます。M.2 2230フォームファクタのMTE310Sは、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機に最適です。標準SSDよりも薄くて軽いだけでなく、デバイスの能力をアップグレードしてくれます。MTE310Sは、高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、最大1TBのストレージ容量を提供します。ストレージ容量を増やすだけでなく、コンピューティングの効率向上も期待できます。データ転送の信頼性を高めたり、製品寿命を延命する様々な技術を搭載しています。SSD ScopeはトランセンドのSSD製品向けに開発されたソフトウェアで、SSDの状態やパフォーマンスを管理します。トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。
サイズ片面実装 30.0 mm x 22.0 mm x 2.23 mm (1.18" x 0.87" x 0.09")質量(g)4(0.14 oz)規格M.2 2230インターフェースバス:NVMe PCIe Gen4 x4保証期間5年保証フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧3.3V±5%動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCMMTBF平均故障間隔(h)2000000
内蔵SSD M.2 2280 SATA3 B&M Key トランセンド内蔵SSD M.2 2280 SATA3 B&M Keyトランセンド
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
従来の平面NANDとは異なり、3D NANDはメモリセルを積層することで、大容量化を実現しています。平面NANDの限界を打ち破り、優れたパフォーマンスと耐久性を備えています。 M.2フォームファクタType 2242/2260/2280に準拠したトランセンドの3D NAND M.2 SSDはUltrabookや軽量ノートPCでの利用に適しています。わずかなスペースでも取り付けることができ、優れたパフォーマンスを提供します。 M.2規格(80mm)に準拠し、SATA-III 6Gb/sインターフェースを採用したM.2 SSD 830Sは最大560MB/s / 520MB/sの読出し/書込みスピードを実現しています。キャッシュとして使用した場合、従来のハードドライブよりもブート時間が1.5倍速くなります。 4Kランダムリード/ライトが最大90000 IOPSのM.2 SSD 830Sは、ロード時間を短縮し、 高品質のグラフィックやマルチメディアアプリケーションをわずかな時間で処理できます。 M.2フォームファクタはシングルフォームファクタモジュールに機能を拡張できる特徴があります。M.2 SSDは小型のフォームファクタですが、mSATAやHalf-Slim SSDよりも大容量ストレージを提供することも可能です。 M.2 SSD 830SはDDR3 DRAMキャッシュと高度な機能を使用することでSSDのパフォーマンスを強化しています。 SSD ScopeはトランセンドSSDの状態を確認したり、パフォーマンスの最適化を行うことで、劣化を低減させ、長期間故障なく利用するためのソフトウェアです。
仕様【DWPD [1日あたりのドライブ書込み数]】1.33(5 年)寸法(mm)80.0×22.0×3.58(3.15"×0.87"×0.14")質量(g)9(0.32oz)規格M.2 2280インターフェースバスインターフェース:SATA III 6Gb/s保証期間5年フラッシュ3D NANDフラッシュ動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔2000000時間
内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, TLC, DRAM-less [片面実装] トランセンド内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, TLC, DRAM-less [片面実装]トランセンド
78,980税込86,878
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
仕様技術:S.M.A.R.T. /ガベージ・コレクション /LDPC符号寸法(mm)片面実装80×22×2.23(3.15"×0.87"×0.09")質量(g)8 (0.28 oz)規格M.2 2280インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧3.3V±5%動作周囲温度(℃)0(32°F) ~ 70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降
内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, TLC, DRAM-less [片面実装] トランセンド内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, TLC, DRAM-less [片面実装]トランセンド
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
トランセンドのPCIe SSD 115Sは、PCIe Gen 3x4インターフェイスとコンパクトなM.2 2280サイズでPCやUltrabookを高速化してくれます。
仕様技術:S.M.A.R.T. /ガベージ・コレクション /LDPC符号寸法(mm)片面実装80×22×2.23(3.15"×0.87"×0.09")容量250GB質量(g)8 (0.28 oz)規格M.2 2280インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧3.3V±5%動作周囲温度(℃)0(32°F) ~ 70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降データ転送速度【シーケンシャルリード/ライト】最大 3,000/1,300 MB/s【4Kランダムリード/ライト】最大 250,000/170,000 IOPS【TBW [総書込み容量]】100 TBW【MTBF [平均故障間隔]】2000000 時間【DWPD [1日あたりのドライブ書込み数]】0.2 (5 年)
内蔵型SSD M.2 2242, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装] トランセンド内蔵型SSD M.2 2242, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装]トランセンド
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
トランセンドのPCIe Gen 4x4 M.2 SSDのMTE410Sは、コンパクトなフォームファクタや高品質の3D NANDフラッシュなどの特徴を持っており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機を簡単にアップグレードすることが可能です。また、ファームウェアには、SLCキャッシュやLDPC ECCなどストレージの信頼性を高め、製品寿命を最大化させるための技術が多数採用されています。PCIe Gen 4x4インターフェイスを備えたトランセンドのMTE410Sは、消費電力の少ないDRAMレスSSDで、快適なデータ転送を提供します。長さがわずか42mmのMTE410Sは、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機などに使用できます。片面実装デザインなので、スペースをとらずにアップデートが可能です。DRAMキャッシュ非搭載のMTE410Sは、消費電力が少なく、コストパフォーマンスも優れています。M.2 2242のフォームファクタと片面実装デザインのMTE410Sは、最大2TBの容量を備えており、薄型デバイスのストレージを簡単に増やすことができます。データ転送の信頼性を高めたり、製品寿命を延命する様々な技術を搭載しています。SSD ScopeはトランセンドのSSD製品向けに開発されたソフトウェアで、SSDの状態やパフォーマンスを管理します。トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。
サイズ片面実装 42 mm x 22 mm x 2.23 mm (1.65" x 0.87" x 0.09")質量(g)5(0.18 oz)規格M.2 2242インターフェースバス:NVMe PCIe Gen4 x4保証期間5年保証フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧3.3V±5%動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/KC/RCMMTBF平均故障間隔(h)2000000
内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装] トランセンド内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装]トランセンド
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
Transcend の PCIe SSD 110S/112S は、最新の NVMe 標準でサポートされる PCI Express Gen3 x4 インターフェイスを利用して、次世代のパフォーマンスを解放します。 PCIe SSD 110S/112S は、デジタル オーディオ/ビデオ制作、ゲーム、企業での使用など、いかなる種類のシステム遅延や速度低下もなく、重いワークロードを継続的に処理する必要があるハイエンド アプリケーションを目的としています。 3D NAND フラッシュ メモリを搭載した PCIe SSD 110S/112S は、高速な転送速度だけでなく、比類のない信頼性も提供します。
寸法(mm)片面:80×22×2.23(3.15インチ×0.87インチ×0.09インチ)/両面:80×22×3.58(3.15インチ×0.87インチ×0.14インチ)質量(g)8(0.28オンス)タイプM.2 2280インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x4動作温度0℃ (32°F) ~ 70℃ (158°F)保証期間5 年間の限定保証フラッシュ3D NAND フラッシュ動作電圧3.3V±5%OSMicrosoft Windows 7以降/Linux カーネル 2.6.31 以降
内蔵型SSD