「ストレージ容量」から絞り込む
内蔵ハードディスク 3.5インチ BarracudaSEAGATE(シーゲイト)当日出荷
SEAGATE BARRACUDA シリーズ
驚きの多用途性。卓越した信頼性。
サイズ3.5インチ高さ(mm)20.2キャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間2年インターフェイスSATA
内蔵ハードディスク 3.5インチ IronwolfSEAGATE(シーゲイト)8日以内出荷
一般家庭、SOHO、中小企業向けNASエンクロージャにアジリティの力を
IronWolf(TM)はあらゆるNAS向けに設計されています。
さまざまな容量が選べる他、マルチドライブ環境に対応可能な、タフで起動が速く、拡張性の高いパフォーマンスを24時間365日提供します。
用途1~8ベイのネットワーク・アタッチド・ストレージ (NAS)、デスクトップ用RAIDおよびサーバ、マルチメディア・サーバ・ストレージ、プライベート・クラウド幅(mm)101.85サイズ3.5インチ高さ(mm)26.11奥行(mm)146.99キャッシュメモリ(MB)256保証期間3年
内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10(Enteprise SATA)SEAGATE(シーゲイト)4日以内出荷
Seagate Exos 7E10エンタープライズ・ハードディスク・ドライブは、性能を犠牲にすることなく、最大10TBのデータを安全に保存します。安全、大容量、高性能なハードディスク・ドライブで、要求の高いエンタープライズ環境の大容量データに最適です。高いコスト効率で非構造化データに対応。大量のデータを扱うデータ環境とその作業負荷に特化した設計。複製およびRAIDマルチドライブ・システムにおいて一貫した性能を実現します。市場で最も能率的でコスト効率の高いデータ・センター設置面積。保存データを保護しつつ、企業や国のデータ・セキュリティ要件を満たすことができます。
仕様512e/4KN (FastFormat) SATA、ST6000NM019B、マルチセグメント・キャッシュ256MB、高度書込みキャッシング(8M内蔵NORフラッシュ)、非動作時の耐振動性:10Hz~500Hz 5Grms、24時間365日フル稼働時の年間故障率 (AFR) 0.44%、回復不能読み出しエラー率(ビット読取りあたり)10E15あたり1セクター、年間通電時間:8760時間、セクターあたりのバイト数:512バイト、限定保証5年、インターフェイス・アクセス速度:6.0/3.0/1.5(Gb/秒)、最大連続転送速度、OD:250MB/秒、平均待ち時間:4.16ms、インターフェイス・ポート:シングル、耐回転振動1500Hz:12.5rad/秒2、アイドル時の平均消費電力:7.06W、通常動作時のランダム読取り:11.03W、電源要件:+12Vおよび+5V、動作時の温度 ドライブ表示:5~60℃、動作時の耐衝撃性、2ms (読取り/書込み) 70/40G、非動作時の耐衝撃性、(1ms/2ms) 150/300G、カートンあたりの数量:20、パレットあたりのカートン数/レイヤーあたりのカートン数:40/8幅(mm)最大101.85高さ(mm)最大26.11質量(g)716回転数(min-1[r.p.m])7200深さ(mm)147対応SuperParity、低ハロゲン、PowerChoice技術、PowerBalance技術RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)6MTBF平均故障間隔(h)2000000
内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10SEAGATE(シーゲイト)7日以内出荷から33日以内出荷
Seagate Exos 7E10エンタープライズ・ハードディスク・ドライブは、性能を犠牲にすることなく、最大10TBのデータを安全に保存します。安全、大容量、高性能なハードディスク・ドライブで、要求の高いエンタープライズ環境の大容量データに最適です。
高さ(mm)26.1(1.028インチ)回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間限定保証:5RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos X24SEAGATE(シーゲイト)7日以内出荷
確かな技術で実現する強力な性能 - 世界中で数百万台も出荷されているプラットフォームをベースに構築されたSeagate Exos X24ドライブは、多くの大手クラウド・サービス・プロバイダのソリューションに採用されているデータ界で人気のドライブです。Exos X24は、最高のラックスペース効率を実現する設計とSeagate Secureによる保護機能、さらには業界屈指の特大容量を備え、安心感をお届けすることで、お客様の信頼に応えます。
幅(mm)101.85/4.010インチサイズ3.5インチ高さ(mm)26.1/1.028インチ質量(g)685/1.51ポンド奥行(mm)147/5.787インチ温度(℃)動作時(周囲/ドライブ表示):5/60キャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応