コンパウンドは、金属などの表面を研磨して傷などを消すために使われる研磨剤。塗装下地を作るためのものや、塗装後の塗膜を整える目的などに使われます。液体タイプと粉末タイプの製品がありますが、基本的な研磨性能に違いはありません。研磨する対象によってコンパウンドの粒子の堅さ、粒子の大きさが違います。表面処理のほかにも、付着した汚れの除去や、ガラス面に付着した油膜を取り除くための製品もあり、メンテナンスに欠かせないケミカルです。
特価
本日2月5日(木)は、洗車・清掃カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
116件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目の粗さから絞り込む
ハイテクX1シリーズ専用メンテナンス剤(光沢・滑りTYPE) クリスタルプロセスハイテクX1シリーズ専用メンテナンス剤(光沢・滑りTYPE)クリスタルプロセス
3,798税込4,178
1本(200mL)
当日出荷
ハイテクX1シリーズに共通して使用可能。施工後、定期的に塗り込むことで超スベリ性とすばらしい深い光沢を持続できます。
用途自動車ボディ用危険物の類別非危険物保持期間(日)約180施工可能台数約4台/200ml
魁磨き塾 三兄弟 PROSTAFF(プロスタッフ)魁磨き塾 三兄弟PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
3本の効果で、キズ消し艶出し保護 小キズ・スリキズ・水アカを消して艶ピカに仕上げる3本のチューブと、専用クロスがセットになった”キズ消し満足キット”です。 「粗キズ用コンパウンド」「小キズ用コンパウンド」「艶出し保護用コーティングWAX」と、キズの状態に応じて使い分けができる本格的な3本セット。誰でも簡単にプロ技仕上げができます。また、水アカや雨ジミ等の汚れもスッキリ落とせて、ボディー細部をしっかりお手入れできます。 粗キズ用:ドアノブの擦りキズ・ひっかきキズ等の磨き用(約15μm) 小キズ用:洗車キズ等の小キズ、粗キズを処理した後の磨き用(約3μm) 艶出し保護WAX:キズ消し後の、保護艶出し仕上げ用
付属品磨き用クロス×4/艶出し用マイクロファイバークロス×1質量(g)117目の粗さ粗キズ、小キズ、艶出し保護寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×130×47危険物の類別非危険物
ヘックス 鏡面仕上げコンパウンド(鏡面仕上 コンパウンド) VOODOORIDEヘックス 鏡面仕上げコンパウンド(鏡面仕上 コンパウンド)VOODOORIDE
1,998税込2,198
1本(118mL)
当日出荷
作業中に研磨粒子がみずからを徐々に細かく砕いて行き、ミクロレベルの鏡面仕上げを行った後、最終的には消失するという可変型のコンパウンドを配合しています。 可変型のコンパウンドを配合する事で1/1,000mm(ミクロン)レベルでの研磨を可能にしています。可変型コンパウンドは傷の除去から鏡面仕上げまでの作業を、たった1本で簡単に行えるだけでなく。施工面の状態に合わせ自動的に研磨力を調整してしまう為、いつまでも削りつづけてしまう心配がありません。
適合ボディー・ホイール・ガラス・ライトレンズ・ウインドウバイザー危険物の類別非危険物
ボディのキズ消しコンパウンド AUGボディのキズ消しコンパウンドAUG
689税込758
1個(130g)
当日出荷
超微粒子コンパウンド&コーティング剤配合で全塗装車対応
危険物の類別非危険物
魁 磨き塾 ガラスコンパウンド PROSTAFF(プロスタッフ)魁 磨き塾 ガラスコンパウンドPROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
599税込659
1本(80g)
当日出荷
ガラスの油膜・被膜を根こそぎ落とす、プロ仕上げのコンパウンドです。視界をクリアに保ち、雨の日の安全ドライブを実現します。 トリプルコンパウンド配合により、ガラスに付着したしつこい油膜をズバッと徹底除去!しかも、劣化したガラスコーティング(シリコン系・フッ素系等)もまとめて落とすことができ、コーティング施工前の下地処理にも最適です。 KSコンパウンド:油膜・被膜を削るように落とす。(1.5ミクロン) FAコンパウンド:取り残しを更に剥がし落とす。 (2ミクロン) VXコンパウンド:細かな汚れを除去して仕上げる。(1ミクロン)
付属品ペフ付きスポンジ×1質量(g)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35危険物の類別非危険物
鏡面コンパウンド ウイルソン鏡面コンパウンドウイルソン(6件のレビュー)
929税込1,022
1本(220g)
当日出荷
光学レンズ磨き用(平均粒径1ミクロン)のスーパー微粒子が、ボディを傷めずにベストな下地をつくり、ポリマーワックス、ポリマーコートの性能を引き出します。
形状ハンネリ危険物の類別非危険物
ステンレスポリッシュ AUTOSOL(オートゾル)ステンレスポリッシュAUTOSOL(オートゾル)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(75mL)
9日以内出荷
伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。ステンレスの汚れ落としと艶出しに特化した成分を配合しております。ステンレス表面を傷つけることなく、光沢な仕上がりを実現します。
用途ステンレスの汚れ落としとつや出しに。NSF規格収得。厨房機器にも使用できます。成分研磨材(25%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)(正味量)75規格NSF A7認定アズワン品番65-1927-93危険物の類別非危険物
ツヤ仕上げキズ消しセット SOFT99ツヤ仕上げキズ消しセットSOFT99
799税込879
1セット
当日出荷
ちょっとしたキズ、くすみや汚れの固着等、塗装面のトラブルを手軽に解消できる、中細タイプの『キズ消しクリーム』と、極細タイプの『ツヤ出しクリーム』の2種類をセット。 専用スポンジ付きで、垂直、水平を問わず塗装のどの面でも均一な力で研磨できます。 全塗装色対応。
用途塗装表面の小キズ消し、ペイント後の仕上げ形状ねり状トラスコ品番793-7814セット内容キズ取り15g(中目)、ツヤ出し25g(極細)、専用スポンジ2個危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
車用キズ修復ワックス ピカリスト インターベース車用キズ修復ワックス ピカリストインターベース
598税込658
1個
3日以内出荷
全塗装色対応で様々なボディカラーに対応キズ取りと仕上がりをこれ一本で。水垢・くすみや塗装面の保護・ツヤ出しにも使えます。艶出し成分配合クロスとスポンジもセットになっているので開封後すぐにお使いいただけます。
用途自動車ボディーの細かいキズ取り、艶出し用成分界面活性剤、充填剤、植物性ワックス、酸化アルミニウムセット内容本体、クロス、スポンジ内容量(mL)約100危険物の類別非危険物寸法(幅W×高さH)(cm)ボトル:5×8.5
液体コンパウンド エスコ液体コンパウンドエスコ
3,170税込3,487
1個(500mL)
翌日出荷
シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド弱アルカリ性#1200~#1500のスクラッチキズに対応。深いキズをつけることなく、すばやく塗装面のすりキズを取ることが可能。使用方法 1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2使用前に容器ごと良く振ってください。3ボディーを水で濡らし、本品をスポンジにつけて均一にこすってください。作業は約1m四方の面積をこすったら一旦洗い流し次に移ってください。(この作業を繰り返し、全体を仕上げてください。)4作業が終わったら、全体を洗車してください。5本品がボディーに残っていないことを確認後、水滴を完全に拭きとってください。
用途中間仕上げ用#1200~1500のスクラッチキズに対応仕様細目その他【平均粒径(μ)】5~10粒度#2000危険物の類別非危険物
魁 磨き塾 三兄弟 粗キズ長男 PROSTAFF(プロスタッフ)魁 磨き塾 三兄弟 粗キズ長男PROSTAFF(プロスタッフ)(3件のレビュー)
649税込714
1個(100mL)
当日出荷
気になるひっかきキズを消す、コンパウンド配合のキズ消しキットです。 ドア側面・バンパー等のひっかきキズ、ボンネットのくすみを磨いて消し、艶を甦らせます。 〈粒子系 約3ミクロンのコンパウンド配合〉 サンドペーパー ♯4000番相当の研磨剤になります。効果的に引っかきキズを消します。 〈ツヤ・保護成分配合〉 キズ消しと同時に塗装表面を仕上げ、輝く艶を与えます。 下地処理に最適:ワックス・コーティング施工前の下地処理にも最適です。全色対応。 粗キズ長男を使用後、小キズ次男→仕上げ三男と段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。 綺麗に仕上げたい場合は三兄弟シリーズを段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。 1粗キズの場合:長男→次男→三男を使用。 2小キズの場合:次男→三男を使用。 3微細キズの場合:三男を使用。 付属品も充実しており、専用ペフスポンジとマイクロファイバークロスが付いています。 キズ消しと一緒に水アカや雨ジミ、焼きつく前のウォータースポットの汚れも綺麗にします。 ※塗装が侵食(凹んでる)されているウォータースポットには効果ありません。
用途【使い方1】 水洗い!! ボディーの砂や泥汚れを洗い流し、水分を拭き取って下さい。 ※砂、泥等が残っているキズの原因になります。 【使い方2】 磨いて消す!! 容器ごとよく振り、スポンジ面(黄色)に本液を約1センチ程度付け一定方向(縦・横)に軽く磨いて下さい。 ※一度に作業する範囲は、約15~20センチ四方を目安にして下さい。 ※使用箇所の状態を確認しながら作業して下さい。 【使い方3】 拭き取る!! 本液が乾く前に、付属のマイクロファイバークロスで拭き上げて下さい。使用後はキャップを閉めて石ケンで手を洗って下さい。 ※長時間放置しますと拭き取りが困難になったり、シミ・ムラの原因になります。 ※拭き取りが困難な場合は、水に濡らして固く絞ったタオルで拭き取って下さい。付属品ぺフ付きスポンジ×1個/マイクロファイバークロス(約200×200mm)×1枚形状液体質量(g)171寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35危険物の類別非危険物
METAL MIRROR クリスタルプロセスMETAL MIRRORクリスタルプロセス(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(200g)
当日出荷
アルミ・メッキ・ステンレス・その他金属がまるでクロームメッキをしたような今までに経験したことのない程の光沢が出ます。(ポリッシャーやドリル等の機械を使用すると更に早く鏡面仕上げができます)
用途アルミ・金属用特殊研磨剤形状ペースト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200g
4in1 コンパウンド リンレイ4in1 コンパウンドリンレイ(2件のレビュー)
859税込945
1個(200g)
5日以内出荷
ボディのキズ消し、水アカ除去、ヘッドライトの黄ばみ除去、油膜落としなど、幅広く使えるマルチコンパウンド。
用途自動車外装の塗装・ガラス・樹脂パーツのキズ消し、汚れ落とし付属品コンパウンド塗布用スポンジ、コンパウンド塗布用タオル成分研磨剤、石油系溶剤(約40%)、乳化剤形式液体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×200×57危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL対応ボディー色全塗装色対応危険物の性状非水溶性
キズ消しスプレー 武蔵ホルトキズ消しスプレー武蔵ホルト(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(150g)
当日出荷
ホワイト車や淡色車の小キズ落しや水アカの除去作業・ワックス前の下処理・塗装面や再塗装後のツヤ出しがスピーディーに行えるスプレータイプのコンパウンドです。ムーススプレータイプですので広範囲の作業もスピーディーに行えます。また、ワックス成分配合でツヤ出しも同時に行えます。
形状ムース状粒度2~5μ質量(g)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量133mL危険物の性状非水溶性
【業務用】輝きが戻る キズ隠しQ10(専用スポンジ・クロス付) ファミリー・ライフ【業務用】輝きが戻る キズ隠しQ10(専用スポンジ・クロス付)ファミリー・ライフ
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
サッとひと拭き!愛車の小キズが目立たなくなる小キズやヘッドライトの黄ばみ、密着汚れに効果的。どんな色の車にも使えて便利です。中古車販売店・板金業者専用の業務用!業務用なので効果は抜群です!輝きも蘇る!黄ばんだヘッドライトに、汚れがたまったドアノブに微細成分が小キズを研磨!小キズが消える!微細成分「アルミナ」が凹凸を研磨し光の乱反射を抑えて目立たなくします。1本で約500回、1回あたり真珠玉2粒程度約10円
成分飽和炭化水素溶剤、アルミナ、油剤、乳化剤セット内容ボトル、専用スポンジ、マイクロファイバークロス内容量(g)(約)250寸法(cm)ボトル:(約)5×5×15.2、専用スポンジ:(約)8×8×2、付属マイクロファイバークロス:(約)30×30危険物の類別非危険物
GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR25 250 ml GYEON(ジーオン)GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR25 250 mlGYEON(ジーオン)
6,198税込6,818
1個(250mL)
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR12 120 ml GYEON(ジーオン)GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR12 120 mlGYEON(ジーオン)
4,598税込5,058
1個(120mL)
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
GYEON Q2M Cure Matte REDEFINED Q2M-CMR50 500 ml GYEON(ジーオン)GYEON Q2M Cure Matte REDEFINED Q2M-CMR50 500 mlGYEON(ジーオン)
7,498税込8,248
1個(500mL)
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
ボディのキズ消し&鏡面コンパウンド AUGボディのキズ消し&鏡面コンパウンドAUG
799税込879
1セット(130g)
5日以内出荷
コレ1本で、キズ消し・ツヤ出し・撥水のトリプル効果!車体にできたすりキズを細かい粒子のコンパウンドで効果的に除去。シリコーンレジン配合で輝きアップ。車のボディに美しい輝きを与え、まるで新車のような輝きを長時間キープ!雨や水をはじく強力な撥水効果で、水垢などの付着を最小限に抑える。全塗装色対応。
質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×123×34内容量(g)130危険物の類別非危険物
プラチナコンパウンド メタルシャイン 武蔵ホルトプラチナコンパウンド メタルシャイン武蔵ホルト
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
抜群の研磨力:研磨力にフォーカスした研磨剤により金属表面のサビ、くすみ、汚れを落とし光沢が復元します。 優れた作業性:半ネリタイプ特有の伸びの悪さがなく、拭き取り性にも優れています。嫌な溶剤臭がしません。 表面保護効果:シリコーンオイル配合により金属表面を保護します。
用途トラック・自動車・オートバイ等の金属パーツの光沢復元、汚れ落とし、表面保護適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮質量(g)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×45×45危険物の類別非危険物不適合塗装面、メッキ・コーティング・その他表面処理加工されたもの
Q2M Compound 品番(Q2M-CP12) 120 ml GYEON(ジーオン)Q2M Compound 品番(Q2M-CP12) 120 mlGYEON(ジーオン)
3,300税込3,630
1個
当日出荷
細目のコンパウンド剤です。 高い研磨力で光沢を甦らせます。 高品質の研磨剤を使用しており、伸びが良く、細かなキズを修復します。
目の粗さ細目容量(mL)120危険物の類別非危険物
Q2M Primer 品番(Q2-PMR100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M Primer 品番(Q2-PMR100) 1000 mlGYEON(ジーオン)
15,500税込17,050
1個
9日以内出荷
コンパウンドなど、研磨作業後に使用する仕上げ剤です。 非常に滑らかで光沢のある塗装面に仕上げることができます。 コーティング前の下地剤としてもお使いいただけます。
容量(mL)1000危険物の類別非危険物
Q2M Primer 品番(Q2-PMR12) 120 ml GYEON(ジーオン)Q2M Primer 品番(Q2-PMR12) 120 mlGYEON(ジーオン)
4,900税込5,390
1個
当日出荷
コンパウンドなど、研磨作業後に使用する仕上げ剤です。 非常に滑らかで光沢のある塗装面に仕上げることができます。 コーティング前の下地剤としてもお使いいただけます。
容量(mL)120危険物の類別非危険物
水研ぎコンパウンド クリスタルプロセス水研ぎコンパウンドクリスタルプロセス
2,798税込3,078
1本(300mL)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
全ての研磨作業が終わり、鏡面状態に仕上がった面に対して使用すると、これ以上ない光沢ある透明感に仕上がります。透き通った光沢と深みを追求して開発した究極の最終仕上げ剤です。
用途透明感と深みのある仕上げ仕様水性・ノンシリコン目の粗さ超微粒子危険物の類別非危険物
瞬間美白(ホワイト・淡色車専用) クリスタルプロセス瞬間美白(ホワイト・淡色車専用)クリスタルプロセス
4,498税込4,948
1本(500mL)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
洗車と同時に固着した古いワックスや頑固な水垢・小キズを2μmのコンパウンドとアルカリ洗剤配合で瞬時に落とすことができる超強力タイプ
用途自動車ボディ用洗車・下処理危険物の類別非危険物
スクラッチゼロ 武蔵ホルトスクラッチゼロ武蔵ホルト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(30g)
7日以内出荷
高級品質の粉砕系アルミナコンパウンド採用のキズ消し&コーティング。 シリコーンポリマー配合で磨きと同時にコーティング効果が持続。 全塗装色対応。
セット内容コンパウンド30g、スポンジ、ミガキシート、マイクロファイバークロス質量(g)89危険物の類別非危険物
アクリルポリッシュ AUTOSOL(オートゾル)アクリルポリッシュAUTOSOL(オートゾル)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(75mL)
予約販売
伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。乗用車、キャンピングカー、モーターバイク、スクーター、ボートなどの様々なアクリル表面についた小キズの除去に特化した研磨材です。
用途乗用車、キャンピングカー、モーターバイク、スクーター、ボートなどの様々なアクリル表面についた小キズの除去に。成分研磨材(15%)、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)(正味量)75アズワン品番65-1929-35危険物の類別非危険物
アルミニウムポリッシュ AUTOSOL(オートゾル)アルミニウムポリッシュAUTOSOL(オートゾル)
1,798税込1,978
1本(75mL)
9日以内出荷
伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。アルミニウムに特化して特別に配合した成分により、アルミニウムを傷つけたり、くすませたりすることなく、表面を高光沢に仕上げます。
用途コーティングされていないアルミニウムの汚れ落としや、つや出しに。成分研磨材(25%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)(正味量)75アズワン品番65-1927-98危険物の類別非危険物
クロームポリッシュ・プラス 武蔵ホルトクロームポリッシュ・プラス武蔵ホルト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(50g)
当日出荷
カルナバワックス配合で保護効果持続
形状ねり状危険物の類別非危険物
下地づくり専用クリーナー ウイルソン下地づくり専用クリーナーウイルソン(1件のレビュー)
859税込945
1本(125mL)
3日以内出荷
ワックス・コーティング前の下地処理に最適!握りやすいグリップ付きスポンジで作業がカンタンです。荒れた塗装面のキズや汚れを優しく研磨、塗装表面を平滑に整えます。
仕様全塗装色対応付属品グリップスポンジ危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
<ファミラ>[業務用]車のキズ隠し キズナインPROセット ファミリー・ライフ<ファミラ>[業務用]車のキズ隠し キズナインPROセットファミリー・ライフ
4,698税込5,168
1本ほか
12日以内出荷
サッと拭くだけで愛車の小キズが消える!日本製業務用キズ隠し業者に頼むと何万円もかかる小キズ隠しをお手軽に!ボディの擦り傷や密着汚れにも効果的でどんな色の車でも使えて便利です傷の周囲を研磨し目立ちにくく:微細成分「アルミナ」が表面を美しく滑らかに研磨して光の乱反射を抑えることで傷が目立ちにくくなります1本で約300回使用可能気になるキズに塗ってクルクル磨けば簡単キレイ!諦めていた細かい擦り傷や汚れも納得の仕上がり!黄ばんだヘッドライトに:変色して濁ったヘッドライトも表面を薄く削って磨き上げることで、透明感が復活!汚れがたまったドアノブに:細かなキズに微細なホコリが蓄積し黒ずんでしまったドアノブにもツヤが蘇ります!シリーズ累計販売数約18万本 ※2022年1月~2025年4月まで(メーカー調べ)中古自動車販売店板金業者も愛用中車以外のいろんな家財にも使えます!バイク・スーツケース・掃除機・自転車
成分飽和炭化水素溶剤、アルミナ、油剤、乳化剤セット内容本体、専用スポンジ、マイクロファイバークロス内容量(g)150寸法(cm)専用スポンジ:8×8×2、マイクロファイバークロス:30×30危険物の類別非危険物
金属研磨剤 JB(日本ボデーパーツ工業)金属研磨剤JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(50g)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
2~3滴で4t車1本分の研磨力専用スポンジ・拭き取りクロス付き
用途金属類の研磨・鏡面仕上げに効果を発揮危険物の類別非危険物関連資料チラシ(2.62MB)
GYEON Q2M GlassPolish Q2M-GP25 250 ml GYEON(ジーオン)GYEON Q2M GlassPolish Q2M-GP25 250 mlGYEON(ジーオン)
5,298税込5,828
1個(250mL)
8日以内出荷
ガラスウロコやウォータースポットを除去し、コーティングの下地処理をも行えるコンパウンド剤です。Q2 QuickViewやQ2 View使用前の前処理に最適です。
使用方法水で下洗いした後にマイクロファイバークロスなどに適量をつけてガラスの汚れを除去して下さい。容量(mL)250危険物の類別非危険物
GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR100 1000 ml GYEON(ジーオン)GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR100 1000 mlGYEON(ジーオン)
14,980税込16,478
1個(1000mL)
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
ナノダイヤコンパウンド ウイルソンナノダイヤコンパウンドウイルソン
799税込879
1個(125mL)
3日以内出荷
ナノダイヤを配合。シリーズで使うことでガンコな水アカなど小キズなどを消し、きれいなボディに。
用途自動車、バイク等の塗装面の洗浄、キズ消し危険物の類別非危険物推奨車体色全塗装色対応
ハイグロスコンパウンドセット 武蔵ホルトハイグロスコンパウンドセット武蔵ホルト
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
シャープで均ーな粒度分布を持つ超微細研磨粒子によりピアノブラック仕上げの光沢が実現。 コーティング等でキズを埋めてごまかすのではなく本物の鏡面仕上げだからツヤ引けせずスッキリとした仕上がりが可能。
質量(g)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×80×55危険物の類別非危険物
Q2M Compound 品番(Q2M-CP100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M Compound 品番(Q2M-CP100) 1000 mlGYEON(ジーオン)
10,000税込11,000
1個
当日出荷
細目のコンパウンド剤です。 高い研磨力で光沢を甦らせます。 高品質の研磨剤を使用しており、伸びが良く、細かなキズを修復します。
目の粗さ細目容量(mL)1000危険物の類別非危険物
Q2M Polish 品番(Q2M-PO12) 120 ml GYEON(ジーオン)Q2M Polish 品番(Q2M-PO12) 120 mlGYEON(ジーオン)
3,800税込4,180
1個
当日出荷
極細目のコンパウンド剤です。 高品質の研磨剤を使用しており、細かなキズを修復しながらツヤを甦らせます。
目の粗さ極細目容量(mL)120危険物の類別非危険物
ハイテクX1シリーズ専用メンテナンスセット クリスタルプロセスハイテクX1シリーズ専用メンテナンスセットクリスタルプロセス
6,198税込6,818
1組
3日以内出荷
ハイテクX1シリーズ施工後のメンテナンスセット。洗車しても汚れや小キズが落ちない場合のキズ取りメンテナンス剤と施工資材をセットにしました。
ハイテクX1ダイヤモンドコートセット クリスタルプロセスハイテクX1ダイヤモンドコートセットクリスタルプロセス
22,980税込25,278
1組
5日以内出荷
「ハイテクX1ダイヤモンドコート」を施工するために必要な液剤・資材・施工証明書をセットにしました。 超撥水性と素晴らしい光沢が長期間持続するダイヤモンドコートをこれひとつで施工できます。
セット内容・ダイヤモンドコート 50ml×1本・塗り込み専用クロス 1枚・塗り込み専用スポンジ 1個・マイクロファイバークロス 3枚・施工証明書 1枚・シール 1枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性

ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります

カーコンパウンド