絞り込み
ブランド
  • 瓜生製作
  • モノタロウ(2)
  • 日東工器(1,342)
  • 日本ニューマチック工業(177)
  • NSK(ナカニシ)(169)
  • SHINANO(信濃機販)(133)
  • 東空販売(77)
  • BAHCO(バーコ)(65)
  • 日本レヂボン(59)
  • エスコ(55)
  • ウシオ(UHT)(32)
  • コンパクトツール(26)
  • ヨコタ工業(25)
  • SI(24)
  • 不二空機(23)
  • オレゴン(OREGON)(19)
  • 空研(18)
  • 室本鉄工(16)
  • New-Era(ニューエラー)(14)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 グラインダ UG-38NS 瓜生製作部品 グラインダ UG-38NS瓜生製作
38税込42
1個
当日出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 小型ドリル UD-60-04 瓜生製作部品 小型ドリル UD-60-04瓜生製作
38税込42
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 グラインダ UG-38N 瓜生製作部品 グラインダ UG-38N瓜生製作
38税込42
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 リベッティングハンマ BRH-5U(R) 瓜生製作部品 リベッティングハンマ BRH-5U(R)瓜生製作
38税込42
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
スナップ丸2.(8R) 瓜生製作スナップ丸2.(8R)瓜生製作
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
部品 リベッティングハンマ SBH-1A(R) 瓜生製作部品 リベッティングハンマ SBH-1A(R)瓜生製作
38税込42
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
小型スナップ受 瓜生製作小型スナップ受瓜生製作
209税込230
1個
5日以内出荷
オイルパルスレンチ ストレートタイプ 瓜生製作オイルパルスレンチ ストレートタイプ瓜生製作
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
一回転一打撃の2ブレード式オイルパレス機構に、新たにローラブレードと新シールを組み込んだパルスレンチです。独自のシール材SUリングにより耐久性が向上できます。ローラを組み込んだ新型ドライビングブレードを搭載しています。
用途自動車関係、一般産業用に。使用空気圧力(MPa)0.6排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5ホース取付口Rc1/4
部品 インパクトレンチ UW-13SK 瓜生製作部品 インパクトレンチ UW-13SK瓜生製作(1件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 グラインダ USG-40S 瓜生製作部品 グラインダ USG-40S瓜生製作
38税込42
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 グラインダ UG-38NL 瓜生製作部品 グラインダ UG-38NL瓜生製作
38税込42
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 ダイグラインダ UG-20A-200S 瓜生製作部品 ダイグラインダ UG-20A-200S瓜生製作
38税込42
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 リベッティングハンマ BRH-1US(R) 瓜生製作部品 リベッティングハンマ BRH-1US(R)瓜生製作
38税込42
1個
5日以内出荷
関連資料パーツリスト
スポットウエルドタガネ(8.6H) 瓜生製作スポットウエルドタガネ(8.6H)瓜生製作
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
シートメタルハガネ(B)(8.6H) 瓜生製作シートメタルハガネ(B)(8.6H)瓜生製作
2,740税込3,014
1本
5日以内出荷
シートメタルハガネ(A)(8.6H) 瓜生製作シートメタルハガネ(A)(8.6H)瓜生製作
2,740税込3,014
1本
5日以内出荷
電子制御コントローラー UECシリーズ(複数軸コントローラ) 瓜生製作電子制御コントローラー UECシリーズ(複数軸コントローラ)瓜生製作
649,800税込714,780
1台
5日以内出荷
4軸同時に制御できる多機能コントローラ。 異なるツール4台の各種異常検知や締付け本数・パルス数を1台で管理します。 最大4台までのトルクセンサー付ツールを同時に制御することが可能です。 広範囲のトルクセンサー付ツールに対応。 高精度のトルクコントロール、トルクモニタリングが可能です。 締付けの設定値が設定ケースで簡単に入力できます。(設定ケースは取り外し可能です。またパソコンからの設定値入力も可能です。) イーサネット(TCP/IP)に対応しています。 トルクコントロール/トルクモニタリングが選択でき、各種締付け異常検知及び締付け本数管理が可能です。 パソコンの接続により、トルク波形の表示が可能です。 8種類の締付けトルク値、締付け本数等の切り替えが可能です。 入出力チェックや異常表示は、前面パネルまたはパソコンの表示や音で確認できます。 パルスレンチでは、総締付け本数のほか総締付けパルス数の計測によるツール管理が可能です。 最大各軸20000個の締付けデータを記憶でき、パソコンの接続により、記憶された測定データから平均値、σ、3σ/平均値、Cp値、Cpk値等の統計処理を行えますので、締付けデータの統計的な解析が可能です。 外部入出力端子の利用により、ラインとのインターロックが可能です。
質量(kg)約3.6外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×270×115設定方式設定ケースよりの入力による設定、パソコン接続による設定(専用ソフトが必要)電源電圧(V)AC100~240 ±10%入力信号(端子台)フォトカプラ絶縁による電流駆動入力方式/電圧:DC24V、入力抵抗:4.7KΩ 12(フリーフォーマット)ランプ各軸COUNTランプ(カウント判定用):OK(緑)/NOK(赤)、TORQUE(トルク判定用):LOW(黄)/OK(緑)/HIGH(赤)絶縁抵抗(MΩ)DC500V 10以上電源周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)0~50(凍結なきこと)消費電力(VA)約50表示内容4桁デジタル表示/トルク値、2桁デジタル表示/カウント残数表示、1桁デジタル表示(小)×4/ワークNo.、1桁デジタル表示(大)/軸No.使用周囲湿度90%RH以下(結露なきこと)出力信号(端子台)接点容量/AC:125V、0.3A、DC:30V1A 8点(フリーフォーマット)、VALVE、+24V(VALVE端子用)耐ノイズ1200V 1μS(ノイズシュミレータによる)主な機能トルクモニタリング/トルクコントロール+締付け本数管理
空圧工具アクセサリー部品