絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)
  • モノタロウ(2)
  • 日東工器(1,341)
  • 日本ニューマチック工業(177)
  • SHINANO(信濃機販)(133)
  • 東空販売(77)
  • BAHCO(バーコ)(63)
  • 日本レヂボン(59)
  • エスコ(54)
  • ウシオ(UHT)(32)
  • コンパクトツール(26)
  • ヨコタ工業(24)
  • SI(24)
  • 不二空機(23)
  • オレゴン(OREGON)(19)
  • 空研(18)
  • 瓜生製作(17)
  • 室本鉄工(16)
  • New-Era(ニューエラー)(14)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
潤滑油 NSK(ナカニシ)潤滑油NSK(ナカニシ)
799税込879
1個
当日出荷
用途AL-M1202,AL-M1203BS2用適合機種エアーラインキット(AL-M1202・AL-M1203BS2)
コレット CHKタイプ NSK(ナカニシ)コレット CHKタイプNSK(ナカニシ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
Φ6コレットです(工具シャンク径Φ5.91~Φ6.0用)。AA級高精度タイプです。
用途CHKタイプのスピンドル用です。トラスコ品番780-4814
チャックナット NSK(ナカニシ)チャックナットNSK(ナカニシ)
4,098税込4,508
1個
欠品中
用途CHKコレット用ナット適合機種QC5-K(NRR4040-QC)・QC5-K(NR4040-AQC)・BMS-4020-MQL-CHK・BMS-4020-MQL-CHK-2M・BMS-4040-MQL-CHK・BMS-4040-MQL-CHK-2M
カーボンブラシ NSK(ナカニシ)カーボンブラシNSK(ナカニシ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
適合機種NK-351・NK-350・NK-804T・NLS-100
ストレートハンドピース NSK(ナカニシ)ストレートハンドピースNSK(ナカニシ)
28,980税込31,878
1個
欠品中
ミクロン技術を結集、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 レバー式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
用途軸径Φ1.6 mm 専用、深穴加工用穴径(Φmm)20(最小加工)質量(g)50減速比10/11付属品コレットレンチ(K-232):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚寸法(mm)11.9(工具カミシロ)RoHS指令(10物質対応)対応
溶着ダイヤモンドカップ砥石 ”インパルス”専用工具 NSK(ナカニシ)溶着ダイヤモンドカップ砥石 ”インパルス”専用工具NSK(ナカニシ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
金属台金の表面に特殊ロー材を用いダイヤモンド砥粒を溶着しました。粉塵発生を大幅軽減、作業環境改善を実現しました。ダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、鋭い切れ味と切削力も格段に優れます。研削加工時の火花・匂い発生も大幅低減します。
用途鋳鉄、鋳物類、硬質ゴム、FRP、石材、コンクリートや硬質材料の研削加工に適します。トラスコ品番407-6521適合機種インパルス粒度#60/80全長(mm)13外径(mm)30入数(個)10
ロータスエアーモータ NSK(ナカニシ)ロータスエアーモータNSK(ナカニシ)
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
グラインダと2連ホース(給気、排気)の固定がなく、ホースはねじれることなく360°フリー旋回します。 ホースを気にせず作業ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])2000~30000空気圧力(MPa)0.3~0.45(適性)空気消費量(NL/min)75出力(W)46最大トルク(cN・m)6.6(0.4MPa時)質量(g)約130(ホース除く)付属品ホース(K-206):2m/消音器(K-209)/ピンスパナ(K-233):1枚
コレットホルダ NSK(ナカニシ)コレットホルダNSK(ナカニシ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
スピンドル用アクセサリーコレットホルダー NSK(ナカニシ)スピンドル用アクセサリーコレットホルダーNSK(ナカニシ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
インパルス用エアーラインキット(4506) NSK(ナカニシ)インパルス用エアーラインキット(4506)NSK(ナカニシ)
30,980税込34,078
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番162-8462
インパルスシリーズ用棒レンチ 72mm(2013) NSK(ナカニシ)インパルスシリーズ用棒レンチ 72mm(2013)NSK(ナカニシ)
799税込879
1個
翌々日出荷
トラスコ品番162-9394
インパルスシリーズ用交換用ホース1.5m(1038) NSK(ナカニシ)インパルスシリーズ用交換用ホース1.5m(1038)NSK(ナカニシ)
2,498税込2,748
1個
34日以内出荷
トラスコ品番162-8683
E3000シリーズ用モータ NSK(ナカニシ)E3000シリーズ用モータNSK(ナカニシ)
82,980税込91,278
1台
翌々日出荷
E3000シリーズ用モータです。
トラスコ品番433-7673
モータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)モータスピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
93,980税込103,378
1個
6日以内出荷
外径(Φmm)30許容回転速度(min-1)60000(モーター回転速度)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)質量(g)420RoHS指令(10物質対応)対応
モータコード NSK(ナカニシ)モータコードNSK(ナカニシ)
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
付属品空冷ホース : Φ4mm、コネクタキャップ(本体に付属)RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)ブラシレスモータスピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
フットコントローラー NSK(ナカニシ)フットコントローラーNSK(ナカニシ)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
エアーラインキット NSK(ナカニシ)エアーラインキットNSK(ナカニシ)
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷
エアーモータに安定したパワーを供給しスムーズな長時間運転を可能にします。 自動給油と空気消費量の調整を行い、製品寿命を大きく延ばします。 エアーフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの3機能と回転速度調整機能を備えています。 床置き、壁掛けができるスマート設計です。
質量(kg)2.2ろ過度(μm)5付属品圧力計/レギュレータ/フィルタ/ルブリケータ/コントロールバルブ(CV-05)/配管用ホース(K-260)/潤滑油(K-211)
ガチッとリング NSK(ナカニシ)ガチッとリングNSK(ナカニシ)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
カートリッジ NSK(ナカニシ)カートリッジNSK(ナカニシ)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
驚異の32万回転/分。切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。 無給油式エアーグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。 軽量(わずか71g)アルミボディ、手のひらサイズ(全長109mm)。 ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。
用途各種金型、治工具、精密小物部品の面取り・バリ取り作業/名入れ彫刻作業/プリント基板のパターンカット作業/電子部品・セラミック部品の加工ろ過度(μm)5回転速度(min-1[r.p.m])320000空気圧力(MPa)0.25空気消費量(NL/min)40使用工具軸径1.6mm専用セット内容プレストハンドピース(PR-304): 1台/プレストⅡユニットボックス(PRⅡ-06): 1台/フットコントローラ(AFC-40): 1台/ハンドピースホルダ(Z014): 1個
スパナ 17×22(2083) NSK(ナカニシ)スパナ 17×22(2083)NSK(ナカニシ)
899税込989
1個
翌々日出荷
トラスコ品番461-0503
CNC自動旋盤用クーラントスルーモータスピンドル CTMF-3130 NSK(ナカニシ)CNC自動旋盤用クーラントスルーモータスピンドル CTMF-3130NSK(ナカニシ)
419,800税込461,780
1台
翌々日出荷
工具先端からクーラントを吐出させて加工を行うモータスピンドルです。クーラント液圧力最大20MPa対応これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)
用途CNC自動旋盤用付属品スパナ(8×5)(9×11)、六角穴付ボルト(M5×80):2個トラスコ品番711-2044全長(mm)115.8最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合ナットコレットナット:CHN-CTA適合コレットCHAグループ Φ3.0、Φ3.175、Φ4.0mm(AA級のみ)許容回転速度(min-1)30000外径(mm)31振れ精度(μm)スピンドル:1以内
CNC自動旋盤用フランジトルクモータスピンドル BMF-3130-CTZ NSK(ナカニシ)CNC自動旋盤用フランジトルクモータスピンドル BMF-3130-CTZNSK(ナカニシ)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)
用途CNC自動旋盤用付属品コレットナット(CHN-A)、スパナ(8×5)(9×11)、六角穴付ボルト(M5×35)(M5×40):各2個トラスコ品番711-2055全長(mm)106.1最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)30000外径(mm)31振れ精度(μm)スピンドル:1以内
CNC自動旋盤用フランジモータスピンドル BMF-3160-CTZ NSK(ナカニシ)CNC自動旋盤用フランジモータスピンドル BMF-3160-CTZNSK(ナカニシ)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)
用途CNC自動旋盤用付属品コレットナット(CHN-A)、スパナ(8×5)(9×11)、六角穴付ボルトM5×35):4個トラスコ品番711-2052全長(mm)98.4最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)60000外径(mm)31振れ精度(μm)スピンドル:1以内
エアーモータ(1085) NSK(ナカニシ)エアーモータ(1085)NSK(ナカニシ)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番162-8544
電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ コントローラ NSK(ナカニシ)電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ コントローラNSK(ナカニシ)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
E3000シリーズ用コントローラです。
付属品電源コード2m、フィルタ付エアーホース、レジューサ、コネクタキャップ(本体付属)、ブラケット、ナイロンクリップ、ネジ、ゴム足、ヒューズ(T6.3AL)250V×2個トラスコ品番780-4504最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1000~80000空気消費量(NL/min)30(0.25~0.3MPa時)定格消費電流(A)C1.8
メタルソー専用軸(2149) NSK(ナカニシ)メタルソー専用軸(2149)NSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
トラスコ品番460-8927
手動工具交換スピンドル(1835) NSK(ナカニシ)手動工具交換スピンドル(1835)NSK(ナカニシ)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
仕様手動工具交換スピンドル(1835)トラスコ品番162-8936
モータスピンドルアングルコードタイプ NSK(ナカニシ)モータスピンドルアングルコードタイプNSK(ナカニシ)
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
E4000シリーズの中でひとまわり大きい外径Φ50mmの高トルクタイプのモータスピンドルでメーカー史上最大トルク200cN・mを実現しています。
付属品コレットナット(CHN-20)、スパナ(22×27)2枚トラスコ品番627-2318全長(mm)254.5最大出力(W)1200最大トルク(N・m)2許容回転速度(min-1)10000外径(mm)Φ50推奨コレットER20/ER20UP(Φ1~13mm) ※REGO-FIX社製
スペーサー内径22mm(1882) NSK(ナカニシ)スペーサー内径22mm(1882)NSK(ナカニシ)
6,698税込7,368
1個
34日以内出荷
トラスコ品番162-9142
ストレートトルクモータスピンドル BM-3030RA NSK(ナカニシ)ストレートトルクモータスピンドル BM-3030RANSK(ナカニシ)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)
付属品コレットナット(CHN-A)、スパナ(8×5)(9×11)トラスコ品番711-2051全長(mm)121.7最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)30000外径(mm)30振れ精度(μm)スピンドル:1以内
カップ砥石 ”インパルス”専用工具 NSK(ナカニシ)カップ砥石 ”インパルス”専用工具NSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1パック
翌々日出荷
粗仕上げ加工用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業できます。インパルス専用です。
適合機種インパルス外径(mm)30
ソニックカッター機械装着用 スタンダードタイプ(1498) NSK(ナカニシ)ソニックカッター機械装着用 スタンダードタイプ(1498)NSK(ナカニシ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
トラスコ品番162-9226
モータコード EMCD-3000i NSK(ナカニシ)モータコード EMCD-3000iNSK(ナカニシ)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
iSpeed3シリーズモータスピンドルをE3000iコントローラで動かすための接続用モータコードです。
付属品エアホース、コネクタキャップ(本体に付属)トラスコ品番711-2049コード長さ(m)0.25
アジャスタボルト(7739) NSK(ナカニシ)アジャスタボルト(7739)NSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1個
34日以内出荷
トラスコ品番461-0430
ソニックカッター機械装着用 チタンタイプ(1494) NSK(ナカニシ)ソニックカッター機械装着用 チタンタイプ(1494)NSK(ナカニシ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
トラスコ品番162-8508
NK-351用直線コード2m(8005) NSK(ナカニシ)NK-351用直線コード2m(8005)NSK(ナカニシ)
9,998税込10,998
1個
34日以内出荷
トラスコ品番162-9166
電動式ブラシレスモータ&スピンドル E2000シリーズ モータ NSK(ナカニシ)電動式ブラシレスモータ&スピンドル E2000シリーズ モータNSK(ナカニシ)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。E2000シリーズ用ブラシレスモータ(中間コネクタコード)です。
付属品中間コネクタコード、空冷ホース、レジューサ、スパナ(22×27)トラスコ品番780-4661全長(mm)111.4回転速度(min-1[r.p.m])5000~30000外径(mm)25
モータスピンドル(7896) NSK(ナカニシ)モータスピンドル(7896)NSK(ナカニシ)
349,800税込384,780
1台
34日以内出荷
トラスコ品番162-8959
ヘッドカバー(1043) NSK(ナカニシ)ヘッドカバー(1043)NSK(ナカニシ)
1,298税込1,428
1個
34日以内出荷
トラスコ品番474-3616
空圧工具アクセサリー部品