絞り込み
タイプ
  • T10(10)
  • T16(7)
  • T20(8)
  • その他(5)
光色
  • 光色オレンジ(3)
  • 光色グリーン(1)
  • 光色ピンク(1)
  • 光色ブルー(4)
  • 光色ホワイト(31)
  • 光色レッド(4)
  • 光色温白色(3)
  • 光色電球色(1)
定格電圧(V)
  • 12
  • 12/24(2)
口金
  • S25(1)
  • T10(3)
  • T16(1)
  • T20(2)
  • W2.1×9.5d(1)
  • W3×16q(1)
  • その他(13)
ガラス球形式
  • G14(2)
  • S25(1)
  • T10(9)
  • T16(5)
  • T20(5)
  • その他(2)
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • カーメイト(14)
  • AXS(アークス)(9)
  • DELTA(デルタ)(7)
  • CAPStyle(5)
  • LeFH-e(3)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • PIAA(2)
  • データシステム(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • サイバーストーク(2)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • CONCEPT-1(1)
  • Bullcon(1)
  • 竹村商会(1)
モノタロウ・カーメイト・AXS(アークス)・DELTA(デルタ)・CAPStyle・LeFH-e・STANLEY(スタンレー電気)・PIAA・データシステム・MAD MAX(マッドマックス)・サイバーストーク・レイブリック(スタンレー)・CONCEPT-1・Bullcon・竹村商会
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
T10(10)
T16(7)
T20(8)
その他(5)
12LED ウエッジベース T10 モノタロウ12LED ウエッジベース T10モノタロウ(132件のレビュー)
999税込1,099
1袋(2個)
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他光色ホワイト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V モノタロウウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12Vモノタロウ(52件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×26ホワイトタイプT10定格電力(W)0.2定格電圧(V)12消費電流(mA)15色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)口金その他全光束(Lm)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダードSTANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
定格電圧(V)12
スーパーLEDバルブ ポジション球(COB) CONCEPT-1スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)CONCEPT-1(55件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに定格電圧(V)12タイプT10口金その他
ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD) レイブリック(スタンレー)ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(2個)
当日出荷
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップタイプT10ホワイト定格電圧(V)12定格電力(W)0.5口金その他
360度全方位LEDバルブ T20 モノタロウ360度全方位LEDバルブ T20モノタロウ(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーにタイプT20ホワイト電圧(V)DC12口金その他外径×長さL(Φ×mm)20×49色温度(K)6000フィラメントダブルLED使用数(個)27関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LEDウインカーバルブ AXS(アークス)LEDウインカーバルブAXS(アークス)
4,998税込5,498
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載
用途DC12V車専用アンバー電圧(V)DC12色(本体)フルメッキステルス明るさ(Lm)2400
衝撃光 バックランプ AXS(アークス)衝撃光 バックランプAXS(アークス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用仕様5面発光クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T16色温度(K)10000LED高輝度SMD12灯明るさ(Lm)600
LEDポジションバルブ AXS(アークス)LEDポジションバルブAXS(アークス)(1件のレビュー)
599税込659
1箱(2個)
7日以内出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用ホワイト電圧(V)DC12口金T10ガラス球形状T10
超高輝度バックランプLED バルブ 6600K PIAA超高輝度バックランプLED バルブ 6600KPIAA
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
超高輝度LED6600Kバックランプ。バックカメラとの相性が良く、最適な拡散性と圧倒的な明るさを実現し、視認性の高いバックランプ。全方向にLEDチップを搭載し、隅々までムラなく照射します。定電流回路内蔵。電圧が高い車両やアイドリングが不安定な車両や、HV/EV車にもおすすめです。極性フリーの為、+-端子の確認が不要です。★LEW126のバルブトップのカバーはステルスレンズを搭載。
用途バックランプ電圧(V)12色温度(K)6600保証期間2入数(個)1
LEDバックランプ カーメイトLEDバックランプカーメイト
5,398税込5,938
1個
当日出荷
目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 サーマルシャットダウン機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 車検対応。
用途バックランプ用LEDバルブ電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)1000色温度(K)6500RoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12VSTANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
LEDバルブスタンダード 12V T20 アンバー球。12V2.8W T20 ターンシグナル。
タイプT20電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20発光色アンバー
LEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREE モノタロウLEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREEモノタロウ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。極性あり。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
用途バックにタイプT16ホワイト電源(V)DC12口金その他光源CREE1チップ
360°LED タイプⅡ T20 ダブル DELTA(デルタ)360°LED タイプⅡ T20 ダブルDELTA(デルタ)
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ストップ&テール球タイプT20ダブル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用 竹村商会ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用竹村商会(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から翌々日出荷
従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。
用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×32電圧(V)12消費電力(W)4.5(左右)口金T10消費電流(A)0.375
シュトラールLEDポジションランプ CAPStyleシュトラールLEDポジションランプCAPStyle
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷から7日以内出荷
車検対応高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
ピュアホワイトタイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6500極性フリータイプ
LEDポジションバルブ カーメイトLEDポジションバルブカーメイト(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(2個)
当日出荷
バルブ正面を強く照らす集光レンズを採用。高性能熱伝導ハウジングを採用。 明るさが長時間持続。白色範囲内で最も青白いこだわりの6700Kの美しい光。
用途LEDポジションバルブ電圧(V)DC12仕様配光:前方集光適合T10タイプタイプT10消費電力(W)0.59口金その他全光束(Lm)80対応車検、ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6700RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1(1つ当たり)
LEDウェッジテール T10 RED カーメイトLEDウェッジテール T10 REDカーメイト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2個)
15日以内出荷
こだわりの濃い赤色光T10タイプ12V車専用ハイブリット車対応アイドリングストップ車対応
用途車検対応LEDウェッジテール。尾灯専用発光色レッド電圧(V)DC12適合(対応バルブタイプ)T10タイプT10/T16/T20消費電力(W)0.26口金その他全光束(Lm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ウェルカムアクション機能付きルームランプ PIAAウェルカムアクション機能付きルームランプPIAA
2,298税込2,528
1個ほか
5日以内出荷
約3秒で色が変わるウェルカムアクション機能(ブルー/サクラピンク)搭載!キーロック解除でブルー/サクラピンク点灯から約3秒で白色点灯!(本製品は約3秒でブルー/サクラピンク色LEDが減光を開始し、同時に白色LEDが点灯します。)純正バルブに比べ明るさ約2~2.4倍。極性フリー回路内蔵で取付簡単。
用途ルームランプ電圧(V)12保証期間2
LEDバルブ(T16タイプ) データシステムLEDバルブ(T16タイプ)データシステム
4,498税込4,948
1台
当日出荷
LED-T16Aは高輝度LEDを採用したバックランプ用LEDバルブ。スタイリッシュな白い光で鮮烈な明るさを実現しました。LEDチップ(合計12個)を全方向に向けて配置することで後方の広い範囲を指向性を抑えてムラなく明るく照らします。さらに入力電圧抑制回路を搭載することで電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
用途バックランプセット内容2個入り消費電力(W)4寸法(幅W×高さH)(mm)Φ15.6×39.3全光束(Lm)1440定格寿命(時間)30000以上(使用環境により異なる)電源電圧(V)12色温度(K)6000LED12チップ極性フリー明るさ(Lm)440(実測値)
衝撃光 ポジション球T10 9灯 AXS(アークス)衝撃光 ポジション球T10 9灯AXS(アークス)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(2個)
7日以内出荷
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用仕様6面発光クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T10色温度(K)10000LED高輝度SMD12灯明るさ(Lm)440
シュトラールLEDルームランプ CAPStyleシュトラールLEDルームランプCAPStyle
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧倒的な大光量の36灯LEDパネルタイプルームランプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ36灯 ルームランプ用LED薄型粘着テープ貼り付け高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
タイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14極性フリータイプ明るさ(Lm)240LED使用数(個)36
衝撃光 ポジション&ナンバー灯セット AXS(アークス)衝撃光 ポジション&ナンバー灯セットAXS(アークス)
2,398税込2,638
1セット
6日以内出荷
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用仕様ワイド発光クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T10色温度(K)10000LED高輝度SMD8灯明るさ(Lm)700
シュトラールLEDルームランプ CAPStyleシュトラールLEDルームランプCAPStyle
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
コンパクトで多様性のある12灯LEDパネルタイプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ12灯 ルームランプ用LED薄型粘着テープ貼り付け
タイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14極性フリータイプ明るさ(Lm)110LED使用数(個)12
LEDライセンスバルブ AXS(アークス)LEDライセンスバルブAXS(アークス)
879税込967
1箱(1個)ほか
7日以内出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用ホワイト電圧(V)DC12口金T10色温度(K)10000ガラス球形状T10
ハイパーLEDバルブ BullconハイパーLEDバルブBullcon
5,998税込6,598
1個(2個)
5日以内出荷
メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比54%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途バックランプ種類T16シングル球タイプLEDLUMILEDS LUXEON 2835POWER LED極性+・-極性指定無し使用電圧(V)+9~+16動作温度範囲(℃)-40~+60光束(Lm)180(6LED)消費電流(mA)200
LeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip Tタイプ LeFH-eLeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip TタイプLeFH-e(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
T10×31mm横差しタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ラゲッジランプやバニティランプに最適。
タイプT10定格電圧(V)12専用色温度(K)6000
LEDバルブ ウエッジ球 マルチカラータイプ 12V用 2カラー直線発光 MAD MAX(マッドマックス)LEDバルブ ウエッジ球 マルチカラータイプ 12V用 2カラー直線発光MAD MAX(マッドマックス)
599税込659
1個
4日以内出荷
ウエッジタイプ(差込タイプ)のLEDバルブです。 発光パターンはブルー/レッド交互発光 車のポジション球やドアランプ等に。 1つのバルブで多彩な発光パターン 2個セット
タイプT10定格電圧(V)12口金その他
360°LED タイプⅡ T20 シングル DELTA(デルタ)360°LED タイプⅡ T20 シングルDELTA(デルタ)
4,998税込5,498
1セット(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
タイプT20シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
ステルスLEDバルブ T20 S WH DELTA(デルタ)ステルスLEDバルブ T20 S WHDELTA(デルタ)
4,998税込5,498
1セット(2個)
4日以内出荷
LEDステルスバルブで装着時の印象が変わる。LEDチップのレンズへの映り込みがなくスタイリッシュに。
用途バック球・ストップ球バルブ型式T20ホワイト電圧(V)DC12種別シングル球全長(mm)44タイプT20消費電力(W)25口金その他保証期間1年間極性無極性直径(mm)19
LEDルームランプ E50L カーメイトLEDルームランプ E50Lカーメイト
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比140パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズでドレスアップ性に優れた15000Kの青白光を広範囲に照射。 車内をクールに演出します。
質量(g)3電圧(V)DC12消費電力(W)0.6全光束(Lm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×10色温度(K)15000光色青白光電球の種類LED適合バルブタイプT10×37
LEDルームランプ E60L カーメイトLEDルームランプ E60Lカーメイト
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比150パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズで明るく見やすい6500Kの純白光を広範囲に照射。 車内を明るく演出します。
質量(g)3電圧(V)DC12消費電力(W)0.6全光束(Lm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×10色温度(K)6500光色純白光電球の種類LED適合バルブタイプT10×37
LEDトランクランプ R80T カーメイトLEDトランクランプ R80Tカーメイト
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
トランクランプ専用設計! 照射方向と発光点の最適化により明るさ&照射範囲をUP! 暗いトランクルームを明るく照らします。 レンズ面に向けて照射するので光のロスがなくスペック以上の明るさを発揮。 白熱球の発光点と同じ位置に高輝度LEDを配置することで、灯具レンズの効果を最大限に発揮。 高拡散レンズ採用によりムラのない広範囲照射を実現。 実用性の高い6500Kの明るい純白光で見やすさ大幅UP。 純正バルブと入れ替えるだけの簡単取付。 横挿しタイプのルームランプ、カーテシランプ、バニティランプにも使用可能。 白熱球(T10)と同等サイズ。
質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.8全光束(Lm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×26色温度(K)6500光色純白光電球の種類LED適合バルブタイプT10(W5W)
サイバーストーク LED T10型 2球入り PW102 サイバーストークサイバーストーク LED T10型 2球入り PW102サイバーストーク
4,788税込5,267
1セット(2個)
5日以内出荷
・サイバーストークのLED T10型 6500K相当、PW102(2球入り)です。・純正球の10倍 多くを語る必要のない明るさです。・モアパワーのご要望にお応えして、POWERLEDがさらにPOWERアップ。従来のPOWERLEDの設計・耐久性を維持し1球あたり100ルーメン:25%の明るさ向上を実現したエヴォリューションモデルです。・純正球に対し1.9mm長さにとどめ、高ルーメンバルブのなかでもトップクラスのコンパクトさを実現しています。
電圧(V)(対応)12~17消費電力(W)4.6全光束(Lm)500色温度(K)6500
サイバーストーク 全方向LED T16型 PW162 サイバーストークサイバーストーク 全方向LED T16型 PW162サイバーストーク
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのLED T16型 6500K相当、PW162(1球入り)です。・純正球の約4.2倍にもなる数値となっており、従来のPOWERLEDの設計・耐久性を維持し1球あたり400ルーメン:約45%の明るさ向上を実現したエヴォリューションモデルです。・明るさだけでなく広範囲への照射を特徴とした設計は、ミラー越しの目視も、さらに、格段に見やすくなります。・ここまでの明るさをもつ高ルーメンバルブにもかかわらず純正球サイズのコンパクトさを実現しています。・安心の保安基準適合(車検対応)品、1年保証付きです。
電圧(V)(対応)12~17消費電力(W)9.5全光束(Lm)1300色温度(K)6500
ウルトラバック LEDバルブ 2nd DELTA(デルタ)ウルトラバック LEDバルブ 2ndDELTA(デルタ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
・全方位照射LEDバックランプです。・高輝度LEDを合計トップ3チップ、側面15チップを配置。後退灯としてムラのない照射を実現。・ハイブリッド車・電気自動車・アイドリングストップ車対応。
用途T16バックランプ(後退灯)をLEDにバルブ形式T16電圧(V)DC12色温度(K)6000明るさ(Lm)1200
ウルトラバック LEDバルブ 3rd DELTA(デルタ)ウルトラバック LEDバルブ 3rdDELTA(デルタ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
・全方位照射LEDバックランプです。・高輝度LEDを側面に24チップを配置し、TOPに超小型冷却ファン搭載すること強発光・長寿命を実現。・ハイブリッド車・電気自動車・アイドリングストップ車対応。
用途T16バックランプ(後退灯)をLEDにバルブ形式T16電圧(V)DC12色温度(K)6000明るさ(Lm)2800
LEDバルブ(T10タイプ) データシステムLEDバルブ(T10タイプ)データシステム
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ポジションランプやマップランプなどに使用できるT10タイプのLEDバルブ。LEDチップを全方向に向けて配置することで指向性を抑えムラなく明るく照らします。さらに入力電圧制御回路を搭載することで、電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
用途ポジションランプ、マップランプ、ルームランプなど形状T10タイプ(ウェッジ)消費電力(W)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ12×H27.9電源電圧(V)12V色温度(K)6000LED(チップ数)5明るさ(Lm)200(実測値)全光束は550平均寿命(時間)30000以上RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃光 ポジション球T10 17灯 AXS(アークス)衝撃光 ポジション球T10 17灯AXS(アークス)
2,298税込2,528
1個(2個)
6日以内出荷
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用仕様5面発光クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T10色温度(K)10000LED高輝度SMD17灯明るさ(Lm)1100
衝撃光 バックランプ&ナンバー灯セット AXS(アークス)衝撃光 バックランプ&ナンバー灯セットAXS(アークス)
3,698税込4,068
1セット
6日以内出荷
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用仕様ワイド発光クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T16色温度(K)10000LED高輝度SMD27灯明るさ(Lm)810
T10/T16/T20(LED)