「光色 」から絞り込む
カテゴリ: T10/T16/T20(LED)すべて解除
12LED ウエッジベース T10 (132件のレビュー) 当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途 DC12V車専用 寸法(mm) Φ10×23 タイプ T10 定格電力(W) 1.5 定格電圧(V) 12 消費電流(mA) 120 色温度(K) 6000~6500 LED使用数(個) 12 口金 その他 光色 ホワイト 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V (52件のレビュー) 当日出荷
COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。
用途 DC12V車専用 寸法(mm) Φ10×26 色 ホワイト タイプ T10 定格電力(W) 0.2 定格電圧(V) 12 消費電流(mA) 15 色温度(K) 6000~6500 LED使用数(個) 1(COBタイプ) 口金 その他 全光束(Lm) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
シュトラールLEDウインカー CAPStyle 当日出荷
新開発のステルスレンズにより、ランプリフレクターにアンバー色が目立たずファッション性もアップ。ステルスレンズ ウインカー用LEDバルブ車検対応高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
色 アンバー タイプ DC12V車用 定格電圧(V) 12 ガラス球形式 T20 極性 フリータイプ 明るさ(Lm) 230
LEDバルブ(T10タイプ) データシステム 当日出荷
ポジションランプやマップランプなどに使用できるT10タイプのLEDバルブ。LEDチップを全方向に向けて配置することで指向性を抑えムラなく明るく照らします。さらに入力電圧制御回路を搭載することで、電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
用途 ポジションランプ、マップランプ、ルームランプなど 形状 T10タイプ(ウェッジ) 消費電力(W) 2 寸法(直径Φ×高さH)(mm) Φ12×H27.9 電源電圧(V) 12V 色温度(K) 6000 LED (チップ数)5 明るさ(Lm) 200(実測値)全光束は550 平均寿命(時間) 30000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
LEDウインカーバルブ AXS(アークス) 当日出荷 から 7日以内出荷
高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載
用途 DC12V車専用 色 アンバー 電圧(V) DC12 色(本体) フルメッキステルス 明るさ(Lm) 2400
LEDウインカーバルブ AXS(アークス) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載+ファン内蔵
用途 DC12V国産車専用 本体 アルミ削り出しボディステルス性アップ 発光色 アンバー LED SMD型24灯 明るさ(Lm) 4000
360度全方位LEDバルブ T20 (21件のレビュー) 当日出荷
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途 ブレーキ・テール・バックウインカーに タイプ T20 色 ホワイト 電圧(V) DC12 口金 その他 外径×長さL(Φ×mm) 20×49 色温度(K) 6000 フィラメント ダブル LED使用数(個) 27 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
LEDライセンス球 PIAA 欠品中
最適なスペック。バランスの良い明るさ。
用途 車のバルブ 電圧(V) 12 ガラス球形式 T10 色温度(K) 6600 明るさ(Lm) 80
LEDポジション球 BRAITH(ブレイス) (1件のレビュー) 当日出荷
超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
タイプ T10 電圧(V) 10~30 口金 その他 全光束(Lm) 10 LED 2SMDチップ RoHS指令(10物質対応) 対応
LEDポジション IPF (5件のレビュー) 当日出荷
驚異の全光束300ルーメン!超高効率新型LEDx5個搭載の最高峰T10ウェッジ。
ポジション(車幅灯)としての視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。
取り付けする車両のリフレクター形状を問わず、6500K(ケルビン)の美しい白色光を隅々まで照射します。IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同発光色(6500K)で、フロント周りの統一感もアップ。
タイプ T10 仕様 車検対応 消費電力(W) 12V/1.8 口金 その他 色温度(K) 6500 明るさ(Lm) 300
衝撃光 バックランプ AXS(アークス) 当日出荷
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途 DC12V車専用 仕様 5面発光 色 クールホワイト鬼白 電圧(V) DC12車専用 ガラス球形式 T16 色温度(K) 10000 LED 高輝度SMD12灯 明るさ(Lm) 600
LEDウインカー PIAA 当日出荷
抵抗不要のハイフラ防止機能内蔵タイプ。連続点灯にも対応する耐熱性能。極性フリー。アンバー色の美しいLED光。
用途 車のバルブ 電圧(V) 12 ガラス球形式 T20 明るさ(Lm) 1100
超高輝度バックランプLED バルブ 6600K PIAA 当日出荷 から 5日以内出荷
超高輝度LED6600Kバックランプ。バックカメラとの相性が良く、最適な拡散性と圧倒的な明るさを実現し、視認性の高いバックランプ。全方向にLEDチップを搭載し、隅々までムラなく照射します。定電流回路内蔵。電圧が高い車両やアイドリングが不安定な車両や、HV/EV車にもおすすめです。極性フリーの為、+-端子の確認が不要です。★LEW126のバルブトップのカバーはステルスレンズを搭載。
用途 バックランプ 電圧(V) 12 色温度(K) 6600 保証期間 2 入数(個) 1
LEDルームランプ BRAITH(ブレイス) (4件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
LED鮮明発光で車内をライトアップ。3種のアダプター(1T10型2T10×31型3G14型)を付属してますので、ほとんどの国産車に取付できます。
用途 ルーム灯。ドアサイド灯他。 発光色 ホワイト タイプ T10 口金 その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
LEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジ IPF 当日出荷
定電流回路内蔵で12V・24V車両対応。高輝度LED x 4個採用。明るさは純正球比4倍の全光束200ルーメン。温度上昇によるトラブルを回避する「電流制限保護機能」& 電源パルス・静電保護「TVS」搭載で高い信頼性を確保。アルミ基板をリベット接合「サンドイッチストラクチャー」で優れた放熱性。明るさ・機能性・低消費電力のベストバランスを追求し、安心の1年保証の商品です。
用途 ポジションランプ等 規格 T10 電圧(V) 12/24 消費電力(W) 1.8 色温度(K) 6200 保証期間 1 入数 2個 明るさ(Lm) 200
LEDバックランプ カーメイト 当日出荷
目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。
高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。
レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。
サーマルシャットダウン機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。
車検対応。
用途 バックランプ用LEDバルブ 電圧(V) DC12 口金 その他 全光束(Lm) 1000 色温度(K) 6500 RoHS指令(10物質対応) 対応
LEDバック球 IPF (1件のレビュー) 当日出荷
驚異の全光束800ルーメン!超高効率新型LED×9個搭載の最高峰バックランプバルブ。
視認性・障害物の把握・安全性が大幅に向上、バックモニターも明るく。
定電流回路内蔵で、安定的な明るさを持続。優れた温度マネージメント機能・高熱伝導・
放熱素材を採用し、超ハイルーメン&変わらぬ明るさを実現。
消費電力(W) 12V/5 色温度(K) 6500 明るさ(Lm) 800 仕様 車検対応 口金 その他
360°LED タイプⅡ T20 ダブル DELTA(デルタ) 当日出荷
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途 ストップ&テール球 タイプ T20ダブル球 電圧(V) DC12(対応) 消費電力(W) 1.7 極性 無極性 電球の種類 LED
スーパーLEDキャンバスT10 BRAITH(ブレイス) (3件のレビュー) 当日出荷
ワーニングライトキャンセラー内蔵。+-無極性(+-を迷わず接続可)正面に光拡散レンズ付。
用途 T10ポジションランプ他。 仕様 SMD(数):6×2 寸法(mm) 33×12Φ タイプ T10 口金 その他 消費電力(mA) 180 色温度(K) 6000 明るさ(Lm) 160 RoHS指令(10物質対応) 対応
LEDナンバー灯 IPF 欠品中
タイプ T10 仕様 車検対応 消費電力(W) 12V/1.15 口金 その他 色温度(K) 6000 明るさ(Lm) 90
LEDバックランプ ジョイフル (1件のレビュー) 当日出荷
夜間の駐車はバッチリ。LED14灯使用。極性フリー。
用途 車のメンテナンス 材質 PC/アルミ 幅(mm) 70 高さ(mm) 125 タイプ T16 奥行(mm) 25 色温度(K) 6500 明るさ(Lm) 1050
シュトラールLEDポジションランプ CAPStyle 当日出荷 から 7日以内出荷
車検対応高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
色 ピュアホワイト タイプ DC12V車用 定格電圧(V) 12 ガラス球形式 T10 色温度(K) 6500 極性 フリータイプ
ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用 竹村商会 (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。
用途 ポジションランプ等 セット内容 2個 寸法(mm) Φ10×32 電圧(V) 12 消費電力(W) 4.5(左右) 口金 T10 消費電流(A) 0.375
シュトラールLEDルームランプ CAPStyle 当日出荷 から 7日以内出荷
圧倒的な大光量の36灯LEDパネルタイプルームランプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ36灯 ルームランプ用LED薄型粘着テープ貼り付け高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
タイプ DC12V車用 定格電圧(V) 12 ガラス球形式 T10/T10×28、31、37、39/G14 極性 フリータイプ 明るさ(Lm) 240 LED使用数(個) 36
LEDポジションバルブ カーメイト (1件のレビュー) 当日出荷
バルブ正面を強く照らす集光レンズを採用。高性能熱伝導ハウジングを採用。
明るさが長時間持続。白色範囲内で最も青白いこだわりの6700Kの美しい光。
用途 LEDポジションバルブ 電圧(V) DC12 仕様 配光:前方集光 適合 T10タイプ タイプ T10 消費電力(W) 0.59 口金 その他 全光束(Lm) 80 対応 車検、ハイブリッド車、アイドリングストップ車 色温度(K) 6700 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 1(1つ当たり)
ウェルカムアクション機能付きルームランプ PIAA 5日以内出荷
約3秒で色が変わるウェルカムアクション機能(ブルー/サクラピンク)搭載!キーロック解除でブルー/サクラピンク点灯から約3秒で白色点灯!(本製品は約3秒でブルー/サクラピンク色LEDが減光を開始し、同時に白色LEDが点灯します。)純正バルブに比べ明るさ約2~2.4倍。極性フリー回路内蔵で取付簡単。
『自動車用LEDバルブ』には他にこんなカテゴリがあります 自動車用電球・バルブ の新着商品 ページ: 1/ 3