絞り込み
タイプ
  • HB3(1)
  • HB4(2)
定格電圧(V)
  • 12/24
  • 12(13)
ブランド
  • LeFH-e(3)
  • Bullcon(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
HB3(1)
HB4(2)
GT240 LED HB4 JUST ペア LeFH-eGT240 LED HB4 JUST ペアLeFH-e
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
HB4タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
タイプHB4定格電圧(V)12/24
GT360 LED-HB4(9006) フォグ-B 6K(ペア) LeFH-eGT360 LED-HB4(9006) フォグ-B 6K(ペア)LeFH-e
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
HB4タイプのLEDフォグランプ。12V/24V兼用。製品保証3年間。
タイプHB4定格電圧(V)12/24兼用色温度(K)6000保証期間3年明るさ(Lm)2500(左右合計値)
GT360 LED-HB3(9005) ヘッドライト-D 6K(ペア) LeFH-eGT360 LED-HB3(9005) ヘッドライト-D 6K(ペア)LeFH-e
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
HB3タイプのLEDヘッドランプ。12V/24V兼用。製品保証3年間。
タイプHB3定格電圧(V)12/24兼用色温度(K)6000保証期間3年明るさ(Lm)3000(左右合計値)
LEDヘッドランプ コンフォート2 BullconLEDヘッドランプ コンフォート2Bullcon
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ハロゲンバルブの約16倍の長寿命(約50000時間)。 反応速度が非常に速いこともLEDヘッドランプの特長で、点灯直後から100%の明るさで路面を照射します。 LEDモジュールを効率的に冷却する熱伝導率の高いアルミ筺体を採用する事で冷却効率を高め寿命の向上。
用途LEDヘッドランプ HB3材質アルミ合金製筐体(放熱フィン含む)、PA66GF30(ベース部分)、シリコンゴム(パッキン部)消費電力(W)26電源電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光束(Lm)3200LED寿命(時間)50000ソケットHB3LED使用数(個)12(ETI製、超高輝度LED)動作温度範囲(℃)-40~90
HB3/HB4(LED)