「タイプ」から絞り込む
超高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ2500KPIAA5日以内出荷
超高輝度LEDシリーズ待望のイエロー光が HB(HIR)/H11 共用タイプで登場!★究極の明るさ6000lm!純正とほぼ同等ボディでありながら、純正を凌ぐ明るさを誇ります。★12/24Vの共用化を実現!・車検/ノイズ対応品・高い防水(JIS S2)/防塵性能・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。・銅基板&ヒートパイプ、熱伝導を高める新テーパー構造によりで放熱性UP!(特許取得済)
用途ヘッド&フォグランプ用規格HB3/HB4/HIR1/HIR2/H8/H9/H11/H16消費電力(W)34色温度(K)2500保証期間3年(事業用車は1年)入数2個(1台分)明るさ(Lm)6000
『自動車用LEDバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用LEDバルブ の新着商品
ページ: 1/ 3