ケーブルタイリストホルダー タイリスト三陽プレシジョン翌日出荷
ケーブルタイを手首に巻きつけて作業ラクラク!工事現場作業、農業・園芸作業に!手首に巻き付けられるリストバンドに、複数のケーブルタイを差し込んで作業・持ち運びできるケーブルタイホルダーです。これ以上、腰に取り付けて邪魔になることなく持ち運び・作業ができます。作業時に手元で1本づつ取り出してコード止め作業ができるので、作業効率がグーンとUPします。10~20cmのケーブルタイに対応し、30本位迄、収納できます。リストに巻きつけることで、ケーブルタイに湾曲の癖がつき、コードへの巻きつけが簡単にできます。リストの太さにあわせてサイズ調整でき、上腕にも使用できます。使用時以外にリストバンドを丸めてしまうことで、その間にケーブルタイ形状の丸め癖付けになります。シリコンのスナップバンドを利用することで、肌とのストッパーの役目をして作業時の滑り止めになります。ケーブルタイを入れた状態でリストバンドを丸めるサポートにもなります。スナップバンドを伸ばした状態で、入口が軽く開き全体的にまっすぐになるのでケーブルタイの補充挿入が簡単にできます。
用途電気工事、内外装作業、ガーデニング等の結束作業に材質(スナップベルト)表面:シリコンゴム、芯材:鉄材質(本体)ベルト:ナイロン、カバー:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン30%、ポリエステル70%、バックル:プラスチック 金具:亜鉛合金質量(g)80本体寸法(mm)410×50×5