絞り込み
ブランド
  • TOWA
  • モノタロウ(83)
  • エスコ(876)
  • SK11(528)
  • ツヨロン(藤井電工)(444)
  • TRUSCO(421)
  • パール(PEARL)(372)
  • 谷沢製作所(339)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(338)
  • タジマツール(TJMデザイン)(316)
  • ミドリ安全(308)
  • コヅチ(236)
  • ニックス(KNICKS)(235)
  • 山本光学(226)
  • トーアボージン(216)
  • UVEX(ウベックス)(209)
  • DBLTACT(188)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(181)
  • KH(基陽)(177)
  • 進和化学工業(SHINWA)(165)
  • DICプラスチック(163)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オープンスリング TOWAオープンスリングTOWA(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 チューブラタイプはガースヒッチの際にも高い強度を発揮します。
デイジーチェーン TOWAデイジーチェーンTOWA
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
スカイハーネス フロントプラス TOWAスカイハーネス フロントプラスTOWA
20,980税込23,078
1着
当日出荷から5日以内出荷
国土交通省が認めた業界初NETIS認証フルハーネスです。プロ仕様として前後2ヶ所のランヤード接続部(前側は特殊カラビナ、背部はアルミ製D環)を設定し、多種多様な現場での利用を想定した構造となっており、肩ベルトを調整することにより、幅広い方々にご利用頂けます。バックルは全て正常な接続が確認できる、インジケーター付きです。腰ベルトは動きに合わせ可動するので突っ張らず、作業が快適です。
種類フルハーネス最大使用荷重(kg)130まで脚部構造V型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け
オーバルカラビナ スクリュー TOWAオーバルカラビナ スクリューTOWA
3,998税込4,398
1個
当日出荷
EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品
仕様ゲートオープン:21m/m材質7075アルミ形状オーバル型質量(g)75寸法(cm)11.4×6.4引張強度(kN)24ロック機能あり
フレックスランヤード アルミフック TOWAフレックスランヤード アルミフックTOWA
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
ツインランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
タイプツイン開口寸法(mm)大フック:55最大使用荷重(kg)130まで
レスキューカラビナ ロックセーフ NEW TOWAレスキューカラビナ ロックセーフ NEWTOWA
5,598税込6,158
1個
予約販売
EN362:2004/B基準認定品
形状HMS型ロック機能あり材質7075アルミ仕様ゲートオープン:23m/m質量(g)85寸法(cm)11.2×7.2引張強度(kN)30
エイト環 レスキューエイトアルミ TOWAエイト環 レスキューエイトアルミTOWA
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
懸垂下降やクライミングに。エイト環にロープを通し、ビレイループへ接続します。
用途安全保護具材質アルミ質量(kg)260ロープ径(Φmm)最大16引張強度(kN)35サイズ(mm)170×170
フレックスランヤード アルミフック TOWAフレックスランヤード アルミフックTOWA
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
仕様胴ベルト:なし、腿バックル:なしタイプシングル開口寸法(mm)大フック:55全長(cm)150最大使用荷重(kg)130までランヤードシングル
ラッシングベルト TOWAラッシングベルトTOWA
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
荷物などの固定に
用途安全保護具幅(mm)25全長(m)5
メンテナンス・トレーニングマット TOWAメンテナンス・トレーニングマットTOWA
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
低くて狭い作業現場や、冷たく硬いフロアなどで大活躍EVA材を用いた軽量・クッション性に富んだ作業マット6段折り畳み式で、収納時にバラけないようにベルクロテープ付き用途に合わせて高さ、広さを調節することができます。折り畳んだ状態で椅子としても使用可能!滑りにくく、トルクレンチ等を使用する作業に最適です。使い方はユーザーに合わせて自由自在
用途安全保護具寸法(mm)伸ばし時:W455×L1210×D30折りたたみ寸法(mm)W450×L200×D185
ナイロンスリング安全コード TOWAナイロンスリング安全コードTOWA
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
レスキューの現場に携わる方のための安全コードです。ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。ステンレススプリングは、水濡れ等によってもサビが出ません。ナイロンウェビングでカバーされているので全く絡まることもありません。
用途安全保護具
ゲッコ カラビナ スクリュー TOWAゲッコ カラビナ スクリューTOWA
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
形状オフセットD型ロック機能あり
ワークポジショニング用ロープ TOWAワークポジショニング用ロープTOWA
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
送電、配電、通信などの柱上作業の墜落防止。スタティックロープを使い、ハーネスにつなげます。作業範囲を調整出来る安全性の高いワークポジショニング用ロープです。
用途安全保護具寸法(m)2.1
ワンタッチレストレインセット TOWAワンタッチレストレインセットTOWA
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
KM-3スタティックロープを使用することで、高強度を発揮しワンタッチ操作で誰でも簡単に使用できます。本製品は完全オリジナル製品で、ロープの先端はループ状になっており、ロープグラブが抜けないように端末処理が施されています。
用途安全保護具引張強度(kN)●本体:15 ●カラビナ:24 ●ロープ:36
ハンドル アッセンダー左用 TOWAハンドル アッセンダー左用TOWA
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
取り付けも片手で出来るので簡単。カムは特殊な構造でロープをしっかり噛み、安全に上へ登高できます。
用途安全保護具質量(g)243ロープ径(Φmm)9~13最大使用荷重(kg)100サイズ(mm)200×100×23
ハンドル アッセンダー右用 TOWAハンドル アッセンダー右用TOWA
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
取り付けも片手で出来るので簡単。カムは特殊な構造でロープをしっかり噛み、安全に上へ登高できます。
用途安全保護具質量(g)243ロープ径(Φmm)9~13最大使用荷重(kg)100サイズ(mm)200×100×23
鍛造スチールスナップフック TOWA鍛造スチールスナップフックTOWA
2,398税込2,638
1個
予約販売
鍛造スチール製の頑丈なフック。
用途安全保護具材質鍛造スチール寸法(mm)ゲートオープン:54質量(g)363引張強度(kN)25サイズ(mm)H216.7×W121.4
フレックスランヤード タイプA TOWAフレックスランヤード タイプATOWA
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
パーソナルランヤード(自己確保と展開用)として使用できます。片端のループはハーネスのD環、またはカラビナにガースヒッチで取付け、TOWAリザールフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保を取ることができます。
用途安全保護具仕様片アイ10cm長さ(cm)70~135引張強度(kN)15
トックリクリップ TOWAトックリクリップTOWA
799税込879
1個
6日以内出荷
ロープガードなどに取り付け、クリップを固定することにより高所作業中の落下防止に使用できます。
用途安全保護具質量(g)8入数1
ツインランヤード カラビナ付 TOWAツインランヤード カラビナ付TOWA
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
2つのツールを取り付けられるランヤードです。
用途安全保護具長さ(mm)最大130(伸縮時)使用荷重(kg)片側2
スーパースイベル アルミ TOWAスーパースイベル アルミTOWA
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷
スムーズな回転でロープのよじれを解消するスイベル。ベアリングが非常に優れていて、荷重をかけていても3分程度回転しています。
用途安全保護具材質アルミ質量(g)205サイズ(mm)100×60破断強度(kN)最小:50使用荷重(kN)12
スーパーカールコードケブラー芯入 TOWAスーパーカールコードケブラー芯入TOWA
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
TOWAが初めて開発したケブラー芯入りカールコードのバージョンアップです。カールコード自体が絡まりにくく、度重なる使用でも間伸びしにくい製品です。スプリングフックも捻りが加わった時でも壊れにくい最高の品質です。小物工具などに取り付けてツールの落下防止をします。この製品はTOWAから欧米に向け輸出している国際製品です。
用途安全保護具オレンジ
スリングテイナー TOWAスリングテイナーTOWA
389税込428
1個
6日以内出荷
カラビナなどに装着し、スリングが動かないように固定します。
用途安全保護具質量(g)3サイズ(mm)60×19.8
シュリンクチューブ TOWAシュリンクチューブTOWA
769税込846
1個
6日以内出荷
ロープの端につけるラベルなどを保護する透明チューブです。ドライヤーなどの熱で密着します。
用途安全保護具全長(m)1
FITS アッセンダー TOWAFITS アッセンダーTOWA
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
固定ロープのセルフビレイを取る時にコンパクトなロープグラブです。高品質の熱処理を施されたカムは優れたグリップ力を発揮します。
用途昇降時のロープワークに質量(g)180ロープ径(Φmm)11~13引張強度(kN)15サイズ(mm)85×62
オープンスリング(ダイニーマー) TOWAオープンスリング(ダイニーマー)TOWA
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
用途安全保護具幅(mm)12引張強度(kN)22
巻取式リーマックスランヤード TOWA巻取式リーマックスランヤードTOWA
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
ダイニーマ製の高強度スリングを採用し、アルミフックで軽量化しております。オートロックカラビナで取り付けが簡単です。2本取り付ければ、ツインタイプとして使用できます。
用途足元までの低い位置にフックをかけて使用する場合質量(g)1105タイプ巻取式開口寸法(mm)大フック:55全長(cm)170最大使用荷重(kg)100までショックアブソーバの種類第二種
フレックス ランヤード TOWAフレックス ランヤードTOWA
6,198税込6,818
1個
当日出荷から7日以内出荷
パーソナルランヤード(じこっくほと展開用)として使います。 片端のループはハーネスのD環、またはカラビナのガースヒッチで取り付け、TOWAリザールスナップフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保をとることが出来ます。 Cタイプはリザールフックを組み込んでいますので、使いやすくてお勧めです。
引張強度(kN)15
デイジーチェーン(ダイニーマー) TOWAデイジーチェーン(ダイニーマー)TOWA
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
引張強度(kN)本体:22、ポケット:2.3
オーバルカラビナ  スチール オートロック TOWAオーバルカラビナ スチール オートロックTOWA
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
EN362:2004/B基準認定品
形状オーバル型ロック機能あり材質スチール仕様ゲートオープン:19m/m質量(g)203寸法(cm)11.0×5.8引張強度(kN)30
アジャスタブルアンカーストラップ TOWAアジャスタブルアンカーストラップTOWA
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷
ナイロンよりも耐摩耗性、紫外線抵抗性、耐熱性に優れた、ポリエステルウェビングを採用しました。最大3mまでの長さを自在に調整できるアンカーストラップです。レスキューの現場で識別が容易にできるようにオレンジとブラックの2色があります。
用途安全保護具質量(g)840長さ(m)調節範囲0.6~3引張強度(kN)●D環バックル:22 ●ウェビング:27
オープンスリング TOWAオープンスリングTOWA
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
用途安全保護具幅(mm)25引張強度(kN)26
レスキューランナー TOWAレスキューランナーTOWA
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
15mm幅のフラットウェビングの両端をループエンドに仕上げたスリングです
用途安全保護具ロープ径(Φmm)15
レスキューラック TOWAレスキューラックTOWA
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ラック部分はステンレス製。バー部分はアルミを使用した小型ラックです。ロープ一本でも安定して降りることができます。
用途安全保護具質量(g)450ロープ径(Φmm)12.5まで
レスキューラック TOWAレスキューラックTOWA
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
ロープセッティングのミスも少なく、ロープに与えるダメージも最小限に抑えられる下降器です。6本のバーラックタイプは下降スピードも遅くなるので、安全に下降できます。
用途安全保護具ロープ径(Φmm)12.5まで
ブランコ キャメル TOWAブランコ キャメルTOWA
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
吊りロープにはΦ6mmステンレスワイヤーを使用。軽量化のためにアルミ製でできています。片側にバケツを掛けられるデザインになっています。
用途安全保護具質量(kg)1.3寸法(cm)板:55×15
ブランコ エアワーカーレギュラー TOWAブランコ エアワーカーレギュラーTOWA
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
フィンランド製の高圧縮完全防水板を使用。吊りベルトの長さは調節可能です。サポートベルトの有無を選べます。
用途安全保護具仕様レギュラー質量(kg)1.7寸法(cm)板:60×18
フランクリンワークシート TOWAフランクリンワークシートTOWA
24,980税込27,478
1個
12日以内出荷
シンギングロック社製ワーク用ブランコです。吊りベルトの幅が45mmと安定性に優れています。ブランコの左右と下に付いているD環は25kgまで荷重をかけて使用が可能です。
用途安全保護具質量(kg)1.6定格荷重(kg)250引張強度(kN)吊り元ウェビング:25座面寸法(幅W×奥行D)(cm)46×16
フットループ TOWAフットループTOWA
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
TOWA25mm幅のチューブラウェビングで作られたオリジナルフットループです。足を乗せる部分はウェビングでを多重縫製し強度を上げていきます。ベルクロファスナーが付いているのでコンパクトに収納可能。
用途安全保護具長さ(cm)ステップ:50~170引張強度(kN)17
巻取式 ランヤード TOWA巻取式 ランヤードTOWA
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
TOWAの巻取式ランヤードは軽量で高強度。スリングはダイニーマ製。フックはアルミ製です。
用途安全保護具質量(g)1060開口寸法(mm)大フック:55全長(cm)170ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

安全保護具