絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(83)
  • エスコ(876)
  • SK11(528)
  • ツヨロン(藤井電工)(444)
  • TRUSCO(421)
  • パール(PEARL)(372)
  • 谷沢製作所(339)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(338)
  • タジマツール(TJMデザイン)(316)
  • ミドリ安全(308)
  • コヅチ(236)
  • ニックス(KNICKS)(235)
  • 山本光学(226)
  • トーアボージン(216)
  • UVEX(ウベックス)(209)
  • DBLTACT(188)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(181)
  • KH(基陽)(177)
  • 進和化学工業(SHINWA)(165)
  • DICプラスチック(163)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバーケース ベッセルドライバーケースベッセル(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
電ドラボール、ビット、充電器をコンパクトに収納。EVA成型によるクッションケースで衝撃緩和。カラビナで吊り下げできるDリング付き。
用途組立工場での保管、電気機器の修理、DIY、ホビーに。仕様ドライバーケース全長(mm)220質量(g)130
落下防止コード ベッセル落下防止コードベッセル
1,598税込1,758
1本
当日出荷
高所作業を安心・安全に行えます。 摩擦、ひっぱりに強いアラミド繊維、コードが輪状になりにくい折り目縫い合わせ。
用途高所作業の落下防止形状引っ掛かりにくい広がり防止形状寸法(mm)440×20×10タイプ穴に通しやすいストラップタイプ構造コードの劣化がわかる2重繊維構造自然長(mm)900最大伸長(mm)1600適合工具ストラップを取り付けできるドライバー、ケーブル、ストリッパー等最大荷重(kg)1
クイックキャッチャー3個組 ベッセルクイックキャッチャー3個組ベッセル(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(4個)
当日出荷
ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。 片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。 強力ボールチャックにより重量物も取付けできます。(最大500gまで) 別売りのキーアダプター(QB-AD)を連結し、鍵なども携帯できます。 軽量設計です。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に材質本体:アルミ 、カラビナ:アルミ、鉄トラスコ品番792-1411セット内容クイックキャッチャー(レッド、ブルー、イエロー):各1個、カラビナ(ブラック):1個幅(mm)20全長(mm)61質量(g)(クイックキャッチャー取付最大)500、(カラビナ取付最大)1500差込角(mm)6.35
ドライバー・ペンチホルダー ベッセルドライバー・ペンチホルダーベッセル
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ドライバー2本とペンチ2本を収納。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。電ドラボールを収納したまま充電可能な通気性のあるメッシュ構造。ドライバーがスムーズに出し入れできる斜めカット差込口。
用途電気工事、内装工事、設備、OA機器メンテナンスに仕様ドライバー2本、ペンチ2本差し全長(mm)250質量(g)190
ドライバーホルダー (ドライバー1本差し) ベッセルドライバーホルダー (ドライバー1本差し)ベッセル
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ドライバー1本とビット2本を収納。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。電ドラボールを収納したまま充電可能な通気性のあるメッシュ構造。ドライバーがスムーズに出し入れできる斜めカット差込口。
用途電気工事、内装工事、設備、OA機器メンテナンスに仕様ドライバー1本差し全長(mm)250質量(g)160
クイックキャッチャー ベッセルクイックキャッチャーベッセル(1件のレビュー)
869税込956
1個ほか
当日出荷
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に材質本体:アルミ仕様ビット軸対辺6.35mm軸径(Φmm)(対辺)6.35幅(mm)Φ20高さ(mm)41(本体部分のみ)質量(g)(取付け工具最大)500まで奥行(mm)Φ20耐荷重(kg)0.5
ドライバーポーチ ベッセルドライバーポーチベッセル
2,698税込2,968
1個
当日出荷
パーツや携帯電話などを収納できるポーチ。ドライバー1本とペン3本も収納可能。ワイド155mmのコンパクトサイズ。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。カードホルダーつき。
用途電気、設備工事。保守、点検などの軽作業に仕様ドライバー1本、ペン差し、ライセンスカード入れ付き全長(mm)230質量(g)315
クイックキャッチャー用キーアダプター QB‐AD ベッセルクイックキャッチャー用キーアダプター QB‐ADベッセル
319税込351
1個
当日出荷
クイックキャッチャーに取りつけて鍵や小物を腰回りで携帯して持ち運びできます。 先端がこじあけ用にマイナス刃先になっており、塗料缶のフタあけに便利です。
材質本体:鉄、リング:鉄トラスコ品番792-1403長さ(mm)40全長(mm)58質量(g)(取付最大)150差込角(mm)6.35
クイックキャッチャーキーアダプター付 QB‐KBAD ベッセルクイックキャッチャーキーアダプター付 QB‐KBADベッセル
1,498税込1,648
1セット(3個)
当日出荷
ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。 片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。 強力ボールチャックにより重量物も取付けできます。(最大500gまで) キーアダプターは先端がこじあけ用にマイナス刃先になっており、塗料缶のフタあけに便利です。 軽量設計です。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に材質本体:アルミ 、キーアダプター:鉄、カラビナ:アルミ、鉄トラスコ品番792-1420セット内容クイックキャッチャー(ブラック):1個、キーアダプター:1個、カラビナ(ブラック):1個長さ(mm)41幅(mm)20全長(mm)61質量(g)(キーアダプター取付最大)150、(クイックキャッチャー取付最大)500、(カラビナ取付最大)1500差込角(mm)6.35

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

安全保護具