ランドアート

ランドアートのページです。ランドアートは、安全保護具・作業服・安全靴、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
獣害対策ウルフピー 340g 570-1801 ランドアート獣害対策ウルフピー 340g 570-1801ランドアート
14,980税込16,478
1個
当日出荷
獣害対策で天敵を嫌がる動物の習性を利用した、オオカミの尿100%の動物よけリキッドになります。専用のディスペンサー(別売)にいれて使用します。
用途イノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどの獣害対策に。対象動物容量(mL)340成分狼尿
獣害対策ウルフピー用 33日ディスペンサー 6個入 570-1800 ランドアート獣害対策ウルフピー用 33日ディスペンサー 6個入 570-1800ランドアート
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
ウルフピーを入れて吊るしておく容器になります。6個入になります。3~6mの間隔をあけて、30~60cmの高さに設置します。約50gウルフピー充填可能。ディスペンサーにいれて約1か月位で蒸発します。
用途別売のウルフピーを入れて使用する為に。対象動物
天敵ニラミ トリサッタ 猛禽類仕様 AC電源付き ランドアート天敵ニラミ トリサッタ 猛禽類仕様 AC電源付きランドアート
69,800税込76,780
1個
3日以内出荷
『天敵ニラミ トリサッタ 猛禽類仕様』は、6種類の音声パターンと選べる運転間隔で「慣れ」を防ぐ鳥害対策機器です。鳥害対策でいちばん重要なのは「慣れさせない」ことですが、トリサッタは追加された効果的な音声だけでなく、慣れ対策にも配慮しています。音声の種類としては、鳥(カラス、スズメ、ムクドリ、イヌワシ、ミミズク、オオタカ)がおびえたときに出す断末魔の悲鳴音となっています。悲鳴音を聞いた鳥は危険を感じて近づかなくなるので、畑や果樹園でのカラス、ムクドリ、スズメなどの鳥害対策の効果発揮が期待されます。周囲の環境や使用場所に応じて音量を変えることができ、「ボリュームつまみ」をカチッというまで左に回すと電源が切れます。「発音間隔つまみ」を回すことで約30秒~約30分の範囲で発音間隔を変えることができ、鳥の慣れを防ぐことで効果が持続します。また、一番左に合わせると約20秒~約10分の間隔でランダム運転するので、これも効果的です。背面には操作しやすいパネルが搭載されており、設定も簡単です。「昼夜センサー」が明るさを感知して昼夜を判定し、暗くなると自動的に運転が止まります。本体をつるしてバッテリーにつなぐだけでご使用いただけます。
用途畑や果樹園における、カラス、ムクドリ、スズメなどの鳥害対策に。仕様有効範囲(反):約3種類威嚇方法:6種類の音声パターン電源DC12Vバッテリー電源コード(m)5バッテリー(接続部)ワニグチグリップ運転(間隔)作動12秒→休止約30秒~約30分毎音声内容1カラス(パターン1+パターン2)2カラス(パターン1)3カラス(パターン2)4スズメ+ムクドリ5イヌワシ+ミミズク6オオタカ音量(dB)出力:最大95(スピーカー正面10m地点)使用可能日数バッテリー容量40Ahで約30日
草刈スパイク 403-3242 ランドアート草刈スパイク 403-3242ランドアート
6,998税込7,698
1セット(2個)
5日以内出荷
マジックテープで簡単に装着可能なスパイクになります。斜面での作業時の足元の滑りを軽減します。マジックテープで簡単に装着でき、8本の爪が草地にガッチリ食い込みます。錆に強いステンレス製スパイクです。
用途草刈りなどの斜面作業時に。仕様左右各1個入
防塵ゴーグル(ラバーゴムひも仕様) 404-3010 ランドアート防塵ゴーグル(ラバーゴムひも仕様) 404-3010ランドアート
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
草刈り時の飛散物から目を保護します。メガネを装着したままで使用できます。
用途草刈り時の飛散物防止に。サイズフリー形状ゴーグル型仕様メガネ併用可