絞り込み
ブランド
  • ポリマーギヤ
  • モノタロウ(83)
  • エスコ(876)
  • SK11(528)
  • ツヨロン(藤井電工)(444)
  • TRUSCO(421)
  • パール(PEARL)(372)
  • 谷沢製作所(339)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(338)
  • タジマツール(TJMデザイン)(316)
  • ミドリ安全(308)
  • コヅチ(236)
  • ニックス(KNICKS)(235)
  • 山本光学(226)
  • トーアボージン(216)
  • UVEX(ウベックス)(209)
  • DBLTACT(188)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(181)
  • KH(基陽)(177)
  • 進和化学工業(SHINWA)(165)
  • DICプラスチック(163)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロックリール F5SF2-LR ポリマーギヤブロックリール F5SF2-LRポリマーギヤ(4件のレビュー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷
大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)8以内フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21タイプ大径フック型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
ブロックリールF5型 ポリマーギヤブロックリールF5型ポリマーギヤ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止ランヤード(有効長)(m)3.5仕様引寄せロープ標準装備質量(g)1360タイプ大径フック使用荷重(kg)30~100フック口開き(mm)50ケース寸法(mm)150×120×67最大衝撃荷重(kN)8フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)18×1.7
常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具用着脱ランヤード ポリマーギヤ常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具用着脱ランヤードポリマーギヤ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。D環から取り外すことができるリール式着脱ランヤードです。 補助ランヤードとしてもご使用いただけます。 リール本体にフック収納ハンガーが付いているので、未使用時にコンパクトです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)タイプ胴ベルト型用ベルト色(巻取)ネイビー機能(緊急ロック)なし落下距離(m)3.3最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具 ポリマーギヤ常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具ポリマーギヤ(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600ベルト色ネイビー胴ベルト長さ(mm)1200仕様(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)種類巻取式機能(緊急ロック)なしバックルパススルー落下距離(m)3.3フックスタンダード(1ロック 51Sフック)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
ハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取巻込み防止付 ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取巻込み防止付ポリマーギヤ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から5日以内出荷
ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600仕様大径フック回転連結リングありタイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:なし巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
胴ベルト F型ワンタッチバックル付ベルト ポリマーギヤ胴ベルト F型ワンタッチバックル付ベルトポリマーギヤ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷から13日以内出荷
ワンタッチバックル。新規格対応胴ベルト型墜落制止用器具の交換用胴ベルトです。ハーネス型の作業ベルトとしても使用可能です。
胴ベルト長さ(mm)1200ベルト幅(mm)50質量(g)305バックルワンタッチバックル
ブロックリール RKF2-LR ポリマーギヤブロックリール RKF2-LRポリマーギヤ(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
カラビナ、台付けロープ付安全ブロック
タイプカラビナ・台付ロープ型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
ハーネス型墜落制止用器具用ダブルリール式ランヤード常時巻取巻込み防止付 ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具用ダブルリール式ランヤード常時巻取巻込み防止付ポリマーギヤ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。 大径フックの付け根にリールが付いているので、使用時はリールの重さが肩に負担をかけません。ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1600仕様大径フック回転連結リングあり巻取テープ:ネイビー質量(g)1310タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:なし巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種
胴ベルト N型ワンタッチバックル付ベルト ポリマーギヤ胴ベルト N型ワンタッチバックル付ベルトポリマーギヤ
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷から14日以内出荷
ワンタッチバックル。フルハーネス型、胴ベルト型兼用。
胴ベルト長さ(mm)1200ベルト幅(mm)50質量(g)345バックルワンタッチバックル
巻取式安全帯1ウェイリールRTシリーズ ポリマーギヤ巻取式安全帯1ウェイリールRTシリーズポリマーギヤ
9,798税込10,778
1個
当日出荷
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 全てのリール式安全帯はこの商品の旧規格商品から始まりました。 ロープはボタンで巻き取るタイプのランヤードです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600ベルト色ブラック胴ベルト長さ(mm)1200仕様(大径フック回転連結リング)なし、(フック収納)樹脂製ハンガー種類巻取式バックルパススルー落下距離(m)3.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
ハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取緊急ロック機能付 ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取緊急ロック機能付ポリマーギヤ
11,980税込13,178
1本
予約販売
ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。緊急ロック付の為、特に比較的低所での作業の使用に適しています。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600仕様大径フック回転連結リングあり巻取テープ:ネイビー質量(g)860タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:あり巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス ポリマーギヤフルハーネスポリマーギヤ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
軽量・低価格のハーネス本体
用途高所作業時に使用する墜落制止器具質量(g)820適応身長(cm)160~180
ハーネス型墜落制止用器具 4PHNWタイプ(ワンタッチバックル) ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具 4PHNWタイプ(ワンタッチバックル)ポリマーギヤ
14,980税込16,478
1着
5日以内出荷
使い勝手と装着感に優れた背中X型タイプ。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ブラック形状背中部:X型、もも部:水平ベルト幅(mm)43材質(調節バックル)アルミ製ワンタッチ材質(ベルト)ナイロン材質(D環)スチール製仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつサイズ43背タイプX型ショックアブソーバの種類無し脚部構造平行型腿バックルワンタッチランヤード無し胴ベルト
ハーネス型墜落制止用器具 3PHNWタイプ(ワンタッチバックル) ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具 3PHNWタイプ(ワンタッチバックル)ポリマーギヤ
15,980税込17,578
1着
5日以内出荷から7日以内出荷
固定プレートが不要で違和感やムレが少ない独自構造のD環。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ形状背中部:Y型、もも部:水平ブラックサイズ43ベルト幅(mm)43材質(ベルト)ナイロン材質(D環)スチール製材質(調節バックル)アルミ製ワンタッチショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
ハーネス型墜落制止用器具 3PHNタイプ(パススルーバックル) ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具 3PHNタイプ(パススルーバックル)ポリマーギヤ
12,980税込14,278
1着
5日以内出荷
固定プレートが不要で違和感やムレが少ない独自構造のD環。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ形状背中部:Y型、もも部:水平ブラックサイズ43ベルト幅(mm)43材質(ベルト)ナイロン材質(D環)スチール製材質(調節バックル)スチール製パススルーショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
胴ベルト スチールバックル付ベルト ポリマーギヤ胴ベルト スチールバックル付ベルトポリマーギヤ
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷から16日以内出荷
スチールバックル。新規格対応胴ベルト型墜落制止用器具の交換用胴ベルトです。ハーネス型の作業ベルトとしても使用可能です。
胴ベルト長さ(mm)1200質量(g)280
補助ロープTSNシリーズTSN-SD(セット) ポリマーギヤ補助ロープTSNシリーズTSN-SD(セット)ポリマーギヤ
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 ショックアブソーバを装着しており、掛け替え専用ではなく補助ランヤードとして使用出来ます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。商品タイプシングル仕様(大径フック回転連結リング)なしセット内容ランヤード+フックハンガー+D環止ロープ仕様(mm)18×4材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)材質(ランヤード)平綱ナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種
ハーネス用フックハンガー ポリマーギヤハーネス用フックハンガーポリマーギヤ
169税込186
1個
当日出荷
開口部が広くフックを掛けやすい形状です。着脱が可能な為、お好みの位置に取り付けられます。
用途ハーネス用フックハンガーの交換用ブラック質量(g)10
ハーネス型墜落制止用器具用ダブル伸縮式ランヤード ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具用ダブル伸縮式ランヤードポリマーギヤ
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷
背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。 ※ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1600仕様大径フック回転連結リングありロープカバー:ブラック質量(g)1145タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
SD環止め ポリマーギヤSD環止めポリマーギヤ
129税込142
1個
11日以内出荷
ブルー穴数4
胴ベルト アルミバックル付ベルト ポリマーギヤ胴ベルト アルミバックル付ベルトポリマーギヤ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
アルミバックル。
胴ベルト長さ(mm)1200胴ベルト幅(mm)50質量(g)200
フルハーネスダブル伸縮ランヤードセット ポリマーギヤフルハーネスダブル伸縮ランヤードセットポリマーギヤ
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
軽量・低価格のハーネスセット
用途高所作業時に使用する墜落制止器具質量(g)1980適応身長(cm)160~180ランヤード伸縮ロープ式ダブルランヤード(1000~1600mm)
フルハーネスダブルリールランヤードセット ポリマーギヤフルハーネスダブルリールランヤードセットポリマーギヤ
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
軽量・低価格のハーネスセット
用途高所作業時に使用する墜落制止器具質量(g)2185適応身長(cm)160~180ランヤード巻取式(ロック機構無)ダブルランヤード
ブロックリール ポリマーギヤブロックリールポリマーギヤ
90,980税込100,078
1個
5日以内出荷
共通の性能対応質量:30~120kg(LR3.5 のみ 100kg まで)※使用者の体重+装備品等の質量の合計 落下距離:2.0m以内(規定の試験方法による) 衝撃荷重:8kN以下(規定の試験方法による) 共通の仕様フック取付タイプの取付フック:スタンダードフック(1ロック51Sフック)台付けロープタイプのロープ:平綱ロープ(長さ1.5m)引き寄せロープ付
用途フルハーネス型または胴ベルト型墜落制止用器具と組み合わせて、主に昇降(垂直移動)時の墜落防止に使用します質量(kg)7.4タイプフック取付タイプ口径(Φmm)D環取付用フック:10最大使用荷重(kg)30~120寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)340×290×100ランヤード(長さ)(m)25
フックハンガー2口 ヘッダー付き ポリマーギヤフックハンガー2口 ヘッダー付きポリマーギヤ
179税込197
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
カラー豊富な樹脂製、2つ穴のフックハンガー
用途安全帯用のフックハンガー材質樹脂ベルト通し幅(mm)50
ハーネス型墜落制止用器具用ダブル平綱ロープ式ランヤード ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具用ダブル平綱ロープ式ランヤードポリマーギヤ
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1600ロープ:ブラックタイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種
ハーネス型墜落制止用器具用平綱ロープ式ランヤード ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具用平綱ロープ式ランヤードポリマーギヤ
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
背中部D環着脱用小フック付です。平綱ロープのランヤードです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600ロープ:ブラックタイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
ハーネス型墜落制止用器具用伸縮式ランヤード ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具用伸縮式ランヤードポリマーギヤ
9,498税込10,448
1本
9日以内出荷
ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600仕様大径フック回転連結リングありロープカバー:ブラック質量(g)645タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
ハーネス型墜落制止用器具 4PHNタイプ(パススルーバックル) ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具 4PHNタイプ(パススルーバックル)ポリマーギヤ
12,980税込14,278
1着
5日以内出荷
使い勝手と装着感に優れた背中X型タイプ。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ブラック形状背中部:X型、もも部:水平ベルト幅(mm)43材質(調節バックル)スチール製パススルー材質(ベルト)ナイロン材質(D環)スチール製仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつサイズ43背タイプX型ショックアブソーバの種類無し脚部構造平行型腿バックルパススルーランヤード無し胴ベルト
ブロックリールRK型 ポリマーギヤブロックリールRK型ポリマーギヤ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
コンパクトなカラビナ・台付けロープ付安全ブロックです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止ロープ長さ(m)台付1.5ランヤード(有効長)(m)3.5仕様引寄せロープ標準装備質量(g)1260タイプカラビナ・台付ロープケース寸法(mm)150×120×67ランヤード(直径)(Φmm)18×1.7

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

安全保護具