絞り込み
ブランド
  • EDELRID
  • モノタロウ(85)
  • エスコ(783)
  • SK11(533)
  • ツヨロン(藤井電工)(442)
  • TRUSCO(436)
  • パール(PEARL)(372)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(345)
  • 谷沢製作所(343)
  • タジマツール(TJMデザイン)(296)
  • ミドリ安全(284)
  • コヅチ(257)
  • トーアボージン(225)
  • ニックス(KNICKS)(225)
  • 山本光学(221)
  • UVEX(ウベックス)(209)
  • DBLTACT(187)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(181)
  • 進和化学工業(SHINWA)(178)
  • KH(基陽)(177)
  • DICプラスチック(166)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
登高器 ハンドクルーザー EDELRID登高器 ハンドクルーザーEDELRID
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
人間工学に基づいた形状のハンドアッセンダーでロープを快適に登ることができます。湾曲したデザインは快適性を高め、システムの摩擦を減らします。大きなアイレットを使用すると、複数のカラビナを取り付けることができます。方向性アンカーを設定するには、少し高い小さなアイレットが理想的です。また、セカンダリーハンドは上昇時に上部のハンドクルーザーを快適に握ることができます。【製品情報】・両手持ちで登れるエルゴノミックヘッド・2コンポーネントハンドルによる快適な握り心地・最大3つのカラビナを取り付け可能な大きなアイレット・プーリー取付け用アイレットは高めの場所に配置・ハンドルには角度がついており、快適な操作が可能・カムには泥詰まり防止用の穴が開いており、汚れたロープでも適切なクランプが可能
質量(g)200各種認証EN12841-B、EN567
プロステップ EDELRIDプロステップEDELRID
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
長さ調節可能なウェビングフットループアッセンダーで、効果的で低疲労のロープクライミングを実現します。統合されたスライドブロックバックルのおかげで、プロステップは無段階に調整可能です。幅広フットループによっり、快適に立ったり登ったりすることができ、足に固定することもできます。
ナイト質量(g)95寸法(cm)170
メガワット EDELRIDメガワットEDELRID
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
メガワットは工業用クライミングやレスキュー用の多目的なディセンダ―です。特別なレバー形状により、大きな伝達比と非常に広い作業範囲が特徴です。またパニック防止機能により、コントロールを失った場合の事故のリスクが軽減されます。左利きのユーザーにも右利きのユーザーにもアクティブまたはパッシブ操作に関係なく適しており、アクセスが困難な作業ポジションでも最適なハンドリングを可能にし、最大のコンパクトさと最小の重量を備えた市場でも最も用途の広いディセンダーデバイスです。【製品情報】・アブセイリング速度を正確に制御するためのエルゴノミック形状の2コンポーネントレバー右利きと左利きに適しています・コンパクトなデザインと短いレバーにより、取り扱いが容易になり挟み込みのリスクが軽減されます・下降時の安全性を高めるアンチパニック機能レバーを前方に押しすぎると、デバイスは自動的にロックされます・オートロック機能により、レバーをロックしたりユニットを縛ったりすることなく、高所作業時のポジショニングが可能・摩耗しやすい部分にはスチールインサートが使用されており、耐用年数を延ばします・レスキューシステムに取り付けたままにしておくためのロックネジ・安全ロック付きの開閉機構により、デバイスをハーネスから外さずにロープを挿入できます・大きなカラビナ穴により、デバイス内でカラビナを360°回転させることができます・最大200kgの重量物の懸垂下降が可能
ナイト質量(g)495適合ロープ径(Φmm)8.9~11.8各種認証EN12841-C、EN341-2A、EN15151-1/8、ANSI/ASSE Z359.4
チェストクルーザー EDELRIDチェストクルーザーEDELRID
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
チェストクルーザーはコンパクトなチェストアッセンダーで、ロープを効率的かつ疲労なく登ることができます。アッセンダーは1回の動きで簡単に開くことができます。固定プレートとテキスタイル固定ループを備えたモジュラー構造により、さまざまなチェストハーネスシステムに取り込むことができます。また、クランプ機構の安全ロックも備えており、安全で取り扱いが簡単です。【製品情報】・モジュラーシステム採用・氷結や泥だらけのロープを最適にグリップするためのカム・薄型の安全レバー
仕様直径8~13mmのカーンマントルロープ用ナイト質量(g)120各種認証EN12841-B、EN567
デフューザー レスキュー EDELRIDデフューザー レスキューEDELRID
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
墜落防止器ヒューズ専用のショックアブソーバーです。最大衝撃力は4kNで法定の最大衝撃力である6kNよりも大幅に小さくなります。レスキュー使用時の最大使用荷重は220kgと高く、ユーザーは重量のある装備でも使用することが可能で、支援が必要な人の体重をユーザー自身のシステムで支える必要がある状況においても荷重の容量に余力を残して使用可能です。
ナイト-スノー質量(g)133寸法(cm)21
落下防止器 ヒューズ EDELRID落下防止器 ヒューズEDELRID
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
ヒューズは欧州および北米で適用されるすべての規格を満たし、最大140kgの積載荷重に対応する墜落防止器です。上昇時、下降時ともにデバイスの動き出しが非常にスムーズです。ロープのクランプ機構とアクティベータの分離(特許出願済)により、デバイスの信頼性と安全性が向上します。クランプカムは波型形状であるため、ロープの摩耗軽減と破れを防ぎ、完全に除荷せずにロックしたカムを解除できます。必要に応じてロック機能を使用することで、クランプをアクティブにした状態で作業が可能です。ロープへセットする際はカラビナからロープを外すことなく行えます。軽量でコンパクトなエネルギーアブソーバーのデフューザーと組み合わせることで、最大衝撃力は標準より30%程度低くなります。用途に応じたアブソーバーとの組み合わせで最適なハンドリングが可能です。【製品情報】・波型形状のカムのおかげでロープに非常に優しい・RFU11.075に従ってテストされたエッジは水平方向のアプリケーションで承認されています・1つのデバイスで4つの規格すべてに対応・作業現場でのポジショニング確保などのための一体型カムロック機能・動き出しからロープを上下に滑空する比類ない優れた動き・デバイスをハーネスから取り外すことなく、いつでも簡単にロープにクリップ/アンクリップができます
ナイト質量(g)420適合ロープ径(Φmm)10~12各種認証EN353-2、EN12841-A、Rfu11.075、ANSI Z359.15
デフューザー レスキューL EDELRIDデフューザー レスキューLEDELRID
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
墜落防止器ヒューズ専用のショックアブソーバーです。最大衝撃力は4kNで法定の最大衝撃力である6kNよりも大幅に小さくなります。レスキュー使用時の最大使用荷重は220kgと高く、ユーザーは重量のある装備でも使用することが可能で、支援が必要な人の体重をユーザー自身のシステムで支える必要がある状況においても荷重の容量に余力を残して使用可能です。Lサイズは細長いデザインとなっているためビレイロープからの距離が長く取れ、作業エリアが確保できます。また、目視確認用の窓がついており、エネルギーアブソーバーの損傷状態を確認できます。
ナイト質量(g)145寸法(cm)40
フットクルーザー EDELRIDフットクルーザーEDELRID
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ロープでの効率的で低疲労のクライミングを可能にする洗練されたフットアッセンダーです。取付られているロープ安全装置は意図しない解放を防ぎ、取り外しも可能です。フットクルーザーのロック機構は足を使っても簡単に操作できます。上昇ループには摩耗防止剤が取付られています。【製品情報】・凍ったロープや泥だらけのロープを最適にグリップするセルフクリーニングスロット付きのカム・意図しない解放を防ぐためのロープ安全装置付き・摩耗防止剤付きアッセントループ
質量(g)165
エアラウンジ EDELRIDエアラウンジEDELRID
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
高所で長時間作業する際の快適性を高めるためのエッジプロテクション付きのワークポジショニングシートです。【製品情報】・ストラップ長を簡単に調整できる、イージーグライダーバックル2個付属・運搬中の干渉を防ぐため、シートをハーネスに取り付けるためのカラビナが付属・4つのギアループが付属
ナイト/オアシス質量(g)1269寸法(cm)15.5×40
バーティックトリプルロック EDELRIDバーティックトリプルロックEDELRID
93,980税込103,378
1着
翌々日出荷
多数の革新的なソリューションを備えた完全装備の落下防止用ハーネスです。ロープシステムでの上昇と移動の効率をさらに高めるために、チェストアッセンダーが縫い付けによって取付られています。【製品情報】・バーティカルバックストラップはヒップの横を通っており、大腿部の動きや上半身を曲げる際の自由度を最大限に高めます・ウエストベルトはベルクロファスナーでバーティカルバックストラップに固定されており、装備品の重量の負荷をショルダーバンドへ最適に伝達・3Dデザインと伸縮性インサートを備えたレッグループ構造により、動きやすさとぶら下がり時の快適性を実現・カバー付きバックルにより、露出部分でのウェビングの早期摩耗を防止・ストラップ端末付近のストッパーシームにより、手袋を着用していてもストラップ端のすばやく簡単なハンドリングが可能・EN361に準拠した2つの落下防止アイレットを装備・リジットギアループは4箇所・背面にバックル付きのギアストラップが2箇所あり、ファーストエイド等を取付可能・ウエスト部両サイドのアイレットはEN358に準拠したアルミニウム製のD環・各レッグループにSMクリップの取付箇所あり・中央部にワークポジショニングシート取り付け用のループが付属・Y字型ランヤードを収納するためのギアループが左右に1箇所ずつ付属・胸周りに2本の伸縮性ストラップがついており、フィット性が向上・ロープを登る際の効率を高めるため、チェストクルーザーが付属
ナイト/オアシスサイズ1質量(g)2250各種認証EN813、EN12841-B、EN358、EN361、ANSI/ASSE Z359.11-2014最大使用質量(kg)150
ツリーレックス バンジーチェスト EDELRIDツリーレックス バンジーチェストEDELRID
14,980税込16,478
1着
欠品中
SRTでの作業の際にシングルロープで快適に登るための、サイズ調整可能なツリーレックス用チェストハーネスです。【製品情報】・最高の快適さと通気性を向上させた3Dメッシュバンドを採用・ガイド付き落下防止装置を固定するためのさまざまなアタッチメントループが付属・ニーアッセンダーを運搬するための調整可能なバンジーコード・ツリーレックスのウエストベルトに直接接続することが可能
ナイト/オアシス質量(g)250
ツリーレックス2 EDELRIDツリーレックス2EDELRID
119,800税込131,780
1着
翌々日出荷
幅広い用途に対応可能なツリーケアハーネスです。さまざまなロープブリッジの構成が可能で、オプションのSRTブリッジによりシングルロープで安全かつ快適に作業できます。幅広なセミリジットパッド革新的な3Dベントテクノロジーを組み合わせることで吊下り時にも非常に快適で優れた通気性があります。大きくて角度のついたDリングにより、動作の自由度が向上し、他のラテラルアイレットの邪魔になるリスクが軽減されます。調整可能なロープブリッジとアルミニウムコネクトリングはあらかじめ取付られています。【製品情報】・ラテラルアイレットの角度は荷重がかかった状態でも調整可能・2色のロープブリッジと1つのアンカーリングにより、横方向の動きの自由度が高い・レッグループストラップにはダイニーマ製の摩耗プロテクターを装備・すべての荷重支持ストラップにはインジケーターテープがついており、損傷した場合に赤い繊維が露出し、ユーザーにハーネスを交換する必要があることをお知らせします・ファーストエイドバッグ、SRTブリッジは付属します・3Dベントテクノロジーにより荷重が広く分散し高い通気性があり、快適性を実現・ウエストベルトとレッグループにはダブルロックバックルが使用され、ハーネスの着脱が容易・ツリーレックスバンジーチェスト、ベクターチェストX/Yが取付可能
ナイト/オアシス各種認証EN358、EN813、ANSI Z133、ASTM F887-18:25.4.1/25.4.2、EN361最大使用質量(kg)150
フレックスライト ハーネス EDELRIDフレックスライト ハーネスEDELRID
37,980税込41,778
1着
翌々日出荷
フレックスシリーズで最軽量のハーネスです。調整も簡単に行うことができ、正確にフィットします。EN361に準拠したテキスタイルの落下防止アイレット(背面に1つ、胸部に2つ)は荷重負荷時でも開いており、カラビナを簡単に取付可能です。背面パッドの落下インジケーターは6kNを超える荷重がかかると背面プレートのウインドウに赤いラベルを表示。すべての耐荷重ストラップにはインジケーターテープ付きです。取り外し可能なレッグパッドが付属しています。安全性を高めるために脚部と腰部にトリプルロックバックルを採用しています。
ナイト/オアシスサイズS-M質量(g)1153各種認証EN361、ANSI/ASSE、Z359.11-2014最大使用質量(kg)150
ツリーラプター EDELRIDツリーラプターEDELRID
88,980税込97,878
1着
翌々日出荷
優れた装備と優れたコストパフォーマンスを備えたツリークライミング用ハーネスです。ウエストベルトには伸縮性のあるベルクロストラップがついており、着脱が簡単で快適なフィット感が得られます。ウエストベルトには革新的なトリプルロックバックルとなっており、レッグループには使いやすいダブルロックバックルが採用されています。荷重負荷時でもリギングプレートを調整できる機構となっており、快適な作業が可能です。リストレインアイレットはEN358に準拠しており、ギアループも多数ついています。【製品情報】・伸縮性のあるウエストベルトとベルクロトラップで快適なフィット感を実現・背中とヒップにパッド入り・レッグループはダブルロックバックルを使用・ウエストベルトは45mmトリプルロックバックルを使用・大きな4つのギアループを装備・ツリーレックスファーストエイドバッグの取付が可能
ナイト/オアシス質量(g)1455各種認証EN358、EN813、ANSI Z133、ASTM F887-18:25.4.1/25.4.2最大使用質量(kg)150
オーバルパワー2500 トリプル EDELRIDオーバルパワー2500 トリプルEDELRID
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
アルミ製の軽量なオーバルカラビナです。楕円形状により縦軸の負荷は最適に分散され、プーリー、ロープクランプ、墜落防止器などのデバイスを理想的な位置に配置できます。【製品情報】・クリップ・アンクリップ時のハンドリングを最適化するキーロッククロージャ―機構・最適なギア配置のための楕円形状
寸法(mm)縦:1110、幅:64、ゲート:20質量(g)76破断強度(kN)縦:25、横:9、ゲートオープン:7各種認証EN12275、EN362
アクシオム EDELRIDアクシオムEDELRID
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
プーリーが組み込まれたカラビナです。プーリーはロープの摩擦を最小限に抑え、負荷がかかってもその機能を維持します。アクシオムの最適化された設計により、ロープは常にプーリー上を通るように理想的にガイドされます。プーリー側にゲートが開いているので、ロープの取り付けが簡単です。【製品情報】・超軽量構造・プーリーは負荷がかかっても機能を維持・カラビナで常に完璧なロープ誘導を実現する最適設計
仕様ノーマルゲート寸法(mm)縦:100、幅:65、ゲート:18アイスミント質量(g)66破断強度(kN)縦:22、横:8、ゲートオープン:7各種認証EN12275
ピュア スライダー EDELRIDピュア スライダーEDELRID
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
すべてのバーティカルアクティビティに対応する、頑丈で用途の広いオールラウンドなカラビナです。特別な形状のノーズとキーロッククロージャ―機構を組み合わせることで、フックの着脱時に最適なハンドリングが保証されます。また、ロープの接触面積が大きいため、材料の摩耗が少なくなり、解放時の強度も高いため安全性が向上します。【製品情報】・クリップ・アンクリップ時のハンドリングを最適化するキーロッククロージャ―機構・Hプロファイル構造により素材を最大限に活用し、軽量化を実現
寸法(mm)縦:97、幅:60、ゲート:19質量(g)47破断強度(kN)縦:22、横:8、ゲートオープン:8各種認証EN12275、EN362
バレットプルーフ スクリュー EDELRIDバレットプルーフ スクリューEDELRID
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ハイブリット設計のコンパクトで堅牢なスクリューゲートカラビナです。カラビナの頂点にあるスチールインサートは早期の摩耗や鋭いエッジの形成を防ぎます。従来のスチールカラビナに代わる軽量のカラビナです。【製品情報】・クリップ・アンクリップ時のハンドリングを最適化するキーロッククロージャ―機構・Hプロファイル構造により素材を最大限に活用し、軽量化を実現・スチールインサートはロープの摩擦やボルトハンガーによる早期摩耗を防止
寸法(mm)縦:100、横:60、ゲート:18質量(g)60破断強度(kN)縦:27、横:10、ゲートオープン:8各種認証EN12275
アクシオム スライダー EDELRIDアクシオム スライダーEDELRID
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
プーリーが組み込まれたカラビナです。プーリーはロープの摩擦を最小限に抑え、負荷がかかってもその機能を維持します。アクシオムの最適化された設計により、ロープは常にプーリー上を通るように理想的にガイドされます。プーリー側にゲートが開いているので、ロープの取り付けが簡単です。
仕様スライドゲート寸法(mm)縦:100、幅:65、ゲート:18オアシス質量(g)68破断強度(kN)縦:22、横:8、ゲートオープン:7各種認証EN12275、EN362

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

安全保護具