絞り込み
ブランド
  • NLG(エヌエルジー)
  • モノタロウ(89)
  • DBLTACT(190)
  • DICプラスチック(167)
  • JEFCOM(ジェフコム)(215)
  • KH(基陽)(190)
  • SK11(498)
  • TRUSCO(443)
  • UVEX(ウベックス)(206)
  • エスコ(734)
  • コヅチ(340)
  • タジマツール(TJMデザイン)(302)
  • ツヨロン(藤井電工)(729)
  • トーアボージン(220)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(338)
  • ニックス(KNICKS)(240)
  • パール(PEARL)(513)
  • ミドリ安全(276)
  • 山本光学(221)
  • 谷沢製作所(387)
  • 進和化学工業(SHINWA)(180)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M 自動車補修鈑金塗装業 応援特集 人気商品最大10%OFF 11/30(月)まで 詳細はこちら
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラケット (アングルグラインダー用) NLG(エヌエルジー)

    ブラケット (アングルグラインダー用)

    NLG(エヌエルジー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌日出荷
    ハンドル部分に装着可能です。アングルグラインダーに安全なテザーポイントを提供し、工具用ストラップを取り付けることができます。レーザーカット加工されたステンレス鋼製のアングルグラインダーブラケットは耐久性に優れ、過酷な作業環境にも耐える設計です。
    長さ(mm)60幅(mm)30安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
  • スピンテザー NLG(エヌエルジー)

    スピンテザー

    NLG(エヌエルジー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌日出荷
    3.9~9mmの軸径を持つあらゆる工具に、ワンサイズで全てに対応します。手で簡単に取り付け・締め付けが可能です。回転リングにより工具は360度自由に可動します。ドライバーや六角レンチなどの手回しする工具に最適です。非金属素材の為、金属に敏感な領域や非導電性領域での使用にも適しています。先進ポリマーと独自のソフトロックコアを組み合わせ、過酷な環境下でも長年にわたり確かなグリップ性能を発揮します。
    長さ(mm)55幅(mm)30奥行(mm)30安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)0.5
  • ツールアンカー NLG(エヌエルジー)

    ツールアンカー

    NLG(エヌエルジー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌日出荷
    ツールベルト、ハーネス、レールに安全なテザーポイントを素早く設置できます。独自の二重の面ファスナー構造により、対象物を取り外すことなく取り付け可能です。極めて高い固定力を実現します。取り付け・取り外しが簡単です。一般的な工具や電動工具の固定用としても使用可能です。
    長さ(mm)130幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
  • 伸縮コイル状ツールランヤード NLG(エヌエルジー)

    伸縮コイル状ツールランヤード

    NLG(エヌエルジー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌日出荷
    最大3kgまでの小型手工具を使用する作業者に最適なツールランヤードです。360°クイッククリップを搭載し、絡まりを防止機能を備えると共に、手袋を着用した状態でも簡単に接続できます。耐久性に優れた軽量PUコアを使用しています。コイル状で伸び縮みします。コンパクトで耐久性に優れた設計を採用し、リストバンドとの併用や狭い空間での使用に最適です。耐穿刺スリーブにより、汚れや過酷な作業環境に理想的です。
    長さ(cm)4~70安全規格CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
  • ネジロック式ケーブル NLG(エヌエルジー)

    ネジロック式ケーブル

    NLG(エヌエルジー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌日出荷
    航空機用グレードの鉄製ケーブルコアと耐穿刺スリーブで構成されており、過酷で汚れた作業環境に最適です。迅速かつ簡単に取り付け可能です。最大3KGの工具を確実に固定します。ハンマー、ノコギリ、スパナなどの固定穴やハンドルを備えた工具に最適です。
    寸法(mm)150安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
  • ツールストラップ (デュアルアーム) NLG(エヌエルジー)

    ツールストラップ (デュアルアーム)

    NLG(エヌエルジー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    翌日出荷
    最大20Kgの大型で長い柄の工具に最適なソリューションです。バール、スレッジハンマーなどの大型の長い工具に最適です。テザーテープと組み合わせることで、工具を所定の位置に固定し、滑り落ちるのを防ぎます。視認性を高めるコントラストステッチを施した高強度ウェビングで構成されています。2本の固定アームを使用すれば、固定が難しい工具も確実に固定でき、作業現場の安全性が向上します。
    長さ(mm)340幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)20
  • Dリング付きツールテザー NLG(エヌエルジー)

    Dリング付きツールテザー

    NLG(エヌエルジー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌日出荷
    テザーテープと併用することで、ペンチ、ニッパなど様々な工具にテザーポイントを作り出します。大型手工具を想定して設計された使いやすいツールテザーです。高所作業時の迅速な工具落下防止対策を提供します。
    長さ(mm)100幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
  • スイベル式ツールテザー NLG(エヌエルジー)

    スイベル式ツールテザー

    NLG(エヌエルジー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    360°回転するDリングを採用している為、固定した工具が自由に動き、絡まりを防ぎます。強力なクライミングコードで作られた独自の自動締め付けループ設計により、落下時には自動的に締め付けられ、誤った取り付けを防止する固定機構を備えています。ボルト固定からニッパーなどの工具の固定まで、幅広い用途に対応する多機能テザーです。取り付け時に回転が必要なボルト(小型ボルトからファサード用ボルトまで)に使用可能です。
    長さ(mm)400幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
  • Dリング付きツールテザー NLG(エヌエルジー)

    Dリング付きツールテザー

    NLG(エヌエルジー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌日出荷
    テザーテープと併用することで、ペンチ、ニッパなど様々な工具にテザーポイントを作り出します。小型手工具を想定して設計された使いやすいツールテザーです。高所作業時の迅速な工具落下防止対策を提供します。
    長さ(mm)60幅(mm)12安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)1
  • ツールリング NLG(エヌエルジー)

    ツールリング

    NLG(エヌエルジー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    翌日出荷
    落下防止テザーを接続する為のテザーポイントを設けるためのリングです。ペンチで簡単に取り付け可能です。長寿命で経済的です。リングには特殊コーティングを施し、腐食を防止します。過酷な作業環境下でも信頼性の高いテザーポイントを提供します。工具の固定穴、スパナなどの作業工具に取り付け可能です。
    安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)1
  • ツールストラップ NLG(エヌエルジー)

    ツールストラップ

    NLG(エヌエルジー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌日出荷
    20kgまでの重さの工具に対応するストラップです。取付が容易で再利用が可能です。工具のハンドルや穴に簡単に巻き付けるだけで、工具のグリップや人間工学的設計を損なうことなく使用できます。視認性を高めるコントラストステッチを施した高強度ウェビングで構成されています。5KGを超える工具を使用する際の効果的なテザーポイントとして最適です。工具使用時に高い可動性が求められる場面に最適です。
    長さ(mm)340幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)20
  • ツールストラップ (シングルアーム) NLG(エヌエルジー)

    ツールストラップ (シングルアーム)

    NLG(エヌエルジー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌日出荷
    最大20kgの大型で重量のある電動工具に対応するツールストラップです。テザーテープと組み合わせることで、工具を所定の位置に固定し、ストラップが滑って誤作動を起こすのを防ぎます。視認性を高めるコントラストステッチを施した高強度ウェビングで構成されています。
    長さ(mm)340幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)20
  • ツールテザー NLG(エヌエルジー)

    ツールテザー

    NLG(エヌエルジー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌日出荷
    非導電性で軽量の高性能なプラスチック素材がDリングに使用されてます。小型手工具用です。テザーテープと組み合わせることで工具に簡単に装着でき、工具用ストラップを取り付けるための安全なテザーポイントを形成します。非導電性のため、感電リスクのある現場や電力を常時使用する作業環境に適しています。
    長さ(mm)60幅(mm)12安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)1
  • ロープポーチ NLG(エヌエルジー)

    ロープポーチ

    NLG(エヌエルジー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌日出荷
    安全性と人間工学に焦点が当てて設計された軽量なロープポーチです。軽量かつ耐久性に優れたポーチであり、高所作業を行う際の必需品です。独自のInnervis素材は、悪天候から内部を保護します。内部には、工具を安全に取り付けるために使用できる4つの耐荷重テザーポイントが備わっています。独自の開口システムにより、片手で簡単に操作でき、ポーチ内部に容易にアクセスできます。外側に付いているデイジーチェーンループは、各ループ最大5kgまでの重さのアイテムを取り付けることができます。底面パネルには排水穴が設置されてます。
    長さ(mm)300幅(mm)180奥行(mm)180容量(L)7安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)5.0 (内部アンカーポイント:5.0)
  • 小物ポーチ (ネジ落下防止機構付き) NLG(エヌエルジー)

    小物ポーチ (ネジ落下防止機構付き)

    NLG(エヌエルジー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌日出荷
    高所作業時にナット、ボルト、ネジ、釘などの小物を安全に保管するためのポーチです。ナット、ボルト、ネジ、釘などの小さな部品が高所から誤って落下するのを防ぐために特別に設計されています。革新的な開閉システムにより、内部へのアクセスは容易ですが、落下時やポーチがひっくり返った(逆さまになった)場合には、自動的に口が閉じます。ポーチの背面にあるバックルは、ベルト、ハーネス、またはレールに素早く簡単に装着できます。視認性、水はけ、通気性を向上させるために、メッシュのサイドパネルを採用しています。外部Dリングは、ランヤードや工具を安全に取り付けることができます。
    長さ(mm)250幅(mm)190奥行(mm)90安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)5.0 (内部アンカーポイント:5.0)
  • ツールポーチ NLG(エヌエルジー)

    ツールポーチ

    NLG(エヌエルジー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌日出荷
    安全性と人間工学に焦点が当てて設計された軽量な工具収納用ポーチです。軽量かつ耐久性に優れたポーチであり、高所作業を行う際の必需品です。非常に耐久性が高く、過酷な環境や負荷に耐えられるように作られています。内部には、工具を安全に取り付けるために使用できる4つの耐荷重テザーポイントが備わっています。独自の開口システムにより、片手で簡単に操作でき、ポーチ内部に容易にアクセスできます。Megatexで構成されたポーチは、プレミアムな軍事規格の生地と比較して最大7倍の耐摩耗性を誇ります。外側に付いているデイジーチェーンループは、各ループ最大5kgまでの重さのアイテムを取り付けることができます。底面パネルには排水穴が設置されてます。
    長さ(mm)300幅(mm)180奥行(mm)180容量(L)7安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)5.0 (内部アンカーポイント:5.0)
  • ツールハーネス (電動工具用) NLG(エヌエルジー)

    ツールハーネス (電動工具用)

    NLG(エヌエルジー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌日出荷
    電動工具用のユニバーサルハーネスであり、工具用ストラップを取り付けるための安全なテザーポイントを提供します。工具を確実に固定したまま簡単にバッテリー交換ができる、独自かつ特許取得済みの設計が特徴です。アーマープレートベースは、工具本体を平面に置いた際の安定性を確保する滑り止め機能を備え、バッテリーパックを損傷から保護するよう設計されています。様々な電動工具のバッテリーに対応しています。軽量かつ耐久性に優れ、既存製品の多くの不満点を解消します。工具本体の固定を解除することなくバッテリーを容易に交換でき、作業効率と安全性を向上させます。
    長さ(mm)100幅(mm)70奥行(mm)100安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
  • リストバンド NLG(エヌエルジー)

    リストバンド

    NLG(エヌエルジー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌日出荷
    ワンサイズで全ての方にフィットします。狭いスペースに最適なコンパクトな設計と、一日中快適な高反発クッションパッドを備えています。非導電性です。面ファスナー式なのでサイズ調節が簡単です。手首、手すり、足場へのテザーポイントとして使用可能です。スプレー缶などの円筒形の固定に使用可能です。 小型の手工具に対しては、伸縮コイル状ツールランヤード(01364)と組み合わせることで、最適な落下防止対応が可能です。
    長さ(cm)フリーサイズ安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA最大荷重(kg)3
  • ツールアンカー NLG(エヌエルジー)

    ツールアンカー

    NLG(エヌエルジー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌日出荷
    三重の面ファスナー構造により、極めて高い固定力を実現します。取り付け・取り外しが簡単です。レール上や足場に素早くテザーポイントを設置できます。重さのある電動工具やスパナ、レンチなどの大型作業工具に安全なテザーポイントを形成します。
    長さ(mm)130幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)10
  • 伸縮コイル状ツールランヤード NLG(エヌエルジー)

    伸縮コイル状ツールランヤード

    NLG(エヌエルジー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷
    引っかかりを軽減する頑丈なコンパクトコイルと、工具の自由な動きを可能にし、絡まりを防止する360°回転のカラビナを採用しています。軽量で耐久性に優れ、使いやすさを実現しています。コンパクトで頑丈なコイルは、航空機グレードのケーブルコアと耐穿刺性・拭き取り可能なスリーブで構成されており、最も過酷な作業環境での使用に最適です。コイル状で伸び縮みします。多用途で耐久性に優れ、最も過酷な作業環境での使用を想定して設計されています。
    長さ(cm)10~170安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
  • メガネ落下防止用ランヤード NLG(エヌエルジー)

    メガネ落下防止用ランヤード

    NLG(エヌエルジー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    高所作業時にメガネを固定するためのランヤードです。保護メガネの落下防止に最適です。視認性の高いネオプレン素材のデザインは、快適なだけでなく目立ちやすく、メガネをしっかりと固定します。ほとんどのメガネに対応します。非導電性です。
    長さ(cm)42
  • 伸縮コイル状ツールランヤード NLG(エヌエルジー)

    伸縮コイル状ツールランヤード

    NLG(エヌエルジー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌日出荷
    コンパクトなコイル形状と回転式のコネクターにより、引っ掛かりや絡みを防ぎつつ、手の届きにくい場所へのアクセスを可能にします。コイルの低反発力により、楽な操作で一日中快適に使用可能です。耐穿刺性により耐久性を確保し、拭き取り清掃も容易です。スパナやラチェットなどの小型工具を安全に固定するソリューションを提供します。足場用レンチ、ラチェット、その他の小型工具専用に設計されています。
    長さ(cm)48~180安全規格CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)1
  • 伸縮式ツールランヤード NLG(エヌエルジー)

    伸縮式ツールランヤード

    NLG(エヌエルジー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    90日以内出荷
    耐久性と使いやすさを考慮して設計されたツールランヤードは、独自開発の耐摩耗性ウェビングと最高品質のハードウェアで構成されています。一端にはDyneemaループを装備し、テザーポイントや工具の固定穴・ハンドルに直接取り付け可能です。自動ツイストロック式カラビナを採用し、手袋着用時でも容易に操作できます。丈夫で伸縮自在のランヤードです。過酷な作業環境や、他のランヤードでは扱いが難しい重い工具の落下防止を目的に設計されています。
    長さ(cm)80~130安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)20
  • 伸縮ミニコイル状ツールランヤード NLG(エヌエルジー)

    伸縮ミニコイル状ツールランヤード

    NLG(エヌエルジー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌日出荷
    最大1kgまでの小型電子機器や工具向けのランヤードです。コンパクトで耐久性に優れた設計と360°回転コネクターにより、引っ掛かりの危険を低減します。非導電性です。最も頻繁に落下する電子機器(携帯電話や無線機)の落下防止を目的に開発されましたが、小型工具、計測器、カメラなど重量1kg未満のあらゆる工具や機器に使用可能です。ベルト、ハーネス、リストバンドへの装着を想定し、狭い空間での使用に適しています。ミニ粘着Dリング、無線機ホルスター、スマートフォン用ホルスターとの組み合わせに最適です。
    長さ(cm)30~95安全規格CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)1
  • ミニリトラクターツールランヤード NLG(エヌエルジー)

    ミニリトラクターツールランヤード

    NLG(エヌエルジー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌日出荷
    コンパクトなサイズでありながら、卓越した機能性と強度を提供します。テザーポイントへの取り付けが簡単なカラビナと、工具に直接取り付け可能な360°回転するコネクターを備えております。PUコーティングされたワイヤーケーブルは清掃が容易で、過酷な日常使用に耐える設計です。引き込み式の設計により、狭い空間での引っ掛かりリスクを低減します。コンパクトで効率的な設計により、ホルスターやポーチでの使用に最適です。使いやすいカラビナでDリングに素早く取り付けられます。
    長さ(cm)17~138安全規格CE/UKCA最大荷重(kg)0.5
  • リトラクターツールランヤード NLG(エヌエルジー)

    リトラクターツールランヤード

    NLG(エヌエルジー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌日出荷
    豊富な機能を備え、あらゆる過酷な環境にも耐える設計です。360°回転するカラビナにより工具の取り付けが容易で、動作の自由度を完全に確保します。グリップ性を高めるゴムコーティングを施したABSケースを採用しています。線径2mmのステンレスケーブルは保護の為、PUコーティングが施されてます。ベルト・ハーネス・工具のテザーポイントへの素早い装着が可能です。作業空間が限られた環境での使用に最適で、引っ掛かりによる危険を低減します。
    長さ(cm)20~135安全規格CE/UKCA最大荷重(kg)3
  • スイベル式伸縮ツールランヤード NLG(エヌエルジー)

    スイベル式伸縮ツールランヤード

    NLG(エヌエルジー)
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    欠品中
    耐久性に優れた伸縮性バンジーコードを備えております。360°自由に回転するデュアルアクションカラビナで、絡まりやねじれを防止します。反対端には頑丈なクライミングコードループを採用し、テザーポイントへの確実な取り付けや、工具本体の固定穴・ハンドルへの直接取り付けを容易にします。ツール用ランヤードの第一選択肢として広く認知されております。バンジーウェビングの利便性と耐久性により、ランヤードが邪魔にならず、過酷な高所作業でも動きの抵抗を最小限に抑えます。
    長さ(cm)80~120安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)5
  • ウェビングツールランヤード NLG(エヌエルジー)

    ウェビングツールランヤード

    NLG(エヌエルジー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌日出荷
    非常に重い工具の使用に特化したウェビング製ランヤードです。自動ツイストロック式カラビナを採用し、カラビナの誤作動を防止します。長尺設計により動作の自由度が確保され、工具やランヤードを外すことなく広範囲での作業が可能です。伸縮性がないため、高所作業車や作業場内での使用に最適です。
    長さ(cm)190安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA最大荷重(kg)40
  • 伸縮式ランヤード NLG(エヌエルジー)

    伸縮式ランヤード

    NLG(エヌエルジー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌日出荷
    頑丈な2つのダブルアクションカラビナとコードループにより、工具やテザーポイントへの簡単かつ確実な取り付けが可能です。ダブルアクション式カラビナを2つ装備しています。軽量かつコンパクトなデザインです。シリアルナンバー付きで点検が容易です。CEマーク取得済みです。第三者機関による落下防止性能の試験・認証をクリアしています。一般的な手工具すべてに簡単に取り付け可能で、伸び抵抗が極めて低いため、一日中快適に使用できます。
    長さ(cm)70~120安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
  • ミニリトラクターツールランヤード NLG(エヌエルジー)

    ミニリトラクターツールランヤード

    NLG(エヌエルジー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
    コンパクトなサイズでありながら、卓越した機能性と強度を提供します。自動ストップ機能付きで、希望の長さでの使用が可能です(10cm単位)。ワイヤーケーブルは清掃が容易で、過酷な日常使用に耐える設計です。コンパクトで効率的な設計により、ホルスターやポーチでの使用に最適です。巻き取り式設計により狭い空間での引っ掛かりリスクを低減します。
    長さ(cm)13~120安全規格CE/UKCA最大荷重(kg)0.5

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

安全保護具