36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。
型式FG-32 仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。 TGK品番941-87-03-13 形状ゴーグル型 質量(g)83 フレーム軟質ビニール 機能くもり止め、耐薬品コート
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

度付きメガネの上から装着でき、大型のメガネもすっきり収まります。つる長さとレンズ角度を3次元調整、ベストポジションにセットできます。ソフトな顔あたりと高い防じん性を両立しました。
型式FG-14 仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・くもり止め TGK品番941-87-03-26 形状一眼型 フレーム色ブルー 機能メガネ併用可、つる長さ調整可、レンズ角度調整可
1個
3,070 税込3,377
当日出荷

型式-YF-2000UV。有害な紫外線・ブルーライトをカットして眼と顔全体を保護します。・UV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.99%以上カット。 レンズ-PMMA(2.0mm厚)・レンズカラー-アンバー、可視光線透過率66%・レンズ形状-シリンダーカーブ形状・ヘッドギア-サイズ調整可能・レンズサイズ-縦200×横340mm
形状かぶり型防災面 機能UVカット、ヘッドギアサイズ調整可能 TGK品番941-87-03-29 材質(シールド)PMMA(2.0mm厚)、(フレーム):PE 寸法(mm)縦200×横340 アンバー 質量(g)280 フレームラチェット式、サイズ調整可 可視光線透過率(%)66 シールドシリンダーカーブ形状
1個
12,500 税込13,750
当日出荷

TGK(東京硝子器械)万能ゴムベルト
面ファスナーが付いた細幅ベルトです。 荷物の結束など、様々な用途に使用できる便利グッズです。 動子固定用ベルトとしても使用出来ます。 腰・肩・腹・膝などに巻きつけて、必要部位に圧力をかけ固定・安定させる事もできます。
厚さ(mm)2 幅(cm)5 材質天然ゴム、ナイロン
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine保護メガネ FG-02 中型
定評のあるフィット感、耐衝撃性、お求めやすい価格設定です。 ポリカーボネートにハードコート済みで、キズがつきにくいだけでなく、耐薬品性能も高いレンズです。
レンズ幅(mm)158 本体質量(g)43 紫外線カット99.9%カット 規格JIS規格品 仕様上部ひさし、クッションバー、サードシールド付き。度付きメガネ併用可 材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート
1個
1,310 税込1,441
3日以内出荷

レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強いレンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用しています。
トラスコ品番184-4596 材質フレーム:軟質ビニール 形状ゴーグル型 機能曇り止め コーティングレンズ外:ハードコート 材質(レンズ)ポリカーボネート UV遮蔽率(%)99.9
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

TGK(東京硝子器械)セーフティバイザー
作業中の飛散物からあなたの目や顔をガードします。2色(クリア5枚・オレンジ1枚)のプラスチックガードが付属しており、用途や場面に合わせて付け替え可能です。全プラスチック製のため軽く、装着時の違和感が少なく、長時間装着の場合も首などへの負担がかかりません。
形状かぶり型防災面 機能シールド交換可、軽量 TGK品番154-87-03-01 セット内容バイザー1個、ガード(クリア5枚、オレンジ1枚) 材質バイザー/ABS樹脂、ガード/(クリア)ポリカーボネート、(オレンジ)ポリ塩化ビニール 耐熱温度(℃)バイザー/70、ガード/(クリア)110、(オレンジ)70
1箱
5,198 税込5,718
3日以内出荷

FG-02(Fine)より一回り小型で、女性や子供(小・中学生)にフィット。レンズはハードコート済みで、キズ付きに強く、耐薬品性にもすぐれています。
形状一眼型 仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可 TGK品番941-87-03-14 型式FG-01 質量(g)40 レンズ幅(mm)135
1個
1,310 税込1,441
当日出荷

作業中、同時に複数の波長をカバーしたい時などに適しています。 可視光域については、ある程度光路確認できるよう光学濃度を低く、紫外線、赤外線については光学濃度を高く設定しています。
形式YL130C 形状ゴーグル 波長(nm)2663555321064 光学濃度(OD)10<10<4<6 使用可能なレーザの種類ヤグ(4倍波、3倍波、2倍波、基本波) レンズ色アンバー 呼称フィルタ:ヤグ2 可視光線透過率(%)アンバー/30
1個
57,400 税込63,140
6日以内出荷

眼に有害なUV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.9%以上カット。
質量(g)50 レンズ色アンバー(可視光透過率約60%) タイプオーバーグラスタイプ・度付きメガネ併用可能ソフトノーズパッド・汗止めクッションバー、サイドシールド付き 材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート
1個
3,950 税込4,345
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)保護メガネ RSX-5 VF-P
男女兼用、小型用保護メガネ(使用範囲160mmまで) 小型、超軽量で、快適なかけごこち 曇りに強いVF puls+コートレンズ使用 防塵率の高い、ジャストフィット小型フレーム ソフトなあたりの鼻パットで、ずれ落ちを防止 6段階調整可能なヒンジで様々な顔にもフィット
本体寸法(mm)W154×H36×D160 本体質量(g)26 フレームクリアミド(TR-90) 仕様テンプル:ポリカーボネート、テンプルラバー:TPR、ノーズパット:TPR 形状2眼型 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,640 税込2,904
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)かぶり型防災面
直接かぶるタイプのかぶり型防災面です。 ヘッドギアタイプなので直接又は布防止の上からかぶれます。装着時のサイズ調整は後ろのつまみを回すだけの簡単設計。 520R-N4は、520-N4にハーフドーム形ヘッドカバーがついたモデルです。前頭部も飛来物、薬液等から保護できます。
タイプヘッドギアタイプ 仕様●元厚(mm):2
1個
5,260 税込5,786
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプスペクタクル形 機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃性能
1個
1,340 税込1,474
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,900 税込29,590
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)万能ゴムベルト 0370 SS
面ファスナーが付いた細幅ベルトです。 荷物の結束など、様々な用途に使用できる便利グッズです。 動子固定用ベルトとしても使用出来ます。 腰・肩・腹・膝などに巻きつけて、必要部位に圧力をかけ固定・安定させる事もできます。
サイズSS 適合範囲(cm)70~80 質量(g)70 厚さ(mm)2 幅(cm)5 材質天然ゴム、ナイロン
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine防災面 FG-51
液体飛散などから顔全体を保護します。 軽量で装着が簡単です。 球面タイプのシールドは下方向からの飛来物も防ぎます。 軽作業用、薬品液体などの取扱作業時に最適。
透明 本体質量(g)144 シールドアクリル球面タイプ(元板2.0mm厚) 仕様●シールドサイズ(mm):205×H220、ベルクロ調整式フリーサイズヘッドギア
1個
4,750 税込5,225
3日以内出荷

一般作業用で安全性を重視し、光学濃度を高く設定してありますので、保護メガネをかけた場合、レーザー光は見えなくなります。用途に応じてレーザーの種類と波長をご確認の上レンズをお決めください。
形状ゴーグル 波長(nm)1064 光学濃度(OD)6< 可視光線透過率(%)グリーン/50 適合レーザーの種類Nd-YAG:1064/6以上Nd-YLF:1047/6以上Nd-YLF:1053/6以上 レンズ色グリーン 呼称フィルタ:ヤグ
1個
41,900 税込46,090
6日以内出荷

材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート・くもり止め 質量(g)30 レンズUVカットレンズ 規格ANSI規格品 タイプオーバーグラスタイプ 包装PPケース個包装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×165×45
1個
1,090 税込1,199
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)防災面
防熱効果が高く、炉前作業等に最適です。
ゴールド 本体質量(g)296 紫外線透過率313・365nm:0.0001%以下・JIS#12以上 仕様●シールドサイズ(mm):450×H215 形状防災面 寸法(mm)シールド:450×H215 機能防熱 材質(シールド)PC(1.5mm厚)・熱線反射・多層膜コーティング
1枚
34,560 税込38,016
5日以内出荷

かけ外しのしやすいストレートテンプル。(つる)ロックカバーがついてフィット感が向上しました。 つるの角度が顔に合わせて調整可能です。(3段階角度調整可能)。 メガネ併用可能。
材質フレーム:ナイロン/エラストマー、レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)163×167×H70 タイプオーバーグラス 機能メガネ併用可能
1個
9,990 税込10,989
6日以内出荷

メガネバンドは、保護メガネの落下を防止し、動きの激しい作業の際にしっかりとメガネを安定させ、ズレを防止します。 ベルクロテープ式で調節ができます。
ブラック
1本
779 税込857
6日以内出荷

トラップスBは、保護メガネの落下を防止します。 テンプルに差し込んで使用し、ストッパーで長さ調節ができます。
ブラック
1本
559 税込615
3日以内出荷

ご自分の眼鏡に「フェイスシールドクリップ」を装着し別売のシールドレンズを装着すれば、フェイスシールドグラスに早変わり。 (YF-800、YF-850)にも使用できます。 スペアレンズは、くもり止め機能付き(YF-800)と反射防止機能付(YF-850)の2シリーズがあり、それぞれ、L(顔全体を保護するタイプ)、S(目を重点的にカバーするタイプがありますので、用途に合わせてご選択ください。
寸法(mm)W41×D20×H14 質量(g)78 ライトグレー 材質エラストマー樹脂 クリップ左右共通
1組
1,530 税込1,683
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)セーフティグラス YX-600
フィッティング&機能性を重視したセーフティグラスです。 顔とフレームとの隙間を埋めるガスケットパーツ。 ズレにくいバックル付きヘッドバンド(取り外し可能)。
質量(g)46 紫外線カット99.9%カット 規格ANSI Z87+適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×164×46 材質(フレーム)ポリカーボネート、PVC 材質(レンズ)ポリカーボネート(くもり止め)
1個
1,750 税込1,925
6日以内出荷

従来のスチール製品に比べて約1/2の重さで、しかも耐久性もあり、錆も出ず、耐薬品性にすぐれています。化学薬品、医薬品の保管や運搬などに適します。 天板部には取っ手を設置したタイプもあります。荷役作業も簡単です。天地フランジ外径と、胴部最外径を同一寸法としていますので、横倒し状態での転がし荷移動も容易です。
容量(L)200 タイプクローズ 本体寸法(mm)580Φ×925H 本体質量(kg)10.5 材質HDPE製
1個
42,100 税込46,310
6日以内出荷

ディスポーザブルシールドと再利用フレーム(PP)により機能性と経済性を両立。 シールドが汚染または破損した場合、簡単に交換できます。 6色のフレーム(ブラック・ホワイト・スカイブルー・グリーン・ピンク・オレンジ)で、使い分けが可能です。 軽量のため、長時間使用が可能です。 シールド(PET)は、防曇加工しています。
内容6色フレーム×各1専用シールド×30枚 質量(g)約7(フレーム+シールド) 規格GS1-128対応
1組
1,740 税込1,914
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)クリップセーフティ
さまざまな場面で目を守る、帽子につける保護グラスです。 帽子につけるタイプで、耳や鼻への圧迫感がなく、眼鏡が苦手な方にも是非おすすめです。 クリップを帽子のつばに挟むだけの簡単装着。 クリップの可動域が広く、さまざまな帽子にお使いいただけます。(但、全ての帽子やヘルメットに取付けられるわけではありません) 不要時は跳ね上げるだけ。裸眼での確認時にも大変便利です。 クリップ位置を前にすれば眼鏡をかけたままでも使用でき、眼鏡の保護用としてもお使いいただけます。 紫外線カット率99%。
質量(g)約19 付属品ケース兼クロス(マイクロファイバー製) 仕様UVカット、メガネ併用可 形状一眼型 レンズ色透明 寸法(幅W×高さH)(mm)145×49 材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個ほか
4,490 税込4,939
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フェイスシールド
メガネの上からでも装着できます。
材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、バイザー/PC(ポリカーボネート) 各種認証ANSI Z87、EN166
1個
5,900 税込6,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)保護メガネ UL-100HP TBCR
耐熱・耐薬品用フレームで、輻射熱180℃にも変化なし。 シンナー・ベンジン等有機溶剤も使用可能です。 隙間のできにくいアイカップ形状。
質量(g)40 フレーム耐熱耐薬品用特殊フレーム大型アイカップフレーム レンズ種類:TBCR、レンズ交換可能 色(フレーム)ホワイト 規格JIS規格品 仕様防止機能:テンプルパタパタ防止 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×162×55
1個
4,990 税込5,489
7日以内出荷

耐衝撃度が比較的高い 黄変・劣化が少ない 耐薬品性も良い
厚さ(mm)2 質量(g)265 適合飛来物(小):グラインダー製材飛来粉じん:研磨、研削浮遊粉じん:セメント、粉体液体飛沫:溶剤取扱等、MP型・前ひさし型 形状防災面 寸法(幅W×高さH)(mm)260×215 機能耐衝撃性・耐薬品性
1個
5,040 税込5,544
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)保護メガネ 2155PCF
ハーフメタルでフレーム自由自在曲調節 目の疲れにくい、屈折の少ないレンズカーブ 耳あたりが良く、弾力性があり、すべり止め効果のある軟質ラバー性モダン
質量(g)35 色(フレーム)チタニウムグレー タイプフレームレス レンズパノラマビューフェイスアングルレンズPC防曇レンズ(交換可) 仕様ソフト鼻パッド:交換可、マスク:併用型、曲調整可:テンプルフレーム 形状一眼型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×153×47
1個
3,000 税込3,300
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ゴーグル GL-97W PA・AF
密閉式Wアイピースゴーグル。 アスベスト・インフルエンザ・ウイルス・化学物質対策用ゴーグル。 Wアイピースは外気と内気の干渉層により結露しにくく、防曇効果が持続、結露防止、耐衝撃性アップ、危険飛来物貫通防止、二次災害防止などの特徴を備えています。
質量(g)127 色(フレーム)濃紺半透明 備考広視界スーパーワイド形防爆形クッション及び液体侵入防止用溝付き25mm幅広黒布バンド(長さ調節式)二重アイピース:外:PC透明1.5mm厚、両面防曇ハードコート、内:セルロース透明0.5mm厚、両面防曇ハードコートWアイピース交換可めがね・マスク併用可UVカットベンチレーションなし鼻部クッション付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×83×84
1個
3,710 税込4,081
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)子供用保護メガネ T99 PCF
小さめサイズの子供用保護メガネです。 防災・紫外線・花粉症・黄砂・PM2.5対策等に。 メガネ、マスク併用可能。 フレーム・レンズ・鼻パット一体型。 EN規格品
形態フレーム・レンズ・鼻パット一体型 質量(g)20 テンプル色ライトブルー 規格EN規格品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×140×40 機能紫外線カット 材質(レンズ)PC防曇レンズ UVカット
1個
1,490 税込1,639
8日以内出荷

TGK(東京硝子器械)子供用ゴーグル GL-88AF
小さめサイズの子供用ゴーグルです。 防災・紫外線・花粉症・黄砂・PM2.5対策等に。 めがね併用可能。 ANSI規格品
フレームライトグリーン軟質塩ビ 質量(g)50 ライトグリーン アイピースPC平面1.8mm厚、両面防曇アイピース UVカット 規格ANSI規格品 形状ゴーグル型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×69×83 バンド幅(mm)12(黒織布ゴムバンド/ヘッドバンド) 機能UVカット、メガネ併用可能
1個
1,480 税込1,628
6日以内出荷

飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグルと耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボート)のフェイスシールドの組合せ。 柔軟性に優れたPVC(熱可塑性ゴム)でソフトな付け心地。 ANSI Z87.1適合品 EN166 欧州規格適合品
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃性能 質量(g)180 規格ANSI Z87.1適合品EN166 欧州規格適合品 形状ゴーグル型 レンズポリカーボネート(ハードコートくもり止め)
1個
3,020 税込3,322
6日以内出荷

セット内容プラスチックガードのみ:(クリア)4枚、(オレンジ)1枚 耐熱温度(℃)クリア:110、オレンジ:70
1組
2,898 税込3,188
3日以内出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります