メガネ・ゴーグル・防災面 (4) カテゴリ: 安全保護具ブランド: TRUSCOすべて解除
飛来粉じん用セーフティゴーグル TRUSCO (2件のレビュー) 当日出荷
石綿(レベル3)・ダイオキシン(レベル1)除去作業対応の密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
メガネ・マスク併用可能です。
感染症対策としても使用できます。
レンズ交換が可能です。
レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 0.8 質量(g) 82 仕様 密閉タイプ、JIS T 8147規格品 トラスコ品番 299-7894 形状 ゴーグル型 型 密閉型 タイプ メガネ併用可 レンズ 防曇 機能 メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) 軟質塩化ビニール 材質(レンズ) ポリカーボネート 材質(バンド) コットン
超硬防曇一眼型セーフティグラス TRUSCO 当日出荷
曇らず、水滴もつかないVFコートレンズを採用しています。
フレーム枠の角度を調整できます。
つるの長さを調整できます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整付、角度調整付、VFコートレンズ トラスコ品番 299-8408 形状 一眼型 質量(g) 32 機能 防曇加工レンズ、フレーム角度調整可、つる長さ調整可、UVカット 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 2.2
超硬防曇セーフティゴーグル用スペアレンズ TRUSCO 当日出荷
機能 防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換 レンズ色 クリア トラスコ品番 445-6998 適合機種 TVF-SG 質量(g) 8 レンズ厚さ(mm) 0.8
『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります ワンダリング ユニット 税込 ¥ 10,338 ¥ 9,398 バスケットへ