カテゴリ: ナビ・スマホ用ブランド: ラムマウントすべて解除
Xグリップ(XXL)タブレットホルダー 12-13インチタブレット用 ボール無 ラムマウント 当日出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-HOL-UN11U様々な環境でのハードユースに耐えるため、厳選された強度の高い材料でアッセンブルされた汎用タブレットホルダー。高強度複合材とステンレス材を組み合わせた本体はデバイスを確実に固定し、他のラムマウントパーツと組み合わせることで様々な場所に設置することが可能です。販売備考:※iPadPro(12.9インチ)は付属サポートバー使用不可。色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:485材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)仕様:(XXL)12-13インチ用内容量[数量]:1個付属品:取付ネジ類、#8-32 x 1/2inch タッピングネジ、#8-32 x 5/8inch タッピングネジ特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。必須商品:品番:RAM-B-202U,RAM-202U商品区分:Xグリップ(タブレット用)適合機種:【Apple】 iPad Pro 12.9 (1st Gen) iPad Pro 12.9 (2nd Gen) iPad Pro 12.9 (3rd Gen) iPad Pro 12.9 (4th Gen) iPad Pro 12.9 (5th Gen) iPad Pro 12.9 (6th Gen) 【Dell】 Latitude 5285 Latitude 7320 【Google】 Pixelbook 【HP】 Elite X2 1012 G1 Elite X2 1012 G2 Pro X2 612 Pro X2 612 G1 【Lenovo】 IdeaTab Lynx K3011 Miix 720 Yoga A12 【Microsoft】 Surface 3 Surface Book Surface Pro (2017) Surface Pro 3 Surface Pro 4 Surface Pro 5 Surface Pro 6 Surface Pro 7 Surface Pro 8 Surface Pro X 【Samsung】 Galaxy Book 12inch Galaxy Pro 12.2 Galaxy TabPro S Galaxy Tab S8 Ultra Galaxy Tab S10 Ultra 【Zebra】 R12 XSLATE
特記 ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です) 仕様 (XXL)12-13インチ用、【必須商品】RAM-B-202U,RAM-202U 材質 高強度複合材(High strength composite) 色 ブラック サイズ ボール別 質量(g) 485
タブタイト用エンドカップ(Panasonic FZ-G1用) ラムマウント 4日以内出荷
タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】商品内容・#4x3/8インチネジx10・#8-32x5/8インチネジx4・#8-32x2/1インチネジx4・#8-32ナイロンナットx4ホルダー対応サイズ縦長: 273.1-339mm横幅: 165.1-196.8mm厚み: 3.4-23.6mm色[カラー]:ブラックサイズ:ボール無重量[グラム]:182g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個適合機種:【Amazon/アマゾン】 Fire HD 10(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad FHD 10 with Case Transformer Pad(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 11 Pro(ケース取付時) Venue 11 Pro 7000(ケース取付時) 【HP】 ElitePad 900(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Tab A10(ケース取付時) Tab P12 Pro(ケース取付時) ThinkPad 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10 HD+(ケース取付時) 【Samsung/サムスン】 Glaxy Tab S8 Plus(ケース取付時) 【Zebra/ゼブラ】 L10 XSLATE 10.1 ET5x 10inch(ケース取付時)
材質 高強度複合材(High strength composite) 色 ブラック サイズ ボール無
タブタイト(10-11インチ用タブレットホルダー) FZ-G1他 ボール無 ラムマウント 欠品中
Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】商品内容・#8-32x5/8インチネジ x4・#8-32x1/2インチネジ x4・#8-32ナイロンナット x4ホルダー対応サイズ・縦長: 273.1-339.7mm・横幅: 165.1-196.9mm・厚み: 3.3-23.6mm色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:340g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)仕様:10-11インチ用内容量[数量]:1個付属品:取付ネジ類、 #8-32 x 5/8inch ネジ、 #8-32 x 1/2inch ネジ、 #8-32 ナイロックナット特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U商品区分:タブタイト適合機種:【Amazon/アマゾン】 Fire HD 10(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad FHD 10 with Case Transformer Pad(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 11 Pro(ケース取付時) Venue 11 Pro 7000(ケース取付時) 【HP】 ElitePad 900(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Tab A10(ケース取付時) Tab P12 Pro(ケース取付時) ThinkPad 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10 HD+(ケース取付時) 【Samsung/サムスン】 Glaxy Tab S8 Plus(ケース取付時) 【Zebra/ゼブラ】 L10 XSLATE 10.1 ET5x 10inch(ケース取付時)
仕様 タブレットホルダー 材質 高強度複合材(High strength composite) 色 ブラック サイズ ボール別 タイプ マウント
フィンガーグリップ&Sラウンドベースセット(標準アーム) 1インチボール ラムマウント 4日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:472g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
材質 高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) 色 ブラック サイズ 1インチボール
フィンガーグリップ ボール無 ラムマウント 3日以内出荷
Finger-Gripはサイズ問わず様々なデバイスの取り付けに対応する汎用ホルダー。長さの異なる3種類のフィンガーが付属し、GPS端末やラジオ、Bluetoothスピーカーなど、通常のスマホホルダーでは固定できない厚みのあるデバイスにも柔軟に対応します。【製品詳細】商品内容・ホルダープレートx1・サポートバー(大・小)各x2・フィンガーバー(大・中・小)各x4・ラバーキャップx4・その他取付ネジ類(#8-32 x 1/2" ネジx2、#8-32 x 5/8" ネジx2、#8-32 x 3/4" ネジx2、#8-32ナイロックナットx2)ホルダー対応サイズ高さ: ~184.1mm(サポートバー使用時)横幅: 31.75~88.9mm厚み: 最大38.1mm色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:218g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
材質 高強度複合材(High strength composite) 色 ブラック サイズ ボール別
Zebra ET4x用ヒーティングモジュール ラムマウント 92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:ボール無材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)内容量[数量]:1個適合機種:【Zebra/ゼブラ】 ET40 8inch & 10inch ET45 8inch & 10inch
材質 高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel) 色 ブラック サイズ ボール無
Zebra TC73/78専用ホルダー ボール無 ラムマウント 92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:245g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)適合機種:【Zebra/ゼブラ】 TC73 TC78
材質 高強度複合材(High strength composite) 色 ブラック サイズ ボール別
Zebra TC8000/8300用スプリングロードホルダー ボール無 ラムマウント 92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:295g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
材質 高強度複合材(High strength composite) 色 ブラック サイズ ボール別
Zebra TC70/72/75/77専用ホルダー ボール無 ラムマウント 92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:182g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)適合機種:【Zebra/ゼブラ】 TC-70 TC-72 TC-75 TC-77
材質 高強度複合材(High strength composite) 色 ブラック サイズ ボール別
モバイルプリンターホルダー(M)&ダブルU字クランプベースセット(標準アーム) Φ31.75-38.1mm対応 1.5インチボール ラムマウント 92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:1106g材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Brother/ブラザー】 MW-100 MW-120 MW-140 MW-260 【Zebra/ゼブラ】 QL 220 QL 320 QL 420 Plus RP4T Printronix M4L
材質 粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) 色 ブラック サイズ 1.5インチボール
スキャナーホルダー(XL) ボール無 ラムマウント 92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:549g仕様:XLサイズ内容量[数量]:1個付属品:取付ネジ類、#8-32x3/4inch小ねじ、#8-32ナイロックナット特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U商品区分:スキャナーホルダー適合機種:Cognex MX-1502 MX-1000 Datalogic Falcon X4 【Honeywell/ハネウェル】 CK75 【Zebra/ゼブラ】 MC2200 MC2700 MC3200 MC3300シリーズ MC9190-G MC9200 MC9300
仕様 その他 材質 高強度複合材(High strength composite) 色 ブラック サイズ ボール別 タイプ マウント
タブロック(10インチ用タブレットホルダー)&ベルトクランプベース(標準アーム) Φ39.8.-80mm対応(U字ボルト付) 1.5インチボール ラムマウント 92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:1268g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Dell/デル】 Venue 11 Pro 【HP】 Pro Slate 10.1 【Lenovo/レノボ】 IdeaTab Lynx K3011 【Microsoft】 Surface 2 Surface 3 Surface Pro Surface Pro 2 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 4 10.1(ケース取付時) Galaxy Tab A 10.1 (2019)(ケース取付時) Galaxy Tab E 9.6(ケース取付時) Galaxy Tab S 10.5(ケース取付時) 【Sony/ソニー】 Vaio Tap 11 【Zebra/ゼブラ】 ET50 10inch ET55 10inch
仕様 タブレットホルダー 材質 高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) 色 ブラック サイズ 1.5インチボール タイプ セット
モバイルプリンターホルダー(S)&ダブルU字クランプベースセット(標準アーム) Φ31.75-38.1mm対応 1.5インチボール ラムマウント 92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:1106g材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Fujitsu/富士通】 FP-100 FP-1000 Datamax-O’Neil RL3E RL4e Bixolon SPP-R400 【Brother/ブラザー】 RuggedJet 2140 RuggedJet 2150 RuggedJet 3230BL RuggedJet 3230BLCP RuggedJet 3250WBL RuggedJet 3250WBLCP RuggedJet 3050 【Zebra/ゼブラ】 QLn220 QLn320 QLn420 RW-420 ZQ510 ZQ511 ZQ520 ZQ521 ZQ610 ZQ620 ZQ630
材質 粉体塗装スチール(Powder coated steel)高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) 色 ブラック サイズ 1.5インチボール
スプリングロードホルダー ボール無 ラムマウント 92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:299g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)適合機種:Cognex DataMan 8050 DataMan 8070 MX-1000 MX-1502 Datalogic Falcon FX3 Falcon X4 Memor 1 Memor 10 Memor 20 PowerScan Skorpio X3 Skorpio X4 Skorpio X5 Honeywewll CK75 Intermec CK3R Intermec CK3X Intermec CK70 Intermec CK71 Intermec CN70 Intermec CN70e Janam XG200 XG4 MobileDemand xTablet A680 【Motorola/モトローラ】 MC9190-G Unitech PA730 【Zebra/ゼブラ】 DS3500 シリーズ DS3608 LI3608/3678 LS3408 MC2200 MC2700 MC33XXシリーズ MC3200 MC9190-Z MC9200 MC9300 MT2000
材質 高強度複合材(High strength composite) 色 ブラック サイズ ボール別
モバイルプリンターホルダー(S) 幅143-241mm対応 ボール無 ラムマウント 92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:349g材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)仕様:汎用(S)内容量[数量]:1個付属品:取付ネジ類、 #10-24 x 5/8inch ネジ、 #10-24 ナイロックナット特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U商品区分:プリンターホルダー適合機種:【Fujitsu/富士通】 FP-100 FP-1000 Datamax-O’Neil RL3E RL4e Bixolon SPP-R400 【Brother/ブラザー】 RuggedJet 2140 RuggedJet 2150 RuggedJet 3230BL RuggedJet 3230BLCP RuggedJet 3250WBL RuggedJet 3250WBLCP RuggedJet 3050 【Zebra/ゼブラ】 QLn220 QLn320 QLn420 RW-420 ZQ510 ZQ511 ZQ520 ZQ521 ZQ610 ZQ620 ZQ630
仕様 その他 材質 粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite) 色 ブラック サイズ ボール別 タイプ マウント
フィンガーグリップ&ベルトクランプベースセット(標準アーム) Φ25.4-53.3mm対応 1インチボール ラムマウント 92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:594g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
材質 高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) 色 ブラック サイズ 1インチボール
フィンガーグリップ&マスターシリンダークランプセット(標準アーム) U字ボルト付 1インチボール ラムマウント 92日以内出荷
サイズ:1インチボール重量[グラム]:567g内容量[数量]:1個付属品:取付ネジ類、M6 x 55mm 六角ボルト、#1/4-20 x 2inch 六角ボルト、1/4inch-20 x 2.5inch 六角ボルト、1/2inch スペーサー、1/4inch スプリングワッシャー、1/4inch-20U字ボルト(Φ12.7~25.4mm用)、1/4inch-20U字ボルト(Φ25.4~31.75mm用)、1/4inch-20 ナイロックナット、ラバーキャップ、スペーサー備考:マスターシリンダークランプと取り換えて装着するものではありません。純正クランプの上から被せるように装着して下さい。U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
仕様 その他 材質 高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) 色 ブラック サイズ 1インチボール タイプ セット
バイク用アクセサリー の新着商品 ページ: 1/ 3