絞り込み
耐荷重(kg)
材質(車輪)
ブランド
モノタロウ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・QBRICK・サカエ・ノーブランド
「キャスタータイプ」から絞り込む

ツールワゴン用 キャスター
(4件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷適合機種ツールワゴン(58464078、58464087、58464096、58464105、58464114、58464123)
ツールワゴン 樹脂製 用 キャスター
¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷ツールワゴン 樹脂 用キャスター(品番:TWHS1)専用キャスターです。用途工具の整理・整頓に。適合TWHS1用セット内容自在車ストッパー付キャスター×2個、自在車ストッパーなしキャスター×2個材質TPR質量(kg)2.3
クリーンフレックス用キャスターセット100ΦNU車輪 鉄金具
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981組当日出荷適合CPE3用トラスコ品番393-8077質量(kg)2車輪幅(mm)28取付高(mm)126ねじピッチ(mm)2ねじM16軸長(mm)40
サカエオリジナルキャスター 双輪エラストマー車
サカエ¥15,980税込¥17,5781セット(4個)翌日出荷美観に優れる(ホワイト色で美観に優れるワゴンにマッチします)強度に優れる(1個当りの許容荷重は80kg/個)キャスターは回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスターの方向)をしっかり止めます。寸法(mm)M12×22×P1.75(軸径×軸長×ピッチd×L)許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)47取付高(mm)110偏心E(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
平台車 (キャスター式)
QBRICK¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷4個のストッパー付きキャスターが付いている平台車です。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE Platform 2.0 Work ]です。質量(kg)4.15材質(車輪)超耐久性プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×625×160
平台車 (ホイール&キャスター式)
QBRICK¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷ホイール2個とストッパー付きキャスター2個の付いている平台車です。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE Platform 2.0 All ]です。質量(kg)5.05材質(車輪)超耐久性プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×750×223