絞り込み
高さ(mm)
  • 1100
  • 30(7)
  • 50(19)
  • 600(20)
  • 730(6)
  • 740(15)
  • 750(11)
  • 800(59)
  • 810(12)
  • 813(10)
  • 815(25)
  • 880(46)
  • 923(9)
  • 950(24)
  • 960(11)
  • 995(10)
  • 1072(6)
  • 1290(10)
  • 1540(8)
  • 1550(21)
間口(mm)
  • ~500(1)
  • ~1000(7)
奥行(mm)
  • ~500(6)
  • ~1000(4)
棚段数
  • 3(2)
  • 4(2)
耐荷重(kg)
  • 20(2)
  • 50(2)
  • 120(2)
  • 200(2)
ブランド
  • サカエ(6)
  • TRUSCO(2)
サカエ・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月20日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
50(19)
600(20)
740(15)
800(59)
810(12)
815(25)
880(46)
950(24)
960(11)
1550(21)
高さ(mm)をもっと見る
ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター)サカエ
87,980税込96,778
1台
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430材質(車輪)ナイロンウレタン車キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.36MB)
ステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター) サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/ねじ込み式キャスター)サカエ
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430材質(車輪)導電性ゴム車キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.36MB)
ステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H850~1100) サカエステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H850~1100)サカエ
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)850~1100材質(車輪)サイレントエラストマー車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)120キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.81MB)
クリーンルーム用パソコンカート(スライド棚仕様) サカエクリーンルーム用パソコンカート(スライド棚仕様)サカエ
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
クリーンルーム内のパソコン操作に最適。クリーンルームに適したパンチング仕様。スライド棚は必要な時だけ引き出して使うことができるので、マウスやキーボードなどの置き場として最適です。
仕様スライド棚あり材質SUS430質量(kg)24高さ(mm)1100ピッチ中棚、スライド棚、背板100mmピッチ調整可能奥行(mm)500間口(mm)650ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100棚板耐荷重(kg)(スライド棚・天棚)10、(固定棚)20均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クリーンルーム用パソコンカート サカエクリーンルーム用パソコンカートサカエ
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
クリーンルーム内のパソコン操作に最適。クリーンルームに適したパンチング仕様。
仕様スライド棚なし材質SUS430高さ(mm)1100ピッチ中棚、スライド棚、背板100mmピッチ調整可能奥行(mm)500間口(mm)650ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100棚板耐荷重(kg)(天棚)10、(固定棚)20均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/ナイロンウレタン車/H850~1100) サカエステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/ナイロンウレタン車/H850~1100)サカエ
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)850~1100材質(車輪)ナイロンウレタンピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)120キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.81MB)
SUS304ラボウォーキング TRUSCOSUS304ラボウォーキングTRUSCO
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
小型の立ち作業台は移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。
用途研究施設、クリーンルームなど。間口(mm)600奥行(mm)600全高(mm)1100トラスコ品番458-8401質量(kg)10材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)600×600×1100寸法(幅W×奥行D)(mm)(テーブル)600×300キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)荷姿完成品キャスター金具ステンレス(SUS304)
SUS304ラボウォーキング TRUSCOSUS304ラボウォーキングTRUSCO
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
小型の立ち作業台は移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。
用途研究施設、クリーンルームなど。間口(mm)450奥行(mm)600全高(mm)1100トラスコ品番458-8398質量(kg)9材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)450×600×1100寸法(幅W×奥行D)(mm)(テーブル)450×300キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)荷姿完成品キャスター金具ステンレス(SUS304)

ステンレス製ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります

標準型