「高さ(mm)」から絞り込む
800(3)
日本製で錆びにくいステンレス製。
組立式で、棚板は約10cmピッチでお好みの高さで調整できます。
また、棚板は表/裏どちらでも組立可能です。
棚板は表面であれば・・・通常のワゴンとして
裏面であれば・・・落下防止対策として用途に応じてご使用いただけます。
キャスターは対角ストッパーが標準装備です。
材質ステンレス製
高さ(mm)800
耐荷重(kg)5(棚板1枚当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×80
シンプルな組み立て式のステンレスワゴンです。 棚板は各段とも表裏(フラットと皿型)両面使用できます。
耐荷重(kg/段)5
高さH(mm)800
材質ステンレス
キャスターΦ40mmゴム(ストッパー2個付)
棚ピッチ(mm)89.5
シンプルな組立式ワゴンです。
棚板は各段とも表・裏どちらで取り付けても使用できます。
本体寸法(mm)600×450×800
高さ(mm)800
奥行(mm)450
間口(mm)600
棚板耐荷重(kg)5
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。