3ページ目: 配管シール剤

94件中 8194
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス漏れ補修スプレー 4370 スリーボンドガス漏れ補修スプレー 4370スリーボンド
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
エアゾール式なので簡単に使用できます。 加圧充填により、ねじ接合部の微小なもれ箇所に浸透します。余剰シール剤は専用ブロアーでエアーを送り込み容易に排出・回収できます。 )壁や床を取り壊すことなく、一般的な家屋(管延長 15m 位)で約2時間~3時間程度で補修 が完了します。
用途灯内内管ねじ接合部用。トラスコ品番552-9789乳白使用温度範囲(℃)-20~80容量(g)370主成分アクリルエマルション粘度(mPa・s)7危険物の類別非危険物
配管シール剤 環境対応製品 5400 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)配管シール剤 環境対応製品 5400LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
4,398税込4,838
1本(50mL)
当日出荷
環境対応の金属配管用シール剤です。環境対応製品、WRAS認証品です。
用途金属配管継手(小~中)のシールに。その他【チキソ性】有【推奨硬化促進剤】SF7649 / SF7240トラスコ品番698-3808種別中強度(取り外し可能)タイプ配管シール剤使用温度範囲(℃)-55~150主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)19粘度(mPa・s)27000危険物の類別非危険物蛍光性
金属配管用シール剤 575(小~中口径用・中強度) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)金属配管用シール剤 575(小~中口径用・中強度)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
249,800税込274,780
1箱(250mL×10本)
5日以内出荷
使用温度 -55~150℃ 金属配管用
トラスコ品番223-0610容量(mL)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
発泡シール材 エスコ発泡シール材エスコ
10,500税込11,550
1本
翌日出荷
低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)10質量(g)3370構造セル:半独立半連続気泡サイズ(mm)300×1000危険物の類別非危険物
発泡シール材 エスコ発泡シール材エスコ
2,590税込2,849
1本
翌日出荷
低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系構造セル:半独立半連続気泡危険物の類別非危険物
ヘルメチックG-100IV ガス用液状ガスケット 山王工業ヘルメチックG-100IV ガス用液状ガスケット山王工業
2,598税込2,858
1缶(500g)
7日以内出荷
ガス配管、ライニング管用防食シール剤 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管アイボリー使用温度範囲(℃)常温主成分エポキシ樹脂適合流体都市ガス、プロパンガス危険等級乾燥時間(時間)10~20耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
ヘルメチックG-100GR ガス用液状ガスケット 山王工業ヘルメチックG-100GR ガス用液状ガスケット山王工業
2,798税込3,078
1缶(500g)
7日以内出荷
ガス配管、ライニング管用防食シール剤 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管グリーン使用温度範囲(℃)常温主成分エポキシ樹脂適合流体都市ガス、プロパンガス危険等級乾燥時間(時間)10~20耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
ヘルメチックAP-7 一般配管用液状ガスケット 山王工業ヘルメチックAP-7 一般配管用液状ガスケット山王工業
2,198税込2,418
1缶(500g)
13日以内出荷
一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用
用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管赤茶使用温度範囲(℃)常温主成分フェノール樹脂危険等級乾燥時間(時間)20~30耐圧(kg/cm2)20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
ヘルメチックB-B 一般配管用液状ガスケット 山王工業ヘルメチックB-B 一般配管用液状ガスケット山王工業
2,298税込2,528
1缶(500g)
7日以内出荷
一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用
用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管使用温度範囲(℃)常温主成分フェノール樹脂危険等級乾燥時間(時間)20~30耐圧(kg/cm2)20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
ヘルメチックFⅡ-V(R) 水道用液状ガスケット 山王工業ヘルメチックFⅡ-V(R) 水道用液状ガスケット山王工業
2,198税込2,418
1缶(500g)
7日以内出荷
ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管赤茶使用温度範囲(℃)150℃適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル樹脂液性非水溶性液体危険等級乾燥時間(時間)6~24耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 55 ヘンケル ロックタイトLOCTITE 55ヘンケル ロックタイト
26,980税込29,678
1箱(160m×12個)
9日以内出荷
一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。財団法人日本食品分析センター浸出試験済み
用途機械・建築・ポンプメーカー適合飲料水、排水、油、エアー配管材質ナイロン繊維耐熱性149℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類入数1セット(12巻×160m)
配管用シール剤 スリーボンド配管用シール剤スリーボンド
3,398税込3,738
1缶
5日以内出荷
都市ガス、LPガス用シール剤。
灰色主成分特殊合成ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性適合口径(A)15~50
一般配管用シール剤 ヘルメシール HELM一般配管用シール剤 ヘルメシールHELM
1,698税込1,868
1缶(500g)
当日出荷
一般配管用乾性固着形のシール剤です。
用途工業用水、排水管などの一般配管、継手、機械ねじ部フランジなどの漏止。トラスコ品番122-6550材質主成分:合成樹脂系、乾性固着形質量(g)610使用温度範囲(℃)-40~85容量(g)500容器缶入りタイプ・ハケ無粘度3000mPa・s最高使用温度(℃)85(蒸気配管には使用不可)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量417mL危険物の性状非水溶性
HT-Seal ヘルメチックF-109 鉄管・ライニング鋼管用防食シール剤 ヘルメチックHT-Seal ヘルメチックF-109 鉄管・ライニング鋼管用防食シール剤ヘルメチック
10,980税込12,078
1箱(100g×12缶)ほか
6日以内出荷
上水道・給湯・冷温水・蒸気(150℃迄)に使用できます。 国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。 ライニング鋼管・各種防食継手・鉄管用防食シール剤。ステンレス配管には使用できません。 臭いの少ないアルコール系溶剤を使用したシール剤です。シックハウス対策商品。
使用方法1.接合部のゴミ、水分、油分などを完全に取り除いてください。2.管端面の過剰塗布に注意して、ねじ山全体に塗布してください。(ハケで丁寧にムラがないように)3.若干のオープンタイムをとり、規定のトルクで締付てください。4.完全硬化まで接合部を動かさないでください。完全乾燥を確認してから通水、通圧を開始してください。規格JWWA K-146 & K-142(上水道・給湯)適合、国土交通省等仕様書適合主成分アクリルレジン比重1.1耐熱温度(℃)150粘度3400cps(25℃)耐圧力性5MPa(25A)危険等級乾燥時間(時間)10~24(夏~冬の目安)溶剤メチルアルコール色調グレー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

配管関係』には他にこんなカテゴリがあります

配管シール剤