ソーラーミニセンサーライト 「テラくん」グリーンクロス4日以内出荷
工事現場やオフィス、家庭まで足元を照らすソーラータイプのセンサーライトです。単管クランプが付属しているので、現場の単管に設置して使用できます。その他状況に応じて様々な方法で取付け可能です。調光は3パターン、点灯パターンは2種類から選択できます。ソーラー部とライト部がそれぞれ可動するので、設置場所に応じて変更ができます。最大300ルーメンの明るさで防犯対策もバッチリです。
用途工事現場の足元用照明に。現場やオフィスの防犯対策に。付属品単管クランプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94.8×88×73.6全光束(Lm)最大300色温度3000K、4000K、6000K充電時間6~8時間(日照良好時)防塵防水性能IP65点灯時間最大約50時間