4ページ目: 防犯ライト

162件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットセンサーウォールライト 調光 防犯  IP65(耐塵形/防噴流形) ELPAフラットセンサーウォールライト 調光 防犯 IP65(耐塵形/防噴流形)ELPA
3,799税込4,179
1個
翌々日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)点灯開始照度:約10lx以下保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約500lm使用周囲温度範囲:-20℃~+40℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数(1日10回点灯時 満充電時):センサーモード HI 約60日/MID 約120日/LOW 約240日 常夜灯モード HI 約4日/MID 約8日/LOW 約12日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅180×高さ96×奥行89(mm)(最大値)質量:約415g(充電池含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm) コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm) クランプ 1セット 取付ガイド 1枚
用途ワイドに明るく照らす3段階の明るさ切替ほのかに光る緑色の常夜灯ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP65)ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります
フラットセンサーウォールライト タイマー 防犯  IP65(耐塵形/防噴流形) ELPAフラットセンサーウォールライト タイマー 防犯 IP65(耐塵形/防噴流形)ELPA
3,799税込4,179
1個
翌々日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)点灯開始照度:約10lx以下保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約500lm 常夜灯時約10lm使用周囲温度範囲:-20℃~+40℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数(1日10回点灯時 満充電時):センサーモード 約60日 常夜灯モード 5時間タイマー 約12日 8時間タイマー 約8日 タイマーOFF 約4日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅185×高さ71×奥行96(mm)(最大値)質量:約385g(充電池含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm) コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm) クランプ 1セット 取付ガイド 1枚
用途足元を明るく照らす常夜灯タイマー設定で電池長持ちソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP65)ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。
LED人感ライト つくし工房LED人感ライトつくし工房
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます
用途センサー部は水平方向の調整のみ可能です材質ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂使用温度範囲(℃)‐20~40センサーパッシブインフラレッド方式使用電源AC100V±10%(50/60Hz)点灯時間テスト(3秒)/5秒/30秒/1分/3分/5分(オフディレイ動作)検知エリア立体型(最長部10m)
LED人感ライト用ポール取付金具 つくし工房LED人感ライト用ポール取付金具つくし工房
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
適合ポール径:Φ40~80mm、角柱:40~90mm質量(g)約130
充電式 護衛さんライト ニュアンスホワイト ムサシ充電式 護衛さんライト ニュアンスホワイトムサシ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
屋内屋外どちらでも使える充電式ライト。ギュッとつかんで離さない安心設計。分厚いダウンもラクラクつかめる、しっかりグリップ。すべり止めは丸い形状で衣服を傷めにくい。ライト角度・自由自在。明るさ2段階。ふんわり点滅。
用途ウォーキング・通勤・ペットの散歩・子育てのサポート・もしもの備えに。ニュアンスホワイト本体質量(g)約20電球0.5W LED(設計寿命4万時間)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/190mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×31×34バッテリー容量(Ah)0.19充電時間(時間)2(充電中/赤点灯、充電完了/緑点灯)充放電回数(回)500USB規格Type-C
マルチサイレン TAKEX(タケナカエンジニアリング)マルチサイレンTAKEX(タケナカエンジニアリング)
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
LED防犯ライト TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED防犯ライトTAKEX(タケナカエンジニアリング)
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。 ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。 点灯接点入力:入力中は照度設定(0%から100%)の照射で点灯(フラッシング可) 点灯接点出力:入力に同期(複数台の連動が可能) 電気工事が不要。ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。 調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。 調光点灯は、照度0%から100%の設定が可能
材質ライト部: アルミダイキャスト、本体:樹脂質量(g)約2200消費電力(W)60以下接点点灯接点入力:無電圧a接点(1回路)、点灯接点出力:無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力)電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-20~+40(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・屋外(防雨構造IP55)配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m)、点灯接点入出力: 端子式明るさ(Lm)点灯照度:4000調整機能<点灯モード>点灯/フラッシング、<動作モード(昼夜判別)>約5lx~∞lx(ボリュームにて調整)、<照度設定>0%~100%(ボリュームにて調整)、<調光設定>0%~100%(ボリュームにて調整)点灯時間点灯接点入力中、点灯/フラッシング
お守りセンサーライト スマイルキッズお守りセンサーライトスマイルキッズ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
AUTO(センサー機能)周囲が暗い状態で動く人を感知し、約20秒間自動点灯します。 ON(押したら点灯・消灯機能)本体を平らな場所に置き、上から押すと本体底部のスイッチで点灯・消灯します。
用途玄関・ベットサイド・階段などに置き、動く人を感知する小型・軽量センサーライト材質(本体)ABS樹脂、(レンズ)ポリカーボネート質量(g)個装:約115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約117×200×67電池寿命(時間)連続点灯 約30・センサー(AUTO) 1日15回点灯時 約6ヶ月明るさ(Lm)約30
LEDセンサーライト OPTEX(オプテックス)LEDセンサーライトOPTEX(オプテックス)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
通用口に最適なコンパクトボディ1灯/2灯タイプ。 「雨に強く」「もっと明るく」を実現。 直接雨がかかる屋外での使用を想定し、あらゆる方向からの噴流水にも影響を受けない高い防水性能を備えています(IP45)。 設置場所・用途にあわせて選べる「8タイプ」 昼光色 LA-13・LA-24シリーズ 青みがかかった白色で、視界全体がよりはっきりと見えます。事業所の通用口や駐車場に設置することで、段差でのつまずきや車両との接触事故を予防できます。 電球色 LA-12・LA-23シリーズ 電球のような赤みがかかった色で、あたたかみが感じられます。住宅の玄関に設置することで、帰宅した時に安心感を与え居心地の良さを演出します。 大雨に強い、ワンランク上の防水性IP45 直接雨がかかる屋外での使用を想定し、あらゆる方向からの噴流水にも影響を受けない高い防水性能を備えています(IP45)。 明るさ70%UPの1500lm 約2.5台分の駐車スペースをカバーする検知エリア
用途壁面取り付け、ポール取り付け、天井取り付け、角柱取り付け付属品防水スポンジ、マスキングカバー、取扱説明書適合別売オプション:LC-SB01、SFT-N005取付高(mm)1800~2500使用温度範囲(℃)-20~+40(結露無きこと)コード長さ(m)約3(電源プラグ付き)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋外モード動作テストモード/常時点灯モード点灯開始照度(Lux)約5~50または∞ボリュームにより可変RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP45(防噴流形)点灯時間オフディレイタイマ:約5秒 ~ 10分 ボリュームにより可変
LED防犯灯 HotaluX(ホタルクス)LED防犯灯HotaluX(ホタルクス)
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷
照度センサがすでに設置済みで防犯灯を取付たい方に。
用途夜間の歩行安全のための防犯灯、街路灯に。トラスコ品番364-7760材質カバー:プリズムアクリル幅(mm)120全長(mm)353本体アイボリー取付防雨形高さ(mm)207タイプ自動点灯無電源(V)AC100消費電力(W)7.5色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)105.5明るさ(Lm)760
ソーラーLED 15W 電池交換可 ライト増設 分岐可能 TYH-15WT GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラーLED 15W 電池交換可 ライト増設 分岐可能 TYH-15WTGOODGOODS(グッド・グッズ)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
安定した明るさが持続し、一晩連続点灯を実現でき、災害時・停電時にも安心できます。 明暗センサーがついており、自動点灯・消灯が可能です。 ソーラーパネルに自立式スタンドが搭載されており、取付が簡単です。 リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍できます。
用途照明に。効率LEDライト:15W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン全光束(Lm)750照射角度(°)120点灯時間(時間)約7~12使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)防水保護等級IP65コードライトTK-10PL分:約1.2m、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cmライト寸法(mm)117×142×32寸法(mm)ソーラーパネル:350×290×47
LEDフラッシュマルチサイレン TAKEX(タケナカエンジニアリング)LEDフラッシュマルチサイレンTAKEX(タケナカエンジニアリング)
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
105dBの大音量サイレンに加え、強力なフラッシュにより、確実な異常報知や高い威嚇効果を発揮します。 電源電圧はDC12~24Vです。 大音量と強力なフラッシュによる効果的な警鐘機器。 最大約105dBの大音量サイレンとフラッシュライトの閃光をプラスし、威嚇効果を一層高めました。 6通りの表示パターンと、32通りの音色が選択可能。 サイレンの音色やフラッシュの表示パターンが自由に選択できるので、用途に合わせて設定が可能です。 通電している間、連続動作します。 ただし、音色番号10番と20番は、約1分間鳴動した後に自動停止します。 屋外、屋内共用です。(防雨構造)
材質樹脂質量(g)約600表示方式点滅5種類と連続点灯1種類(選択可能)消費電流(mA)フレッシュ:平均100、最大300、サイレン:平均100、最大150(音色番号32使用時のみ、最大250)使用周囲温度(℃)-25~+55(結露・氷結なきこと)設置場所屋外・屋内(防雨構造)RoHS指令(10物質対応)対応音色32通り(選択可能)音量(dB)約105(音色番号16番)(音色によって異なります)入力電源(V)DC12~24±+10(極性あり)音量調節ボリュームにより調整可能、最大から約-12dB
マルチサイレン TAKEX(タケナカエンジニアリング)マルチサイレンTAKEX(タケナカエンジニアリング)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
電源電圧はDC12~24Vです。 最大約105dBの大音量サイレンによる効果的な警鐘機器。 32通りの音色が選択可能。 音色はディップスイッチの設定により、選択可能です。 通電している間、連続動作します。 ただし、音色番号10番と20番は、約1分間鳴動した後に自動停止します。 屋外、屋内共用です。(防雨構造)
材質樹脂質量(g)約300消費電流(mA)平均100、最大150(音色32除く)(音色番号32使用時のみ、最大250)使用周囲温度(℃)-25~+55(結露・氷結なきこと)設置場所屋外・屋内(防雨構造)RoHS指令(10物質対応)対応音色32通り(選択可能)音量(dB)最大:105(音色番号16番)(音色によって異なります)入力電源(V)DC12~24±10%(極性なし)音量調節ボリュームにより、最大から約-12dBの調整が可能です。
マルチサイレン TAKEX(タケナカエンジニアリング)マルチサイレンTAKEX(タケナカエンジニアリング)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
小型、軽量でシンプル機能の電子マルチサイレンです。 簡単なスイッチ操作により、4種類の音色選択が可能です。 90dB以上の電子警報音で、侵入者を威嚇します。 設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。
材質樹脂質量(g)約100配線接続端子式電源電圧(V)DC10.8~26.4(極性あり)消費電流(mA)60以下使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)設置場所屋内音色4種類(設定により選択可能):(1)キュイーン キュイーン・・・・、(2)キュイン キュイン・・・・、(3)ビー、ビー、ビー・・・・、(4)ピ、ピ、ピ、ピ、ピ・・・・音量(dB)90以上(可変できません)
LED防犯ライト TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED防犯ライトTAKEX(タケナカエンジニアリング)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
最大7000lmの高照度ライトを搭載したLED防犯ライト。 AC200V駆動、防犯灯/威嚇ライトがこの一台で! 効率の良い明るい増設ライト 「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。 明るさは、最大照度7,000lmの高照度設計です。(水銀灯300W相当) AC200V駆動が可能 電源仕様はAC200Vにも対応しています。 (AC100V/AC200V(単相兼用)) 点灯接点入出力を装備 ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。 点灯接点入力:入力中は照度設定(0%~100%)の照度で点灯 (フラッシング可) 点灯接点出力:入力に同期(複数台の連動が可能) 使用例) ⇒LED人感ライト(LCL-37)の増設ライト ⇒人感スイッチなどのセンサーと組み合せての使用 防犯灯や常夜灯に省電力で使用が可能 調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。 しかもLEDなので省電力です。 調光点灯は、照度0%~100%の設定が可能
材質ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂質量(g)約1900消費電力(W)60電源電圧(V)AC100/200兼用(単相専用)保護等級IP55出力接点点灯:無電圧リレー接点(a接点)、AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力)使用周囲温度(℃)-20~40(結露・氷結なきこと)設置場所屋外・屋内接点入力方式点灯:無電圧a接点(1回路)配線方式電源:端子式、接点入力:端子式、接点出力:端子式明るさ(Lm)点灯:最大7000調整機能<点灯モード>点灯/フラッシング、<動作モード>約5lx~∞lx(昼夜判別)、<照度設定>0~100%(ボリュームにて調整)、<調光設定>0~100%(ボリュームにて調整)、<動作モード制御>EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)、<ループ接続>あり/なし点灯時間点灯接点入力中、点灯/フラッシング
LEDフラッシュライト TAKEX(タケナカエンジニアリング)LEDフラッシュライトTAKEX(タケナカエンジニアリング)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
緊急時の光る警報器! 360度視認可能なドーム型フラッシュライト! 高輝度LED採用 360度視認可能な天井取付タイプ 点滅モードと点灯モードの切り替え可能 複数台同時入力が可能 電源、起動入力個別配線
材質(本体)樹脂質量(g)約170配線接続M3セルフアップ端子式入力起動:無電圧a接点入力電源電圧(V)DC10~30消費電流(mA)200以下、DC12V時:160以下、DC24V時:80以下使用周囲温度(℃)-10~+50材質(カバー)樹脂点滅点滅2パターンと点灯切替設置場所屋内使用環境湿度(%)85以下(結露、氷結なきこと)
LED人感ライト TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED人感ライトTAKEX(タケナカエンジニアリング)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
最大7000lm(水銀灯300W相当)の高照度のチップオンボード型LEDライトを搭載した人感ライトです。 広範囲を照らす大規模施設や駐車場に最適です。 電源仕様はAC200Vにも対応!(AC100V/AC200V兼用、単相専用)工場などAC200V電源しかない場所でも使用が可能です。 高照度・調光機能・省電力の特性を活かし、日常は防犯灯や便利灯などの常夜灯として、センサー検知時は100%の点灯/フラッシングで侵入威嚇できるため、導入効果が高くなります。 複数のLED人感ライトが連動できる外部入出力接点を新たに搭載! 広域を 一斉に照射させたい場合にはとても有効です。 本体色は赤外線センサーと同色のワインレッドです。
材質ライト部:アルミダイキャスト 本体:樹脂質量(g)約1900消費電力(W)60出力検知:無電圧リレー接点(a接点)、AC/DC30V・0.5A検出方式パッシブインフラレッド方式設定方式照度:0~100%(ボリュームにて調整)電源電圧(V)AC100/200兼用(単相専用)使用周囲温度(℃)-20~40(結露・氷結なきこと)出力時間検知出力:オフディレイ(約2秒)/動作時間連動点灯方式点灯/フラッシング検知方式検知出力制御:EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)感度調整60%/80%/100%/130%動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP55)接点入力方式点灯:無電圧a接点(1回路)配線方式電源:端子式、接点入力:端子式、接点出力:端子式明るさ(Lm)最大7000調光方式0~100%(ボリュームにて調整)点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ操作)検知エリア立体型(最長部12m)
どこでもセンサーライトワイヤレス1個入 ライテックス(ムサシ)どこでもセンサーライトワイヤレス1個入ライテックス(ムサシ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
見通し20m以内無線でつながる。人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯電球色。明るさ40ルーメン同じライトと無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが点灯します。人が居なくなると消灯します。夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。
用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。電球の種類LED設置場所屋内付属品両面テープ×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラグ×3電源アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。モード切替センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯)電球0.8W高輝度電球色LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×29×100使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲100°、最遠3m(取付高さ2m時)設置方式ネジ取付、両面テープ電波到達距離(m)見通し20明るさ(Lm)40周波数帯域(GHz)2.4
防雨LEDセンサーライト スマイルキッズ防雨LEDセンサーライトスマイルキッズ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
さまざまな取り付け方法で、幅広い用途ができるLEDセンサーライトです。 センサー感知範囲約4メートル、人を感知するとパッと付いて約20秒後に消えるので消し忘れを防止します。 そのまま置いて使えば、室内で暗い階段や、廊下の足元ライトになります。 台座・結束バンドを使えば柱やフェンスに取りつけ可能、三脚を使えば巻きつけたり、足場の不安定なところに設置できます。 ON(常時点灯) OFF(消灯) AUTO(センサーモード) 約5lux以下の周囲が暗い状態で人を感知して自動的に約20秒点灯します。
電球の種類LED付属品キズ防止パッド1枚、結束バンド2本、三脚1セット材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂、キズ防止パッド:シリコーンゴム、結束バンド:ナイロン、三脚:ABS・エラストマー・アルミ寸法(mm)Φ90×86(本体)、(台座)約90.×100×37、(キズ防止パッド)約90×100、(結束バンド)全長約500質量(g)125(本体)、約38(台座)保護等級IPX4光源0.3W白色LED使用電池単3形乾電池3個(別売)センサー感知方式人感設置方式スタンド式、結束バンドで取付け可能明るさ(Lm)約20防水性IPX4センサー感知範囲約100°/最長4m連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月
自動点灯LEDランタン スマイルキッズ自動点灯LEDランタンスマイルキッズ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
光源0.3W白色LED1灯を使用したセンサーで点灯するランタンライトです AUTOは周囲が暗い状態でセンサーが人を感知して自動点灯し、約20秒後に自動消灯する(センサーの作動明暗は約10lx以下) センサー検知範囲は、最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度 スイッチでON・OFF・AUTOに切り替え可能(ONはセンサーに関係なく常時点灯する) 検知センサー:人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)
電球の種類LED材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂本体/白色、レンズ/乳白色質量(g)87センサー人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)光源0.3W白色LED×1灯寸法(Φ×mm)78×110使用電池単3形乾電池3個(別売)センサー感知方式人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)センサー探知範囲最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度明るさ(Lm)約25灯数1灯防水性非防水連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月
ドア用センサーライト スマイルキッズドア用センサーライトスマイルキッズ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ドアに挟む込むだけ取付け可能。暗くなって人が近付くと自動的点灯するLEDセンサーライトです。 スイッチでON/OFF/AUTOのモードを切り替えます。 AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約5lux以下の時動く人体等の熱の変化を感知するとライトが点灯します。 点灯後は、約15秒で自動消灯します。 ドア上部に挟み込む構造なので、壁などに穴を開けることなくワンタッチで設置可能です。 センサー感知距離: 最大 約2.5m (高さ約2mのドアに取付けて、前方を横切った場合)
電球の種類LED付属品取付金具質量(g)約125(取付金具含む、電池除く)使用温度範囲(℃)0~+40センサー人感+明るさセンサー光源0.3W白色LED×1使用電池単3形アルカリ乾電池×3個(別売)照度(Lx)約5以下点滅1回あたり:約15秒センサー感知方式人感+明暗明るさ(Lm)約33灯数1灯防水性IPX3連続点灯時間(時間)約70、センサーモード(AUTO)/約1年2ヶ月(1日15回点灯時)
LEDセンサライト調光タイプ LED一灯タイプ EL-101L OPTEX(オプテックス)LEDセンサライト調光タイプ LED一灯タイプ EL-101LOPTEX(オプテックス)
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
LED調光による省エネ効果と真っ暗にならない安心感を両立 調光動作が生み出す犯罪抑止効果。 業界最大の検知エリア(15m×15m) 真っ暗にならない安心感。 水銀灯40Wとの比較で、約81%の削減効果。 電源仕様AC100V,AC200V共有。
用途倉庫前付属品検知マスキングプレート2種類、施工説明書材質ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)-20~+35保護構造IPX3(防雨形)消費電力(W)待機時(昼間)最大2/待機時(夜間)2-9/動作時(夜間)最大17定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz感度検知:中/高/超高 切替機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)色温度(K)5700~6300(COOL WHITE)出力接点【昼夜判別無し】無電圧接点出力(50V、0.1A) 1C接点、【接点出力接続】スクリューレス端子台タイマー設定調光タイマ:1分/3分/5分/5秒(動作テスト用)検知方式パッシブインフラレッド方式(ツイン素子×2)、検知ゾーン数:84本動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):点灯 非検知時:点滅、検知時(昼間):高速点滅 検知時(夜間):点灯LED【使用LED】約14.5W×1動作モード人感センサ検知時点灯:【1】0→100%、【2】20→100%、【3】60→100%、【4】フラッシング(動作テスト用)設置場所屋外ポール、壁面入力電源キャブタイヤケーブル(2PNCT Φ0.75mm×2芯) 口出し線長さ約0.75mRoHS指令(10物質対応)対応取付け高さ(cm)250/350/450 切替(各取付高さに適した検知感度を設定)可動範囲【人感センサ部】左右各45°、上16°、下16°可変、【照明部】左右方向に約90° 水平より上方向(仰角)30°~70°可変判別昼夜判別:照度センサ ボリューム調整定格光束(Lm)1200(水銀灯40W形相当)検知エリア【水平角度】150°(初期)/80°/ナロー(2列)、付属の検知エリアマスキングプレートにより切替
LEDセンサライト調光タイプ LED二灯タイプ EL-202L OPTEX(オプテックス)LEDセンサライト調光タイプ LED二灯タイプ EL-202LOPTEX(オプテックス)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
LED調光による省エネ効果と真っ暗にならない安心感を両立 調光動作が生み出す犯罪抑止効果。 業界最大の検知エリア(15m×15m)。 真っ暗にならない安心感。 水銀灯80Wとの比較で、約87%の削減効果。 電源仕様AC100V,AC200V共有。 周囲の明るさを判別する、昼夜判別機能(明るさセンサ)を装備。 調光時の点灯保持時間が選択可能。
用途社員駐車場付属品検知マスキングプレート2種類、施工説明書材質ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)-20~+35保護構造IPX3(防雨形)消費電力(W)待機時(昼間)最大2/待機時(夜間)2-16/動作時(夜間)最大31定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz感度検知:中/高/超高 切替機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)色温度(K)5700~6300(COOL WHITE)出力接点【昼夜判別無し】無電圧接点出力(50V、0.1A) 1C接点、【接点出力接続】スクリューレス端子台タイマー設定調光タイマ:1分/3分/5分/5秒(動作テスト用)検知方式パッシブインフラレッド方式(ツイン素子×2)、検知ゾーン数:84本動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):点灯 非検知時:点滅、検知時(昼間):高速点滅 検知時(夜間):点灯LED【使用LED】約14.5W×2動作モード人感センサ検知時点灯:【1】0→100%、【2】20→100%、【3】60→100%、【4】フラッシング(動作テスト用)設置場所屋外ポール、壁面入力電源キャブタイヤケーブル(2PNCT Φ0.75mm×2芯) 口出し線長さ約0.75mRoHS指令(10物質対応)対応取付け高さ(cm)250/350/450 切替(各取付高さに適した検知感度を設定)可動範囲【人感センサ部】左右各45°、上16°、下16°可変、【照明部】前方から外側にそれぞれ90° 水平より上方向(仰角)30°~70°可変判別昼夜判別:照度センサ ボリューム調整定格光束(Lm)2400(水銀灯80W形相当)検知エリア【水平角度】150°(初期)/80°/ナロー(2列)、付属の検知エリアマスキングプレートにより切替
センサ調光型LED照明 LC-3300SC90D OPTEX(オプテックス)センサ調光型LED照明 LC-3300SC90DOPTEX(オプテックス)
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
水銀灯の置き換えが出来るLEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える! シーンに合わせた調光モードを選択出来ます。 高所取付が出来ます。 4500lmの明るさは90°サークルの配光です。 広範囲をしっかり検知出来ます。 一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。
用途従業員駐車場の防犯 倉庫・構内通路の節電 工場出入口の安全仕様耐塩害:耐塩仕様付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)質量(kg)3.8使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60保護構造IP65(防塵・防噴流形)消費電力(W)39定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz感度検知:低/中/高 切替機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)光源白色LED(クールホワイト)使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH色温度(K)5650~6300タイマー設定1分/3分/5分 切替検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯動作モードA.常時点灯(100%)、B.センサ調光(0→100%)、C.テスト設置場所屋外ポール、壁面入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m照射角90°サークルRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲上下50°可変判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて)演色指数(Ra)70定格光束(Lm)4500(水銀灯200W形相当)ラベル機種判別:黄色検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
センサ調光型LED照明 LC-3300SC90DPRO OPTEX(オプテックス)センサ調光型LED照明 LC-3300SC90DPROOPTEX(オプテックス)
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
水銀灯の置き換えが出来る調光型LEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える! シーンに合わせた調光モード設定が出来ます。 高所取付が出来ます。 4500lmの明るさは90°サークルの配光です。 広範囲をしっかり検知出来ます。 一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。 わかりやすく簡単にモード設定が出来ます。
用途従業員駐車場の防犯 倉庫・構内通路の節電 工場出入口の安全仕様耐塩害:耐塩仕様付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)質量(kg)3.8使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60保護構造IP65(防塵・防噴流形)消費電力(W)39定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz感度検知:低/中/高 切替機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)光源白色LED(クールホワイト)使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH色温度(K)5650~6300タイマー設定1分/3分/5分 切替検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯動作モード【基本】センサ調光.1(0~100%→100%)、常時点灯(0~100%)、照度調光、テスト、【切替】自動設定時:切替なし、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%)、手動設定時:警戒フラッシング、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%)設置場所屋外ポール、壁面入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m接点入力方式モード切替用外部接点入力、専用M12コネクタケーブル(オプション品)照射角90°サークルRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲上下50°可変判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて)演色指数(Ra)70定格光束(Lm)4500(水銀灯200W 形相当)ラベル機種判別:ピンク色検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
防犯ライト TAKEX(タケナカエンジニアリング)防犯ライトTAKEX(タケナカエンジニアリング)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
エクステリア用の本格的な防犯ライト。天井は勿論、壁面、ポール、バイスなど各種の取り付けが可能です。(豊富なオプションを用意) 防雨性、耐久性に優れていますのでエクステリア用に最適です。1個用のスイッチボックスに適合します。 好評発売中の人感・音感スイッチMSシリーズに接続して自動照明器としてご利用ください。単独使用で威嚇用の防犯ライトにもなります。
材質ホルダー:亜鉛ダイキャスト、ボックス:樹脂質量(g)約1050電源電圧AC100V、50/60Hz使用周囲温度(℃)‐20~50設置場所屋外:軒下、駐車場など
人感ライト TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感ライトTAKEX(タケナカエンジニアリング)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
電源はプラグコード(5m)付きですのでコンセントに差し込むだけで使用できます。 また、外部接点出力(a接点)にもコード1mを付属していますので、カメラ起動用など他の機器との連動が簡単にできます。 防雨構造ですので室内だけでなく屋外・半屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので、設置場所を選びません。 また、取付プレート部のピッチは市販の埋込ボックスに適合しています。 動作時間調整でライトの点灯時間を約2秒~約5分の間で設定することができます。 フラッシング(点滅)機能のための動作時間調整を独立して設定、連続点灯している時間とフラッシングしている時間を自由に調整できますので、防犯用としての威嚇効果も倍増します。また、消灯報知としても利用できる、すぐれた機能です。 昼夜判別機能(E・Eスイッチ)で省エネ促進。 ゼロクロス(フィラメントにソフトな電圧の印加方法)点灯により、電球寿命の低下をおさえます。
仕様センシティブゾーン:12対材質樹脂質量(g)約1480(プラグ付コード・信号線含む)消費電力(W)2W+100W(使用電球による)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続電源線:プラグ式(5m)、信号線:リード線式(1m)感度約20%~180%(中点時100%)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)接点方式無電圧出力(a接点)取付け方法フランジ式(壁面・天井面)出力信号接点保護抵抗3.3Ω内蔵動作モード約10Lx~∞(照度問わず)〈ライトの点灯可能照度〉設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当)検知エリア(m)最長部12(立体型)接点容量AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)点灯時間点灯(連続):約2秒~約5分、フラッシング(点滅):0秒~約5分動作接点検知時間+オフディレイ約2秒適合電球ビーム電球:40W~150W(標準装備80W)
乾電池式置き型人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式置き型人感明暗ナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
カバーのカット加工が光を反射させ、より明るく周囲を照らします。簡単に移動できる乾電池式です。
用途廊下や階段の壁、クローゼットや押し入れの天井に最適電球の種類LEDセンサー感知方式人感・明暗センサー灯数6付属品ワンタッチテープ、木ネジ材質ABS、PCホワイト質量(g)約72定格寿命(時間)約30000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×64×34光源白色LED×6灯(交換不可)色温度(K)4000使用電池単3形乾電池×3本連続点灯時間760日(1日10回点灯)アズワン品番65-0528-66RoHS指令(10物質対応)対応
センサーナイトライト白色LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)センサーナイトライト白色LEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1箱(2個)
13日以内出荷
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。電球の種類LED質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源高輝度白色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯
センサーナイトライトアンバーLED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)センサーナイトライトアンバーLEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1箱(2個)
5日以内出荷
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。電球の種類LED質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源アンバー色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯
LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDセンサーナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
周囲が暗くなってから人や動物が通ると人感センサーが感知し点灯します。(明暗・陣間センサー搭載)
定格消費電力(W)約0.2材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約55定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×70×95光源白色LEDセンサー感知方式人感・明暗センサー搭載アズワン品番65-0528-46RoHS指令(10物質対応)対応灯数1電球の種類LED
LEDスイッチ式ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDスイッチ式ナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
829税込912
1個
5日以内出荷
コンセントがあればどこでも自由に使用する事が出来ます。
消費電力(W)約0.2仕様絶縁カバー付ホワイト質量(g)51寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×70×95光源白色LED光源色白色アズワン品番65-0528-58RoHS指令(10物質対応)対応灯数1電球の種類LED
どこでもミニセンサー ライテックス(ムサシ)どこでもミニセンサーライテックス(ムサシ)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
マグネットやフックで簡単に設置できます。 センサーモードとハンディライトモードがあります。 センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。
用途室内の便利な明かりに、防犯用として設置場所室内トラスコ品番819-0967幅(mm)38高さ(mm)70質量(g)70奥行(mm)33電源単4電池×3本(別売)使用電球0.25(W)使用電池単4形乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式) ネジ取付式 スタンド式 マグネット式アズワン品番64-8901-16点灯時間約10秒電球の種類LED
[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型) エスコ[単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型)エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
壁面、柱、棚に取付可能 別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも取り付け可能
電球の種類LEDエスコ品番EA864CB-42A材質ABS樹脂寸法(mm)直径44×137質量(g)84光源0.5Wタイプ高輝度白色LED検知範囲90°約2.5m(取付高さ使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線電池寿命約1年(1日に10回の使用、使用条件により大幅に変わります。)設置方式ねじ取付、別売りクランプ、ステンレスバンドでも取付可能検知方式赤外線受動式灯数4灯点灯時間約20秒(固定)
LEDセンサー付ライト 木目温白 ELPALEDセンサー付ライト 木目温白ELPA(1件のレビュー)
1,043税込1,147
1個
欠品中
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 セード(ライト部)が360度回転し、クリア面と乳白色の明かりが選べます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。定格消費電力(W)0.2電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用定格AC100V定格周波数(Hz)50/60光源ウオームホワイト色LED×1灯明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式光色電球色
ドアの番人 DAISHIN(大進)ドアの番人DAISHIN(大進)
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×2電球の種類LED付属品コンクリートスリーブ4本、取り付けネジ4本電源単三形電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×84×230使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感センサーセンサー探知範囲水平約120°、約6m電池寿命1日約10回の使用で約半年設置方式ネジ取付点灯時間約15秒固定
人感ライト TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感ライトTAKEX(タケナカエンジニアリング)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
LEDセンサーライト リーベックスLEDセンサーライトリーベックス
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
センサーライト1灯用リモコン ELPAセンサーライト1灯用リモコンELPA
950税込1,045
1個
翌々日出荷
連動センサーライト増設用 ELPA連動センサーライト増設用ELPA
9,309税込10,240
1個
翌々日出荷
防犯ライト