5ページ目: 防犯ライト

162件中 161162
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサーライト2灯3灯用リモコン ELPAセンサーライト2灯3灯用リモコンELPA
950税込1,045
1個
翌々日出荷
照明制御ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)照明制御ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
センサーからの信号入力を受けると、タイマーで設定された一定時間の接点出力に変換し、各種照明器具などを制御します。 パッシブセンサー、赤外線センサーをはじめ、ワンショット出力型のセンサーであれば自由に選択可能です。 リトリガー機能を採用していますので、タイマー時間内に新たな信号が入力されると出力タイマーは更新され、途切れることなく連続出力します。在室者がいる間は照明が点灯し続けます。 照明器具の制御が可能なように、出力は接点耐圧AC250V・20A(定常)、80A(突入)のパワーリレーを採用しています。 ユーザーの要望に応じた自由なシステム化が図れます。 操作は必要ありませんので、両手に物を持ったままでも点灯・消灯が可能です。 照明の消し忘れが無くなり省エネが図れます。 照明装置以外にも換気扇などの制御に利用できます。
材質樹脂質量(g)約1000消費電力(W)15電源(センサー用)DC12V・400mA配線接続ネジ式端子台電源電圧(V)AC100(50/60Hz)制御出力無電圧リレー接点 a接点×2、接点容量 AC250V・20A(投入電流80A)入力信号無電圧接点 a接点/b接点切替式使用周囲温度(℃)0~+50設置場所屋内(壁掛式)タイマー30秒・90秒・180秒・300秒、リトリガータイマー機能内蔵
防犯ライト