絞り込み
厚さ(mm)
  • 10
  • 0.1(12)
  • 0.2(6)
  • 0.25(6)
  • 0.3(5)
  • 0.39(5)
  • 0.4(5)
  • 0.5(24)
  • 1(46)
  • 1.5(9)
  • 2(51)
  • 3(47)
  • 4(32)
  • 5(60)
  • 6(8)
  • 15(32)
  • 20(31)
  • 30(17)
  • 50(18)
  • 100(6)
寸法(mm)
  • 30×30(1)
  • 50×50(1)
  • 100×100(1)
  • 150×245(1)
  • 200×200(1)
  • 300×300(6)
  • 300×495(1)
  • 495×495(7)
  • 495×1000(5)
  • 500×500(4)
  • 995×1000(5)
  • 1000×1000(2)
ブランド
  • アズワン(17)
  • tantore(3)
  • ニチアス(2)
  • ノーブランド(1)
  • フロンケミカル(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
  • エアロフレックス(1)
  • ユニチカ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
0.5(24)
1(46)
2(51)
3(47)
4(32)
5(60)
10
15(32)
20(31)
50(18)
厚さ(mm)をもっと見る
  • 樹脂板材 ABS樹脂板 アズワン

    樹脂板材 ABS樹脂板

    アズワン(8件のレビュー)
    18,370税込20,207
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ABS樹脂公差0~+1.5mm
  • シリコンゴムシート ノーブランド

    シリコンゴムシート

    ノーブランド(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
    使用温度範囲(℃)-60~+200硬度HsA50°
  • PTFEシート アズワン

    PTFEシート

    アズワン
    24,000税込26,400
    1個
    当日出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)約200
  • 樹脂板材 塩化ビニル板 アズワン

    樹脂板材 塩化ビニル板

    アズワン
    20,970税込23,067
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • PTFEシート 100×100mm アズワン

    PTFEシート 100×100mm

    アズワン
    4,090税込4,499
    1枚
    当日出荷
    材質PTFE寸法(mm)100×100耐熱温度(℃)約200
  • ナフロン (R) シート PTFE ニチアス

    ナフロン (R) シート PTFE

    ニチアス
    35,980税込39,578
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PTFE(ナフロン(R))耐熱温度(℃)250
  • PTFEシート 200×200mm アズワン

    PTFEシート 200×200mm

    アズワン
    15,300税込16,830
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PTFE寸法(mm)200×200耐熱温度(℃)約200
  • サランロック三次元不織布 amiom150シリーズ tantore

    サランロック三次元不織布 amiom150シリーズ

    tantore
    32,980税込36,278
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    カットして使用することができます。 サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。 物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。 通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。 サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。 ※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
  • PTFEシート 50×50mm アズワン

    PTFEシート 50×50mm

    アズワン
    1,590税込1,749
    1枚
    当日出荷
    各種研究・実験材料など、用途に合わせて加工してお使いいただけます。
    材質PTFE寸法(mm)50×50耐熱温度(℃)約200
  • 窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ アズワン

    窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ

    アズワン
    21,900税込24,090
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。 電気絶縁性が高く軽量です。
    仕様耐熱衝撃性:>1000℃寸法(mm)30×30熱伝導率(W/mk)35純度(%)BN>99曲げ強度(MPa)23
  • サランロック三次元不織布 amiシリーズ tantore

    サランロック三次元不織布 amiシリーズ

    tantore
    27,980税込30,778
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    カットして使用することができます。 サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。 物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。 通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。 サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。 ※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
    仕様嵩密度:50kg/m3、比表面積:740(m2/m3)、空間率:0.97
  • 樹脂板材 アクリル板 アズワン

    樹脂板材 アクリル板

    アズワン
    23,090税込25,399
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PMMA(アクリル)透明
  • フッ素樹脂(PTFE) シート(300角) フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) シート(300角)

    フロンケミカル
    31,980税込35,178
    1枚
    9日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れています。乳白色です。
    寸法(mm)300×300使用温度(℃)~260
  • 樹脂板材 PVC制電 アズワン

    樹脂板材 PVC制電

    アズワン
    33,314税込36,645
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質PVC制電タイプ(透明)
  • 樹脂板材 995×1000 PET-1010シリーズ アズワン

    樹脂板材 995×1000 PET-1010シリーズ

    アズワン
    67,580税込74,338
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質PET(透明)サイズ(mm)995×1000
  • 樹脂板材 495×495 PET-0505シリーズ アズワン

    樹脂板材 495×495 PET-0505シリーズ

    アズワン
    16,840税込18,524
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質PET(透明)サイズ(mm)495×495
  • ヨドフロンPTFEシート 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPTFEシート

    淀川ヒューテック
    25,980税込28,578
    1枚
    翌々日出荷から7日以内出荷
    薄物シートは化学プラント関連のガスケットやライニングへ、厚物シートは各種機械装置の機構部品へと、幅広く使用されています。
  • ユニレートPC ナチュラル T10 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカ

    ユニレートPC ナチュラル T10 UNILAT-UN1NTシリーズ

    ユニチカ
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
    仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T10外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差-0.0~次の規格サイズまで
  • エアロフレックスシートロール 片面粘着付 MSRシリーズ エアロフレックス

    エアロフレックスシートロール 片面粘着付 MSRシリーズ

    エアロフレックス
    159,800税込175,780
    1ロール
    5日以内出荷から10日以内出荷
    冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。
    材質EPDM合成ゴム幅(mm)1000
  • 樹脂板材 495×1000 PET-0510シリーズ アズワン

    樹脂板材 495×1000 PET-0510シリーズ

    アズワン
    33,900税込37,290
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質PET(透明)サイズ(mm)495×1000
  • メッシュ吸音材 tantore

    メッシュ吸音材

    tantore
    19,980税込21,978
    1枚ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    気になる物音や騒音対策に 従来の自社製品と比べ吸音効果が上昇 白色なので部屋が暗くならない 軽い素材で楽に持ち運べ、両面テープやタッカーなどで簡単に設置が行えます(テープとタッカーは付属していません) 難燃性(FMVSS 302 合格)のポリエステル製で耐熱温度が高く、防水性もあります テレワークなどで活躍できる人気の商品です 製品の厚みにより、より吸音しやすい周波数(音の種類)が異なります 10mm厚3000Hz~10000Hz(セミの鳴き声・バイク走行音・鳥の声など) 20mm厚2000Hz~5000Hz、8000Hz~10000Hz(人の高い声・セミの声・バイク走行音・鳥の声・ジェット機の音) 30mm厚1500Hz~3500Hz、5000Hz~8500Hz、10000Hz(日常会話・セミの声・バイク走行音・鳥の声・ジェット機の音) 周波数(Hz)は音の種類であり、音の大きさではございません。 吸音効率が高いHzであり、音を完全に遮断するものではありません。
    幅(mm)980
  • ウレタン板 アズワン

    ウレタン板

    アズワン
    12,375税込13,613
    1枚
    8日以内出荷から13日以内出荷
  • 樹脂板材 ナイロン板 アズワン

    樹脂板材 ナイロン板

    アズワン
    31,126税込34,239
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質PA(MCナイロン(R))・青
  • PEEK板 アズワン

    PEEK板

    アズワン
    346,599税込381,259
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質PEEK寸法(mm)495×495
  • PEEK板 アズワン

    PEEK板

    アズワン
    233,270税込256,597
    1個
    5日以内出荷
    材質PEEK寸法(mm)300×495
  • PEEK板 アズワン

    PEEK板

    アズワン
    80,942税込89,036
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質PEEK寸法(mm)150×245
  • PTFEシート ニチアス

    PTFEシート

    ニチアス
    27,980税込30,778
    1枚
    6日以内出荷から48日以内出荷
    優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数を有しています。
実験研究用樹脂板