絞り込み
厚さ(mm)
- 20
- 0.1(12)
- 0.2(6)
- 0.25(6)
- 0.3(5)
- 0.39(5)
- 0.4(5)
- 0.5(24)
- 1(46)
- 1.5(9)
- 2(51)
- 3(47)
- 4(32)
- 5(60)
- 6(8)
- 10(27)
- 15(32)
- 30(17)
- 50(18)
- 100(6)
- 厚さ(mm)をもっと見る
寸法(mm)
- 300×300(1)
- 495×495(9)
- 495×1000(9)
- 995×1000(8)
- 1000×1000(1)
ブランド
- アズワン(26)
- tantore(2)
- ニチアス(1)
- エアロフレックス(1)
- ユニチカ(1)
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.5(24)
1(46)
2(51)
3(47)
4(32)
5(60)
10(27)
15(32)
20
50(18)
厚さ(mm)をもっと見る

サランロック三次元不織布 amiシリーズ
tantore¥33,980~税込¥37,378~1枚4日以内出荷から7日以内出荷カットして使用することができます。 サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。 物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。 通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。 サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。 ※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。仕様嵩密度:50kg/m3、比表面積:740(m2/m3)、空間率:0.97
樹脂板材 厚物 POM ポリアセタール ・ナチュラル POMN-0505シリーズ
アズワン¥44,270税込¥48,6971個5日以内出荷から7日以内出荷材質POM(ポリアセタール)・ナチュラルサイズ(mm)495×495
ユニレートPC ナチュラル T20 UNILAT-UN1NTシリーズ
ユニチカ¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット長さ(mm)10形状板幅(mm)1000厚さ(mm)T20色外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0アズワン品番69-6967-85板厚公差-0.0~次の規格サイズまで
エアロフレックスシートロール 片面粘着付 MSRシリーズ
エアロフレックス¥129,800税込¥142,7801ロール5日以内出荷から10日以内出荷冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。材質EPDM合成ゴム幅(mm)1000
樹脂板材 厚物 POM ポリアセタール ・ナチュラル POMN-1010シリーズ
アズワン¥180,000税込¥198,0001個4日以内出荷材質POM(ポリアセタール)・ナチュラルサイズ(mm)995×1000
樹脂板材 厚物 ベークライト紙入り フェノール樹脂 ・褐色 PF-1010シリーズ
アズワン¥189,000税込¥207,9001個6日以内出荷から7日以内出荷材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)・褐色サイズ(mm)995×1000
樹脂板材 厚物 PA MCナイロン(R) ・青 PAB-0510シリーズ
アズワン¥111,740税込¥122,9141個5日以内出荷から7日以内出荷材質PA(MCナイロン(R))・青サイズ(mm)495×1000
樹脂板材 厚物 POM ポリアセタール ・ナチュラル POMN-0510シリーズ
アズワン¥88,350税込¥97,1851個5日以内出荷から7日以内出荷材質POM(ポリアセタール)・ナチュラルサイズ(mm)495×1000
樹脂板材 厚物 ベークライト紙入り フェノール樹脂 ・褐色 PF-0510シリーズ
アズワン¥91,570税込¥100,7271個5日以内出荷から7日以内出荷材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)・褐色サイズ(mm)495×1000
樹脂板材 厚物 PA MCナイロン(R) ・青 PAB-0505シリーズ
アズワン¥57,090税込¥62,7991個4日以内出荷から7日以内出荷材質PA(MCナイロン(R))・青サイズ(mm)495×495
樹脂板材 厚物 ベークライト紙入り フェノール樹脂 ・褐色 PF-0505シリーズ
アズワン¥45,890税込¥50,4791個4日以内出荷から7日以内出荷材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)・褐色サイズ(mm)495×495
サランロック三次元不織布 amiシリーズ
tantore¥65,980~税込¥72,578~1枚4日以内出荷から7日以内出荷カットして使用することができます。 サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。 物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。 通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。 サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。 ※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。