絞り込み
厚さ(mm)
- 4
- 0.1(12)
- 0.2(6)
- 0.25(6)
- 0.3(6)
- 0.39(5)
- 0.5(25)
- 1(49)
- 1.5(9)
- 2(52)
- 3(49)
- 5(63)
- 6(8)
- 8(5)
- 10(27)
- 15(32)
- 20(32)
- 30(17)
- 50(18)
- 100(6)
- 厚さ(mm)をもっと見る
寸法(mm)
- 50×50(11)
- 100×100(11)
- 195×195(9)
- 200×200(2)
- 300×300(14)
- 495×495(4)
- 495×1000(4)
- 500×500(8)
- 500×1000(1)
- 995×1000(4)
- 1000×1000(4)
- 1220×1220(1)
ブランド
- tantore(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- アズワン(23)
- ニチアス(3)
- ノーブランド(1)
- フロンケミカル(3)
- ユニチカ(1)
- 新光化成(1)
- 淀川ヒューテック(1)
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.5(25)
1(49)
2(52)
3(49)
4
5(63)
10(27)
15(32)
20(32)
50(18)
厚さ(mm)をもっと見る

PTFEシート 50×50mm
アズワン¥1,190税込¥1,3091枚当日出荷各種研究・実験材料など、用途に合わせて加工してお使いいただけます。材質PTFE寸法(mm)50×50耐熱温度(℃)約200
ヨドフロンPTFEシート
淀川ヒューテック¥11,980~税込¥13,178~1枚翌々日出荷から7日以内出荷薄物シートは化学プラント関連のガスケットやライニングへ、厚物シートは各種機械装置の機構部品へと、幅広く使用されています。
ネトロンシート土木用
tantore¥73,980~税込¥81,378~1巻4日以内出荷から7日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
ユニレートPC ナチュラル T4 UNILAT-UN1NTシリーズ
ユニチカ¥879~税込¥967~1個6日以内出荷ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状板幅(mm)1000厚さ(mm)T4色外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%