絞り込み
ブランド
  • tantore
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(266)
  • きもと(31)
  • 日東樹脂工業(27)
  • エンズィンガー・ジャパン(16)
  • ユニチカ(15)
  • 川瀬産業(15)
  • ビューラックス(12)
  • 中興化成工業(10)
  • 中尾フィルター工業(10)
  • エスコ(5)
  • フロン工業(5)
  • ケニス(5)
  • 三和化工(5)
  • 東山フィルム(5)
  • コクゴ(4)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • ニチアス(4)
  • 東レプラスチック精工(4)
厚さ(mm)
  • 0.07(2)
  • 0.1(3)
  • 0.16(2)
  • 0.22(4)
  • 0.24(2)
  • 0.245(2)
  • 0.25(2)
  • 0.26(2)
  • 0.28(3)
  • 0.3(2)
  • 0.31(2)
  • 0.35(2)
  • 0.39(5)
  • 0.4(2)
  • 0.47(3)
  • 0.5(3)
  • 0.57(3)
  • 0.75(3)
  • 2.8(3)
  • 10(3)
寸法(mm)
  • 100×100(17)
  • 200×200(17)
  • 300×300(5)
  • 500×500(17)
  • 920×1000(1)
  • 1000×1000(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
0.1(3)
0.22(4)
0.28(3)
0.39(5)
0.47(3)
0.5(3)
0.57(3)
0.75(3)
2.8(3)
10(3)
厚さ(mm)をもっと見る
電磁波シールドクロス tantore電磁波シールドクロスtantore
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル+銅+ニッケル表面抵抗値(Ω)0.03
サランロック三次元不織布 amiom150シリーズ tantoreサランロック三次元不織布 amiom150シリーズtantore
32,980税込36,278
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
カットして使用することができます。 サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。 物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。 通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。 サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。 ※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
ナイロンメッシュ tantoreナイロンメッシュtantore
9,298税込10,228
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
高密度ポリエチレンネット 目開き tantore高密度ポリエチレンネット 目開きtantore
8,398税込9,238
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質PE(ポリエチレン)サイズ1000×1000mm
食品衛生FDA対応 ナイロンメッシュ tantore食品衛生FDA対応 ナイロンメッシュtantore
9,898税込10,888
1枚
3日以内出荷から10日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ幅1270mm×長さ1m
ナイロンメッシュ tantoreナイロンメッシュtantore
7,198税込7,918
1枚
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ナイロン幅(mm)1080定尺(m)30(それ以上はご相談ください。)
PPメッシュ tantorePPメッシュtantore
12,980税込14,278
1枚
5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
テフロンメッシュ tantoreテフロンメッシュtantore
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
難燃性 耐熱性(-100~260℃) 非粘着性 高い電気絶縁抵抗 摩擦係数が低い 高い耐薬品性 ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚、糸径:200μm
サランロック三次元不織布 amiシリーズ tantoreサランロック三次元不織布 amiシリーズtantore
27,980税込30,778
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
カットして使用することができます。 サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。 物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。 通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。 サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。 ※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
仕様嵩密度:50kg/m3、比表面積:740(m2/m3)、空間率:0.97
テフロンメッシュ TEFシリーズ tantoreテフロンメッシュ TEFシリーズtantore
35,980税込39,578
1枚
8日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):2140●メッシュ:10●線径(μ):400●開口率:71%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本厚さ(μm)750アズワン品番67-2387-06
ネトロンシート AN濃緑 tantoreネトロンシート AN濃緑tantore
9,998税込10,998
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
破れにくく、充分な弾力性があります 錆びない 軽い 目崩れしにくい 耐薬品性に優れる 対候性がある 耐寒性がある
ナイロン製プランクトンネット tantoreナイロン製プランクトンネットtantore
8,198税込9,018
1枚
3日以内出荷から26日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
PPSメッシュPPS網 幅1m×長さ1m tantorePPSメッシュPPS網 幅1m×長さ1mtantore
35,980税込39,578
1枚
4日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ幅1m×長さ1m
PTFE42/54メッシュ 目開き325/190μ 糸径300μ 開口率23% tantorePTFE42/54メッシュ 目開き325/190μ 糸径300μ 開口率23%tantore
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。 摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。 粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。 その他、スペーサーとしても便利。
開口率(%)0.23糸径(μ)300開き325/190μ
ナイロン製プランクトン採取用ネット 円柱型 tantoreナイロン製プランクトン採取用ネット 円柱型tantore
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
目開きの精度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 ネットが着脱可能な取手付き 目開き1μ~200μまでの幅広いバリエーション
材質ナイロン質量(g)約60
ナイロン製プランクトン採取用ネット 円錐型 tantoreナイロン製プランクトン採取用ネット 円錐型tantore
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
目開きの精度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 ネットが着脱可能な取手付き 目開き1μ~200μまでの幅広いバリエーション
材質ナイロン質量(g)約60
テフロン40メッシュ 目開き435μm tantoreテフロン40メッシュ 目開き435μmtantore
9,998税込10,998
1枚
5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚線径(μm)200開口率(%)0.469目開き(μm)435
高音質+耐久性スピーカーネット 黒色 G-18シリーズ tantore高音質+耐久性スピーカーネット 黒色 G-18シリーズtantore
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
スマートスピーカーのカスタマイズ、保護、補強、メンテナンスにおススメ! 豊富なカラーバリエーション 耐久性と伸びを追求し、スピーカーに張りやすく、透けにくくて丈夫な高音質タイプ。 ポリエステル100%、高級感のある見た目。ジャージークロスです。
PFAネット F-3220-07シリーズ tantorePFAネット F-3220-07シリーズtantore
39,980税込43,978
1枚ほか
4日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):250×25材質PFA(フッ素樹脂)厚さ(μm)500目開き(μm)766
フッ素樹脂メッシュ PFA-766μm tantoreフッ素樹脂メッシュ PFA-766μmtantore
42,980税込47,278
1枚
4日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:25材質PFA(フッ素樹脂)線径(μm)250開口率(%)57目開き(μm)766
細密ナイロンメッシュ 200mm角 tantore細密ナイロンメッシュ 200mm角tantore
8,798税込9,678
1枚
5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
PTFE40メッシュ 目開き435μm tantorePTFE40メッシュ 目開き435μmtantore
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(μm)200
PTFE不織布 tantorePTFE不織布tantore
49,980税込54,978
1枚
4日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質PTFE
PTFE50メッシュ 目開き300μ 糸径200μ 開口率37% tantorePTFE50メッシュ 目開き300μ 糸径200μ 開口率37%tantore
19,980税込21,978
1枚
6日以内出荷から9日以内出荷
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
開口率(%)37糸径(μ)200開き300μ
PTFE30メッシュ 目開き600μ 糸径250μ 開口率50% tantorePTFE30メッシュ 目開き600μ 糸径250μ 開口率50%tantore
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷から9日以内出荷
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
開口率(%)50糸径(μ)250開き600μ
PTFE100メッシュ 目開き10μ 糸径250μ 開口率1% tantorePTFE100メッシュ 目開き10μ 糸径250μ 開口率1%tantore
18,980税込20,878
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
開口率(%)1糸径(μ)250開き10μ
PTFE110メッシュ 目開き30μ 糸径200μ 開口率2% tantorePTFE110メッシュ 目開き30μ 糸径200μ 開口率2%tantore
19,980税込21,978
1枚
9日以内出荷から10日以内出荷
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
開口率(%)2糸径(μ)200開き30μ
PTFE80メッシュ 目開き50μ 糸径270μ 開口率3% tantorePTFE80メッシュ 目開き50μ 糸径270μ 開口率3%tantore
19,980税込21,978
1枚
6日以内出荷から9日以内出荷
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
開口率(%)3糸径(μ)270開き50μ
PTFE60メッシュ 目開き200μ 糸径220μ 開口率23% tantorePTFE60メッシュ 目開き200μ 糸径220μ 開口率23%tantore
19,980税込21,978
1枚
6日以内出荷から9日以内出荷
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
オートクレーブの可否開口率(%)23糸径(μ)220開き200μ
PTFE20メッシュ 目開き970μ 糸径300μ 開口率58% tantorePTFE20メッシュ 目開き970μ 糸径300μ 開口率58%tantore
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
開口率(%)58糸径(μ)300開き970μ
PTFE70メッシュ 目開き100μ 糸径260μ 開口率8% tantorePTFE70メッシュ 目開き100μ 糸径260μ 開口率8%tantore
19,980税込21,978
1枚
6日以内出荷から12日以内出荷
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
開口率(%)8糸径(μ)260開き100μ
テフロンメッシュ TEFシリーズ tantoreテフロンメッシュ TEFシリーズtantore
29,980税込32,978
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
テフロンメッシュ TEFシリーズ tantoreテフロンメッシュ TEFシリーズtantore
29,980税込32,978
1枚
5日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):647●メッシュ:30●線径(μ):200●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):390●開口率:58%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-11
テフロンメッシュ TEFシリーズ tantoreテフロンメッシュ TEFシリーズtantore
28,980税込31,878
1枚
7日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):1020●メッシュ:20●線径(μ):250●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):490●開口率:65%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-04
テフロンメッシュ TEFシリーズ tantoreテフロンメッシュ TEFシリーズtantore
29,980税込32,978
1枚
7日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):358●メッシュ:50●線径(μ):150●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):310●開口率:50%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-09
テフロンメッシュ TEFシリーズ tantoreテフロンメッシュ TEFシリーズtantore
35,980税込39,578
1枚
6日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):243●メッシュ:70●線径(μ):120●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):245●開口率:45%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-07
テフロンメッシュ TEFシリーズ tantoreテフロンメッシュ TEFシリーズtantore
29,980税込32,978
1枚
5日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):435●メッシュ:40●線径(μ):200●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):400●開口率:47%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-10
トリカルネット産業用 PP MS-黒 tantoreトリカルネット産業用 PP MS-黒tantore
289,800税込318,780
1巻
8日以内出荷
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用等
仕様●主材料:PP●サイズ:幅1500mm×長さ50m●入数:1巻入●網目の大きさ:25mm×25mm●縦糸幅:3mm●縦糸厚み:2.4mm●横糸幅:3.4mm●横糸厚み:2mm●遮へい率:25%●※販売は50mでの販売となります。表示価格は50mの価格です。アズワン品番65-5533-59
ポリエステルメッシュ tantoreポリエステルメッシュtantore
8,598税込9,458
1枚
3日以内出荷から14日以内出荷
材質ポリエステル幅(mm)1080定尺(m)1
ポリエステルメッシュ tantoreポリエステルメッシュtantore
8,198税込9,018
1枚
7日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル幅(mm)960メッシュ17定尺(m)30(それ以上はご相談ください。)目開き1000アズワン品番4-2404-39開口率(%)44
実験研究用樹脂板