絞り込み
ブランド
  • ユニチカ
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(266)
  • tantore(212)
  • きもと(31)
  • 日東樹脂工業(27)
  • エンズィンガー・ジャパン(16)
  • 川瀬産業(15)
  • ビューラックス(12)
  • 中興化成工業(10)
  • 中尾フィルター工業(10)
  • エスコ(5)
  • フロン工業(5)
  • ケニス(5)
  • 三和化工(5)
  • 東山フィルム(5)
  • コクゴ(4)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • ニチアス(4)
  • 東レプラスチック精工(4)
厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
2(1)
3(1)
4(1)
5(1)
6(1)
8(1)
10(1)
12(1)
15(1)
20(1)
ユニレートPC ナチュラル T2 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T2 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
579税込637
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T2外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
ユニレートPC ナチュラル T5 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T5 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
999税込1,099
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T5外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
ユニレートPR ナチュラル Φ40 UNILAT-UN1NDシリーズ ユニチカユニレートPR ナチュラル Φ40 UNILAT-UN1NDシリーズユニチカ
859税込945
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状丸棒外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード外径公差(mm)-0.0~次の規格サイズまで長さ公差(mm)-0.0~+10.0外径(mm)Φ40
ユニレートPR ナチュラル Φ50 UNILAT-UN1NDシリーズ ユニチカユニレートPR ナチュラル Φ50 UNILAT-UN1NDシリーズユニチカ
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状丸棒外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード外径公差(mm)-0.0~次の規格サイズまで長さ公差(mm)-0.0~+10.0外径(mm)Φ50
ユニレートPC ナチュラル T8 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T8 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T8外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
ユニレートPC ナチュラル T4 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T4 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
879税込967
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T4外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
ユニレートPC ナチュラル T10 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T10 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T10外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差-0.0~次の規格サイズまで
ユニレートPC ナチュラル T15 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T15 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット長さ(mm)10形状幅(mm)1000厚さ(mm)T15外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0アズワン品番69-6968-86板厚公差-0.0~次の規格サイズまで
ユニレートPC ナチュラル T12 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T12 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T12外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差-0.0~次の規格サイズまで
ユニレートPC ナチュラル T6 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T6 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T6外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
ユニレートPC ナチュラル T20 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T20 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット長さ(mm)10形状幅(mm)1000厚さ(mm)T20外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0アズワン品番69-6967-85板厚公差-0.0~次の規格サイズまで
ユニレートPC ナチュラル T3 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T3 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
739税込813
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T3外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
ユニレートPR ナチュラル Φ60 UNILAT-UN1NDシリーズ ユニチカユニレートPR ナチュラル Φ60 UNILAT-UN1NDシリーズユニチカ
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状丸棒外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード外径公差(mm)-0.0~次の規格サイズまで長さ公差(mm)-0.0~+10.0外径(mm)Φ60
ユニレートPC ナチュラル T1 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T1 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
469税込516
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T1外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
ユニレートPR ナチュラル Φ30 UNILAT-UN1NDシリーズ ユニチカユニレートPR ナチュラル Φ30 UNILAT-UN1NDシリーズユニチカ
649税込714
1個
6日以内出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状丸棒外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード外径公差(mm)-0.0~次の規格サイズまで長さ公差(mm)-0.0~+10.0外径(mm)Φ30
実験研究用樹脂板