絞り込み
厚さ(mm)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
ブランド
- ユニチカ
- モノタロウ(1)
- アズワン(258)
- tantore(213)
- きもと(31)
- TGK(東京硝子器械)(28)
- 日東樹脂工業(27)
- ニチアス(18)
- エンズィンガー・ジャパン(15)
- ビューラックス(12)
- 中興化成工業(10)
- 中尾フィルター工業(10)
- フロンケミカル(5)
- フロン工業(5)
- ケニス(5)
- 三和化工(5)
- 東山フィルム(5)
- エスコ(4)
- コクゴ(4)
- 東レプラスチック精工(4)
- ブランドをもっと見る
特価
「厚さ(mm)」から絞り込む
2(1)
3(1)
4(1)
5(1)
6(1)
8(1)
10(1)
12(1)
15(1)
20(1)

ユニレートPC ナチュラル T1 UNILAT-UN1NTシリーズ
ユニチカ¥469~税込¥516~1個6日以内出荷ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状板幅(mm)1000厚さ(mm)T1色外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
ユニレートPC ナチュラル T2 UNILAT-UN1NTシリーズ
ユニチカ¥579~税込¥637~1個6日以内出荷ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状板幅(mm)1000厚さ(mm)T2色外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
ユニレートPC ナチュラル T5 UNILAT-UN1NTシリーズ
ユニチカ¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状板幅(mm)1000厚さ(mm)T5色外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
ユニレートPR ナチュラル Φ40 UNILAT-UN1NDシリーズ
ユニチカ¥859~税込¥945~1個6日以内出荷ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状丸棒色外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード外径公差(mm)-0.0~次の規格サイズまで長さ公差(mm)-0.0~+10.0外径(mm)Φ40
ユニレートPR ナチュラル Φ50 UNILAT-UN1NDシリーズ
ユニチカ¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状丸棒色外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード外径公差(mm)-0.0~次の規格サイズまで長さ公差(mm)-0.0~+10.0外径(mm)Φ50
ユニレートPC ナチュラル T8 UNILAT-UN1NTシリーズ
ユニチカ¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状板幅(mm)1000厚さ(mm)T8色外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
ユニレートPC ナチュラル T4 UNILAT-UN1NTシリーズ
ユニチカ¥879~税込¥967~1個6日以内出荷ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状板幅(mm)1000厚さ(mm)T4色外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
ユニレートPC ナチュラル T10 UNILAT-UN1NTシリーズ
ユニチカ¥1,698~税込¥1,868~1個6日以内出荷ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状板幅(mm)1000厚さ(mm)T10色外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差-0.0~次の規格サイズまで
ユニレートPC ナチュラル T15 UNILAT-UN1NTシリーズ
ユニチカ¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット長さ(mm)10形状板幅(mm)1000厚さ(mm)T15色外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0アズワン品番69-6968-86板厚公差-0.0~次の規格サイズまで
ユニレートPC ナチュラル T12 UNILAT-UN1NTシリーズ
ユニチカ¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状板幅(mm)1000厚さ(mm)T12色外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差-0.0~次の規格サイズまで
ユニレートPC ナチュラル T6 UNILAT-UN1NTシリーズ
ユニチカ¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状板幅(mm)1000厚さ(mm)T6色外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
ユニレートPC ナチュラル T20 UNILAT-UN1NTシリーズ
ユニチカ¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット長さ(mm)10形状板幅(mm)1000厚さ(mm)T20色外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0アズワン品番69-6967-85板厚公差-0.0~次の規格サイズまで
ユニレートPC ナチュラル T3 UNILAT-UN1NTシリーズ
ユニチカ¥739~税込¥813~1個6日以内出荷ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状板幅(mm)1000厚さ(mm)T3色外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
ユニレートPR ナチュラル Φ60 UNILAT-UN1NDシリーズ
ユニチカ¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状丸棒色外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード外径公差(mm)-0.0~次の規格サイズまで長さ公差(mm)-0.0~+10.0外径(mm)Φ60
ユニレートPR ナチュラル Φ30 UNILAT-UN1NDシリーズ
ユニチカ¥649~税込¥714~1個6日以内出荷ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状丸棒色外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード外径公差(mm)-0.0~次の規格サイズまで長さ公差(mm)-0.0~+10.0外径(mm)Φ30