絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル
  • アズワン(34)
  • TGK(東京硝子器械)(20)
  • 三商(13)
  • ニッパ(5)
  • ニチアス(4)
  • 日東樹脂工業(4)
  • フロン工業(3)
  • エクシール(3)
  • コクゴ(2)
  • レオナ(2)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
  • オカモト[安全靴・作業靴](1)
  • ダイキン工業(1)
  • 日東電工(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
  • 持田商工(1)
  • 長岡産業(1)
  • 枚方技研(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE粘着シート フロンケミカルPTFE粘着シートフロンケミカル
62,980税込69,278
1枚
当日出荷
FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。ドラフト、薬品保管庫、実験天板に容易に貼ることができます。また容易にカッターで切断できます。
用途変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天盤の耐薬品用カバーなど。寸法(幅W×長さL)(mm)1130×1000耐熱温度(℃)80材質FEP/アクリル適合流体酸・アルカリなど
PFAフィルム フロンケミカルPFAフィルムフロンケミカル
92,980税込102,278
1枚
21日以内出荷
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフッ素フィルムです。
長さ(mm)1000幅(mm)1250使用温度範囲(℃)-253~260融点(℃)302~310
ポリイミドフィルム(カプトン(R)) Hシリーズ 巻物 フロンケミカルポリイミドフィルム(カプトン(R)) Hシリーズ 巻物フロンケミカル
25,980税込28,578
1巻
6日以内出荷から9日以内出荷
-289℃の極低温域から+400℃の高温領域まで、広い温度範囲にわたり、優れた機械的、電気的、化学的特性を有しています。 融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。またLOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 ほとんどすべての有機溶剤に溶けず高温においても高い耐化学 薬品性を示します。 高い絶縁破壊電圧、小さな誘導正接などの優れた電気特性(広い温度範囲および周波数範囲においてほぼ変化なし。)
用途フレキシブルプリント回路、電動機絶縁、電線被覆による絶縁材料など。幅(mm)508長さ(m)20使用温度範囲(℃)-289~400
実験研究用フィルムシート