絞り込み
外径(Φmm)
  • 2(6)
  • 6(6)
  • 10(7)
  • 12(7)
  • 15(7)
  • 18(6)
  • 20(14)
  • 22(9)
  • 25(13)
  • 28(6)
  • 30(14)
  • 32(7)
  • 35(10)
  • 38(7)
  • 40(12)
  • 45(10)
  • 50(12)
  • 55(8)
  • 60(9)
  • 65(9)
長さ(mm)
  • 1000
  • 40(5)
  • 60(5)
  • 100(13)
  • 120(5)
  • 140(5)
  • 160(5)
  • 180(5)
  • 200(16)
  • 220(5)
  • 240(5)
  • 260(5)
  • 280(5)
  • 300(17)
  • 400(12)
  • 500(18)
  • 600(15)
  • 700(11)
  • 800(11)
  • 900(11)
厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.65(1)
  • 2(1)
  • 2.0(1)
  • 2.1(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 2.9(1)
  • 3(1)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 11.1(1)
  • 12.7(1)
  • 13.5(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(19)
  • ニチアス(2)
  • 三商(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • フロンケミカル(1)
  • ケニス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
20(14)
22(9)
25(13)
30(14)
35(10)
40(12)
45(10)
50(12)
60(9)
65(9)
外径(Φmm)をもっと見る
PTFE丸棒 モノタロウPTFE丸棒モノタロウ(9件のレビュー)
71税込78
1本
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-180~260
PTFE丸棒 フロンケミカルPTFE丸棒フロンケミカル(9件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から14日以内出荷
長さ(m)1材質PTFE
アクリルパイプ ケニスアクリルパイプケニス(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質PMMA
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン(1件のレビュー)
22,600税込24,860
1個
当日出荷から13日以内出荷
アクリル丸棒 アズワンアクリル丸棒アズワン(2件のレビュー)
629税込692
1個
6日以内出荷
長さ(mm)1000
無酸素銅丸棒 アズワン無酸素銅丸棒アズワン
23,600税込25,960
1個
当日出荷から10日以内出荷
黄銅丸棒 アズワン黄銅丸棒アズワン(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
ナフロン(R)丸棒 ニチアスナフロン(R)丸棒ニチアス(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から7日以内出荷
ナフロンPTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の太さに成形したPTFE素材です。切削加工により、電気部品、機械部品としてご使用いただけます。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気部品、実験器具のコック、逆止弁のボールなど長さ(m)1材質PTFE
セラミック管 アルミナ・シリカ アズワンセラミック管 アルミナ・シリカアズワン
6,890税込7,579
1本
15日以内出荷から90日以内出荷
材質Al2O3;55%、SiO2;41%
アルミニウム丸棒 アズワンアルミニウム丸棒アズワン(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレス丸棒 アズワンステンレス丸棒アズワン
13,300税込14,630
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質SUS304
ステンレスシームレスパイプ アズワンステンレスシームレスパイプアズワン(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
アクリルパイプ 三商アクリルパイプ三商
879税込967
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
長さ(m)1
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン
49,980税込54,978
1個
当日出荷から17日以内出荷
セラミック管 アルミナ アズワンセラミック管 アルミナアズワン
59,000税込64,900
1本
16日以内出荷
材質Al2O3;99.6%耐熱温度(℃)1800
ステンレス丸棒 アズワンステンレス丸棒アズワン
11,300税込12,430
1個
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)20材質SUS304外径公差(mm)±0.15
ステンレス丸棒 アズワンステンレス丸棒アズワン
37,980税込41,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質SUS304
アクリルパイプ Φ40~50 PMMA-シリーズ アズワンアクリルパイプ Φ40~50 PMMA-シリーズアズワン
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質アクリル樹脂長さ(mm)1000
アルミニウム丸棒 アズワンアルミニウム丸棒アズワン
20,980税込23,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
磁製チューブ JY-002シリーズ アズワン磁製チューブ JY-002シリーズアズワン
28,900税込31,790
1本
8日以内出荷
耐食性・耐熱衝撃性に優れています。測温用熱電対・各種機器用の絶縁管及び保護管等に適しています。
材質アルミナ(AL2O3)99.7%定尺(m)最大1耐熱温度(℃)1800曲げ強度(kg/cm2)3000
PTFE棒 三商PTFE棒三商
939税込1,033
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
長さ(mm)1000
PFA丸棒 ニチアスPFA丸棒ニチアス
419税込461
1本
5日以内出荷から62日以内出荷
圧縮成形により製作したもので、機械加工の後に溶接加工を行う場合に最適の素材です。
アルミニウム丸棒 アズワンアルミニウム丸棒アズワン
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷
外径(Φmm)38種別A2017外径公差(mm)±0.60
ナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色) アズワンナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色)アズワン
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
ナチュラル
ナイロン丸棒(基本グレード・青色) アズワンナイロン丸棒(基本グレード・青色)アズワン
4,950税込5,445
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
ナイロン丸棒(耐候グレード) アズワンナイロン丸棒(耐候グレード)アズワン
5,336税込5,870
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性を向上させました。
PTFE丸棒 TGK(東京硝子器械)PTFE丸棒TGK(東京硝子器械)
449税込494
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
長さ(m)1
実験研究用パイプ/丸棒