絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • 日光化成(28)
  • エンズィンガー・ジャパン(14)
  • ケニス(5)
  • フロンケミカル(3)
  • フロン工業(3)
  • ニチアス(2)
  • 三商(2)
  • ナリカ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
  • ユニバーサル(1)
  • 中央工産(1)
外径(Φmm)
  • 10(9)
  • 15(9)
  • 20(15)
  • 25(16)
  • 30(16)
  • 32(7)
  • 35(12)
  • 38(9)
  • 40(15)
  • 45(12)
  • 50(16)
  • 60(8)
  • 65(8)
  • 80(10)
  • 100(7)
  • 110(8)
  • 120(9)
  • 130(8)
  • 140(8)
  • 150(9)
長さ(mm)
  • 40(5)
  • 60(5)
  • 100(13)
  • 120(5)
  • 140(5)
  • 160(5)
  • 180(5)
  • 200(16)
  • 220(5)
  • 240(5)
  • 260(5)
  • 280(5)
  • 300(16)
  • 400(11)
  • 500(17)
  • 600(14)
  • 700(11)
  • 800(11)
  • 900(11)
  • 1000(19)
厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.65(1)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 2.9(1)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 11.1(1)
  • 12.7(1)
  • 13.5(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
20(15)
25(16)
30(16)
35(12)
40(15)
45(12)
50(16)
80(10)
120(9)
150(9)
外径(Φmm)をもっと見る
ウレタンパイプ アズワンウレタンパイプアズワン(2件のレビュー)
1,690税込1,859
1本
当日出荷から24日以内出荷
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン(1件のレビュー)
2,630税込2,893
1個
当日出荷から13日以内出荷
アクリル丸棒 アズワンアクリル丸棒アズワン(2件のレビュー)
629税込692
1個
6日以内出荷
長さ(mm)1000
黒鉛丸棒 GRBシリーズ アズワン黒鉛丸棒 GRBシリーズアズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
純チタン丸棒 アズワン純チタン丸棒アズワン(1件のレビュー)
1,720税込1,892
1本
当日出荷から10日以内出荷
無酸素銅丸棒 アズワン無酸素銅丸棒アズワン
2,750税込3,025
1個
当日出荷から10日以内出荷
ウレタン丸棒 アズワンウレタン丸棒アズワン
559税込615
1本
当日出荷から17日以内出荷
硬度90度
グラファイト粉末 粒径無選別品 アズワングラファイト粉末 粒径無選別品アズワン
1,910税込2,101
1個
当日出荷から10日以内出荷
加炭材として樹脂やゴムへの熱伝導性、導電性の付与。また金属に添加することで耐摩耗性向上に。
黄銅丸棒 アズワン黄銅丸棒アズワン(2件のレビュー)
2,000税込2,200
1個
当日出荷から13日以内出荷
ヘビーアロイ丸棒 タングステン重合金 アズワンヘビーアロイ丸棒 タングステン重合金アズワン
4,370税込4,807
1本
当日出荷から8日以内出荷
タングステン95%合金で高比重、高剛性、放射線減衰性があります。
アルミニウム丸棒 アズワンアルミニウム丸棒アズワン(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から17日以内出荷
セラミック管 アルミナ・シリカ アズワンセラミック管 アルミナ・シリカアズワン
4,150税込4,565
1本
15日以内出荷から90日以内出荷
材質Al2O3;55%、SiO2;41%
アルミナ丸棒 アズワンアルミナ丸棒アズワン(1件のレビュー)
9,790税込10,769
1個
当日出荷から6日以内出荷
緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800化学組成Al2O3:99.5%密度(g/cm3)3.9熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
黒鉛丸棒 グラファイト丸棒 CIP材 アズワン黒鉛丸棒 グラファイト丸棒 CIP材アズワン
6,660税込7,326
1本
当日出荷から43日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
ステンレス丸棒 アズワンステンレス丸棒アズワン
1,940税込2,134
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質SUS304
窒化アルミセラミック基板 AlN-□114シリーズ アズワン窒化アルミセラミック基板 AlN-□114シリーズアズワン
9,990税込10,989
1枚
当日出荷から24日以内出荷
窒化アルミセラミックス(AlN)基板です。、熱衝撃に優れています。、電気絶縁素材です。、ヒートシンク用途として。
純マグネシウム丸棒 押出材 アズワン純マグネシウム丸棒 押出材アズワン
1,990税込2,189
1本
当日出荷
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン
5,798税込6,378
1個
当日出荷から17日以内出荷
セラミック丸棒 アズワンセラミック丸棒アズワン
12,600税込13,860
1本
18日以内出荷
材質Al2O3;99.6%
ステンレスシームレスパイプ アズワンステンレスシームレスパイプアズワン(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス丸棒 アズワンステンレス丸棒アズワン
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質SUS304
セラミック管 アルミナ アズワンセラミック管 アルミナアズワン
34,500税込37,950
1本
16日以内出荷
材質Al2O3;99.6%耐熱温度(℃)1800
アクリルパイプ Φ40~50 PMMA-シリーズ アズワンアクリルパイプ Φ40~50 PMMA-シリーズアズワン
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質アクリル樹脂長さ(mm)1000
βチタンパイプ BTPシリーズ アズワンβチタンパイプ BTPシリーズアズワン
19,900税込21,890
1本
4日以内出荷から22日以内出荷
軽量・高耐食性・非磁性・高強度・復元性に優れています。
材質チタン合金DAT51(Ti-22V-4AL)のシームレス・パイプ長さ(mm)500公差(mm)外径/±0.02、内径/+0.04/-0.02
マグネシウム丸棒 押出材 アズワンマグネシウム丸棒 押出材アズワン(1件のレビュー)
1,090税込1,199
1本
翌々日出荷から17日以内出荷
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
ステンレス丸棒 アズワンステンレス丸棒アズワン
1,490税込1,639
1個
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)20材質SUS304外径公差(mm)±0.15
ジルコニア丸棒 アズワンジルコニア丸棒アズワン
7,610税込8,371
1個
当日出荷から8日以内出荷
高強度、高靭性耐摩耗性に優れています。
長さ(mm)200化学組成ZrO2(3mol%Y2O3)密度6.0g/mL熱伝導率(W/mk)3(400℃)曲げ強度(MPa)1200
多層カーボンナノチューブ分散液 1.0wt% IPA L03シリーズ アズワン多層カーボンナノチューブ分散液 1.0wt% IPA L03シリーズアズワン
54,900税込60,390
1本(100mL)ほか
18日以内出荷
多層カーボンナノチューブを各種溶媒中に高濃度で分散させた製品です。
仕様●濃度:1.0wt%●溶媒:IPA
アクリルパイプ Φ55~65 PMMA-シリーズ アズワンアクリルパイプ Φ55~65 PMMA-シリーズアズワン
8,554税込9,409
1個
10日以内出荷
材質アクリル樹脂肉厚(mm)3外径(mm)Φ60アズワン品番4-5720-09
低密度グラファイト材 アズワン低密度グラファイト材アズワン
9,790税込10,769
1枚
9日以内出荷から16日以内出荷
気孔部から流体を透過させることが可能。吸着板として実績あります。
アクリルパイプ Φ70~80 PMMA-シリーズ アズワンアクリルパイプ Φ70~80 PMMA-シリーズアズワン
11,682税込12,850
1個
8日以内出荷
材質アクリル樹脂外径(Φmm)80肉厚3mmアズワン品番4-5720-13
アクリルパイプ アズワンアクリルパイプアズワン
3,505税込3,856
1個
8日以内出荷
材質アクリル樹脂寸法(mm)Φ25×2×1000肉厚(mm)2外径(Φmm)Φ25アズワン品番4-5719-02
多孔質セラミック AZPシリーズ アズワン多孔質セラミック AZPシリーズアズワン
24,900税込27,390
1個
当日出荷から63日以内出荷
黒鉛粉末(ニードル) AT-シリーズ アズワン黒鉛粉末(ニードル) AT-シリーズアズワン
13,300税込14,630
1箱(500g)
10日以内出荷
各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末治金・離型剤等の用途に適しています。
仕様●平均粒子径(μm):52●容量(g):500●材質:人造黒鉛粉●灰分:0.5%以下●※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。●※平均粒子径は代表特性であり、保証値ではありません。アズワン品番65-9367-70
窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ アズワン窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズアズワン
13,600税込14,960
1枚
6日以内出荷
窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。
仕様●サイズ(mm):30×30×1●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃アズワン品番67-2986-60
炭化珪素板 SiCシリーズ アズワン炭化珪素板 SiCシリーズアズワン
72,700税込79,970
1枚
6日以内出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、電気的には半導体のセラミックです。
仕様●サイズ:50×50×1mmアズワン品番67-2986-62
アルミニウム丸棒 アズワンアルミニウム丸棒アズワン
2,498税込2,748
1個
当日出荷から10日以内出荷
多層カーボンナノチューブ分散液 1.0wt% NMP L03シリーズ アズワン多層カーボンナノチューブ分散液 1.0wt% NMP L03シリーズアズワン
54,900税込60,390
1本(100mL)ほか
18日以内出荷から24日以内出荷
多層カーボンナノチューブを各種溶媒中に高濃度で分散させた製品です。
仕様●濃度:1.0wt%●溶媒:NMP
アクリルパイプ Φ40~50 PMMA-シリーズ アズワンアクリルパイプ Φ40~50 PMMA-シリーズアズワン
5,851税込6,436
1個
8日以内出荷
材質アクリル樹脂
C/Cコンポジット板 アズワンC/Cコンポジット板アズワン
19,900税込21,890
1枚
47日以内出荷から48日以内出荷
炭素繊維強化炭素複合材料、航空宇宙分野で使用される高機能素材、黒鉛グラファイトを炭素繊維で補強した材料、高温度耐性と強度に優れている、通常の黒鉛よりも、特に強度(比強度・比弾性・疲労強度・耐衝撃性)を高めたもの。非常に軽く(鉄の1/5程度)強い素材。熱膨張率が極めて小さく3000℃近くの高温にも耐え、熱衝撃にも優れている。※ただし不活性雰囲気において、靭性が高い為に割れにくく、強度も増している。更には、熱伝導率が低く(耐熱鋼の1/3)金属に比べ高温での強度低下が低い。
実験研究用パイプ/丸棒