絞り込み
外径(Φmm)
- 10(7)
- 15(7)
- 20(12)
- 25(13)
- 30(14)
- 35(11)
- 38(7)
- 40(14)
- 45(11)
- 50(13)
- 55(7)
- 60(8)
- 65(8)
- 80(10)
- 100(7)
- 110(8)
- 120(9)
- 130(8)
- 140(8)
- 150(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
長さ(mm)
- 40(5)
- 60(5)
- 100(13)
- 120(5)
- 140(5)
- 160(5)
- 180(5)
- 200(16)
- 220(5)
- 240(5)
- 260(5)
- 280(5)
- 300(15)
- 400(11)
- 500(17)
- 600(13)
- 700(11)
- 800(11)
- 900(11)
- 1000(18)
- 長さ(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 1.65(1)
- 2(1)
- 2.1(1)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 2.9(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11.1(1)
- 12.7(1)
- 13.5(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- 日光化成(28)
- エンズィンガー・ジャパン(14)
- ケニス(5)
- フロンケミカル(3)
- ニチアス(3)
- フロン工業(3)
- 三商(2)
- ナリカ(2)
- ユニバーサル(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- 中央工産(1)
特価
「外径(Φmm)」から絞り込む
20(12)
25(13)
30(14)
35(11)
40(14)
45(11)
50(13)
80(10)
120(9)
150(9)
外径(Φmm)をもっと見る

黒鉛丸棒 グラファイト丸棒 CIP材
アズワン¥6,660~税込¥7,326~1本当日出荷から43日以内出荷冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
黒鉛丸棒 GRBシリーズ
アズワン¥3,090~税込¥3,399~1個当日出荷から10日以内出荷強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
純マグネシウム丸棒 押出材
アズワン¥1,990~税込¥2,189~1本当日出荷マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
窒化アルミセラミック基板 AlN-□114シリーズ
アズワン¥9,990~税込¥10,989~1枚当日出荷から23日以内出荷窒化アルミセラミックス(AlN)基板です。、熱衝撃に優れています。、電気絶縁素材です。、ヒートシンク用途として。
炭素棒 10本入
アズワン¥7,770税込¥8,5471個(10本)欠品中実験、研究用に使用できる電極炭素棒です。仕様●直径×長さ(mm):Φ2×185●材質:天然黒鉛、粘土(焼成品となります)アズワン品番65-9367-79
窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ
アズワン¥13,600税込¥14,9601枚当日出荷窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。仕様●サイズ(mm):30×30×1●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃アズワン品番67-2986-60
ジルコニア丸棒
アズワン¥7,610~税込¥8,371~1個当日出荷から8日以内出荷高強度、高靭性耐摩耗性に優れています。長さ(mm)200化学組成ZrO2(3mol%Y2O3)密度6.0g/mL熱伝導率(W/mk)3(400℃)曲げ強度(MPa)1200
アルミナチューブ
アズワン¥2,310~税込¥2,541~1個3日以内出荷から5日以内出荷緻密質のアルミナチューブです。長さ(mm)250使用温度(℃)1800化学組成Al2O3;99.7%密度3.9g/mL熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
多層カーボンナノチューブ分散液 1.0wt% NMP L03シリーズ
アズワン¥54,900~税込¥60,390~1本(100mL)ほか18日以内出荷から24日以内出荷多層カーボンナノチューブを各種溶媒中に高濃度で分散させた製品です。仕様●濃度:1.0wt%●溶媒:NMP
コージライトセラミック基板 COR235シリーズ
アズワン¥19,900~税込¥21,890~1枚48日以内出荷から63日以内出荷コージライトセラミックス(2MgO・2Al2O3・5SiO2)基板です。低熱伝導率。熱衝撃に優れる。低熱膨張。クリーム色。吸水性が若干あり仕様熱伝導率:1.25W材質コージライトセラミックス熱膨張係数3×(10-6/℃)
窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ
アズワン¥15,600税込¥17,1601枚当日出荷窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。仕様●サイズ(mm):30×30×3●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃アズワン品番67-2986-61
マグネシウム丸棒 押出材
アズワン(1件のレビュー)¥1,090~税込¥1,199~1本当日出荷から14日以内出荷マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
ナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色)
アズワン¥3,752~税込¥4,127~1個6日以内出荷から8日以内出荷基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。色ナチュラル
アルミナ丸棒
アズワン¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から8日以内出荷緻密質のアルミナ丸棒です。長さ(mm)200使用温度(℃)1800化学組成Al2O3;99.9%密度(g/cm3)3.9熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
多層カーボンナノチューブ分散液 1.0wt% IPA L03シリーズ
アズワン¥54,900~税込¥60,390~1本(100mL)ほか18日以内出荷多層カーボンナノチューブを各種溶媒中に高濃度で分散させた製品です。仕様●濃度:1.0wt%●溶媒:IPA