絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
145件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
カルライトIGL-12 500×1000mm 日光化成カルライトIGL-12 500×1000mm日光化成
109,800税込120,780
1枚
8日以内出荷
カルライトIGL12は400℃の耐熱性を持ち、ある程度の強度を維持しながら、軽量化=断熱性能を追求した断熱板です。高温と荷重が同時にかかり、断熱性能が求められる部位でのご使用に適しています。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):94MPa●圧縮強さ(層に垂直):182MPa●へき開強さ:2.6kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.08W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):7.3×10^-5/℃●比重:1.2●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^2MΩ●耐アーク性:250sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
カルライトIGL-12 □50mm 10枚入 日光化成カルライトIGL-12 □50mm 10枚入日光化成
6,598税込7,258
1袋(10枚)
8日以内出荷
カルライトIGL12は400℃の耐熱性を持ち、ある程度の強度を維持しながら、軽量化=断熱性能を追求した断熱板です。高温と荷重が同時にかかり、断熱性能が求められる部位でのご使用に適しています。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):94MPa●圧縮強さ(層に垂直):182MPa●へき開強さ:2.6kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.08W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):7.3×10^-5/℃●比重:1.2●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^2MΩ●耐アーク性:250sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
カルライトIGL-12 □300mm 日光化成カルライトIGL-12 □300mm日光化成
15,980税込17,578
1枚
8日以内出荷
カルライトIGL12は400℃の耐熱性を持ち、ある程度の強度を維持しながら、軽量化=断熱性能を追求した断熱板です。高温と荷重が同時にかかり、断熱性能が求められる部位でのご使用に適しています。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):94MPa●圧縮強さ(層に垂直):182MPa●へき開強さ:2.6kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.08W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):7.3×10^-5/℃●比重:1.2●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^2MΩ●耐アーク性:250sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
カルライトIGL-12 □200mm 日光化成カルライトIGL-12 □200mm日光化成
18,980税込20,878
1枚
8日以内出荷
カルライトIGL12は400℃の耐熱性を持ち、ある程度の強度を維持しながら、軽量化=断熱性能を追求した断熱板です。高温と荷重が同時にかかり、断熱性能が求められる部位でのご使用に適しています。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):94MPa●圧縮強さ(層に垂直):182MPa●へき開強さ:2.6kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.08W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):7.3×10^-5/℃●比重:1.2●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^2MΩ●耐アーク性:250sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
カルライトIGL-12 □1000mm 日光化成カルライトIGL-12 □1000mm日光化成
189,800税込208,780
1枚
8日以内出荷
カルライトIGL12は400℃の耐熱性を持ち、ある程度の強度を維持しながら、軽量化=断熱性能を追求した断熱板です。高温と荷重が同時にかかり、断熱性能が求められる部位でのご使用に適しています。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):94MPa●圧縮強さ(層に垂直):182MPa●へき開強さ:2.6kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.08W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):7.3×10^-5/℃●比重:1.2●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^2MΩ●耐アーク性:250sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
C/Cコンポジット板 アズワンC/Cコンポジット板アズワン
19,900税込21,890
1枚
47日以内出荷から48日以内出荷
炭素繊維強化炭素複合材料、航空宇宙分野で使用される高機能素材、黒鉛グラファイトを炭素繊維で補強した材料、高温度耐性と強度に優れている、通常の黒鉛よりも、特に強度(比強度・比弾性・疲労強度・耐衝撃性)を高めたもの。非常に軽く(鉄の1/5程度)強い素材。熱膨張率が極めて小さく3000℃近くの高温にも耐え、熱衝撃にも優れている。※ただし不活性雰囲気において、靭性が高い為に割れにくく、強度も増している。更には、熱伝導率が低く(耐熱鋼の1/3)金属に比べ高温での強度低下が低い。
【カット品】カーボンメッシュ 目開き510μm アズワン【カット品】カーボンメッシュ 目開き510μmアズワン
42,100税込46,310
1本
38日以内出荷
【カット品】カーボンメッシュ 目開き245μm アズワン【カット品】カーボンメッシュ 目開き245μmアズワン
42,100税込46,310
1本
38日以内出荷
【カット品】カーボンメッシュ 目開き105μm アズワン【カット品】カーボンメッシュ 目開き105μmアズワン
53,100税込58,410
1本
38日以内出荷
コージライトセラミック基板 COR235シリーズ アズワンコージライトセラミック基板 COR235シリーズアズワン
19,900税込21,890
1枚
48日以内出荷から63日以内出荷
コージライトセラミックス(2MgO・2Al2O3・5SiO2)基板です。低熱伝導率熱衝撃に優れる低熱膨張クリーム色吸水性が若干あり
仕様熱伝導率:1.25W材質コージライトセラミックス熱膨張係数3×(10-6/℃)
磁製チューブ JY-002シリーズ アズワン磁製チューブ JY-002シリーズアズワン
28,900税込31,790
1本
8日以内出荷
耐食性・耐熱衝撃性に優れています。測温用熱電対・各種機器用の絶縁管及び保護管等に適しています。
材質アルミナ(AL2O3)99.7%定尺(m)最大1耐熱温度(℃)1800曲げ強度(kg/cm2)3000
黒鉛粉末(ニードル) AT-シリーズ アズワン黒鉛粉末(ニードル) AT-シリーズアズワン
13,300税込14,630
1箱(500g)ほか
18日以内出荷から24日以内出荷
各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末治金・離型剤等の用途に適しています。
黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材) アズワン黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材)アズワン
11,100税込12,210
1個
23日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●直径×長さ(mm):Φ4×300●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。アズワン品番65-9367-65
窒化珪素板 Si3N4シリーズ アズワン窒化珪素板 Si3N4シリーズアズワン
54,500税込59,950
1枚
6日以内出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
仕様●サイズ:Φ30×1.0tmmアズワン品番67-2986-66
ステアタイトセラミック基板 ST68-□100シリーズ アズワンステアタイトセラミック基板 ST68-□100シリーズアズワン
31,900税込35,090
1枚
48日以内出荷
ステアタイトセラミック(MgO・SiO2)基板です。電気絶縁高周波絶縁白色
仕様●熱伝導率:2.5 w/m・k●材質:ステアタイトセラミックス●サイズ:100×100×5mm●熱膨張係数:7.8×10-6/℃アズワン品番67-2183-03
黒鉛角ブロック(グラファイト角ブロック CIP材) アズワン黒鉛角ブロック(グラファイト角ブロック CIP材)アズワン
33,300税込36,630
1個
33日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●縦×横×高さ(mm):100×100×100●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。アズワン品番65-9367-77
黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材) アズワン黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材)アズワン
6,660税込7,326
1個
23日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●直径×長さ(mm):Φ4×100●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。アズワン品番65-9367-64
ステアタイトセラミック基板 ST68-□100シリーズ アズワンステアタイトセラミック基板 ST68-□100シリーズアズワン
29,900税込32,890
1枚
48日以内出荷
ステアタイトセラミック(MgO・SiO2)基板です。電気絶縁高周波絶縁白色
仕様●熱伝導率:2.5 w/m・k●材質:ステアタイトセラミックス●サイズ:100×100×3mm●熱膨張係数:7.8×10-6/℃アズワン品番67-2183-02
炭素棒 10本入 アズワン炭素棒 10本入アズワン
7,770税込8,547
1個(10本)
当日出荷
実験、研究用に使用できる電極炭素棒です。
仕様●直径×長さ(mm):Φ3×185●材質:天然黒鉛、粘土(焼成品となります)アズワン品番65-9367-80
黒鉛角ブロック(グラファイト角ブロック CIP材) アズワン黒鉛角ブロック(グラファイト角ブロック CIP材)アズワン
22,200税込24,420
1個
33日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●縦×横×高さ(mm):50×50×50●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。アズワン品番65-9367-76
黒鉛粉末(ニードル) AT-シリーズ アズワン黒鉛粉末(ニードル) AT-シリーズアズワン
13,300税込14,630
1箱(500g)
10日以内出荷
各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末治金・離型剤等の用途に適しています。
仕様●平均粒子径(μm):52●容量(g):500●材質:人造黒鉛粉●灰分:0.5%以下●※外国為替、各種法令・関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせください。●※平均粒子径は代表特性であり、保証値ではありません。アズワン品番65-9367-70
黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材) アズワン黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材)アズワン
8,880税込9,768
1個
43日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
窒化珪素板 Si3N4シリーズ アズワン窒化珪素板 Si3N4シリーズアズワン
81,800税込89,980
1枚
6日以内出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
仕様●サイズ:Φ50×1.0tmmアズワン品番67-2986-67
黒鉛粉末(ニードル) AT-シリーズ アズワン黒鉛粉末(ニードル) AT-シリーズアズワン
13,300税込14,630
1箱(500g)ほか
18日以内出荷
各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末治金・離型剤等の用途に適しています。
炭化珪素板 SiCシリーズ アズワン炭化珪素板 SiCシリーズアズワン
54,500税込59,950
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、電気的には半導体のセラミックです。
炭化珪素板 SiCシリーズ アズワン炭化珪素板 SiCシリーズアズワン
72,700税込79,970
1枚
5日以内出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、電気的には半導体のセラミックです。
仕様●サイズ:50×50×1mmアズワン品番67-2986-62
黒鉛角ブロック(グラファイト角ブロック CIP材) アズワン黒鉛角ブロック(グラファイト角ブロック CIP材)アズワン
55,500税込61,050
1個
33日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●縦×横×高さ(mm):150×150×150●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。アズワン品番65-9367-78
窒化珪素板 Si3N4シリーズ アズワン窒化珪素板 Si3N4シリーズアズワン
72,700税込79,970
1枚
7日以内出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
仕様●サイズ:50×50×1mmアズワン品番67-2986-65
ステアタイトセラミック基板 ST68-□100シリーズ アズワンステアタイトセラミック基板 ST68-□100シリーズアズワン
33,900税込37,290
1枚
48日以内出荷
ステアタイトセラミック(MgO・SiO2)基板です。電気絶縁高周波絶縁白色
仕様●熱伝導率:2.5 w/m・k●材質:ステアタイトセラミックス●サイズ:100×100×7mm●熱膨張係数:7.8×10-6/℃アズワン品番67-2183-04
セラミック丸棒 炭化珪素 SiC-50シリーズ アズワンセラミック丸棒 炭化珪素 SiC-50シリーズアズワン
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質炭化珪素長さ(mm)50
セラミック丸棒 窒化珪素 Si3N4-50シリーズ アズワンセラミック丸棒 窒化珪素 Si3N4-50シリーズアズワン
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質窒化珪素長さ(mm)50
セラミック丸棒 窒化アルミ AlN-50シリーズ アズワンセラミック丸棒 窒化アルミ AlN-50シリーズアズワン
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質窒化アルミ長さ(mm)50
タングステン棒 W-シリーズ アズワンタングステン棒 W-シリーズアズワン
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
純度(%)W≧99.96
PTFE棒 三商PTFE棒三商
939税込1,033
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
長さ(mm)1000
PFA丸棒 ニチアスPFA丸棒ニチアス
419税込461
1本
5日以内出荷から62日以内出荷
圧縮成形により製作したもので、機械加工の後に溶接加工を行う場合に最適の素材です。
トミーファイレックPTFE PAシリーズ フロンケミカルトミーファイレックPTFE PAシリーズフロンケミカル
30,980税込34,078
1本
11日以内出荷
耐薬品性:あらゆる酸・アルカリ・酸化剤・有機溶剤等に侵されません。※高温高圧化のフッ素ガス(元素フッ素)及び三フッ化塩素・溶融アルカリ金属等の特殊薬品は除く。ユニークな表面特性/表面張力の低い液体には濡れますが、表面張力の高い液体には濡れにくい性質を持ちますこの性質を利用して油中水分、四塩化炭素やバールクロルエチレン中の水分分離など、液-液分離が行えます。
用途液晶パネル製造工程における緩衝剤。(水-オイル)分離フィルター。熱や化学薬品び対して、抵抗力のあるフィルター。ガスケット・パッキン。
PTFE繊維 NR0104シリーズ フロンケミカルPTFE繊維 NR0104シリーズフロンケミカル
24,980税込27,478
1袋
4日以内出荷
耐薬品性に優れています。PTFE100%で不純物なし。繊維加熱用。
PFAネット 210×295mm F-3027シリーズ フロン工業PFAネット 210×295mm F-3027シリーズフロン工業
1,799税込1,979
1枚
翌々日出荷から8日以内出荷
PFAネットは耐薬品性、耐熱性に優れており前処理ろ過等に最適です。
ETFEスクリーン F-3006シリーズ フロン工業ETFEスクリーン F-3006シリーズフロン工業
68,980税込75,878
1巻
10日以内出荷から48日以内出荷
ETFE製のメッシュです。
黒鉛管 アズワン黒鉛管アズワン
14,980税込16,478
1本
33日以内出荷から43日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせている為、優れた耐熱衝撃性を有しています。
実験研究用パイプ/丸棒